カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7,387)
  • バイク純正部品(2,615)
  • メカニカル部品(2,468)
  • 制御機器(2,271)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1,159)
  • 農業機械(608)
  • 物流用品(562)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(549)
  • オフィス家具(443)
  • バイク部品(394)
  • 住設機器(387)
  • 自動車純正部品(385)
  • 切削工具(336)
  • 溶接用品(330)
  • 厨房用品(312)
  • 科学研究・開発用品(311)
  • 空調・電設資材(291)
  • 空圧工具(277)
  • 電気材料(264)
  • 店舗什器・備品(233)
  • 電動工具(229)
  • 油圧機器・油圧ホース(199)
  • 清掃用品(198)
  • パソコン/周辺機器(191)
  • 自動車補修部品(181)
  • 塗装・養生・内装用品(168)
  • FA担当者のオススメ新商品(164)
  • 建材・エクステリア(162)
  • 配管・水廻り設備部材(160)
  • 家電(145)
  • 機構部品(140)
  • 建築金物(131)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(127)
  • カー用品(124)
  • 作業服(121)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(114)
  • トラック純正部品(103)
  • エンジン工具(97)
  • 卓上消耗品(93)
  • 測定用品(91)
  • 作業工具(84)
  • 船舶用品・漁業資材(79)
  • 縫製用品(79)
  • 事務用品(70)
  • 医療(58)
  • 保管用品(57)
  • 梱包用品(53)
  • 照明(53)
  • ねじ・ボルト・釘(41)
  • 自転車部品(40)
  • 学童・教育用品(38)
  • 農業・園芸資材(36)
  • 防災用品(34)
  • 安全標識(30)
  • 安全保護具(30)
  • 研磨材(29)
  • 介護用品(24)
  • クリーンルーム用品(23)
  • 安全用品(21)
  • 鈑金・塗装(21)
  • 日用品(20)
  • スプレー・オイル・グリス(19)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(18)
  • ガレージ機器・整備設備(16)
  • 自動車用オイル・ケミカル(14)
  • 塗料(12)
  • 整備工具・収納(12)
  • トラック輸送・安全用品(12)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
  • バッテリー・電装(11)
  • 防犯用品(10)
  • 安全靴・作業靴(10)
  • 測定関連サービス(8)
  • 理美容(7)
  • 農具(7)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • ヘルスケア(6)
  • タイヤ・足回り(6)
  • 完成車(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 洗車・清掃(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
  • 手袋(4)
  • テープ(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 救急・衛生(3)
  • マスク(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 食品・飲料(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)

「kw」の検索結果

関連キーワード
25,458件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クッキングスケール KW201 タニタクッキングスケール KW201タニタ
2,998税込3,298
1台
当日出荷
食器用洗剤で丸洗いできる! 防水仕様で丸洗いができるから、料理中に汚れた手で使っても、お子さまが粉などで汚してしまっても、すぐに洗えて、いつでも簡単に清潔・キレイな状態に。 衛生的にも安心なクッキングスケールです。 お子様と一緒に料理やお菓子作りをする時、粉や水が付いた手でさわっても丸洗いできるから安心。 電源ボタンを押してから0g(ゼロ)が表示されるまでの待ち時間が短く、すみやかに計量を開始できます。 重さが表示されるまでの反応がはやく、画面表示もスムーズに変化するので、小麦粉や牛乳などを少しずつ足す際にも材料の入れすぎを防げます。
仕様収納に便利なフック穴付、滑りにくいシリコーンゴム脚付、計量皿取り外し付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池:単4形乾電池(R03)×2本材質ABS、PC/ABS、PET、シリコーンゴム質量(g)約383(電池含む)電源(V)DC3(単4形乾電池×2本)電源DC3V_単4形乾電池×2本(マンガン乾電池、アルカリ乾電池どちらでもご使用になれます)最小表示(g)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×39×194測定方法電気抵抗線式機能オートパワーオフ(約6分)、0表示機能(追加計量機能)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)約120×125保証期間1年防塵防水性能IP65最大計量(kg)2表示文字サイズ表示高:20mm測定範囲(kg)0~2計量精度0gから500gまで:±2g、500gを超え2000gまで:±3gひょう量単位g
クッキングスケール KW301 タニタクッキングスケール KW301タニタ(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1台
当日出荷
食器用洗剤で丸洗いできる! 防水仕様で丸洗いができるから、料理中に汚れた手で使っても、お子さまが粉などで汚してしまっても、すぐに洗えて、いつでも簡単に清潔・キレイな状態に。 衛生的にも安心なクッキングスケールです。 お子様と一緒に料理やお菓子作りをする時、粉や水が付いた手でさわっても丸洗いできるから安心。 電源ボタンを押してから0g(ゼロ)が表示されるまでの待ち時間が短く、すみやかに計量を開始できます。 重さが表示されるまでの反応がはやく、画面表示もスムーズに変化するので、小麦粉や牛乳などを少しずつ足す際にも材料の入れすぎを防げます。
仕様収納に便利なフック穴付、滑りにくいシリコーンゴム脚付、計量皿取り外し付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池:単4形乾電池(R03)×2本材質ABS、PC/ABS、PET、シリコーンゴムアイボリー測定範囲0~2000g質量(g)約383(電池含む)電源(V)DC3V 単4形乾電池×2本電源DC3V_単4形乾電池×2本(マンガン乾電池、アルカリ乾電池どちらでもご使用になれます)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×39×194測定方法電気抵抗線式機能オートパワーオフ(約6分)、0表示機能(追加計量機能)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)120×125保証期間1年防塵防水性能IP65最大計量(kg)3最小目盛(g)1表示文字サイズ表示高:20mm計量精度0gから500gまで:±2g、500gを超え2000gまで:±3gひょう量単位g
ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.4KW 三菱電機ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.4KW三菱電機(7件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
当日出荷から15日以内出荷
三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。
付属品軸端キーブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMモータータイプギヤードモータ寸法D(mm)120定格電流(A)2.2/2.0/2.0潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下外被構造全閉外扇形耐熱クラス120(E)始動方法直入れ取付方向取付自在設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.2KW 三菱電機ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.2KW三菱電機(2件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1台
当日出荷から19日以内出荷
三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。
付属品軸端キーブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMモータータイプギヤードモータ寸法D(mm)108定格電流(A)1.3/1.15/1.15潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下外被構造全閉外扇形耐熱クラス120(E)始動方法直入れ取付方向取付自在設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
プラスチックケース KWシリーズ タカチ電機工業プラスチックケース KWシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
小型ケースで多用途タイプです。
材質ABS樹脂(UL94HB)ブラック使用温度範囲(℃)-10~60寸法H(mm)15寸法D(mm)48寸法W(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)6
ケガキゲージ KW-200 大見工業ケガキゲージ KW-200大見工業
6,998税込7,698
1個
当日出荷
本体の目盛りは目安としてご使用ください。コラム400mmまで使用可能です。
用途コラムのセンター出しに。仕様コラム 400mmまで使用できますトラスコ品番357-3046最大測定長(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応特性・コラムのセンター出しに・本体の目盛りは目安としてご使用ください
重量作業台KWタイプ サカエ重量作業台KWタイプサカエ
54,980税込60,478
1個ほか
翌日出荷
工場・物流倉庫・学校・研究施設・バックヤード・整備工場等幅広い作業現場で活躍するワークテーブルです。 本体は60角パイプ(構造用鋼管)の溶接一体構造により非常に堅牢です。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途組立加工・仕分け・梱包作業に天板厚さ(mm)38グリーン購入法適合アジャスター防振タイプ
ボルト ピン 43131KW3006 ホンダボルト ピン 43131KW3006ホンダ(2件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
主な適合純正品番43131-KW3-006主な適合車種(ホンダ)VFR 800F
ジェット スロー #35 99103KW90350 ホンダジェット スロー #35 99103KW90350ホンダ(5件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
散ぽ KW5 サンエー散ぽ KW5サンエー
31,980税込35,178
1台
3日以内出荷
粒状の殺虫剤や殺菌剤、肥料などを作物の株元や植穴に定量散布するスポット散粒器。立って歩きながら作業を行なえますので薬剤や肥料のスポット処理を楽に行なうことができます。
質量(g)1.3タンク容量(L)2寸法(cm)12×27×73散布量約1~7gの範囲で調量可能
(KW48)コンセント MAZDA(マツダ)(KW48)コンセントMAZDA(マツダ)
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.1KW 三菱電機ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.1KW三菱電機(4件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷から14日以内出荷
三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。
付属品軸端キーブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMモータータイプギヤードモータ寸法D(mm)105定格電流(A)0.7/0.65/0.65潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下外被構造全閉自冷形耐熱クラス120(E)始動方法直入れ取付方向取付自在設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
ナット カウルセッティング 5M 90111KW3003 ホンダナット カウルセッティング 5M 90111KW3003ホンダ(7件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
主な適合純正品番90111-KW3-003主な適合車種(ホンダ)CBR650R
物品棚KW型 サカエ物品棚KW型サカエ
53,980税込59,378
1台
翌々日出荷
丈夫なスチール製引出しで、見出しがついている為、部品の管理に便利です。
アイボリーRoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)(棚1段当り)100
部品 エアインパクトレンチ KW-1600proX 空研部品 エアインパクトレンチ KW-1600proX空研(15件のレビュー)
24税込26
1個
当日出荷から6日以内出荷
関連資料パーツリスト
スクリュー バイサースペシャル 90115KW7900 ホンダスクリュー バイサースペシャル 90115KW7900ホンダ(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
主な適合純正品番90115-KW7-900主な適合車種(ホンダ)スーパーカブC125
(KW78-)コード,シヨート MAZDA(マツダ)(KW78-)コード,シヨートMAZDA(マツダ)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
スクリュー スペシャル 5X16 90109KW3000 ホンダスクリュー スペシャル 5X16 90109KW3000ホンダ(3件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
主な適合純正品番90109-KW3-000
キー ブランク (タイプ 2) 35122KW3771 ホンダキー ブランク (タイプ 2) 35122KW3771ホンダ(3件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
主な適合純正品番35122-KW3-771
大型作業台 重量KWタイプ サカエ大型作業台 重量KWタイプサカエ
269,800税込296,780
1台
翌日出荷
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1025+1025×940×428関連資料寸法図 寸法図(0.05MB)グリーン購入法適合取扱説明書(0.64MB)天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2400×1200×38アジャスターM16×P2.0
22815KW7930 ホンダ22815KW7930ホンダ
239税込263
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番22815-KW7-930主な適合車種(ホンダ)CB125
NEW KWシリーズ 川住NEW KWシリーズ川住
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
前方・サイドも光る反射バイアス付き。便利なポケット付き。
サイクルエプロンリフレクターアズワン品番64-9598-50寸法(縦×横)(cm)88×70
スプリング サイドスタンド 50535KW7900 ホンダスプリング サイドスタンド 50535KW7900ホンダ(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
主な適合純正品番50535-KW7-900主な適合車種(ホンダ)PCX 150
複式ストレーナ 油用 KW-1型 ベン複式ストレーナ 油用 KW-1型ベン
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
油専用の複式ストレーナです。 切換コックを中心に左右に濾筒を備え、片筒を掃除のときも流れを絶つことなく連続して使用できます。
端接続JIS 10K FFフランジ材質本体(FC)、ネット(SUS)適合流体流体温度(℃)90以下適合圧力(MPa)1.0以下網目60メッシュ耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5最大許容差圧(MPa)0.1以下
キー ブランク (タイプ 1) 35121-KW3-771 ホンダキー ブランク (タイプ 1) 35121-KW3-771ホンダ(4件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
カートリッジフィルター集塵機(0.2kW) 淀川電機製作所カートリッジフィルター集塵機(0.2kW)淀川電機製作所(1件のレビュー)
95,900税込105,490
1台
当日出荷
業界最小サイズの超小型カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るサイズで高い集塵効率、捕集効率を誇ります。フレキシブルホース1.5mとホースバンド2個が標準で付属します。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じん。集塵容量(L)1.2出力(kW)0.2騒音値(dB(A))(50/60Hz)62/65吸込口径(Φmm)70付属品吸引ホース(1.5m)、ホースバンド2個セット内容吸引ホース(1.5m)、ホースバンド2個質量(kg)22出力(W)200周波数(Hz)50/60Hz兼用モータータイプ全閉外扇型吸入口径(Φmm)70最大静圧(kPa)0.88/1.23フィルター1個消費電力(W)(50/60Hz)2200騒音値(dB)62/65電源電圧(V)単相100最大風量(m3/min)(50/60Hz)3.3/4.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×326×382集塵方式カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))62/65ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600電流(A)(50/60Hz)3.0/3.0最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.88/1.23ちり落とし方式無し集じん量(L)1.2
トランクパネル(KW) スバルトランクパネル(KW)スバル
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
ラバーB シートマウンティング 77208KW7900 ホンダラバーB シートマウンティング 77208KW7900ホンダ
209税込230
1個
当日出荷
主な適合純正品番77208-KW7-900
シリンダーキット マスター 2KW-W0099-00 YAMAHA(ヤマハ)シリンダーキット マスター 2KW-W0099-00YAMAHA(ヤマハ)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
主な適合純正品番26H-W0099-00主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000(2RG)
ワイヤレス充電器自動開閉ホルダー キャパシタ付 KW-17 カシムラワイヤレス充電器自動開閉ホルダー キャパシタ付 KW-17カシムラ
4,798税込5,278
1個
予約販売
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。 ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。 スマホ/iPhoneをかざすだけで自動でアームが開閉。 赤外線式近接センサー搭載、センサーのON/OFF切替えができる。 エンジンOFFの状態でも電動でアームが開閉可能なキャパシタ内蔵。 クリップをエアコンフィンに挟むだけの簡単取り付け。 ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。 スマートフォンケースの厚みに合わせてアームのグリップ部分を手動で前後に調節可能。 最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick charge 2.0以上の充電器が必要です。) 通電状況が分かるLED付き。(赤点灯:待機時/青点灯:充電時/赤点滅:異常時) USB充電ケーブル付き。 安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知保護。
用途車載用Dc充電スマホホルダー付属品USB-A-Type-c USB充電ケーブル/エアコン用取付けクリップ幅(mm)約85(ホールド可能)厚さ(mm)約20以内(ホールド可能)出力(W)最大10取付方式エアコン取付使用温度範囲(℃)0~45規格ワイヤレス:Qiコード長さ(m)約1本体質量(g)205(ケーブル除く)定格入力(VA)Dc5/2、Dc9/1.67(タイプc)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×107×103
溝入れ用チップ KW10 超硬 京セラ溝入れ用チップ KW10 超硬京セラ
10,980税込12,078
1セット(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KW10
PISTON   13101KW3621 ホンダPISTON 13101KW3621ホンダ
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
ラバー スタンド 50548KW3003 ホンダラバー スタンド 50548KW3003ホンダ(4件のレビュー)
779税込857
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番50548-KW3-003
KW1M エコパワーメータスタンダードタイ Panasonic(パナソニック)KW1M エコパワーメータスタンダードタイPanasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1台
当日出荷
質量(g)約170外形寸法(mm)75×90×50電圧(V)入力計測:100/200V AC系、400V AC系耐電圧絶縁されている回路間:2000V/1min定格周波数(Hz)50/60共用表示方式バックライト付きLCD 上段:緑 4桁16セグメント 文字高さ:6.5mm 下段:アンバー 6桁7セグメント 文字高さ:7.5mm記憶方式EEPROM(書き換え回数10万回以上)定格消費電力6VA(AKW1110(B))(AC240V 25℃にて)/8VA(AKW1111(B)) (AC240V 25℃にて)使用周囲温度(℃)-10~+50(保存温度は、-25~+70)許容電圧範囲(V)85~264 AC(定格操作電圧の85% ~ 110%)使用周囲湿度30 ~ 85%RH(20℃ 結露なきこと)耐振動10 ~ 55Hz(周期1分間)片振幅:0.375mm(上下、左右、前後各方向: 1時間)耐衝撃294m/s2以上(上下、左右、前後各方向5回)操作電圧(V)100-240 AC
スタータリレーアセンブリ 3KW-H1940-02 YAMAHA(ヤマハ)スタータリレーアセンブリ 3KW-H1940-02YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
油圧両締センターバイス KW型 共立油圧両締センターバイス KW型共立
699,800税込769,780
1台
翌々日出荷
油圧にて簡単にジョーの開閉ができます。左右のジョーは、歯車とラックによって正確に同調して動き、中心位置を保持します。油圧でガッチリ掴みます。オプションの凹凸V口金を使用する事により、口金を換える事なくΦ10~Φ90まで加工物をはさめます。
トラスコ品番216-5723材質本体:FC300、口金:S50C(焼入)ストローク(mm)可動:48×2全長(mm)460質量(kg)50高さ(mm)摺動面:85全幅(mm)160全高(mm)175最大締付力(kN)20 (6.5MPa)口幅(mm)144口開き(mm)154(口金なしの状態で)口深(mm)90
重量作業台 KWタイプ(中板2枚付) サカエ重量作業台 KWタイプ(中板2枚付)サカエ(1件のレビュー)
56,980税込62,678
1台
翌日出荷
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
付属品中板2枚付グリーン購入法適合アジャスター防振ネジ径M16P=2.0
突切り用チップ KW10 超硬 京セラ突切り用チップ KW10 超硬京セラ
9,998税込10,998
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KW10
(EA997KW-31~41用) ナットガスケット エスコ(EA997KW-31~41用) ナットガスケットエスコ
1,240税込1,364
1個
翌日出荷
(EA997KW-31~41用) シェルガスケット エスコ(EA997KW-31~41用) シェルガスケットエスコ
1,440税込1,584
1個
翌日出荷
関連キーワード
...