カテゴリ
- 空圧工具(18)
- 整備工具・収納(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「kw-1600 spro」の検索結果

12.7mm超軽量インパクトレンチ
空研(1件のレビュー)¥41,980~税込¥46,178~1台当日出荷小型乗用車ホイールナットの脱着作業や建機組立生産 ラインに開発されたN型エアーインパクトレンチ! KW1600proXのモデルチェンジ品です。 (1)小型・軽量 (2)打撃機構はメーカー独自のN型クラッチ機構を採用 (3)操作性の良い5段階式のパワーレギュレータを内蔵 (4)最大締付け トルクは520Nmと高出力 (5)視認性及び本体保護のプロテクタを採用用途小型乗用車ホイールナットの脱着作業、建機組立・分解作業全長(mm)175差込角(mm)12.7全高(mm)179使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.3無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9600騒音レベル(dB(A))79実用トルク範囲(N・m)100~350能力ボルト径(mm)16
エアーインパクトレンチ 軽量タイプ
(193件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷小型・軽量で大変扱いやすく、ツインハンマー構造なので安定したトルクも得られます。締め付けスピードが速く作業性にも優れています。付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ仕様正回転(3段階、約68N・m/5秒、約270N・m/5秒、約610N・m/5秒)、逆回転(約610N・m/5秒)全長(mm)159質量(kg)1.3タイプツインハンマー差込角(mm[inch])12.7(1/2)最大トルク(N・m)745無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000空気消費量(L/min)130(4.6cfm)使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口1/4実用トルク範囲(N・m)68~610販売区分業務用
19mm角ドライブ中型インパクトレンチ
空研(1件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781台当日出荷高性能消音機構で排気騒音を低減。優れたフィット感、防寒・防振等の高機能グリップ。操作性を重視した使いやすいレバー類採用。用途ライトトラック、2t車などのタイヤ・Uボルトの脱着作業。大型トラックのエンジン整備作業。橋梁・鉄骨の組立作業。重機・建設機械などの分解組立作業。付属品カップリングプラグ20PMトラスコ品番295-4401全長(mm)224(ソケット無)質量(kg)4.2(ソケット無)空気消費量(m3/min)0.45差込サイズ(Φmm)19無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4500ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))85実用トルク範囲(N・m)200~980能力ボルト径(mm)25使用エアーホース内径(Φmm)9.5コンプレッサー3.75kw
中型インパクトレンチ
空研(1件のレビュー)¥68,980税込¥75,8781台当日出荷ライトトラック・2t車などのタイヤ・Uボルトの脱着作業に最適で、整備工場、タイヤショップで広い用途に数多く使用されています。用途ライトトラック、2t車などのタイヤ・Uボルトの脱着作業。大型トラックのエンジン分解整備作業。建設機械、ブルドーザーの分解組立作業。トラスコ品番295-4397全長(mm)216(ソケット含まず)質量(kg)4(ソケット含まず)差込角(mm)19無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4300ホース口金取付ねじRc3/8騒音レベル(dB(A))88実用トルク範囲(N・m)200~800能力ボルト径(mm)22空気消費量(Nm3/min)0.47使用エアーホース内径(Φmm)9.5コンプレッサー(kW)3.75
12.7角ドライブ中型インパクトレンチ
空研(9件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷軽自動車・乗用車のタイヤ脱着作業に最適です。用途軽自動車・乗用車のタイヤの脱着作業。 エンジンや足回りの分解組立作業。 Uボルトの脱着作業。付属品カップリングプラグ20PM全長(mm)178質量(kg)2.4(ソケット無)空気消費量(m3/min)0.4差込サイズ(Φmm)12.7無負荷回転速度(min-1[r.p.m])6000ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))91実用トルク範囲(N・m)100~450能力ボルト径(mm)18使用エアーホース内径(Φmm)6.5コンプレッサー2.2kw
エアインパクトレンチ(中型)
空研(1件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1台5日以内出荷高い締め付け能力が得られます。 耐久性に優れています。用途タイヤ脱着作業に。使用空気圧力(MPa)0.6
12.7sq充電インパクトレンチ
空研¥36,980税込¥40,6781台4日以内出荷重量バランスが良く小型・軽量な商品です。全長はクラス最小の143mmです。。ブラシレスモータのさいようで長寿命モーターです。打撃モードが3段階(強・中・弱)に調節可能です。電池の残容量が確認できる電池残容量表示付きです。耐環境性能IP56に対応です。暗所での作業に効果を発揮するLEDライト付です。用途ボルト・ナット締緩作業材質鉄板(厚み10mm)全長(mm)143種類普通ボルト無負荷回転速度(min-1[r.p.m])2500騒音レベル(dB(A))75能力ボルト径(mm)(普通)10~20、(高力)10~16差込角(sq.)12.7締付ボルト(本数)約1900本ボルト寸法M16×25mm商品タイプ本体実用トルク(N・m)50~260
中型インパクトレンチ
空研(2件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781台当日出荷軽自動車・乗用車のタイヤ脱着作業に最適で、整備工場、タイヤショップで広い用途に数多く使用されています。用途軽自動車・乗用車のタイヤ脱着作業。エンジンや足回りの分解組立作業。Uボルトの脱着作業。トラスコ品番295-4290全長(mm)198(ソケット含まず)質量(kg)2.8(ソケット含まず)差込角(mm)12.7無負荷回転速度(min-1[r.p.m])6300ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))84実用トルク範囲(N・m)90~350能力ボルト径(mm)16空気消費量(Nm3/min)0.35使用エアーホース内径(Φmm)6.5コンプレッサー(kW)2.2
エアーインパクトレンチ(1/2)
U-TOOLS (埼玉精機)(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷正逆4段切替調整機能付き。ピンクラッチ方式用途乗用車、小型トラックのホイールボルトやナットの脱着、機械の整備作業に。全長(mm)187質量(kg)2.4高さ(mm)185寸法口金:1/4PT差込角(mm)12.7シャンク長(mm)26最大トルク(N・m)450無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000空気消費量(L/min)無負荷時:480、負荷時:350能力ボルト径(mm)16
ジェットタガネ
日東工器(3件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781台当日出荷作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮! 毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。 軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。付属品ニードルΦ2×150mm×58本(内本体装着29本)エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個仕様軽量タイプトラスコ品番116-6000種別空気式高速多針タガネ質量(kg)1.4本体寸法(mm)158×150空気消費量(m3/min)0.15使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]針の標準の長さ(mm)150針径と本数(本)Φ2×29無負荷打撃数(min-1)4000ピストン径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応
エアーインパクトレンチ 中トルクタイプ ツインハンマー
(27件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷ツインハンマーの中トルクタイプで、中型トラックのタイヤ交換時に最適です。付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ仕様正回転(3段階、約881N・m/5秒(8500min-1)、約472N・m/5秒(5500min-1)、約162N・m/5秒(3500min-1))、逆回転(約881N・m/5秒(8500min-1))全長(mm)193質量(kg)2.1タイプツインハンマー差込角(mm[inch])12.7(1/2)最大トルク(N・m)1111/15秒無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500空気消費量(L/min)132使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4実用トルク範囲(N・m)162~881使用エアーホース内径(Φmm)9.5適応ボルトサイズM19販売区分業務用
12.7sq充電インパクトレンチ
空研¥67,980~税込¥74,778~1セット5日以内出荷重量バランスが良く小型・軽量な商品です。全長はクラス最小の143mmです。。ブラシレスモータのさいようで長寿命モーターです。打撃モードが3段階(強・中・弱)に調節可能です。電池の残容量が確認できる電池残容量表示付きです。耐環境性能IP56に対応です。暗所での作業に効果を発揮するLEDライト付です。用途ボルト・ナット締緩作業材質鉄板(厚み10mm)全長(mm)143質量(kg)1.8種類普通ボルト全高(mm)249(電池付)バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18無負荷回転速度(min-1[r.p.m])2500騒音レベル(dB(A))75能力ボルト径(mm)(普通)10~20、(高力)10~16充電時間(分)実用:約40、フル:約60差込角(sq.)12.7締付ボルト(本数)約1900本ボルト寸法M16×25mm実用トルク(N・m)50~260