絞り込み
エコロジープロダクト
「kw-1600」の検索結果

N型エアーインパクトレンチ本体
空研¥46,980税込¥51,6781台4日以内出荷小型・軽量「1.6kg」で高回転、高出力 打撃機構は独自のN型クラッチ機構を採用 操作性の良い5段階式のパワーレギュレータを内蔵 本体を保護するプロテクタの採用付属品カップリングプラグ20PM×1個全長(mm)179質量(kg)1.6差込角(mm)12.7全幅(mm)60全高(mm)179空気消費量(m3/min)0.3無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9600騒音レベル(dB(A))79能力ボルト径(mm)12
高級焼肉器 じゅん
山岡金属工業¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷イモノアミサイズ:260×160ガス消費量:LPG 1.47kw(0.105kg/h) 都市ガス 1.86kw(1600kcal/h)ガス接続口:Φ9.5材質本体ステンレス 鉄板鋳物鉄質量(kg)17寸法(幅W×奥行D)(mm)(焼網)260×160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×262×110接続口径(Φmm)9.5
コードレスクリーニングブラシ
BOSCH(ボッシュ)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷最適な回転数でしつこい汚れでも飛び散ることなく安全に使用できます 豊富なアクセサリーパットで様々な用途に対応できます パワフルモーター設計です 本体質量300gの軽量設計 MicroUSBケーブルで充電可能です(ACアダプターは別売です) 防水機能付きで、日常の水回りの掃除程度であれば問題なく使用可能です(IP X5:製品に対するあらゆる方向からの噴流水(12.5リットル/min)に対して保護されています)用途台所や浴室の汚れ落とし・家具の汚れ落とし・床磨き・上履きやなどの靴洗い付属品硬質ブラシ(1600A023KW)1個、ディティールブラシ(1600A023KY)1個、パットホルダー(1600A023KX)1個、ハード磨きバッド(1600A023L1)1個、ソフト磨きパット(1600A023KZ)1個 、MicroUSBケーブル(ACアダプターなし)質量(g)300回転数(min-1[r.p.m])215定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×100×45充電時間(分)約45防水性IPX5
カセットフー ”ミニ”
イワタニ¥4,998税込¥5,4981台当日出荷1~2人の使用に最適なミニサイズ!使うときも収納も省スペースだから、一人暮らしや少人数での使用にぴったり。炎の出口「炎口」がタテ長で、炎が外に広がりにくく、鍋底からこぼれるムダ火を抑制。コードレスで軽量(約1kg)・コンパクトだから、おうちでもアウトドアでも手軽に使えて便利。カセットガスの着脱は、簡単でガス漏れの心配のないマグネット式。安心の圧力感知安全装置付き。インテリアになじむホワイト・モカと、食卓が明るくなるイエローの3 色展開。材質本体:鋼板(粉体塗装)、トッププレート:鋼板(耐熱塗装)、ごとく:耐熱アルミダイカスト、バーナー:耐熱アルミダイカスト、点火つまみ:ABS樹脂質量(kg)1安全装置圧力感知安全装置、容器装着安全装置、容器受口加圧式機構、しる受け反転防止装置適合サイズ鍋の上面の内径が直径20cmまで(小さい鍋は直径11cm以上)使用ガスイワタニカセットガスジュニア、イワタニカセットガス点火方式圧電点火方式発熱量(kW[kcal/h])最大1.86[1600]着脱方式【容器】マグネット方式寸法(幅×奥行×高さ)(mm)279×185×85連続燃焼時間(分)(イワタニカセットガスジュニア)56、(イワタニカセットガス)112
硬質ブラシ
BOSCH(ボッシュ)¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷BRUSH(ブラッシュ)用アクセサリー硬質ブラシ用途キッチン・浴室などの水回りブラシ洗浄・タイヤのホイール洗浄・ガーデン家具や屋外のタイル洗浄セット内容ブラシ×1個質量(g)40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)71×51×51ブラシ径(Φmm)71
プロパンバーナー部品火口
新富士バーナー¥9,798税込¥10,7781個当日出荷プロパンバーナー用交換火口です。棒状炎、炎温度、発熱量が火口によって変わります。使用用途が変わる場合火口交換で対応できます。口径の大きな火口を使われる場合接手も同時に交換されると安全に使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
サイフォンガステーブル (4連)
山岡金属工業¥59,980税込¥65,9781個翌々日出荷材質本体ステンレス、風防鉄メッキタイプ4連寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×200×90点火方式マッチ点火接続口径(Φmm)9.5火力調節2段階切替コック
ロビン汎用エンジン(EHシリーズ) EH092F
スバル¥64,980税込¥71,4781台3日以内出荷クリーンエンジン 米国排気ガス規制(EPA Phase2)、欧州排気ガス規制 (97/68/EC SN2 StageⅡ)、LEMA自主規制 をクリアーしています。 高い耐久性能 ランマー搭載にも耐えうる高い耐久性能を備えています。 エンジンの理想を徹底的に追求した、エンジンです。 優れた始動性 進角付点火装置とメカニカルデコンプを組合せて、優れた始動性を確保。 リコイル引き力は、他社同クラスエンジンに対して軽く、楽に始動できます。 搭載に優れた軽量・コンパクトデザイン 高出力、耐久性、トータル性能を最小のパッケージに納めました。 機器への搭載性を高める為、薄形リコイルを採用。仕様燃料消費率:定格出力・定格回転速度において460g/kW・h以下、エンジン回転セット:(高速)3800+-100rpm/(低速)1600+-100rpm、調速方式:遠心重錘式、エアクリーナー方式:半湿式形式空冷4サイクル立形単気筒OHV式ガソリンエンジン排気量(mL)86使用燃料自動車用無鉛ガソリン定格出力1.5kW{2.0PS}/3600rpm乾燥質量(kg)9.9最大出力2.1kW{2.8PS}/4200rpm燃料タンク容量(L)1.5回転方向左(出力軸側より見て)潤滑方式強制飛沫式気化器形式フロート式点火方式無接点式マグネト点火始動方式リコイル式潤滑油ロビン純正オイル又は自動車用エンジンオイル、SAE#20~#30SEクラス以上(寒冷時 SAE10W-30)潤滑油量(L)約0.3点火プラグNGK BMR4Aシリンダ径×行程×数(mm)51×42×1寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)249×380×299
一体型LEDベースライト スクエアタイプ □450埋込グレア調光
Panasonic(パナソニック)¥33,980税込¥37,3781セット3日以内出荷から32日以内出荷仕様天井埋込型Ra83【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(プリズム)質量(kg)3電圧(V)100~242グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)□450埋込高(mm)90エコロジー商品省エネ
L-BOXX 102インレイGAS10.8
BOSCH(ボッシュ)¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷充電器の収納には1600A002WYが必要です。仕様充電器収納あり、L-BOXX102とインレイの組み合わせで各機種に対応トラスコ品番166-6584適合機種GAS10.8V-LIH材質ポリスチレン樹脂サイズ【インレイ】ハーフ質量(g)134外寸法・高さ(mm)400外寸法・奥行(mm)300外寸法・間口(mm)80
一体型LEDベースライト スクエアタイプ □600埋込グレア調光
Panasonic(パナソニック)¥34,980税込¥38,4781セット3日以内出荷から32日以内出荷仕様天井埋込型Ra83【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(プリズム)質量(kg)3.8電圧(V)100~242グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)□600グリーン購入法適合埋込高(mm)90エコロジー商品省エネ
一体型LEDベースライト スクエアタイプ □350埋込グレア調光
Panasonic(パナソニック)¥33,980税込¥37,3781セット3日以内出荷から32日以内出荷仕様天井埋込型Ra83【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(プリズム)質量(kg)2.7電圧(V)100~242グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)□350埋込高(mm)65エコロジー商品省エネ
LED□720 直付 グレア 調光
Panasonic(パナソニック)¥36,980税込¥40,6781セット3日以内出荷セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能仕様直付・埋込兼用型適合(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)材質ポリカーボネート(プリズム)質量(kg)7.3材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)取付方式天井直付型・天井埋込型電圧(V)100~242グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)720×720×65安定器定格出力型、<約10~100%連続調光型>材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装)トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
LED□570 直付 グレア 調光
Panasonic(パナソニック)¥34,980税込¥38,4781セット3日以内出荷セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能仕様直付・埋込兼用型適合(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)材質ポリカーボネート(プリズム)質量(kg)5.7材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)取付方式天井直付型・天井埋込型電圧(V)100~242グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)570×570×65安定器定格出力型、<約10~100%連続調光型>材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装)トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
LED□470 直付 グレア 調光
Panasonic(パナソニック)¥33,980税込¥37,3781セット3日以内出荷セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能仕様直付・埋込兼用型適合(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)材質ポリカーボネート(プリズム)質量(kg)4.5材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)取付方式天井直付型・天井埋込型電圧(V)100~242グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)470×470×65安定器定格出力型、<約10~100%連続調光型>材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装)トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
プロパンバーナー Sタイプ
新富士バーナー(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷から4日以内出荷細工物加工、小物のロウ付け・焼き入れ焼きなまし・ガラス細工、七宝焼き・彫金・ハンダ付け等に最適な極細集中炎です。ホース長さ(m)3接手取付不可RoHS指令(10物質対応)対応