カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 農業機械(10)
  • 制御機器(5)
  • バイク部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 医療(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)

「kw-201」の検索結果

関連キーワード
47件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビーズ用透明ゴム 川村製紐

    ビーズ用透明ゴム

    川村製紐(3件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1巻(3m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ポリウレタン伸長率(%)500
  • 木製賞状額 ナカバヤシ

    木製賞状額

    ナカバヤシ(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    つや消し金の装飾が高級感を高めます。
    材質フレーム:木製(木端材)、透明板:ガラス(2.0mm厚)、裏板:MDFRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ヒビフル HibiFull ストッキング水切りネット コクヨ

    ヒビフル HibiFull ストッキング水切りネット

    コクヨ
    ¥799税込¥879
    1箱(150枚)
    翌々日出荷
    個包装箱の上部と横部の2か所に取り出し口が付いているので、置き場所を選ばず、中身が取り出しやすい水切りネットです。網目の細かいストッキングタイプなので、小さなゴミまで逃しません。
    材質ポリエステル、ポリウレタン
  • フリーマウントシリンダCUシリーズ (CUK~) SMC

    フリーマウントシリンダCUシリーズ (CUK~)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
    ストローク標準ストローク最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70(ただし結露なきこと)給油無給油ロッド先端ねじおねじ
  • 一般換気扇用金枠(室外用) 東芝キヤリア

    一般換気扇用金枠(室外用)

    東芝キヤリア
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    6日以内出荷
    付属品ナット 4個、ワッシャ(大) 4個、ワッシャ(小) 4個材質(室外フレーム)鋼板表面処理(室外フレーム)粉体塗装色調(室外フレーム)アイボリー
  • 電子カルテワゴン ナカバヤシ

    電子カルテワゴン

    ナカバヤシ(1件のレビュー)
    ¥74,570税込¥82,027
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUKW2~) SMC

    フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUKW2~)

    SMC
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
    作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド CUKWシリーズ SMC

    フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド CUKWシリーズ

    SMC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • フリーマウントシリンダ  CDUKW20 SMC

    フリーマウントシリンダ CDUKW20

    SMC
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)
    作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CUKW - フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形、複動:両ロッド(CDUKW20) SMC

    CUKW - フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形、複動:両ロッド(CDUKW20)

    SMC
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CUKW/CDUKW - フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形、複動:両ロッド SMC

    CUKW/CDUKW - フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形、複動:両ロッド

    SMC
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動・両ロッド
  • 表面実装用端子(1000本入) CKWシリーズ MAC8(マックエイト)

    表面実装用端子(1000本入) CKWシリーズ

    MAC8(マックエイト)
    ¥27,980税込¥30,778
    1パック
    13日以内出荷
    表面実装用基板に取り付けることができる端子です。従来のDHシリーズより取り付け用ツバが大きくできています。
    仕様●材質:黄銅●処理:ニッケル下地スズメッキ●定格電流(CKW-20シリーズ):20A●入数:1パック(1000本入)アズワン品番67-0354-13
  • フリーマウントシリンダCUシリーズ KW2 SMC

    フリーマウントシリンダCUシリーズ KW2

    SMC
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    10日以内出荷
    ・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
    作動方式複動両ロッドポートねじの種類(-) M5×0.8
  • 5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3101R SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3101R

    SMC
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    9日以内出荷
    取付(K) プラマイなべ小ねじ(ねじ脱落防止タイプ)切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24シール方式(1) メタルシールねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(R) 外部パイロット配線方式(W2) M12コネクタケーブル付(500mm)コイル(-) 標準マニュアル(F) スライド形ロック式バルブ配管種類(0) ベース配管形背圧防止弁(-) なしポート配管方向(-) 横配管形搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
  • 5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3401R SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3401R

    SMC
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    9日以内出荷
    取付(K) プラマイなべ小ねじ(ねじ脱落防止タイプ)切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24シール方式(1) メタルシールねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(R) 外部パイロット配線方式(W2) M12コネクタケーブル付(500mm)コイル(-) 標準マニュアル(F) スライド形ロック式バルブ配管種類(0) ベース配管形背圧防止弁(-) なしポート配管方向(-) 横配管形搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
  • 5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3400R SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3400R

    SMC
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
  • 5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3100R SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3100R

    SMC
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(1) 2位置シングルポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
  • 接触器リレー Moellerシリーズ 12→ 16 A 690 V ac 7.5 kW EATON(イートン)

    接触器リレー Moellerシリーズ 12→ 16 A 690 V ac 7.5 kW

    EATON(イートン)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    Eaton 低電圧産業用コンポーネント又は熱過負荷リレーには、テスト / オフボタン、リセットプッシュボタン(手動又は自動)、DILMT7、DILMT9、DILMT12、DILMT17、DILMT25、DILMT32 で使用されるトリップフリーリリースボタンがあります。最大動作周囲温度: 55 ℃ ZBT12 フレームサイズ 直接実装 最低動作周囲温度: -25 ℃ 耐候性
    仕様●モーター定格電流:12→ 16 A●コンタクトの定格電流:16 A●制御電圧:690 V ac●範囲:Moeller●極の設定:SP●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:1NO + 1NC●コード番号:201-7597アズワン品番65-7344-43
  • 接触器リレー Moellerシリーズ 50→ 65 A 690 V ac 37 kW EATON(イートン)

    接触器リレー Moellerシリーズ 50→ 65 A 690 V ac 37 kW

    EATON(イートン)
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    7日以内出荷
    Eaton 低電圧産業用コンポーネント又は熱過負荷リレーには、テスト / オフボタン、リセットプッシュボタン(手動又は自動)、DILMT7、DILMT9、DILMT12、DILMT17、DILMT25、DILMT32 で使用されるトリップフリーリリースボタンがあります。最大動作周囲温度: 55 ℃ ZBT12 フレームサイズ 直接実装 最低動作周囲温度: -25 ℃ 耐候性
    仕様●モーター定格電流:50→ 65 A●コンタクトの定格電流:65 A●制御電圧:690 V ac●範囲:Moeller●極の設定:SP●許容入力:37 kW●通常端子構成:1NO + 1NC●コード番号:201-7608アズワン品番65-7347-02
  • DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18→ 32 V dc 0.002kW フエニックス・コンタクト

    DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18→ 32 V dc 0.002kW

    フエニックス・コンタクト
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix QUINT 4 DC/DC コンバータは、DC/DC コンバータにより最大の機能を利用できます。また、長いケーブルの末端で電圧を再生したり、電気絶縁により独立した電源システムを作成したりできます。さらに、高レベルのシステム可用性が確保されます。公称入力範囲は 24 V dc です。接続方法はプッシュイン接続です ストリッピング長は 10 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●出力電圧:12V dc●出力電圧調整範囲:-5 → +5%●入力電圧範囲:18→ 32 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:4kV●定格電力:0.002kW●実装タイプ:DINレールマウント●医療規格認定:なし●シリーズ:QUINT4-PS●コード番号:201-5765アズワン品番65-7224-45
  • ベローパッキンセット BIGM(丸山製作所)

    ベローパッキンセット

    BIGM(丸山製作所)
    ¥789税込¥868
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ベローパツキンセツト図解NoMS200EA-K 調圧弁 吐出弁部品_No.26、MS410EA-K 調圧装置部品_No.39、GKSL3303 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.23、MS154MC -A-50HZ(0.75KW) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.29、MS201EA 動力噴霧機 調圧弁 吐出弁部品_No.25、MS410EW-3M-A チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.41、GS204E-H 動力噴霧機 調圧弁、吐出弁部品 ベローパッキンセット_No.33、MS410RCA-K 調圧装置部品_No.41、MS154MC-A-60HZ(0.75KW) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.29、MRS60-300クミタテ 調圧装置部品_No.36、MS410ENA-3M 調圧装置部品_No.31、MS154EMM 調圧装置部品_No.29、MRS40H-153 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.30、MRS30H-130 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.30など
  • キャップ BIGM(丸山製作所)

    キャップ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥369税込¥406
    1個
    8日以内出荷
    規格クロ図解NoBSM201-2JP POWER SPRAYER-1部品_No.3、GKSL3303 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.4、MS331MC-60HZ(1.5KW) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.4、GKSL3304 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.4、MS330CNA-M クランクケース、吸水弁部品_No.4、GKSL3302 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.4、MS330CAS-2M クランクケース、吸水弁部品_No.4、GKSL3301-M 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.4、MS330CA-2M クランクケース、吸水弁部品_No.4、MLSL3304 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.4、GKSL3302R1 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.4、GKSL3301-K 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.4、MS330EW-4M -A 動力噴霧機(クランクケース,キュウスイベン)部品_No.4など
  • ジユシタテガタ2トウコウ BIGM(丸山製作所)

    ジユシタテガタ2トウコウ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    8日以内出荷
    規格56~60フクム図解NoMS410RC-K3 RC装置部品_No.55、MSB111-A A専用部品_No.55、MS650RCY-3 RC装置部品_No.55、GKB2702U エンジン リコイルスタータ部品_No.55、GKB2200UT 本体部品_No.55、BSM201-2JP LABEL部品_No.55、BSD-6010LTP ステージ部品_No.55、BSD-6010LT 前部カバー部品_No.55、MS154MC-A-50HZ(0.75KW)-100V 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.55、MSA415R4CS-1(8.5) オプション部品_No.55、GKB2601U エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.55、MS415R4CS-1(ライト10)アワジ ドラムクミタテ部品_No.55、GKSL3302R1 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.55、BSD-5010LTP ラベル部品_No.55、MS410RCL-2M フレーム部品_No.55、MS515R4CF-1(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.55など
  • レール BIGM(丸山製作所)

    レール

    BIGM(丸山製作所)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    8日以内出荷
    部品名称レール図解NoMS200EA-M-A フレーム部品_No.13、MS201EA フレーム部品_No.13、MS153EMK 本体部品_No.14、MS156MC-50HZ(0.75KW100) フレーム部品_No.10、MS154EMK フレーム部品_No.13、MS156EA フレーム部品_No.15、MS154EA-3M フレーム部品_No.18、MS154EA-K フレーム部品_No.19、MK5E-1 本体部品_No.10、MS154EA-2M-A フレーム部品_No.15、MS155MC-50HZ(0.75KWKW100) フレーム部品_No.10、MS201EA-1 フレーム部品_No.13、MS156MC-60HZ(0.75KW100) フレーム部品_No.10、MS154EMM フレーム部品_No.12、MS155EA フレーム部品_No.15、MS155MC-60HZ(0.75KW100) フレーム部品_No.10、MS154EA-M フレーム部品_No.19、MS153EMM-1 本体部品_No.10
  • オイルシールケース BIGM(丸山製作所)

    オイルシールケース

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    8日以内出荷
    規格MS253-4F図解NoMS154EA-3M クランクケース,吸水弁部品_No.16、MS155MC-50HZ(0.75KW100) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.16、MS201EA-1 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.17、MS154MC-A-60HZ(0.75KW)-100V 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.16、SD41ED-2 動力噴霧機部品_No.16、MS410R4T-M 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.19、GS305EB 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 オイルシールケース_No.16、MS410ESR-2M 動力噴霧機1部品_No.16、MS313EA-3M クランクケース 吸水弁部品_No.20、MS410DNR-2Y 動力噴霧機1部品_No.19、MS156MC-60HZ(0.75KW100) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.16、SD31ED-3 動力噴霧機部品_No.16、MS156MC-50HZ(0.75KW100) 動力噴霧機 クランクケースなど
  • タツピンネジ(+) BIGM(丸山製作所)

    タツピンネジ(+)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥54税込¥59
    1個
    8日以内出荷
    規格M4X14Lナベ2シユ部品名称タツピンネジ(+)図解NoMRS30H-131 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.23、MS650DNR-2Y 動力噴霧機2部品_No.35、MS335EW-M-1 動力噴霧機(チョウアツベン,ハキダシベン)部品_No.17、MS155MC-50HZ(0.75KW100) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.23、MS201EA-1 動力噴霧機 調圧弁 吐出弁部品_No.20、MS510DNR-2Y 動力噴霧機2部品_No.32、SSA-F610I 1991ネン 調圧弁部品_No.12、MRS30HS-130 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.22、MS155MC-60HZ(0.75KW100) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.23、MS410DNR-2Y 動力噴霧機2部品_No.35、MS155 チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.23、MLSL3304 動力噴霧機 調圧弁、吐出弁部品_No.17、MS332MC-1(50HZ) 動力噴霧機 調圧弁、吐出弁部品_No.24、CSH-95-2 ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.35など
  • Vプーリ 152A2 BIGM(丸山製作所)

    Vプーリ 152A2

    BIGM(丸山製作所)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    8日以内出荷
    規格152-AX2図解NoMLSL3315R1 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.48、MS413EW-3M(2004) クランクケース,キュウスイベン部品_No.52、SD41EA 動力噴霧機部品_No.20、GKSL3301-K 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.40、MS413DNR-Y クランクケース、吸水弁部品_No.52、MSV415R2S(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.49、BSM201-3JP DRIVEN UNIT部品_No.1、MS331MC-50HZ(1.5KW) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.42、GSLF204-M 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 Vプーリ 152A2_No.41、MSA413R2T-K-1 クランクケース、吸水弁部品_No.51、GS305E-H クランクケース、吸水弁部品 Vプーリ 152A2_No.47、MS330CNA-M-1 クランクケース、吸水弁部品_No.41、MS415MC-1(60HZ) 動力噴霧機 クランクケースなど
  • チョウアツベンベローパッキン BIGM(丸山製作所)

    チョウアツベンベローパッキン

    BIGM(丸山製作所)
    ¥619税込¥681
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格5X22X1.5部品名称チヨウアツベンベローパツキン図解NoBSM201-3JP WATER DIVERSION部品_No.17、MS330MC-A-60HZ(1.5KW) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.31、MSA415R8C-RV(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.30、GKSL3304 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.24、MS330EA-K-A 調圧弁 吐出弁部品_No.31、MS313ESL-K チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.29、MS415EW 動力噴霧機(チョウアツベン,ハキダシベン)部品_No.29、MK41EA 調圧装置部品_No.40、MRS60-300BSLT チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.29、MLSA415R4C(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.30、MRS40H-150 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.31、GS305 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品 チヨウアツベンベローパッキン_No.27、MS313MW -A チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.29など
  • コッククミタテ BIGM(丸山製作所)

    コッククミタテ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    8日以内出荷
    規格G1/4XR1/4部品名称コツククミタテ図解NoBSD-6010LTP 第1段ブーム ノズル 右部品_No.88、SSA-α603MA 分水器部品_No.2、MRS30-131 ヤクエキハイカン部品_No.23、BSD-5010LT 第2段ブーム ノズル 右部品_No.28、BSD-5010LTP 第3段ブーム ノズル 左部品_No.22、BSA-536シリーズ -A Lブームセット 第1段ブーム左 2009年3月~部品_No.48、BSM-1670LT-HD 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.21、SSA-F617MAT 分水器部品_No.12、BSM-1065SLT-20BA 動力噴霧機2 (増速機)部品_No.58、MS201EA-1 動力噴霧機 調圧弁 吐出弁部品_No.6、MS154MC -A-50HZ(0.75KW) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.11、BSM-1670SLT 第3段ブーム,ノズル部品_No.23、MRS60-300BSLT ヤクエキハイカン部品_No.5、SSA-アルフア605V 分水器部品_No.5、SSA-α1003MA-1 オプション-2部品_No.11など
  • ボルトSW(SUS) BIGM(丸山製作所)

    ボルトSW(SUS)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥80税込¥88
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ボルトSW(SUS)図解NoMB247VGT 付属品部品_No.38、MS410RC-2M 希望付属品部品_No.38、MS753MC-A-50HZ オプション部品_No.38、BSD-5010LT センタブーム部品_No.38、MS513R2TS-K-1アワジ ラジコンソウチ部品_No.38、MB247VL 付属品部品_No.38、MS410RCL-2K 付属品部品_No.38、MSA515R4C-1(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.38、MS415R4CF-125(8.5) エンジンクミタテ部品_No.38、BSM300 FRAME部品_No.38、BSD-5010LTP 動力噴霧機-2(増速機)部品_No.38、BSM-201-2JP CENTER BOOM部品_No.38、MS515R4CF(10) フゾクヒン部品_No.38、MS154MC -A-50HZ(0.75KW) -A専用部品_No.38、MS615R8CGF-RV(11.5) フレーム部品_No.38、DB265SP 2G 本体部品_No.38など
  • ミニ高圧油圧シリンダKW-30(クレビス形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダKW-30(クレビス形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    16日以内出荷から22日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/汎用タイプ/最高仕様圧力:7MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可。汎用タイプでスイッチ取付ができる最もシンプルな構造のシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)30最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式一山クレビス形
  • ミニ高圧油圧シリンダKW-25(クレビス形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダKW-25(クレビス形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    16日以内出荷から22日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/汎用タイプ/最高仕様圧力:7MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可。汎用タイプでスイッチ取付ができる最もシンプルな構造のシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)25最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式一山クレビス形
  • ミニ高圧油圧シリンダKW-20(クレビス形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダKW-20(クレビス形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    16日以内出荷から22日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/汎用タイプ/最高仕様圧力:7MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可。汎用タイプでスイッチ取付ができる最もシンプルな構造のシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式一山クレビス形
  • ミニ高圧油圧シリンダKW-30(フート形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダKW-30(フート形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    16日以内出荷から22日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/汎用タイプ/最高仕様圧力:7MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可。汎用タイプでスイッチ取付ができる最もシンプルな構造のシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)30最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式軸方向フート形
  • ミニ高圧油圧シリンダKW-20(フート形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダKW-20(フート形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    16日以内出荷から22日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/汎用タイプ/最高仕様圧力:7MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可。汎用タイプでスイッチ取付ができる最もシンプルな構造のシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式軸方向フート形
  • ミニ高圧油圧シリンダKW-25(フート形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダKW-25(フート形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    ¥30,980~税込¥34,078~
    1個
    16日以内出荷から22日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/汎用タイプ/最高仕様圧力:7MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可。汎用タイプでスイッチ取付ができる最もシンプルな構造のシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)25最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式軸方向フート形
  • ミニ高圧油圧シリンダKW-25(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダKW-25(基本形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    16日以内出荷から22日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/汎用タイプ/最高仕様圧力:7MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可。汎用タイプでスイッチ取付ができる最もシンプルな構造のシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)25最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式基本形
  • ミニ高圧油圧シリンダKW-30(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダKW-30(基本形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    16日以内出荷から22日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/汎用タイプ/最高仕様圧力:7MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可。汎用タイプでスイッチ取付ができる最もシンプルな構造のシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)30最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式基本形
  • ミニ高圧油圧シリンダKW-20(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダKW-20(基本形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    16日以内出荷から22日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/汎用タイプ/最高仕様圧力:7MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可。汎用タイプでスイッチ取付ができる最もシンプルな構造のシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式基本形
  • ミニ高圧油圧シリンダKW-20(ロッド側フランジ形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダKW-20(ロッド側フランジ形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    16日以内出荷から22日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/汎用タイプ/最高仕様圧力:7MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可。汎用タイプでスイッチ取付ができる最もシンプルな構造のシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式ロッド側フランジ形