カテゴリ

  • 空圧工具(5)
  • 農業機械(4)
  • 清掃用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 安全用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「kw-2500」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 中型インパクトレンチ KW-2500pro 空研部品 中型インパクトレンチ KW-2500pro空研(2件のレビュー)
24税込26
1個
当日出荷から9日以内出荷
関連資料パーツリスト
【修理】インパクトレンチ3本体(空研)KW-2500PRO-3(修理) 修理【修理】インパクトレンチ3本体(空研)KW-2500PRO-3(修理)修理
21,980税込24,178
1台
10日以内出荷
種類インパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】19mm角ドライブ中型インパクトレンチ(空研)KW-2500pro(修理) 修理【修理】19mm角ドライブ中型インパクトレンチ(空研)KW-2500pro(修理)修理
22,980税込25,278
1台
10日以内出荷
種類インパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
プラチェーン 定尺品 滑り止めゴム・マグネットフック付 ラクテムプラチェーン 定尺品 滑り止めゴム・マグネットフック付ラクテム
1,498税込1,648
1本
当日出荷から6日以内出荷
注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。 両端にマグネットフックが付いており磁力がある箇所であればどこでもご使用が可能(屋内推奨)です。
付属品リング×2個、マグネットフック×2個、ゴム×2枚材質チェーン:ポリエチレン(PE) 、リング:SUS316、マグネットフック:ポリプロピレン(PP)、ゴム(t0.5):CRスポンジ (黒)表面処理リング:研磨チェーン線径(mm)約6
19mm角ドライブ中型インパクトレンチ 空研19mm角ドライブ中型インパクトレンチ空研(1件のレビュー)
99,980税込109,978
1台
当日出荷
高性能消音機構で排気騒音を低減。優れたフィット感、防寒・防振等の高機能グリップ。操作性を重視した使いやすいレバー類採用。
用途ライトトラック、2t車などのタイヤ・Uボルトの脱着作業。大型トラックのエンジン整備作業。橋梁・鉄骨の組立作業。重機・建設機械などの分解組立作業。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4500実用トルク範囲(N・m)200~980付属品カップリングプラグ20PMトラスコ品番295-4401全長(mm)224(ソケット無)質量(kg)4.2(ソケット無)空気消費量(m3/min)0.45差込サイズ(Φmm)19ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))85能力ボルト径(mm)25使用エアーホース内径(Φmm)9.5コンプレッサー3.75kw
オイルシ-ル 三菱オイルシ-ル三菱
409税込450
1個
当日出荷から15日以内出荷
オイルシ-ル 三菱オイルシ-ル三菱
749税込824
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
インパクトレンチ3本体 空研インパクトレンチ3本体空研
99,980税込109,978
1台
当日出荷から5日以内出荷
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
6,098税込6,708
1個(500g)
5日以内出荷
ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーニッサン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
オイルシール 三菱オイルシール三菱
499税込549
1個
15日以内出荷
GB131PN-100の部品です
カセットフー エコプレミアムⅢ イワタニカセットフー エコプレミアムⅢイワタニ
5,798税込6,378
1台
当日出荷
デザインと機能性を兼ね備えたカセットこんろ。天板に光沢のある耐熱塗装を採用し、先進的でシャープな高級感あふれるデザインとしました。また汚れの拭き取りやお手入れも簡単で、長くキレイに使えます。炎が内側に出る内炎式バーナーで鍋底からこぼれるムダ火を抑制。加熱効率に優れ、通常型バーナーに比べ約19%ガス消費量を節約できます。通常のカセットこんろでは土鍋9号迄が使用の目安でしたが、本品では土鍋10号がご使用いただけます。
材質本体:鋼板、トッププレート:鋼板、ごとく:耐熱アルミダイカスト、バーナー:耐熱アルミダイカスト、点火つまみ:ABS樹脂質量(kg)約1.5方式容器着脱方式:マグネット方式安全装置圧力感知安全装置、他使用ガスイワタニカセットガス点火方式圧電点火方式発熱量(kW[kcal/h])最大2.9[2500]寸法(幅×奥行×高さ)(mm)334×274×89連続燃焼時間(分)約72
SOTO レギュレーターストーブ FUSION(フュージョン) 新富士バーナーSOTO レギュレーターストーブ FUSION(フュージョン)新富士バーナー(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
連続使用時や低温時のボンベ内の圧力低下に影響されにくく、安定した火力を発揮。 全炎口型の火口とすり鉢状のバーナーヘッドにより、優れた耐風性能を実現。折りたたんでコンパクトに収納可能。
用途マイクロレギュレーター搭載の分離型シングルバーナー。ソロキャンプ時はもちろん、数人のキャンプ時の大鍋も使用可能。質量(g)245容器使用:新富士バーナー、SOTO製品専用容器(ボンベ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×120×90点火方式圧電着火方式収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×75×90使用時間(時間)1.5(ST-760 1本使用時) ※気温25℃無風状態で点火後から30分間の燃焼データより算出。発熱量(kW/h)2.9(2,500kcal) (気温25℃無風状態で点火後から5分間の燃焼データより算出。)
モーター式高圧洗浄機”SBR-1105”(冷水タイプ) スーパー工業モーター式高圧洗浄機”SBR-1105”(冷水タイプ)スーパー工業
329,800税込362,780
1台
当日出荷
DCブラシレスモーター採用しています。低電圧対応モデルです。三連プランジャーポンプ採用により耐久性抜群です。自動運転機能付きで省エネタイプです。渇水停止装置付きです。
用途家庭内配管・枝管の洗浄に。調理場・厨房内の床洗浄に。自家用車の洗浄に。トラクター・耕耘機などの農業機械の洗浄に。付属品ライフルガンASY500-クイック(04P50008)、可変ノズルASYΦ1.1白(04000021K)、高圧ホースASYCL3/8×10mクイック(04T50001010)、吸水ホースASYテトロン1/2-3m円盤ストレーナ黒(04999062)トラスコ品番135-8717幅(mm)425高さ(mm)749奥行(mm)656電源(V)単相100回転数(min-1[r.p.m])2500電源コード(m)5吐出圧力(MPa)7(71)給水方式自吸式吐出水量(L/min)8出力(kW/min-1)1.1/2500
2点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用) エスコ2点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用)エスコ
9,500税込10,450
1個
翌日出荷
機械的インターロック付 上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。
仕様●型式:COB281●定格絶縁電圧:AC500V●定格通電電流:15A●使用電圧:3Φ200/200V、3Φ400/440V●保護構造:防雨形(IP65)●ボタン数:2点(1組)●付属文字板:上、下●接点構成:2a-2a●最大適用電動機容量:2.2kW●適合ケーブル径範囲:Φ10.3~13.5mm●絶縁抵抗:100MΩ以上(DC500Vメガー)●耐電圧:AC2500V 1分間●周囲温度:-15℃~+40℃(ただし氷結または結露しないこと)●相対湿度:45~85%RH●接続端子:M4ねじ(圧着端子式)●取付姿勢:適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること。●サイズ:L:114、L1(ブッシング部):80、L2:56.5、W:65、W1:78mm●重量:300g●材質:ケース:高衝撃性ABS樹脂、ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴムアズワン品番65-2253-91
マルチバーナーDX 新富士バーナーマルチバーナーDX新富士バーナー(2件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
ボンベが冷えても火力が落ちにくいマイクロレギュレーター搭載で、長時間の安定した火力を実現! 低温時でも安定した火力を実現!ボンベ2本で長時間の連続使用がが可能。 安全な専用ボンベ仕様。
シルバー、(ホース:赤)火口径(Φmm)25付属品ゲージ1セット、専用容器(ボンベ)RZ-860×2本トラスコ品番836-2176質量(kg)2(本体、ホース、収納ケース、ボンベ2本含む)0.55(本体<グリップから火口>のみ)本体寸法(mm)680(グリップから火口)使用燃料ねじ込み式ガスボンベホース長さ(m)1火炎温度(℃)1300発熱量(kW[kcal/h])2.9[2500]使用時間(時間)約2.7時間(RZ-860・2本使用時)、約2.0時間(RZ-850・2本使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
6カクボルト BIGM(丸山製作所)6カクボルトBIGM(丸山製作所)
479税込527
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M8X25関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.18MB) 展開図7(1.18MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.13MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(1.22MB) 展開図16(1.15MB) 展開図17(1.2MB) 展開図18(1.15MB) 展開図19(1.2MB) 展開図20(1.2MB) 展開図21(1.2MB) 展開図22(1.19MB) 展開図23(0.69MB) 展開図24(1.15MB) 展開図25(1.19MB) 展開図26(0.75MB) 展開図27(1.19MB) 展開図28(0.75MB) 展開図29(0.91MB) 展開図30(1.2MB) 展開図31(1.17MB) 展開図32(1.16MB) 展開図33(1.16MB) 展開図34(1.18MB) 展開図35(0.8MB) 展開図36(0.79MB) 展開図37(0.65MB) 展開図38(1.27MB) 展開図39(0.86MB) 展開図40(0.66MB) 展開図41(0.97MB) 展開図42(0.66MB) 展開図43(0.76MB) 展開図44(0.8MB) 展開図45(0.83MB) 展開図46(0.89MB) 展開図47(0.89MB) 展開図48(0.81MB) 展開図49(0.83MB) 展開図50(0.87MB)図解NoMB326SPU 付属品部品_No.27、MS415R8CF-RV(10) ハイカンクミタテ部品_No.27、MSS413CSP-6 フレーム部品_No.27、MB228U 付属品部品_No.27、DB233 L ギヤケース部品_No.27、BSD-5020LTP-W 第1段ブーム 配管 左部品_No.27、BSD-5000L-1 動力噴霧機(2)部品_No.14、MB227VGT 付属品部品_No.27、GKB2403L 付属品部品_No.27、GKB2402G 付属品部品_No.27、MS415R4CFS-1(8.5) フゾクヒン部品_No.27、BSM-630SLT-BC2 油圧バルブ部品_No.13、エクセル500 薬液配管 1部品_No.23、BSM-1020L-DC ユアツバルブ部品_No.11、MS154MC-A-60HZ(0.75KW) フレーム部品_No.27、MSA413R2T-K ハリマーク部品_No.27、MP2500EW-M 本体部品_No.21、MS410RCL-K 付属品部品_No.27、MSA413R3-M(8.5) カバークミタテ部品_No.27など
100V温水高圧洗浄機 SHJ-1105S 貯湯式ボイラータイプ スーパー工業100V温水高圧洗浄機 SHJ-1105S 貯湯式ボイラータイプスーパー工業
679,800税込747,780
1台
10日以内出荷
密閉型多管式ボイラーを搭載。温度上昇が早く約4分で最高温度に到達します。自動運転機能を搭載。渇水停止機能、凍結防止ヒーター装備です。DCブラシレスモーター搭載で低電圧に強く、たこ足配線や電源の延長も安心です。
用途融雪剤や潮風による車両の錆予防に。厨房機器の油汚れ洗浄に。食品工場での温水除菌に。建設重機のグリス汚れ除去に。仮設トイレの洗浄に。付属品ライフルガンASY 1/8-500-100 クイック(04P50034)、噴口扇形 1/8 MVNP1574(04000254)、高圧ホースASY FH 3/8×10m SHJ(04T52021010)、給水ホースASY Φ15×3m(040000865)トラスコ品番696-1614幅(mm)774高さ(mm)1075出力(kW)1.1/2500min-1奥行(mm)1051電源(V)100燃料白灯油燃料消費量(L/h)5吐出圧力(MPa)4.5吐出水量(L/min)11キャブタイヤコード(m)5(2.0mm2×3芯)