Qi ワイヤレス充電シリコーントレイ 10Wカシムラ4日以内出荷
アームレスト、ダッシュボードに置ける Qiワイヤレス充電式 シリコントレイスマートフォンを立て掛けてホールドすることができる(立て掛け時はワイヤレス充電ができません)走行中の揺れによるスマートフォンの落下を防ぐセーフティーフレーム & 滑り止め設計最大10Wの急速充電対応。(iPhoneは7.5W)(急速充電には対応端末と、USB Power Delivery対応またはQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)コネクタの出っ張りに配慮した設計、見た目がスッキリ 設置できるType C USBケーブル付属 (コード長1m)スポーティなカーボン柄 & マット柄仕上げのデザイン4つの安心、安全設計 過熱検知保護、異物検出機能、過電流保護、過電圧保護機能インジケータLED付き。
質量(g)240出力(W)最大10(iPhoneは7.5使用温度範囲(℃)0~45規格ワイヤレス:Qi本体寸法(mm)W107×D29×H200入力DC5V2A/9V2A USB Type-C