カテゴリ
- 制御機器(13)
- オフィス家具(5)
- 店舗什器・備品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- バイク部品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- カー用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- シュナイダーエレクトリック(7)
- 三菱電機(4)
- 富士電機(3)
- ピーコック魔法瓶工業(3)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(2)
- タカチ電機工業(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- カシムラ(1)
- GAONA(ガオナ)(1)
- LITTELFUSE(1)
- ABB(1)
- 電菱(1)
- COTEK(コーテック)(1)
- RENOGY JAPAN(1)
エコロジープロダクト
「kw-48」の検索結果

プラスチックケース KWシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥109税込¥1201個当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ABS樹脂(UL94HB)色ブラック使用温度範囲(℃)-10~60寸法H(mm)15寸法D(mm)48寸法W(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)6
自動開閉式ワイヤレス充電ホルダートランスミッター付吸盤
カシムラ¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷BluetoothFMトランスミッター 自動再接続/ハンズフリー機能。キャパシタ内臓。手帳型ハードケース型対応。通電状況がわかるLED付。USB電源ケーブル付。Qi対応出力最大15W。用途車の携帯関連付属品USB-A-Type-CUSB電源ケーブル(コード長:約1m)/取付用プレート(Φ70mm/両面テープ付)幅(mm)85色ブラック高さ(mm)125質量(g)285奥行(mm)180最大出力(W)15入力電圧(V)5/9USBType-C対応SCMS-T適合幅(mm)約62~86以内送信周波数(GHz)2.402~2.480無線Bluetoothver.5.0適合厚さ(mm)20以内周波数帯域(FM)(MHz)76.0~90.0(0.1MHz間隔で選択)マルチペアリング8台無線距離(m)約10(Bluetooth)マルチポイント非対応対応プロファイルアドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)、オーディオ/ビデオリモートコントロールプロファイル(AVRCP)/ハンズフリー(HFP)
電磁開閉器 MSO-Tシリーズ
三菱電機¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から106日以内出荷定格絶縁電圧(V)690モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
マルチ電圧バッテリー充電器
電菱¥74,980税込¥82,4781台当日出荷1台で複数電圧12/24/36/48Vに対応できます。 最大電力1kW出力の大容量です。 300Ahの大きなバッテリーも約半日で充電することができます。質量(kg)3.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×95.3×223バッテリー容量(Ah)60~300、50~250、30~150充電電圧(V)14.5、29、43.5、58充電電流(A)30、25、15
Core シリーズ 12V 50AH リン酸鉄リチウムイオンバッテリー
RENOGY JAPAN(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781個翌日出荷【グレードAセル&角型セル採用】Renogy Core シリーズ12.8V 50Ah リン酸鉄リチウムイオンバッテリーは、グレードAの角型セルを使用し、高いエネルギー密度、深い放電能力、高いラウンドトリップ効率、高速な充電速度を提供します。 【3500サイクル&10年寿命】徹底した材料の選定と工程管理により、3500回のサイクル寿命(80%のDOD)と10年の耐用年数を持ち、長寿命と信頼性の高い性能を保証します。 【40.96kWまで容量拡張】4直列4並列接続により、最大16個のバッテリーを利用した48V(51.2V)200Ah、10.24kWhのシステム拡張が可能です。家庭用蓄電システムはもちろん、自動車やトラック、ボートのバックアップ電源としても最適です。 【高精度なBMSによる安定稼働】Renogyのリン酸鉄リチウムイオンバッテリーは、安全性と効率を向上させる高度なバッテリー管理システム(BMS)を搭載しており、MSDS、UN38.3、FCC、CE認証を取得しています。 【軽量&持ち運び易い】携帯性と耐久性を考慮して設計された12V 50Ahリン酸鉄リチウムイオンバッテリーは、重量わずか5.35kgで、持ち運びや設置が容易です。IP65の防塵防水機能を備え、屋外での使用に最適です。用途Renogy Core シリーズ12.8V 50Ah リン酸鉄リチウムイオンバッテリーは、優れた性能と耐久性を備えた先進的なエネルギー貯蔵ソリューションです。アウトドアアドベンチャーや重要なシステムのバックアップバッテリーとして信頼できる電源が必要な場合、12V 50Ahバッテリーはエネルギー貯蔵ニーズに最適な選択肢です。【従来の鉛バッテリーとの違い】。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーは同容量の鉛バッテリーと比べると、コンパクトかつ長寿命です。重量はわずか5.35kgと鉛バッテリーの約1/3でありながら、3500サイクル以上可能と約10倍の寿命です。正しく長期間ご利用いただくことで、1回あたりの充放電のコストを抑えることができます。【主なご利用場面】。軽自動車やキャンピングカーのサブバッテリーとして使用でき、車中泊を検討されている方に最適な商品です。リチウムイオンバッテリーは、大電流に強く、持続性もあり、また急速充電を得意としています。そのため、電気ポッドや扇風機など複数の家電を同時に利用する場合に適しています。【リン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用充電器】。メーカーではリン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用充電器を別途販売しております。AC電源から充電をご希望の方は、こちらも合わせて購入をご検討ください。長さ(mm)198±3幅(mm)165±3質量(kg)5.35高さ(mm)169±3電流(A)最大継続放電:50電圧(V)12、放電停止:10温度(℃)充電:0~55、放電:-20~60公称電圧(V)12.8寿命3500サイクル(80%DOD)(0.5C、25℃)バッテリー容量(Ah)定格(0.5C、25℃):50充電電圧(V)14.4充電電流(A)最大:50、推奨:25保存温度範囲(℃)-25~65RoHS指令(10物質対応)対応各種認証MSDS、UN38.3、FCC、CE、UKCA、PSE
これカモ 断熱ドレンホースセット 業務用エアコン
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セット4日以内出荷から5日以内出荷断熱ドレンホース、ジョイント、エルボのセットです。 業務用エアコン接続部とVP管を接続します。 業務用エアコンのドレンアップ配管に最適です。 塩ビ配管と比べて接続箇所が減るため、漏水リスクの低減になります。 ホース本体と断熱材を一体成形しているため、断熱材を巻く手間を省き結露を防ぎます。 可とう性のある柔軟なホースのため、施工が簡単です。 便利な使い切りサイズのため、余分な在庫を持つ必要がありません。 ハサミやカッターなどでお好きなサイズに調整できます。用途業務用エアコンの排水に便利な断熱ドレンホースセットです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、発泡ポリエチレン
タンクパッド ブラック/ホワイト MT-TT048KW
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥6,998税込¥7,6981個46日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TT048KW。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD TRIUMPH Trident660 21- ブラック/ホワイト。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] TRIDENT 660 21-。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:ブラック/ホワイト/レッド/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:TRIUMPH Trident 660 (21-)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ブラック/ホワイト/レッド/メタリック シルバー備考TRIUMPH Trident 660 (21-24)タイプTANK PAD
PDU、Switched Plus、3Phase、400V/415V、20A
シュナイダーエレクトリック¥439,800税込¥483,7801台8日以内出荷APC NetShelter Rack PDU Advanced、 Switched Metered Outlet、 11.5kW、 3PH、 415V、 20A、 520P6、 48 Outlet仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(本体):適合RoHS指令(10物質対応)対応
PDU、Switched、3Phase、400V/415V、30A
シュナイダーエレクトリック¥399,800税込¥439,7801台8日以内出荷APC NetShelter Rack PDU Advanced、 Switched、17.3kW、 3PH、 415V、 30A、 530P6、 48 Outlet仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(本体):適合RoHS指令(10物質対応)対応
PDU、Metered、3Phase 、400V/415V、30A
シュナイダーエレクトリック¥299,800税込¥329,7801台8日以内出荷APC NetShelter Rack PDU Advanced、 Metered、 17.3kW、 3PH、 415V、 30A、 530P6、 48 Outlet仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(本体):適合RoHS指令(10物質対応)対応
PDU、Metered Plus、3Phase 、400V/415V、30A
シュナイダーエレクトリック¥519,800税込¥571,7801台8日以内出荷APC NetShelter Rack PDU Advanced、 Metered Outlet、 17.3kW、 3PH、 415V、 30A、 530P6、 48 Outlet仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(本体):適合RoHS指令(10物質対応)対応
PDU、Switched Plus、3Phase、400V/415V、30A
シュナイダーエレクトリック¥559,800税込¥615,7801台8日以内出荷APC NetShelter Rack PDU Advanced、 Switched Metered Outlet、 17.3kW、 3PH、 415V、 30A、 530P6、 48 Outlet仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(本体):適合RoHS指令(10物質対応)対応
COTEK スイッチング電源 ケース付
COTEK(コーテック)¥73,980~税込¥81,378~1個7日以内出荷カバー付取付方式ラックマウント冷却方式負荷温度連動ファン相数単相保護過負荷、過電圧、過温度、ファンエラー保管温度(℃)-40~85入力電圧範囲(V)90~264AC、127~370DCRoHS指令(10物質対応)対応出力数1保存湿度(%RH)10~95
シリンダモトカナグ
BIGM(丸山製作所)¥26,980税込¥29,6781個8日以内出荷規格MS253部品名称シリンダモトカナグ図解NoMS332 クランクケース,キュウスイベン部品_No.36、MS330EC-2M 本体部品_No.46、MS331MC-60HZ(1.5KW) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.38、MS330MC-A-60HZ(1.5KW) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.38、MS330EC-2K 本体部品_No.46、MK330 動力噴霧機部品_No.46、パコガードフンムユニット 動力噴霧機部品_No.33、MS3502 本体部品_No.31、MRS40H-150 クランクケース、キュウスイベン部品_No.29、MS330CS-Fクミタテ 動力噴霧機部品_No.48、MS330EW-2M クランクケース,キュウスイベン部品_No.47、MS330MC-A-50HZ(1.5KW) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.38、MS330CA-2M クランクケース、吸水弁部品_No.48、MS303 本体部品_No.31、MS330CAS-2M クランクケース、吸水弁部品_No.47など
可逆式電磁開閉器(開放形)MSO-2xTシリーズ
三菱電機¥21,980~税込¥24,178~1個60日以内出荷から80日以内出荷定格絶縁電圧(V)690モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
TANK PAD
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥4,998~税込¥5,498~1個62日以内出荷イギリス、天才グラフィックデザインナー、マーク・ジャルビスが3001を超えるアイテムをお届けする、 メーカー、車種を見事に捉えたデザインは他には類を見ません。 タンクプロテクションも兼ねたタンクパッドは、純正カラーリングに対応したデザインのため、バイクの表情を簡単にイメージチェンジしてくれる、ハイクオリティなバイクライフを送るスパイスになります。
直流操作形電磁開閉器 MSOD-Nシリーズ
三菱電機¥129,800~税込¥142,780~1個80日以内出荷取付方式ねじ接点構成[有効]【主接点(標準)】3a【補助接点(標準)】2a2b【補助接点(特殊)】-機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし機械的耐久性500万回モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
直流操作形電磁開閉器 MSOD-2xNシリーズ
三菱電機¥259,800~税込¥285,780~1個80日以内出荷取付方式ねじ接点構成[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】2a2b×2【補助接点(特殊)】-機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし機械的耐久性500万回開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA