カテゴリ

  • 切削工具(251)
  • 制御機器(155)
  • メカニカル部品(123)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(96)
  • 自動車純正部品(82)
  • バイク純正部品(73)
  • バイク部品(73)
  • 機構部品(72)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(35)
  • 農業機械(30)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • 物流用品(16)
  • 溶接用品(14)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
  • 自動車補修部品(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 厨房用品(9)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 住設機器(6)
  • 縫製用品(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • オフィス家具(5)
  • 測定用品(5)
  • 建築金物(5)
  • 梱包用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 安全標識(3)
  • 医療(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 研磨材(3)
  • 事務用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 清掃用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 農具(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 作業工具(2)
  • エンジン工具(2)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kw10」の検索結果

1,192件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 溝入れ用チップ KW10 超硬 京セラ

    溝入れ用チップ KW10 超硬

    京セラ
    14,980税込16,478
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)KW10
  • 突切り用チップ KW10 超硬 京セラ

    突切り用チップ KW10 超硬

    京セラ
    12,980税込14,278
    1セット(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)KW10
  • ねじ切り用チップ KW10 超硬 京セラ

    ねじ切り用チップ KW10 超硬

    京セラ
    29,980税込32,978
    1セット(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質KW10材質(本体)KW10
  • 京セラ 旋削用チップ KW10 超硬 京セラ

    京セラ 旋削用チップ KW10 超硬

    京セラ
    6,498税込7,148
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)KW10
  • ミーリング用チップ KW10 超硬 京セラ

    ミーリング用チップ KW10 超硬

    京セラ
    6,698税込7,368
    1セット(5個)ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質KW10材質(本体)KW10
  • I Series(IDF-KW10L) SMC

    I Series(IDF-KW10L)

    SMC
    659,800税込725,780
    1個
    9日以内出荷
  • 溝入れ用チップ KGB/KGBS型 超硬 KW10 10個入 京セラ

    溝入れ用チップ KGB/KGBS型 超硬 KW10 10個入

    京セラ
    24,980税込27,478
    1個(10個)
    5日以内出荷
    硬度、靭性が高く、鋳鉄加工時の耐摩耗性に優れています。溝入れ加工用。被削材:鋳鉄、非鉄金属、非金属。
    仕様●適合ホルダ:KGB/KGBS型●呈色:輝灰色●ノンコート●超硬●質量:14.5gアズワン品番65-6267-83
  • CYLINDER COMP,REA  12110KW0010 ホンダ

    CYLINDER COMP,REA 12110KW0010

    ホンダ
    71,980税込79,178
    1個
    5日以内出荷
  • METER ASSY,COMB   37100KW0010 ホンダ

    METER ASSY,COMB 37100KW0010

    ホンダ
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷
  • CYLINDER COMP,FRO  12100KW0010 ホンダ

    CYLINDER COMP,FRO 12100KW0010

    ホンダ
    71,980税込79,178
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET KIT A   061A1KW0010 ホンダ

    GASKET KIT A 061A1KW0010

    ホンダ
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
  • CRANKCASE  NC25E    11100KW0010HA ホンダ

    CRANKCASE NC25E 11100KW0010HA

    ホンダ
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
  • 600型 ステンレス鋼ボールバルブ(蝶ハンドル・レデューストボア)UTKWシリーズ KITZ(キッツ)

    600型 ステンレス鋼ボールバルブ(蝶ハンドル・レデューストボア)UTKWシリーズ

    KITZ(キッツ)(5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    接続方式ねじ込み形バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 木製賞状額 金ラック ナカバヤシ

    木製賞状額 金ラック

    ナカバヤシ(16件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    木製フレーム使用の賞状額です。
    用途表彰状、卒業証書、免許書などに。厚さ(mm)(透明板ガラス)2仕様吊りヒモセット付(ヒートン金具大:1本、小:2本、ヒモ1本)化粧函入材質フレーム/木製(木端材)、透明板/ガラスRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • キッスシーラーW AOI

    キッスシーラーW

    AOI(4件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1巻
    当日出荷
    コンクリート打継部の止水に最適です。生コン接着と水膨潤によるダブル止水で止水性良好です。
    用途住宅の基礎打継部に。地下構造物のコンクリート打継部に。鋼材、貫通管コンクリートの打継部に。材質ブチルゴム幅(mm)30長さ(m)10NETIS番号CG-100011-A
  • オイルフィルターレンチ JTC

    オイルフィルターレンチ

    JTC(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 600型黄銅製ボールバルブ(レデューストボア・蝶形ハンドル) TKWシリーズ KITZ(キッツ)

    600型黄銅製ボールバルブ(レデューストボア・蝶形ハンドル) TKWシリーズ

    KITZ(キッツ)(6件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    形状ストレート最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス、蒸気ハンドル形状蝶形材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ZDC2材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFEクラス600型ボア径レデューストボア
  • カートリッジレンチ スリーピークス

    カートリッジレンチ

    スリーピークス(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    オイルエレメント脱着に。 3点支持方式で自動車、船舶等のオイルフィルターを簡単にはずせます。 スライド付でサイズを2段階に調整可能。 作業現場で形跡管理しやすいフック穴付。
    材質S55C(本体)、スチール(グリップ)硬さ40~47(本体)
  • 高性能乾燥剤アクアソービット ゼラスト

    高性能乾燥剤アクアソービット

    ゼラスト(3件のレビュー)
    899税込989
    1セット(10g×10個)
    当日出荷
    塩化マグネシウムに固化剤を加えた、強力な吸湿力を持つ高性能乾燥剤です。科学的吸着にて湿気を取り除いた後固化する、新しいタイプの乾燥剤です。CLP表示が不要なので、ヨーロッパ輸出時も安心して使用できます。
    用途自動車・機械・電子部品・皮革製品・繊維等各種製品の防錆・防湿・保管に。材質主成分:塩化マグネシウム2018年トラスコ掲載ページ3 1259
  • 盗難防止ナット用ソケット NBK(鍋屋バイテック会社)

    盗難防止ナット用ソケット

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    盗難防止ナット[[SHNRS]]取りはずし専用工具です。
    材質(本体)SCM435/リン酸マンガン皮膜
  • ウーリーゴム 川村製紐

    ウーリーゴム

    川村製紐(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻(30m)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ウーリーナイロン伸長率(%)300
  • プラチェーン 定尺品 滑り止めゴム・マグネットフック付 ラクテム

    プラチェーン 定尺品 滑り止めゴム・マグネットフック付

    ラクテム(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。 両端にマグネットフックが付いており磁力がある箇所であればどこでもご使用が可能(屋内推奨)です。
    付属品リング×2個、マグネットフック×2個、ゴム×2枚材質チェーン:ポリエチレン(PE) 、リング:SUS316、マグネットフック:ポリプロピレン(PP)、ゴム(t0.5):CRスポンジ (黒)表面処理リング:研磨チェーン線径(mm)約6
  • 電動ウインチ交換用ワイヤー スリーエッチ

    電動ウインチ交換用ワイヤー

    スリーエッチ
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    電動ウインチ交換用ワイヤーです。
    長さ(m)10
  • ウォールカバー 未来工業

    ウォールカバー

    未来工業(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    冷媒管の壁からの引き出し箇所に使用します。
    種類ウォールカバー
  • フローリングシート アズワン

    フローリングシート

    アズワン
    297税込327
    1袋(30枚)
    当日出荷
    シートの表面に凹凸加工を施し、吸着性に優れています。ウェットタイプは、さわやかなレモンの香りで除菌効果があります。ドライタイプは、流動パラフィン配合で吸着力を強化しています。
    材質ポリエステルシートサイズ200×300mm
  • 粉末培地 パールコア ボトル顆粒 栄研化学

    粉末培地 パールコア ボトル顆粒

    栄研化学
    14,980税込16,478
    1個(300g)
    当日出荷から10日以内出荷
  • ジグソーブレード木工用 兼用型 河部精密工業(KSK)

    ジグソーブレード木工用 兼用型

    河部精密工業(KSK)
    289税込318
    1箱(2本)
    当日出荷から8日以内出荷
  • 吊り金車 DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    吊り金車

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    通信・電力ケーブル架渉用金車アームはレバーで簡単にオープンのワンタッチ開閉式。 閉じればロックします。 ベアリング入ローラー採用
    用途通信/電力ケーブルの延線用・架空線及び内線工事用
  • ウッドフォーク袋入り サンナップ

    ウッドフォーク袋入り

    サンナップ
    859税込945
    1袋(100本)
    当日出荷
    袋入タイプの木製フォーク 自然な色合いでおしゃれな商品です。
    用途アウトドアやレジャー、BBQなどに適しています。
  • PFAボトル広口(中栓なし) ケニス

    PFAボトル広口(中栓なし)

    ケニス
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    高純度の素材で優れた耐薬品性を有しており、分析・半導体・医療および化学薬品製造工程用として最適です。 耐候性に優れており、サンプルの貯蔵に最適です。
    材質本体・フタ/PFA耐熱温度(℃)260
  • フラットファイル<オール紙>(厚とじ) コクヨ

    フラットファイル<オール紙>(厚とじ)

    コクヨ
    209税込230
    1冊
    当日出荷
    製品すべてが紙製なので、廃棄の際は分別することなく紙ゴミとして処理できます。 押さえ板は、紙パルプを水溶性のでんぷんで固めた紙成形品。 とじ足は、ねじれや引っ張りに強い、合わせ紙ひもを使用。 200枚収容。
    材質表紙/色板紙(古紙パルプ配合)幅(mm)231サイズA4-S高さ(mm)307タイプタテ型種類フラットファイルエコマーク認定認定背幅(mm)23穴数2穴とじ厚(mm)20古紙配合率(%)72穴間隔(mm)80ピッチ収納枚数(枚)200エコマーク認定番号17 112 157
  • フランジプラグ 岩田製作所

    フランジプラグ

    岩田製作所
    829税込912
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    材質シリコン耐熱温度(℃)220硬度(ショア A)約55
  • ステンレス鋼製引戸木口埋込引手 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製引戸木口埋込引手

    LAMP(スガツネ工業)
    739税込813
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    扉の木口に掘り込んで取り付けます。戸袋に入れる引戸などに最適です。
    材質ステンレス鋼(SCS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン付属品十字穴付皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)高さ(mm)3.3種類取手・引手仕上サテン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニハンディ(チャック付手さげ袋)0.1mm セイニチ(生産日本社)

    ユニハンディ(チャック付手さげ袋)0.1mm

    セイニチ(生産日本社)
    3,698税込4,068
    1パック(50枚)ほか
    翌々日出荷
    雨の日も中身を濡らしませんチャック上(手さげ部分)が本体より厚くなっています。持ち運びに便利です。
    用途セット販売・持ち帰り用に。
  • キー溝バー ノガ

    キー溝バー

    ノガ(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷
    内径及び外径キー溝のバリを効率的に除去します。六角軸ブレードホルダーは、両頭になっています。2.4~11mm幅のキー溝に使用できます。
    セット内容ユニハンドル (UH1000)1本、Kホルダー (KH1000)Nブレード N80K (BN8110) 各1個
  • 【レンタル】パン・チルト付吊下式水中カメラ 広和

    【レンタル】パン・チルト付吊下式水中カメラ

    広和
    8,998税込9,898
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    最大深度100mまでの水中を手軽に観察することが可能です。
    仕様【パンニング】エンドレス360°、【チルティング】90°セット内容カメラ・カメラケーブル100m(ケーブルリール付)・収納ケース・コントローラ・SDカード 4GB・SDカード 8GB・収納ケース(コントローラ一体式)・ランプ調光装置・コントローラ接続ケーブル1m・電源ケーブル(漏電ブレーカ付)・取扱説明書(パンチルトズーム付き 吊下げ式カメラ)・取扱説明書(収納手順)・収納ケース材質アルミ合金・ステンレス・アクリル樹脂寸法(mm)【モニターパック】420×327×172質量(kg)約9(気中)寸法(幅W×高さH)(mm)300×395(フィン部含まず)ケーブル長(m)100レンズf=2.5~25mm(F1.8~F2.9)定格ランプ電力(W)150機能パン・チルト操作、ランプON・OFF、ズーム・フォーカスアイリス操作ジョイスティック、フォーカスマニュアル/オート切替スイッチ、アイリスマニュアル/オート切替スイッチ、ビデオ出力×1個ズーム光学10倍(電磁ズーム:10倍/光学ズーム)解像度【水平】470本以上耐圧力性100m(海水・淡水)撮像素子1/4インチカラーCCD画素数約38万画素灯数3供給電源AC100V最低被写体照度(Lux)1.5(F1.8)画角74°×55°(WIDE端)ケーブル径(Φmm)10.5映像出力1Vp-p 75Ωサービス分類レンタル
  • 木工高速切断ジグソーブレード 兼用タイプ EARTH MAN

    木工高速切断ジグソーブレード 兼用タイプ

    EARTH MAN
    299税込329
    1パック(2本)
    翌日出荷
    研磨刃付+アサリ加工品、マキタ・日立・B&D・リョービ
    用途木工用仕様90mm×6山材質SK(合金鋼)厚さ(mm)(取付部)1.2タイプ兼用切断能力(mm)(木板)5~50、(ツーバイフォー)40以下
  • ベターテーブルタップ Panasonic(パナソニック)

    ベターテーブルタップ

    Panasonic(パナソニック)
    5,698税込6,268
    1セット(10個)
    当日出荷
    ホワイト電流(A)15電源(V)125消費電力(W)合計1500までコンセント個数3
  • キーワイヤーホルダー 水本機械製作所

    キーワイヤーホルダー

    水本機械製作所
    88税込97
    1個
    当日出荷
    7色展開です。
    用途両端を合わせ、ナットを締めて輪にします。キーホルダー等アクセサリとしてご使用ください。材質ワイヤー:ステンレス、ワイヤー被膜:PVC樹脂、金具パーツ:真鍮(ニッケルメッキ)クリアー寸法A(mm)13
  • ダイヤモンドホイール LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ダイヤモンドホイール

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    切断面のカケがなくきれいに切断できます。連続したスラントウェーブ形状が切り粉をスピーディーに排出します。基板にあけた数個の穴は、エアフローを更に高め、空冷効果が一段とアップしました。
    用途三州瓦、石州瓦、大和瓦などの硬質瓦・セメント瓦などの切断に。外径(Φmm)105刃厚(mm)1.8穴径(Φmm)20仕様乾式トラスコ品番372-2201質量(g)120最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500チップ幅(mm)20付属リング穴径(Φmm)15適合被削材種瓦全般
...