カテゴリ
- 切削工具(249)
- バイク部品(73)
- 機構部品(72)
- 制御機器(71)
- メカニカル部品(55)
- 農業機械(27)
- ポンプ・送風機・電熱機器(15)
- 溶接用品(12)
- 自動車補修部品(11)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 卓上消耗品(6)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 縫製用品(6)
- 物流用品(5)
- 店舗什器・備品(5)
- 測定用品(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 建築金物(5)
- 厨房用品(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 事務用品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 梱包用品(2)
- 住設機器(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 整備工具・収納(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 安全用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- カー用品(1)
- 研磨材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農具(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 京セラ(236)
- 廣杉計器(71)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(70)
- スリーピース(40)
- BIGM(丸山製作所)(25)
- 三菱電機(25)
- 八光電機(13)
- シュナイダーエレクトリック(11)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- 富士電機(9)
- 新富士バーナー(5)
- 椿本チエイン(5)
- 日立産機システム(5)
- 大日製作所(5)
- クリスタルアイ(5)
- イスカル(4)
- 佐原(4)
- 川村製紐(4)
- シグウエルド社(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「kw10」の検索結果

600型 ステンレス鋼ボールバルブ(蝶ハンドル・レデューストボア)UTKWシリーズ
KITZ(キッツ)(5件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷接続方式ねじ込み形バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
木製賞状額 金ラック
ナカバヤシ(16件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷木製フレーム使用の賞状額です。用途表彰状、卒業証書、免許書などに。厚さ(mm)(透明板ガラス)2仕様吊りヒモセット付(ヒートン金具大:1本、小:2本、ヒモ1本)化粧函入材質フレーム/木製(木端材)、透明板/ガラスRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
600型黄銅製ボールバルブ(レデューストボア・蝶形ハンドル) TKWシリーズ
KITZ(キッツ)(6件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷形状ストレート最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス、蒸気ハンドル形状蝶形材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ZDC2材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFEクラス600型ボア径レデューストボア
盗難防止ナット用ソケット
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から4日以内出荷盗難防止ナット[[SHNRS]]取りはずし専用工具です。材質(本体)SCM435/リン酸マンガン皮膜
高性能乾燥剤アクアソービット
ゼラスト(3件のレビュー)¥899税込¥9891セット(10g×10個)当日出荷塩化マグネシウムに固化剤を加えた、強力な吸湿力を持つ高性能乾燥剤です。科学的吸着にて湿気を取り除いた後固化する、新しいタイプの乾燥剤です。CLP表示が不要なので、ヨーロッパ輸出時も安心して使用できます。用途自動車・機械・電子部品・皮革製品・繊維等各種製品の防錆・防湿・保管に。材質主成分:塩化マグネシウム色白2018年トラスコ掲載ページ3 1259
プラチェーン 定尺品 滑り止めゴム・マグネットフック付
ラクテム(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から6日以内出荷注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。 両端にマグネットフックが付いており磁力がある箇所であればどこでもご使用が可能(屋内推奨)です。付属品リング×2個、マグネットフック×2個、ゴム×2枚材質チェーン:ポリエチレン(PE) 、リング:SUS316、マグネットフック:ポリプロピレン(PP)、ゴム(t0.5):CRスポンジ (黒)表面処理リング:研磨チェーン線径(mm)約6
フローリングシート
アズワン¥297税込¥3271袋(30枚)当日出荷シートの表面に凹凸加工を施し、吸着性に優れています。ウェットタイプは、さわやかなレモンの香りで除菌効果があります。ドライタイプは、流動パラフィン配合で吸着力を強化しています。材質ポリエステルシートサイズ200×300mm
PFAボトル広口(中栓なし)
ケニス¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から3日以内出荷高純度の素材で優れた耐薬品性を有しており、分析・半導体・医療および化学薬品製造工程用として最適です。 耐候性に優れており、サンプルの貯蔵に最適です。材質本体・フタ/PFA耐熱温度(℃)260
フラットファイル<オール紙>(厚とじ)
コクヨ¥209税込¥2301冊当日出荷製品すべてが紙製なので、廃棄の際は分別することなく紙ゴミとして処理できます。 押さえ板は、紙パルプを水溶性のでんぷんで固めた紙成形品。 とじ足は、ねじれや引っ張りに強い、合わせ紙ひもを使用。 200枚収容。材質表紙/色板紙(古紙パルプ配合)幅(mm)231サイズA4-S高さ(mm)307タイプタテ型種類フラットファイルエコマーク認定認定背幅(mm)23穴数2穴とじ厚(mm)20古紙配合率(%)72穴間隔(mm)80ピッチ収納枚数(枚)200エコマーク認定番号17 112 157
ステンレス鋼製引戸木口埋込引手
LAMP(スガツネ工業)¥739税込¥8131個当日出荷から4日以内出荷扉の木口に掘り込んで取り付けます。戸袋に入れる引戸などに最適です。材質ステンレス鋼(SCS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン付属品十字穴付皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)高さ(mm)3.3種類取手・引手仕上サテン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ユニハンディ(チャック付手さげ袋)0.1mm
セイニチ(生産日本社)¥3,698~税込¥4,068~1パック(50枚)ほか翌々日出荷雨の日も中身を濡らしませんチャック上(手さげ部分)が本体より厚くなっています。持ち運びに便利です。用途セット販売・持ち帰り用に。
木工高速切断ジグソーブレード 兼用タイプ
EARTH MAN¥299税込¥3291パック(2本)翌日出荷研磨刃付+アサリ加工品、マキタ・日立・B&D・リョービ用途木工用仕様90mm×6山材質SK(合金鋼)厚さ(mm)(取付部)1.2タイプ兼用切断能力(mm)(木板)5~50、(ツーバイフォー)40以下
キーワイヤーホルダー
水本機械製作所¥88~税込¥97~1個当日出荷7色展開です。用途両端を合わせ、ナットを締めて輪にします。キーホルダー等アクセサリとしてご使用ください。材質ワイヤー:ステンレス、ワイヤー被膜:PVC樹脂、金具パーツ:真鍮(ニッケルメッキ)色クリアー寸法A(mm)13
ヒビフル HibiFull ストッキング水切りネット
コクヨ¥839税込¥9231箱(150枚)翌々日出荷個包装箱の上部と横部の2か所に取り出し口が付いているので、置き場所を選ばず、中身が取り出しやすい水切りネットです。網目の細かいストッキングタイプなので、小さなゴミまで逃しません。材質ポリエステル、ポリウレタン
ダイヤモンドホイール
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷切断面のカケがなくきれいに切断できます。連続したスラントウェーブ形状が切り粉をスピーディーに排出します。基板にあけた数個の穴は、エアフローを更に高め、空冷効果が一段とアップしました。用途三州瓦、石州瓦、大和瓦などの硬質瓦・セメント瓦などの切断に。外径(Φmm)105刃厚(mm)1.8穴径(Φmm)20仕様乾式トラスコ品番372-2201質量(g)120最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500チップ幅(mm)20付属リング穴径(Φmm)15適合被削材種瓦全般
動力用押釦開閉器DTシリーズ 露出形 過負荷保護付き
大日製作所(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷本器は直入れ始動スイッチに熱動要素を組込み、モータの始動、停止の他に過負荷保護機能(3極3素子)を持たせたものです。押しボタン開閉機構で整定電流をこえる電流が流れると、自動的にスイッチが切れます。また、トリップフリー構造のため、ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも引外し動作によって安全に回路を遮断いたします。用途各種産業機械の手元開閉器、モータの過負荷保護種類露出形/過負荷保護付きボタン数2極数(P)3(3素子)定格使用電圧(V)AC220材質(ケース)プラスチック絶縁抵抗(MΩ)(電気回路と箱側間)10以上開閉寿命(回)電気的開閉/10万(AC220V 定格電流16A、開閉頻度10回/min)ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)耐電圧(V/min)1500過電流引きはずし方式サーマル方式基準周囲温度(℃)40周囲温度(℃)-10~50相対湿度45%~85%耐振動性能振動数16.7Hz 複振巾3mm端子ねじM4(セルフアップ端子)端子幅(mm)9色マンセル N5.5準拠規格電気用品安全法耐衝撃性能100m/S2(約G10)使用場所塵埃、煙、腐食性ガス、蒸気、塩分などについて異常な周囲条件での使用は避けてください。質量(g)280
菊松 播州桑切鎌
竹本鎌製作所¥1,498税込¥1,6481本翌々日出荷から3日以内出荷小さくてカワイイ鎌ですが、切れ味は他の商品と変わりません。桑切鎌の名前から桑の葉を刈る鎌からきてると思われますが、小さな鎌として、草刈から、収穫まで使えます。山菜や、きのこ取りなどでも使われています。用途草刈り 収穫鎌柄長さ(mm)240グリーン購入法適合
小型重荷重用キャスター 固定(KW)金具付
岡本工機¥4,898税込¥5,3881個翌々日出荷から112日以内出荷小径でも大きな荷重に耐えられるように設計されたキャスターです。 小型重荷重用自在JW金具付キャスター、小型重荷重用自在アジャスターL-JW金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 導電性車輪(MCBCD)もご用意致しました。半導体装置等でも安心してご使用頂けます。荷重種別重荷重キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
...