カテゴリ

  • 空圧工具(15)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 卓上消耗品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 医療(1)
  • 農業機械(1)

「kw1600」の検索結果

関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【修理】インパクトレンチ本体(空研)KW1600PROI(修理) 修理

    【修理】インパクトレンチ本体(空研)KW1600PROI(修理)

    修理
    17,980税込19,778
    1台
    10日以内出荷
    種類インパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 【修理】インパクトレンチ本体(空研)KW1600PROX(修理) 修理

    【修理】インパクトレンチ本体(空研)KW1600PROX(修理)

    修理
    15,980税込17,578
    1台
    10日以内出荷
    種類インパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 【修理】インパクトレンチ2本体(空研)KW1600PROX2(修理) 修理

    【修理】インパクトレンチ2本体(空研)KW1600PROX2(修理)

    修理
    18,980税込20,878
    1台
    10日以内出荷
    種類インパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 12.7mm超軽量インパクトレンチ 空研

    12.7mm超軽量インパクトレンチ

    空研(1件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷
    小型乗用車ホイールナットの脱着作業や建機組立生産 ラインに開発されたN型エアーインパクトレンチ! KW1600proXのモデルチェンジ品です。 (1)小型・軽量 (2)打撃機構はメーカー独自のN型クラッチ機構を採用 (3)操作性の良い5段階式のパワーレギュレータを内蔵 (4)最大締付け トルクは520Nmと高出力 (5)視認性及び本体保護のプロテクタを採用
    用途小型乗用車ホイールナットの脱着作業、建機組立・分解作業全長(mm)175差込角(mm)12.7全高(mm)179使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.3無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9600騒音レベル(dB(A))79実用トルク範囲(N・m)100~350能力ボルト径(mm)16
  • 【修理】エアインパクトレンチ(空研)KW-1600Spro(修理) 修理

    【修理】エアインパクトレンチ(空研)KW-1600Spro(修理)

    修理
    21,980税込24,178
    1台
    10日以内出荷
    種類エアーインパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 【修理】エアインパクトレンチ(空研)KW-1600proX(修理) 修理

    【修理】エアインパクトレンチ(空研)KW-1600proX(修理)

    修理(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    10日以内出荷
    種類エアーインパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 【修理】エアインパクトレンチ(空研)KW-1600proX-2(修理) 修理

    【修理】エアインパクトレンチ(空研)KW-1600proX-2(修理)

    修理
    21,980税込24,178
    1台
    10日以内出荷
    種類エアーインパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • KW-1600PROZ用 部品 空研

    KW-1600PROZ用 部品

    空研
    17税込19
    1個
    5日以内出荷
  • 【修理】12.7mm超軽量インパクトレンチ(空研)KW-1600proZ(修理) 修理

    【修理】12.7mm超軽量インパクトレンチ(空研)KW-1600proZ(修理)

    修理
    19,980税込21,978
    1台
    10日以内出荷
    種類インパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 【修理】N型エアーインパクトレンチ本体(空研)KW-1600PROZI(修理) 修理

    【修理】N型エアーインパクトレンチ本体(空研)KW-1600PROZI(修理)

    修理
    19,980税込21,978
    1台
    10日以内出荷
    種類インパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 【修理】12.7mm超軽量インパクトレンチ(空研)KW-1600proZ-2(修理) 修理

    【修理】12.7mm超軽量インパクトレンチ(空研)KW-1600proZ-2(修理)

    修理
    19,980税込21,978
    1台
    10日以内出荷
    種類インパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • KW-1600Spro用 No.51 リテーナリング 空研

    KW-1600Spro用 No.51 リテーナリング

    空研
    189税込208
    1個
    当日出荷
    空研エアーインパクトレンチKW-1600Spro用 No.51 リテーナリング
  • KWシリーズ ガス台付流し台 間口1600mm アイオ産業

    KWシリーズ ガス台付流し台 間口1600mm

    アイオ産業
    56,980税込62,678
    1台
    8日以内出荷から15日以内出荷
    【商品詳細】アイオ産業 KW+シリーズ ガス台付流し台 KW-1600SG。【サイズ】W1600XD550XH800+90/620mm。【内容】扉:プレコート。木口:木口テープ巻き。取手:アルミ製ラインハンドル。背板:消臭コーティング合板。仕様:大型排水トラップ・EBコート底板・シンク左右あり。SW以外は受注生産品です。
    間口(mm)1600
  • N型エアーインパクトレンチ本体 空研

    N型エアーインパクトレンチ本体

    空研
    46,980税込51,678
    1台
    4日以内出荷
    小型・軽量「1.6kg」で高回転、高出力 打撃機構は独自のN型クラッチ機構を採用 操作性の良い5段階式のパワーレギュレータを内蔵 本体を保護するプロテクタの採用
    付属品カップリングプラグ20PM×1個全長(mm)179質量(kg)1.6差込角(mm)12.7全幅(mm)60全高(mm)179空気消費量(m3/min)0.3無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9600騒音レベル(dB(A))79能力ボルト径(mm)12
  • 高級焼肉器 じゅん 山岡金属工業

    高級焼肉器 じゅん

    山岡金属工業
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    イモノアミサイズ:260×160ガス消費量:LPG 1.47kw(0.105kg/h) 都市ガス 1.86kw(1600kcal/h)ガス接続口:Φ9.5
    材質本体ステンレス 鉄板鋳物鉄質量(kg)17寸法(幅W×奥行D)(mm)(焼網)260×160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×262×110接続口径(Φmm)9.5
  • コードレスクリーニングブラシ BOSCH(ボッシュ)

    コードレスクリーニングブラシ

    BOSCH(ボッシュ)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    最適な回転数でしつこい汚れでも飛び散ることなく安全に使用できます 豊富なアクセサリーパットで様々な用途に対応できます パワフルモーター設計です 本体質量300gの軽量設計 MicroUSBケーブルで充電可能です(ACアダプターは別売です) 防水機能付きで、日常の水回りの掃除程度であれば問題なく使用可能です(IP X5:製品に対するあらゆる方向からの噴流水(12.5リットル/min)に対して保護されています)
    用途台所や浴室の汚れ落とし・家具の汚れ落とし・床磨き・上履きやなどの靴洗い回転数(min-1[r.p.m])215定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)防水性IPX5充電時間(分)約45質量(g)300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×100×45付属品硬質ブラシ(1600A023KW)1個、ディティールブラシ(1600A023KY)1個、パットホルダー(1600A023KX)1個、ハード磨きバッド(1600A023L1)1個、ソフト磨きパット(1600A023KZ)1個 、MicroUSBケーブル(ACアダプターなし)
  • カセットフー ”ミニ” イワタニ

    カセットフー ”ミニ”

    イワタニ
    5,298税込5,828
    1台
    当日出荷
    1~2人の使用に最適なミニサイズ!使うときも収納も省スペースだから、一人暮らしや少人数での使用にぴったり。炎の出口「炎口」がタテ長で、炎が外に広がりにくく、鍋底からこぼれるムダ火を抑制。コードレスで軽量(約1kg)・コンパクトだから、おうちでもアウトドアでも手軽に使えて便利。カセットガスの着脱は、簡単でガス漏れの心配のないマグネット式。安心の圧力感知安全装置付き。インテリアになじむホワイト・モカと、食卓が明るくなるイエローの3 色展開。
    材質本体:鋼板(粉体塗装)、トッププレート:鋼板(耐熱塗装)、ごとく:耐熱アルミダイカスト、バーナー:耐熱アルミダイカスト、点火つまみ:ABS樹脂質量(kg)1安全装置圧力感知安全装置、容器装着安全装置、容器受口加圧式機構、しる受け反転防止装置適合サイズ鍋の上面の内径が直径20cmまで(小さい鍋は直径11cm以上)使用ガスイワタニカセットガスジュニア、イワタニカセットガス点火方式圧電点火方式発熱量(kW[kcal/h])最大1.86[1600]着脱方式【容器】マグネット方式寸法(幅×奥行×高さ)(mm)279×185×85連続燃焼時間(分)(イワタニカセットガスジュニア)56、(イワタニカセットガス)112
  • 硬質ブラシ BOSCH(ボッシュ)

    硬質ブラシ

    BOSCH(ボッシュ)
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷
    BRUSH(ブラッシュ)用アクセサリー硬質ブラシ
    用途キッチン・浴室などの水回りブラシ洗浄・タイヤのホイール洗浄・ガーデン家具や屋外のタイル洗浄ブラシ径(Φmm)71質量(g)40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)71×51×51セット内容ブラシ×1個
  • プロパンバーナー部品火口 新富士バーナー

    プロパンバーナー部品火口

    新富士バーナー
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    プロパンバーナー用交換火口です。棒状炎、炎温度、発熱量が火口によって変わります。使用用途が変わる場合火口交換で対応できます。口径の大きな火口を使われる場合接手も同時に交換されると安全に使用できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サイフォンガステーブル (4連) 山岡金属工業

    サイフォンガステーブル (4連)

    山岡金属工業
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷
    材質本体ステンレス、風防鉄メッキタイプ4連寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×200×90接続口径(Φmm)9.5点火方式マッチ点火火力調節2段階切替コック
  • ロビン汎用エンジン(EHシリーズ) EH092F スバル

    ロビン汎用エンジン(EHシリーズ) EH092F

    スバル
    64,980税込71,478
    1台
    3日以内出荷
    クリーンエンジン 米国排気ガス規制(EPA Phase2)、欧州排気ガス規制 (97/68/EC SN2 StageⅡ)、LEMA自主規制 をクリアーしています。 高い耐久性能 ランマー搭載にも耐えうる高い耐久性能を備えています。 エンジンの理想を徹底的に追求した、エンジンです。 優れた始動性 進角付点火装置とメカニカルデコンプを組合せて、優れた始動性を確保。 リコイル引き力は、他社同クラスエンジンに対して軽く、楽に始動できます。 搭載に優れた軽量・コンパクトデザイン 高出力、耐久性、トータル性能を最小のパッケージに納めました。 機器への搭載性を高める為、薄形リコイルを採用。
    仕様燃料消費率:定格出力・定格回転速度において460g/kW・h以下、エンジン回転セット:(高速)3800+-100rpm/(低速)1600+-100rpm、調速方式:遠心重錘式、エアクリーナー方式:半湿式形式空冷4サイクル立形単気筒OHV式ガソリンエンジン排気量(mL)86使用燃料自動車用無鉛ガソリン定格出力1.5kW{2.0PS}/3600rpm乾燥質量(kg)9.9最大出力2.1kW{2.8PS}/4200rpm燃料タンク容量(L)1.5回転方向左(出力軸側より見て)潤滑方式強制飛沫式気化器形式フロート式点火方式無接点式マグネト点火始動方式リコイル式潤滑油ロビン純正オイル又は自動車用エンジンオイル、SAE#20~#30SEクラス以上(寒冷時 SAE10W-30)潤滑油量(L)約0.3点火プラグNGK BMR4Aシリンダ径×行程×数(mm)51×42×1寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)249×380×299
  • L-BOXX 102インレイGAS10.8 BOSCH(ボッシュ)

    L-BOXX 102インレイGAS10.8

    BOSCH(ボッシュ)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    充電器の収納には1600A002WYが必要です。
    材質ポリスチレン樹脂仕様充電器収納あり、L-BOXX102とインレイの組み合わせで各機種に対応トラスコ品番166-6584適合機種GAS10.8V-LIHサイズ【インレイ】ハーフ質量(g)134外寸法・高さ(mm)400外寸法・奥行(mm)300外寸法・間口(mm)80
  • プロパンバーナー Sタイプ 新富士バーナー

    プロパンバーナー Sタイプ

    新富士バーナー(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    細工物加工、小物のロウ付け・焼き入れ焼きなまし・ガラス細工、七宝焼き・彫金・ハンダ付け等に最適な極細集中炎です。
    ホース長さ(m)3接手取付不可RoHS指令(10物質対応)対応
  • 一体型LEDベースライト スクエアタイプ □600埋込グレア調光 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト スクエアタイプ □600埋込グレア調光

    Panasonic(パナソニック)
    34,980税込38,478
    1セット
    4日以内出荷から33日以内出荷
    グリーン購入法適合グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>電圧(V)100~242材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(プリズム)埋め込み寸法(mm)□600埋込高(mm)90質量(kg)3.8トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵仕様天井埋込型Ra83【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LELED寿命(時間)40000(光束維持率85%)エコロジー商品省エネ
  • 一体型LEDベースライト スクエアタイプ □350埋込グレア調光 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト スクエアタイプ □350埋込グレア調光

    Panasonic(パナソニック)
    33,980税込37,378
    1セット
    4日以内出荷から33日以内出荷
    仕様天井埋込型Ra83【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(プリズム)質量(kg)2.7電圧(V)100~242グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)□350埋込高(mm)65エコロジー商品省エネ
  • 一体型LEDベースライト スクエアタイプ □450埋込グレア調光 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト スクエアタイプ □450埋込グレア調光

    Panasonic(パナソニック)
    33,980税込37,378
    1セット
    4日以内出荷から33日以内出荷
    仕様天井埋込型Ra83【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(プリズム)質量(kg)3電圧(V)100~242グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)□450埋込高(mm)90エコロジー商品省エネ
  • LED□720 直付 グレア 調光 Panasonic(パナソニック)

    LED□720 直付 グレア 調光

    Panasonic(パナソニック)
    36,980税込40,678
    1セット
    4日以内出荷
    セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
    グリーン購入法適合グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵安定器定格出力型、<約10~100%連続調光型>電圧(V)100~242材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装)材質ポリカーボネート(プリズム)取付方式天井直付型・天井埋込型演色指数(Ra)83適合(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)質量(kg)7.3仕様直付・埋込兼用型寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)720×720×65LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)エコロジー商品省エネ
  • LED□570 直付 グレア 調光 Panasonic(パナソニック)

    LED□570 直付 グレア 調光

    Panasonic(パナソニック)
    34,980税込38,478
    1セット
    4日以内出荷
    セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
    グリーン購入法適合グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵安定器定格出力型、<約10~100%連続調光型>電圧(V)100~242材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装)材質ポリカーボネート(プリズム)取付方式天井直付型・天井埋込型演色指数(Ra)83適合(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)質量(kg)5.7仕様直付・埋込兼用型寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)570×570×65LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)エコロジー商品省エネ
  • LED□470 直付 グレア 調光 Panasonic(パナソニック)

    LED□470 直付 グレア 調光

    Panasonic(パナソニック)
    33,980税込37,378
    1セット
    4日以内出荷
    セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
    グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵安定器定格出力型、<約10~100%連続調光型>電圧(V)100~242材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装)材質ポリカーボネート(プリズム)取付方式天井直付型・天井埋込型演色指数(Ra)83適合(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)仕様直付・埋込兼用型質量(kg)4.5グリーン購入法適合寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)470×470×65LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)エコロジー商品省エネ
  • アルティアトールカテーテルユニット NTシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン)

    アルティアトールカテーテルユニット NTシリーズ

    プロシェア(ナビス/アズワン)
    249,800税込274,780
    1台
    43日以内出荷
    扉付きですのでカテーテルを衛生的に保管できます。 ボックスはソフトクローズ仕様で静かに操作できます。 品番:NT-450D-Kは約1600mmのカテーテルを曲げることなく収納できます。 品番:NT-650D-Kは収納式扉ですので、作業の邪魔になりません。 品番:NT-650D-KWは約1600mmのカテーテルを曲げることなく収納できます。 収納式扉ですので、作業の邪魔になりません。
    材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル/アルミニウム
  • 撹拌機 竪型 中速用・ギア減速式 AC200V TLPシリーズ エムケー精工

    撹拌機 竪型 中速用・ギア減速式 AC200V TLPシリーズ

    エムケー精工
    669,800税込736,780
    1式
    37日以内出荷
    減速部の機構が簡単でメンテナンスが容易です。