カテゴリ

  • 制御機器(81)
  • バイク純正部品(38)
  • オフィス家具(22)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
  • 物流用品(11)
  • 安全標識(10)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 建築金物(9)
  • 電気材料(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 作業工具(6)
  • 厨房用品(5)
  • 保管用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • カー用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 家電(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 住設機器(2)
  • 医療(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク部品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kws」の検索結果

262件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • センター クラッチ 22120KWS901 ホンダ

    センター クラッチ 22120KWS901

    ホンダ
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
  • EMBLEM,PRODUCT  86150KWS602 ホンダ

    EMBLEM,PRODUCT 86150KWS602

    ホンダ
    209税込230
    1個
    5日以内出荷
  • PIN,PISTON   13111KWS900 ホンダ

    PIN,PISTON 13111KWS900

    ホンダ
    529税込582
    1個
    5日以内出荷
  • KWS-300RB ソフトサドルカバー レッドボーダー Kawasumi(川住製作所)

    KWS-300RB ソフトサドルカバー レッドボーダー

    Kawasumi(川住製作所)
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    サドルの傷も簡単補修!劣化防止に!。しなやかな生地を採用!座り心地を快適に!。従来のクッション入りサドルカバーの素材はPVCなので、ゴワゴワしていてお尻に違和感がありましたが、当商品はしなやかで、座り心地が快適です。電動自転車の大きいサドルにも対応!。しっかり水をはじく!。※通常の使用でも自然光などにより変退色します。
    用途取り付け可能なサドルサイズ:横面350mmまで、右面370mmまで。※取り付け可能なサドルサイズ以上の大きさのサドルには使用しないでください。無理やり使用しますと破裂する可能性があります。材質:本体/レーヨン100%(PUコーティング)、中材/ポリエチレン。本体サイズ:(約)幅24×長さ27.6(巻き込み部含まず)cm。重量:(約)47gレッドボーダー
  • ディスク クラッチフリクション 22201KWS901 ホンダ

    ディスク クラッチフリクション 22201KWS901

    ホンダ
    809税込890
    1個
    5日以内出荷
  • EMBLEM,PRODUCT  86150KWS601 ホンダ

    EMBLEM,PRODUCT 86150KWS601

    ホンダ
    209税込230
    1個
    5日以内出荷
  • バンド ツール 83606KWS901 ホンダ

    バンド ツール 83606KWS901

    ホンダ
    189税込208
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番83606-KWS-901主な適合車種(ホンダ)X-ADV
  • STATOR COMP   31120KWS901 ホンダ

    STATOR COMP 31120KWS901

    ホンダ
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
  • プレート クラッチプレッシャー 22355KWS901 ホンダ

    プレート クラッチプレッシャー 22355KWS901

    ホンダ
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
  • ガイド クラッチアウター 22115KWS900 ホンダ

    ガイド クラッチアウター 22115KWS900

    ホンダ
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET,OIL PUMP   15119KWS901 ホンダ

    GASKET,OIL PUMP 15119KWS901

    ホンダ
    239税込263
    1個
    5日以内出荷
  • ディスクB クラッチフリクション 22204KWS901 ホンダ

    ディスクB クラッチフリクション 22204KWS901

    ホンダ
    919税込1,011
    1個
    5日以内出荷
  • ラバー シートセッティング 77206KWS900 ホンダ

    ラバー シートセッティング 77206KWS900

    ホンダ
    269税込296
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番77206-KWS-900
  • ドラム ギヤーシフト 24301KWS900 ホンダ

    ドラム ギヤーシフト 24301KWS900

    ホンダ
    5,698税込6,268
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番24301-KWS-900
  • SW ASSY,CLUTCH   35330KWS901 ホンダ

    SW ASSY,CLUTCH 35330KWS901

    ホンダ
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
  • COLLAR,CAM CHAIN   14532KWS900 ホンダ

    COLLAR,CAM CHAIN 14532KWS900

    ホンダ
    129税込142
    1個
    5日以内出荷
  • ベアリング ラジアルボール 91001KWS901 ホンダ

    ベアリング ラジアルボール 91001KWS901

    ホンダ
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番91001-KWS-901主な適合車種(ホンダ)GROM
  • WASHER,9.2MM  90455KWS900 ホンダ

    WASHER,9.2MM 90455KWS900

    ホンダ
    179税込197
    1個
    5日以内出荷
  • COLLAR,PRIMARY DR   13412KWS900 ホンダ

    COLLAR,PRIMARY DR 13412KWS900

    ホンダ
    299税込329
    1個
    5日以内出荷
  • ROTOR,NEUTRAL SW.   35753KWS900 ホンダ

    ROTOR,NEUTRAL SW. 35753KWS900

    ホンダ
    239税込263
    1個
    5日以内出荷
  • GSKT,L CRANKCASE  11395KWS901 ホンダ

    GSKT,L CRANKCASE 11395KWS901

    ホンダ
    779税込857
    1個
    5日以内出荷
  • PLATE,OIL STOPPER  11218KWS900 ホンダ

    PLATE,OIL STOPPER 11218KWS900

    ホンダ
    179税込197
    1個
    5日以内出荷
  • カラー カムチェーンテンショナー 14531KWS900 ホンダ

    カラー カムチェーンテンショナー 14531KWS900

    ホンダ
    149税込164
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番14531-KWS-900
  • ガスケット R.クランクケースカ 11394KWS901 ホンダ

    ガスケット R.クランクケースカ 11394KWS901

    ホンダ
    959税込1,055
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番11394-KWS-901
  • フォーク L.ギヤーシフト 24212KWS900 ホンダ

    フォーク L.ギヤーシフト 24212KWS900

    ホンダ
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番24212-KWS-900
  • CLIP,PISTON PIN12   13115KWS900 ホンダ

    CLIP,PISTON PIN12 13115KWS900

    ホンダ
    129税込142
    1個
    5日以内出荷
  • LID ASSY CONSOLE KWS スバル

    LID ASSY CONSOLE KWS

    スバル
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
  • DOWEL PIN 10X14  90703KWS900 ホンダ

    DOWEL PIN 10X14 90703KWS900

    ホンダ
    159税込175
    1個
    5日以内出荷
  • タンクパッド ホワイト/ブラック/グレー  MT-TB057KWS MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    タンクパッド ホワイト/ブラック/グレー MT-TB057KWS

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TB057KWS。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD BMW F700GS 16-17/F800GS 13-17 ホワイト/ブラック/グレー。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] F700GS 16-17。ビーエムダブリュー[BMW] F800GS 13-17。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:ホワイト/ブラック/グレー/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW F700GS(16/17)/F800GS(13-17)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシートホワイト/ブラック/グレー/メタリック シルバー備考BMW F700GS(16/17)/F800GS(13-17)タイプTANK PAD
  • TDKラムダ スイッチング電源 15V dc 350mA 5.2W KWS5A-15 TDKラムダ

    TDKラムダ スイッチング電源 15V dc 350mA 5.2W KWS5A-15

    TDKラムダ
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    出力電圧 = 15V dc。出力電流 = 350mA。定格電力 = 5.2W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac。実装タイプ = PCBマウント。パッケージタイプ = 密閉型。長さ = 38.1mm。幅 = 25.4mm。奥行き = 21.5mm。効率 = 75%。重量 = 35g。IEC 950、EN60950. TUV、UL、CSA認定. MTBFはMIL-HDBK-217Dに準拠。 持続短絡状態で作動禁止. TDK-Lambda、PCB取り付け、密閉型、スイッチモードAC-DC電源 - KWシリーズ. TDKラムダKWシリーズの密閉型基板電源は、幅広い用途向けの小型ソリューションを提供します。KWシリーズは、コンパクトなフットプリントのため、外部コンポーネントのない省スペースが重要な用途に適しています。このシリーズは、非常に効率的で電力損失が少なく、ボードの熱管理を容易にします。. 特長と利点 小型軽量ユニバーサル入力 入力85 → 265 V ac、世界各国の小型システム及び計装用途に最適 過電圧 / 過電流保護 UL94V-0適合のプラスチックケース 伝導ノイズ(EMI) VCCI-II及びFCC-B (外部コンデンサによってVDE-Bに適合) 代表的用途 産業用 テスト / 測定 通信 / 放送
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AC-DCオンボード電源 TDKラムダ

    AC-DCオンボード電源

    TDKラムダ
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    外付け部品(ヒューズ、電解コンデンサなど)不要なオールインワン設計 小型化:基板占有面積66%低減KWS10A、KWS10比較時) 高効率:88%(KWS25A-24、200VAC入力時) 無負荷時待機電力:0.5W以下 広い動作周囲温度:-10~85℃(出力ディレーティングあり※起動保証-40℃) 従来品KWSシリーズ・KSシリーズとピン互換の「楽置(らくおき)ボード」をラインアップ(KWS-Aシリーズを搭載済み)
    形状オンボードタイプパワーモジュール冷却方式自然空冷出力電圧可変範囲(V)固定入力電圧範囲(V)AC85~265/DC120~370
  • ごはんがつきにくい しゃもじ 千羽鶴印(エンテック)

    ごはんがつきにくい しゃもじ

    千羽鶴印(エンテック)(3件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    仕様抗菌加工、洗浄機対応材質ポリプロピレン幅(mm)56全長(mm)158耐熱温度(℃)120
  • 危険物標識ヨコ ステッカー仕様 グリーンクロス

    危険物標識ヨコ ステッカー仕様

    グリーンクロス
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    危険物規制に関する規則および火災予防条例に基づいた標識です。
    仕様ラミネート加工材質塩ビシール質量(g)80取付方式ステッカー寸法(幅W×高さH)(mm)600×300
  • 工作用コード(赤) ELPA

    工作用コード(赤)

    ELPA(1件のレビュー)
    254税込279
    1個
    当日出荷
    全長:5m 0.18mm×12心 カラー:レッド
    レッドコード長さ(m)5
  • 波状加工スポンジシート (ソフトタイプ) TRUSCO

    波状加工スポンジシート (ソフトタイプ)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1枚
    当日出荷
    波状の加工が施されているため緩衝材に最適です。 お好みのサイズにカットして使用できます。 クッション性に優れ軽量です。 波形の加工が施されているため緩衝材に最適です。 お好みのサイズにカットして使用できます。
    用途通箱緩衝材、クッション材、工作材質発泡ウレタン長さ(mm)1000幅(mm)1000使用温度範囲(℃)-20~70密度(kg/m3)22
  • 波状加工ウレタンスポンジシート TRUSCO

    波状加工ウレタンスポンジシート

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    波状の加工が施されているため、緩衝材に最適です。お好みのサイズにカットして使用できます。クッション性に優れ軽量です。
    用途工具箱などの緩衝材として。材質発泡ウレタン長さ(mm)500幅(mm)500厚さ(mm)40使用温度範囲(℃)10~70使用温度範囲10~70℃梱包数10枚2018年トラスコ掲載ページ2 0210
  • 工作用コード(黒) ELPA

    工作用コード(黒)

    ELPA(2件のレビュー)
    254税込279
    1個
    当日出荷
    全長:5m 0.18mm×12心 カラー:ブラック
    ブラックコード長さ(m)5
  • 重量作業台KWタイプ サカエ

    重量作業台KWタイプ

    サカエ
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    工場・物流倉庫・学校・研究施設・バックヤード・整備工場等幅広い作業現場で活躍するワークテーブルです。 本体は60角パイプ(構造用鋼管)の溶接一体構造により非常に堅牢です。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    用途組立加工・仕分け・梱包作業に天板厚さ(mm)38グリーン購入法適合
  • ウォーターベスト 東栄工業

    ウォーターベスト

    東栄工業
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    塩ビ管(VP/VU)の中間に垂直に取り付ける商品です。空調機のドレン排水に使用する場合にはファンの全静圧に対して必要な封水高さ(ドレンパンの底面からウォーターベストのダンパ先端まで)を必ず確保して下さい。【(例)静圧-500Pa(50mmAq)の場合は、静圧分の封水高さ50mmに対して+20mm(ダンパ開口までの排水容量の高さ)=70mm以上を封水高さとして確保して下さい。】。接続方向が決まっておりますので、上下正しい向きに接続して下さい。設置場所は目視点検しやすく、他の配管等に干渉しない様に取り付けて下さい。キャップ前方にメンテナンス用のスペースを確保したうえで、取り付けて下さい。
    用途塩ビ管 中間用耐熱温度(℃)70
  • マグネットVカットボックス MagX(マグエックス)

    マグネットVカットボックス

    MagX(マグエックス)(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    マグネット付収納ボックスです。 大きさ違いのポケットで便利です。
    用途オフィス・店舗・ご家庭に。仕様マグネット式トラスコ品番447-3060材質本体:PS、裏面:マグネット厚さ(mm)61グレー質量(g)540吸着力(N)137.30 N収納枚数(各ポケット)A4用紙約300枚、封筒約40枚、ハガキ約50枚ポケット数3耐荷重(g)3000磁束密度(表面)550G