カテゴリ

  • 物流用品(3)
  • 電気材料(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 住設機器(1)
  • 事務用品(1)

「kws」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 波状加工スポンジシート (ソフトタイプ) TRUSCO

    波状加工スポンジシート (ソフトタイプ)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1枚
    当日出荷
    波状の加工が施されているため緩衝材に最適です。 お好みのサイズにカットして使用できます。 クッション性に優れ軽量です。 波形の加工が施されているため緩衝材に最適です。 お好みのサイズにカットして使用できます。
    用途通箱緩衝材、クッション材、工作幅(mm)1000長さ(mm)1000材質発泡ウレタン使用温度範囲(℃)-20~70密度(kg/m3)22
  • 工作用コード(黒) ELPA

    工作用コード(黒)

    ELPA(2件のレビュー)
    254税込279
    1個
    当日出荷
    全長:5m 0.18mm×12心 カラー:ブラック
    ブラックコード長さ(m)5
  • マグネットVカットボックス MagX(マグエックス)

    マグネットVカットボックス

    MagX(マグエックス)(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    マグネット付収納ボックスです。 大きさ違いのポケットで便利です。
    用途オフィス・店舗・ご家庭に。質量(g)540仕様マグネット式トラスコ品番447-3060材質本体:PS、裏面:マグネット厚さ(mm)61グレー吸着力(N)137.30 N収納枚数(各ポケット)A4用紙約300枚、封筒約40枚、ハガキ約50枚ポケット数3耐荷重(g)3000磁束密度(表面)550G
  • 重量作業台 KWタイプ(中板1枚付) サカエ

    重量作業台 KWタイプ(中板1枚付)

    サカエ(2件のレビュー)
    58,980税込64,878
    1台
    翌日出荷
    本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    付属品中板1枚付グリーン購入法適合アジャスター防振ネジ径M16P=2.0
  • サカエメッシュキャリー(ストッパー付) サカエ

    サカエメッシュキャリー(ストッパー付)

    サカエ(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1台ほか
    翌日出荷
    メッシュ構造の超軽量平台車にストッパー付が新登場!
    車輪径(Φmm)75ブレーキ有無あり均等荷重(kg)100キャスター径(Φmm)75ブレーキ種類ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応特性超軽量、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、滑り止め(積載面)材質(荷台)ポリプロピレン(PP)前輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
  • 工作用コード(青) ELPA

    工作用コード(青)

    ELPA(2件のレビュー)
    255税込281
    1個
    当日出荷
    全長:5m 0.18mm×12心 カラー:ブルー
    ブルーコード長さ(m)5
  • LEDミニシーリングライト オーム電機

    LEDミニシーリングライト

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1台
    当日出荷
    LEDシーリングライト 。直径13.3cmのミニタイプ 。薄形仕様※メーカー従来品比 。ボール球40形相当の明るさ
    用途廊下、玄関、トイレに最適質量(g)187電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)4.1定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)133×45使用場所屋内用(屋外使用禁止)定格入力電流(mA)80
  • 重量作業台 KWタイプ(中板2枚付) サカエ

    重量作業台 KWタイプ(中板2枚付)

    サカエ(1件のレビュー)
    56,980税込62,678
    1台
    翌日出荷
    本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    付属品中板2枚付グリーン購入法適合
  • 流し台 GKシリーズ SUNWAVE(LIXIL)

    流し台 GKシリーズ

    SUNWAVE(LIXIL)(8件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    キャビネットも扉も木製のキッチンです。デザインはシンプルでも、基本機能はしっかりとしたベストセラーです。
    シリーズGKシリーズ付属品排水カップ、樹脂ゴミカゴ、わん型トラップ、ジャバラ排水ホース(ナット一体型)、底板排水用可動円盤、防臭キャップ、包丁差し、棚網、戸当り、バックガード材質扉/特殊ウレタン化粧パーティクルボード上板(トップ)/ステンレス高さ(mm)800奥行(mm)550
  • WJ-7495R エニグマライトプロテクトフィットジーンズ コミネ

    WJ-7495R エニグマライトプロテクトフィットジーンズ

    コミネ(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1着
    5日以内出荷から7日以内出荷
    カジュアルに着こなせるシンプルなデザインのジーンズ。膝には薄型CE規格ソフトプロテクターを標準装備し、裾には夜間視認性を高めるリフレクター付き。・ライディングに適したデニムジーンズ。・レギュラーフィットパターン。・ストレッチデニム使用。・快適な乗り心地のための3D人間工学に基づいたフィット。・CEレベル1膝プロテクター標準装備。・裾内側にリフレクターを配置。・コピー防止4Dラベル
    材質cotton・spandexプロテクターknee