カテゴリ

  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kx235s」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電波掛時計 セイコー(SEIKO)電波掛時計セイコー(SEIKO)(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
視認性の高いデザインに カレンダー、温度・湿度表示つき電波掛時計 電池寿命5年でグリーン購入法適合
表示方式アナログ機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、2099年までのフルオートカレンダー機能、電池切れ予告機能(秒針停止/液晶)、スイープセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)直径(Φmm)350付属品石膏ボード用掛金具質量(kg)1.4種類掛時計測定精度測定精度:±2℃、測定精度:±10%(25℃)寸法(Φ×mm)350×48電池単3(アルカリ)×6電池寿命約5年温湿度表示温度:0℃~40℃、湿度:20%RH~90%RHカレンダー付きグリーン購入法適合
ロジクール USB Unifying レシーバー ロジクールロジクール USB Unifying レシーバーロジクール(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ロジクール最小のUnifying レシーバー。 超小型なので移動時もノートパソコンに挿したままでOK。 追加のUnifying レシーバーを使って、Easy-Switch 対応マウスまたはキーボード(または両方)を2 台目のパソコンに接続。 Eas-Switch ボタンを押すだけで、接続先のパソコンを切り替えることができ、効率的なマル チタスクを体験。また、Logicool Flow セットアップの拡張機能としても使用可能。
接続方式無線対応機種マウス:MX MASTER 2S/MX MASTER/MX ANYWHERE 2S/MX ANYWHERE 2/MX ERGO/M720/M705t/M590/M585/M546/M545/M331/M330/M325t/M235r/M570t キーボード:K800/K780/K750/K370s/K360/K275/K270/K230/K400/K375s/KX1000s接続USB対応Logicool Unifying対応デバイス、Windows7,8,10以降 MacOS 10.10以降到達距離(m)約10無線通信方式アドバンス2.4Ghzテクノロジー対応機種
関連キーワード
時計カテゴリ
関連カテゴリ