カテゴリ

  • バイク部品(79)
  • バイク純正部品(78)
  • 測定用品(45)
  • 制御機器(23)
  • パソコン/周辺機器(19)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(16)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 自動車補修部品(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 建築金物(6)
  • 研磨材(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 自動車純正部品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 機構部品(4)
  • 清掃用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 作業工具(3)
  • 電気材料(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 物流用品(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kx4」の検索結果

352件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (1KX4)ハーネス,フロント MAZDA(マツダ)

    (1KX4)ハーネス,フロント

    MAZDA(マツダ)
    189,800税込208,780
    1個
    翌々日出荷
  • CN75SP(ブルー)  5KX4 防錆タイプ アマテイ

    CN75SP(ブルー) 5KX4 防錆タイプ

    アマテイ
    16,980税込18,678
    1ケース(5kg×4箱)
    6日以内出荷
    長さ(mm)75線径(Φmm)3.76頭径(Φmm)7.8先端形状角先胴部スムース着色ブルー
  • CN65SP(イエロー)  5KX4 防錆タイプ アマテイ

    CN65SP(イエロー) 5KX4 防錆タイプ

    アマテイ
    16,980税込18,678
    1ケース(5kg×4箱)
    6日以内出荷
    長さ(mm)65線径(Φmm)3.33頭径(Φmm)7.2先端形状角先胴部スムース着色イエロー
  • CN90SP(レッド)  5KX4 防錆タイプ アマテイ

    CN90SP(レッド) 5KX4 防錆タイプ

    アマテイ
    16,980税込18,678
    1ケース(5kg×4箱)
    6日以内出荷
    長さ(mm)90線径(Φmm)4.04頭径(Φmm)8.3先端形状角先胴部スムース着色レッド
  • CN50SP(グリーン) 5KX4 防錆タイプ アマテイ

    CN50SP(グリーン) 5KX4 防錆タイプ

    アマテイ
    16,980税込18,678
    1ケース(5kg×4箱)
    6日以内出荷
    2×4工法用CNZ釘。CN釘に防錆処理を施したバラ釘。雨濡れによる釘からの黒しみ防止効果がある。
    用途枠組壁工法(2×4工法)の枠組みや合板打付けの用途に使用。長さ(mm)50線径(Φmm)2.87頭径(Φmm)6.8先端形状角先胴部スムース適合JIS規格A5508着色グリーン
  • Xリング(ニトリルゴム) 協和シール工業

    Xリング(ニトリルゴム)

    協和シール工業(1件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    Oリングに比べ、ねじれ耐性・シール性に優れます
    用途運動用・固定用で使用可能で、耐油性に優れます材質NBR硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(12件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • スーパー エクストラロング六角棒レンチ スーパーツール

    スーパー エクストラロング六角棒レンチ

    スーパーツール(1件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質の商品です。エクストラロングサイズです。
    用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。形状L型材質/仕上SNCM・V/マットクロムメッキタイプスーパーエクストラロング硬度HRC55~58先端形状六角サイズ規格ミリ
  • スラスト玉軸受付針状ころ軸受NKX形 NTN(エヌティーエヌ)

    スラスト玉軸受付針状ころ軸受NKX形

    NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 循環金具用フィルターガイド INAX(LIXIL)

    循環金具用フィルターガイド

    INAX(LIXIL)(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    浴槽の循環金具用フィルターガイドです
  • SKX ヘクサロビュラレンチ NBK(鍋屋バイテック会社)

    SKX ヘクサロビュラレンチ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    629税込692
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 大型カーテンレール ヒナカ(旧:日中製作所)

    大型カーテンレール

    ヒナカ(旧:日中製作所)
    15,980税込17,578
    1本
    翌日出荷
    レクト30(中量級レール)。ベアリングを採用し、カーテンに負担をかけず、スムーズな開閉を実現。ホテルのロビーや舞台など、大きな窓を飾るのに最適。カーブや紐引など、用途に応じて幅広くご使用いただけます。電動レールとしても使用可。
    幅(mm)30
  • 近接センサ 円柱タイプ E2K-X omron(オムロン)

    近接センサ 円柱タイプ E2K-X

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    汎用ねじ切りタイプ静電容量形
    付属品取扱説明書タイプ円柱型(ネジつき)、静電容量形保護構造IEC規格 IP66標準検出物体(mm)接地された金属板50×50×1材質(ケース)耐熱ABS絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)周囲湿度(%RH)使用時、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h温度の影響使用温度範囲内で23℃のときの検出距離の±20%以下材質(検出面)耐熱ABSシールド非シールド材質(ナット)ポリアセタール応差検出距離の4~20%衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)使用時、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
  • ウエイト 4KX-17632-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ウエイト 4KX-17632-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
  • 針状ころ / スラスト玉軸受 NKX INA

    針状ころ / スラスト玉軸受 NKX

    INA
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    片方向アキシャル荷重負荷タイプ、DIN5429準拠、エンドキャップ無し、油潤滑用
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 透けないコーティング封筒 ケント(〒枠なし・ヨコ貼・テープスチック) ハート(封筒)

    透けないコーティング封筒 ケント(〒枠なし・ヨコ貼・テープスチック)

    ハート(封筒)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1袋(100枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    不透明度99%なので中が透けることはありません。 大切な情報が透けていませんか? 見た目は普通の封筒なのに「透けない封筒」ができました。 白封筒だけでなく、淡いカラーの封筒も中身が透けて見えることはありません。 封筒内面はグレー色の透けない加工。
    用途お客様の大切な情報を封入する プライバシーに配慮する企業の取り組みとして 裏面印刷、二重封筒に比べリーズナブル 請求書や見積り書、契約書などを送る際に紙質透けないコーティング ケント貼り合せ位置ヨコ貼テープありグリーン購入法適合窓枠なし
  • スラスト玉軸受付針状ころ軸受NKX・Z形 NTN(エヌティーエヌ)

    スラスト玉軸受付針状ころ軸受NKX・Z形

    NTN(エヌティーエヌ)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼軌道輪形状針状ころ軸受
  • 針状ころ / スラスト玉軸受 NKX..-Z INA

    針状ころ / スラスト玉軸受 NKX..-Z

    INA
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    片方向アキシャル荷重負荷タイプ、DIN5429準拠、エンドキャップ付き、グリース潤滑用
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • おくだけピタッ ゲーミングチェアマット90×120cm サンコー[日用品]

    おくだけピタッ ゲーミングチェアマット90×120cm

    サンコー[日用品]
    5,998税込6,598
    1枚
    4日以内出荷
    イスの脚やキャスターによる、床の傷つきを防ぎます。 薄い生地で段差ができないので、イスのキャスターの動きがスムーズです。 裏面はズレにくいすべり止め加工をしています。 床暖房にも使用できます。低温で使用してください。 ハサミで手軽にカットできます。 撥水加工を施しています。 手洗いでお洗濯できます。
    ダークグレー
  • おくだけ吸着 蓄光階段マット アイビー サンコー[日用品]

    おくだけ吸着 蓄光階段マット アイビー

    サンコー[日用品]
    14,980税込16,478
    1個(15枚)
    5日以内出荷
    ・太陽光や蛍光灯の光に当てると、暗闇で発光します。光の吸収、発光は何度でもくり返します。・おくだけで取り付け、取り外し簡単。・マットの裏面が階段にピタッと吸着するのでズレません。・掃除機をかけても吸い上がらず、楽にお掃除できます。・洗濯機でお洗濯できます。
    材質・表面/ポリエステル100%・裏面/アクリル樹脂(カテキン入り)寸法(mm)550×210×3(折り曲げ部550×40ライトベージュ
  • レジスター 壁・天井取付タイプ 角形 プッシュ式風量調節付 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

    レジスター 壁・天井取付タイプ 角形 プッシュ式風量調節付

    メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    シンプルデザイン。プッシュ式風量調節(3段階)。色調:ホワイト。材質:合成樹脂
    用途室内用取付壁・天井取付タイプタイププッシュ式風量調節付種類角形レジスター
  • 狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ NBK(鍋屋バイテック会社)

    狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    959税込1,055
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    短柄を通常のレンチよりも短くし、操作時の高さを低くしたヘクサロビュラレンチです。 狭い作業スペースで使用可能です。 曲げ角度を98°で設計。作業時にレンチを握るスペースが確保できます。長柄の下に障害物がある箇所でも操作可能です。 通常のドライバ・レンチが使用できない箇所で作業できるため、周辺部品をはずして作業するなどの工数を削減できます。 作業スペースを小さくできるため、装置・機器の構造をコンパクトにすることも可能です。
    用途機器・装置・車両などの狭い箇所にあるヘクサロビュラねじの取りつけ・取りはずし材質(本体)SKS4相当(硬度58HRC以上)/無電解ニッケルメッキ
  • 吸着洗面所の汚れ・黒ずみ防止シート カベ用 フラワー柄 サンコー[日用品]

    吸着洗面所の汚れ・黒ずみ防止シート カベ用 フラワー柄

    サンコー[日用品]
    1,198税込1,318
    1袋(2枚)
    7日以内出荷
    水滴の飛び散り防止。洗面所のタオル掛け近くの壁に貼り、汚れを防ぐシート。キッチンやトイレの壁にも使えます。手洗い可能で、くり返し使えます(目安10回程度)。ハサミで手軽にカットできます。
    材質表面/ポリエステル100%、裏面/アクリル樹脂(カテキン入)ブルー寸法(cm)約25×30
  • スイッチング・パワーサプライ omron(オムロン)

    スイッチング・パワーサプライ

    omron(オムロン)
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    構造カバー付きタイプ接続方式端子台
  • 複合形ニードルベアリング 内輪なし 能瀬精工(JNS)

    複合形ニードルベアリング 内輪なし

    能瀬精工(JNS)
    5,498税込6,048
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ラジアルニードルベアリングと、スラストボールベアリングを組合せて、ラジアルとアキシアル荷重の同時負荷が可能です。
    仕様スラスト部グリース封入済み
  • おくだけ吸着蓄光階段マット ネコ サンコー[日用品]

    おくだけ吸着蓄光階段マット ネコ

    サンコー[日用品]
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    ・太陽光や蛍光灯の光に当てると、暗闇で発光します。光の吸収・発光は何度でもくり返します。・おくだけで取り付け、取り外し簡単。・マットの裏面が、階段にピタッと吸着するのでズレません。・ハサミで手軽にカットできます。・掃除機をかけても吸い上がらず、楽にお掃除できます。・洗濯機でお洗濯できます。・15枚入。※蓄光時間の目安…発光の輝度は、時間の経過にともない低くなります。一般家庭の室内蛍光灯に20分以上あてた場合、。暗闇での残光時間は1~2時間です。
    種別吸着マット厚さ(mm)3材質(表面/裏面)ポリエステル100%/アクリル樹脂(カテキン入り)デザインネコ(蓄光)洗濯方法洗濯機使用可寸法(幅W×奥行D)(cm)55×21(折り曲げ部:55×4)
  • # 60/50mm クイックディスク(ステン用) エスコ

    # 60/50mm クイックディスク(ステン用)

    エスコ
    335税込369
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819KX-44粒度60主要切断材料ステンレス
  • # 50/50mm クイックディスク(ステン用) エスコ

    # 50/50mm クイックディスク(ステン用)

    エスコ
    335税込369
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819KX-43粒度50主要切断材料ステンレス
  • クイックディスク (ステン用) エスコ

    クイックディスク (ステン用)

    エスコ
    260税込286
    1枚
    翌日出荷
    ステンレス、スチール用。EA819KG-14で使用して下さい。
    最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000砥粒ジルコニウム直径(mm)50
  • # 36/50mm クイックディスク(ステン用) エスコ

    # 36/50mm クイックディスク(ステン用)

    エスコ
    360税込396
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819KX-41粒度36主要切断材料ステンレス
  • #240/75mm クイックディスク(鉄用) エスコ

    #240/75mm クイックディスク(鉄用)

    エスコ
    320税込352
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819KX-40粒度240主要切断材料
  • 複合形ニードルベアリング 内輪なし 防塵カバー付き 能瀬精工(JNS)

    複合形ニードルベアリング 内輪なし 防塵カバー付き

    能瀬精工(JNS)
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ラジアルニードルベアリングと、スラストボールベアリングを組合せて、ラジアルとアキシアル荷重の同時負荷が可能です。
    仕様スラスト部グリース封入済み
  • HDMI 4Kx2ポート出力可能 Type-C変換アダプター プリンストン

    HDMI 4Kx2ポート出力可能 Type-C変換アダプター

    プリンストン
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    USB Type-C搭載のPCの映像信号を変換し、HDMIを2ポート映像出力(4K対応)が可能な映像変換アダプターです。Windows/mac OS搭載パソコンなどのUSB Type-Cポートからの映像を、最大 2台の外部ディスプレイに表示できます。USB PD最大100Wに対応しているのでUSB PD対応パソコンなどを充電しな がらHDMI出力が可能です。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。ドライバ不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。複数台のディスプレイを連なった1つの画面として表示する「拡張モード」に対 応していますのでメインディスプレイを含めてトリプルディスプレイで作業面積を 広げることができます。
    ケーブル長(cm)20オス形状USB Type-C(オス) (Display Alt Mode)メス形状HDMIタイプA(19ピン)、USB Type-C(PDポート)
  • X線フィルムホルダー ケルン

    X線フィルムホルダー

    ケルン
    489税込538
    1個
    6日以内出荷
    耐久性に優れたポリプロピレン素材を使用。 半切判以下なら全てのフィルムが収納可能。 撮影時の記録カードを収納できるポケット付きです。
    仕様B5カードポケット付適合判切判(最大収納フィルム)材質ポリプロピレン(0.2mm)寸法(mm)390×473松吉医科器械コード02-2845-00適合ラベルラベルスティックKS-770
  • KAKU RK85 曲り Panasonic(パナソニック)

    KAKU RK85 曲り

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1箱(4個)
    4日以内出荷
    仕様内曲り・外曲り共用種類曲り角度(°)90適合サイズ(軒とい)RK85
  • ハーネス,フロント MAZDA(マツダ)

    ハーネス,フロント

    MAZDA(マツダ)
    189,800税込208,780
    1個
    翌々日出荷
  • 20/24mm0.1-0.5mm シムリングセット(ステンレス/各10枚) エスコ

    20/24mm0.1-0.5mm シムリングセット(ステンレス/各10枚)

    エスコ
    6,470税込7,117
    1セット
    翌日出荷
    エスコ品番EA440KX-40Bセット内容厚さ:0.1・0.2・0.3・0.5mm各10枚材質SUS304内径×外径(Φmm)20×24
  • 内外面被覆鋼管用継手 SKX45°エルボ 川西水道機器

    内外面被覆鋼管用継手 SKX45°エルボ

    川西水道機器
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状45°エルボ使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
  • ポリエチレン管用継手 SKX45°エルボ 川西水道機器

    ポリエチレン管用継手 SKX45°エルボ

    川西水道機器
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状45°エルボ使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
  • #40/150mm ディスクペーパー(マジック式10枚) エスコ

    #40/150mm ディスクペーパー(マジック式10枚)

    エスコ
    1,660税込1,826
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA162KX-40A粒度40外径(Φmm)150
2x4特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 2x4
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
"kx4" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷