カテゴリ

  • 機構部品(5)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 医療(1)
  • 安全保護具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「ky-070」の検索結果

11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDユニットミニ 昼光色 富士倉

    LEDユニットミニ 昼光色

    富士倉(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    両口金形ハロゲンランプのかわりに使えるハロゲン投光器、150/250Wサイズ用。
    用途ハロゲン投光器をLED灯に!適合機種ハロゲン投光器250Wサイズ用周波数(Hz)50/60消費電力(W)10定格電圧(V)AC100口金R7S直径×幅W(mm)28×78製品質量(g)56色温度(K)6000使用環境温度(℃)-20~40アズワン品番64-9675-12明るさ(Lm)1000照射角360°電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
  • ジョロダ交換部品 MAX・LOW用 JB(日本ボデーパーツ工業)

    ジョロダ交換部品 MAX・LOW用

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • バックアップリング 阪上製作所

    バックアップリング

    阪上製作所(4件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    RGY、RNY、(T)SGY、(T)SNY、SNY、SKY各パッキンに使用する併用バックアップリングです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • KYパッキン 阪上製作所

    KYパッキン

    阪上製作所(5件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    材質RN906RoHS指令(10物質対応)対応
  • 70mm幅反射材付安全ベスト TRUSCO

    70mm幅反射材付安全ベスト

    TRUSCO
    ¥1,598税込¥1,758
    1着
    当日出荷から翌日出荷
    マジック式のテープにて胴回りのサイズ調整が可能です。高視認な70mm幅の反射材付です。メッシュ部は破れにくいラッセル構造なので、ハードな場所での使用にも向いています。
    用途交通整理。工事・建築現場。鉄道保線区作業。材質本体:ポリエステル(100%)、反射材:PVCサイズフリー質量(g)158着丈(cm)60胴回り(cm)100~1252018年トラスコ掲載ページ6 0482
  • ユアツヨウパッキン KY 大阪魂

    ユアツヨウパッキン KY

    大阪魂
    ¥336,934税込¥370,627
    1袋(100個)
    4日以内出荷
  • ユアツパッキンバイトン 大阪魂

    ユアツパッキンバイトン

    大阪魂
    ¥2,295,254税込¥2,524,779
    1袋(100個)
    4日以内出荷
  • このコ想いのタイルマット サンコー[日用品]

    このコ想いのタイルマット

    サンコー[日用品]
    ¥3,500税込¥3,850
    1セット(9枚)
    4日以内出荷
    撥水加工を施しています。簡単に取り付け、取り外しができます。スペースに合わせて組み合わせ自由に敷いていただけます。マットの裏面が床にピタッと吸着するのでズレません。ハサミで手軽にカットできます。薄くてつまずきにくく、扉の開閉の妨げにもなりません。掃除機をかけても吸い上がらず、楽にお掃除できます。1枚ずつ洗濯機でお洗濯できます。床暖房に対応しています。カテキン入りでアンモニア消臭効果があります。同色9枚入。
    材質表面:ポリエステル100% / 裏面:アクリル樹脂(カテキン入り)厚さ(mm)4質量(g)50寸法(cm)〔1枚〕30×30
  • 先端可動式工業用内視鏡 STS

    先端可動式工業用内視鏡

    STS
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    4日以内出荷
    目の届きにくい場所の点検や観察に
    寸法(mm)225×130×42使用温度範囲(℃)0~+60先端側視ミラー、(可動範囲)180°電源内蔵Li-ion電池3.7V2000mAhケーブル長(m)1最小曲げ半径(mm)70機能表示画面回転機能、ズーム機能(最大4倍)※×1.0×1.5×2.0×2.5×3.0×3.5×4.0記録媒体MicroSDカード(最大32GBまで対応)照明高輝度白色LED(光量調整可能)解像度854×480ピクセル保管温湿度範囲-20℃~+60℃85%RH以下防塵防水性能IP67相当(カメラケーブルからカメラヘッド)/IP54相当(本体部)充電時間(時間)(バッテリー)2.5撮像素子CMOSセンサー画面サイズ5.0インチIPSカラー液晶画素数90万画素使用湿度範囲(%RH)15~85
  • ランドリーカート パラマウントベッド

    ランドリーカート

    パラマウントベッド
    ¥67,040税込¥73,744
    1個
    6日以内出荷
    フタ付きのランドリーカートです。
    材質(フレーム)スチール、(袋)ターポリン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)622×550×821キャスター径(Φmm)75(静音)松吉医科器械コード23-3319-00
  • KYバイトンパッキン 阪上製作所

    KYバイトンパッキン

    阪上製作所
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    7日以内出荷
    材質RF905RoHS指令(10物質対応)対応