このコ想いのタイルマット
撥水加工を施しています。
簡単に取り付け、取り外しができます。
スペースに合わせて組み合わせ自由に敷いていただけます。
マットの裏面が床にピタッと吸着するのでズレません。
ハサミで手軽にカットできます。
薄くてつまずきにくく、扉の開閉の妨げにもなりません。
掃除機をかけても吸い上がらず、楽にお掃除できます。
1枚ずつ洗濯機でお洗濯できます。
床暖房に対応しています。
カテキン入りでアンモニア消臭効果があります。
同色9枚入。
- 材質
- 表面:ポリエステル100% / 裏面:アクリル樹脂(カテキン入り)
- 厚さ(mm)
- 4
- 質量(g)
- 50
- 寸法(cm)
- 〔1枚〕30×30
- 内容量
- 1セット(9枚)
全8種類を絞り込む
色
動物用品 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:02770289 このコ想いのタイルマット - サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02770289-260820-02.jpg)
![注文コード:02770289 このコ想いのタイルマット - サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02770289-260820-04.jpg)
![注文コード:02770289 このコ想いのタイルマット - サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02770289-260820-06.jpg)
![注文コード:02770289 このコ想いのタイルマット - サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02770289-260820-08.jpg)
![注文コード:02770289 このコ想いのタイルマット - サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02770289-260820-10.jpg)
![注文コード:02770289 このコ想いのタイルマット - サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02770289-260820-12.jpg)
![注文コード:02770289 このコ想いのタイルマット - サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02770289-260820-14.jpg)
![注文コード:02770289 このコ想いのタイルマット - サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02770289-260820-16.jpg)


















