カテゴリ

  • 農業機械(30)
  • 自動車純正部品(27)
  • バイク純正部品(10)
  • 機構部品(9)
  • 切削工具(9)
  • 制御機器(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 安全保護具(4)
  • 物流用品(3)
  • 照明(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • バイク部品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 完成車(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 研磨材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ky-15」の検索結果

131件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バンダナ KYシリーズ ケニヨンバンダナ KYシリーズケニヨン(1件のレビュー)
799税込879
1枚
当日出荷から5日以内出荷
ワンポイントファッションとして、また防寒・防風・緊急時の包帯としてなどバンダナは1枚で幅広い用途があるアウトドアズマンの必携品です。
混率(%)コットン100、コットン50、ポリエステル50(デジタルACU/デジタルデザート)寸法(cm)55×55
ガスケット MAZDA(マツダ)ガスケットMAZDA(マツダ)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 470μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 470μF日本ケミコン
1,298税込1,428
1袋(20個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 x 15mm長さ = 15mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = KY寿命 = 7000hKYシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
SKYパッキン 阪上製作所SKYパッキン阪上製作所(18件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から10日以内出荷
ピストンおよびロッド用のいずれにも使用でき、一体みぞに装着が可能のため部品点数の削減、コンパクト設計などコスト低減に効果を発揮します。
材質RN906種別ピストン・ロッドシール両用タイプ油圧用
【カット品】KYサンフーズ 15×22mm E-KYS-15シリーズ 八興【カット品】KYサンフーズ 15×22mm E-KYS-15シリーズ八興
1,120税込1,232
1本
6日以内出荷
非塩ビ:焼却時に有毒ガスの発生を抑えた環境に優しいホースです。 低臭気:ホースの樹脂臭気・溶出物質を気にする飲料、化粧品などの設備に適しています。 耐薬品性:内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有します。 食品衛生法適合。
KYサンフーズ 9×15 カット 八興KYサンフーズ 9×15 カット八興
839税込923
1巻(1m)
翌々日出荷
非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 油脂性食品の使用が可能です。
用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管内径(Φmm)9外径(Φmm)15特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性ナチュラル材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマートラスコ品番814-6302長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~65規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃)許容曲げ半径(20℃)(mm)65使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体材質(補強材)ポリエステル繊維
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 470μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 470μF日本ケミコン
699税込769
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 x 15mm長さ = 15mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = KYリード径 = 0.6mmKYシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 220μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 220μF日本ケミコン
1,198税込1,318
1袋(20個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 x 15mm長さ = 15mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = KY寿命 = 7000hKYシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
プラチェーン 定尺品 滑り止めゴム・マグネットフック付 ラクテムプラチェーン 定尺品 滑り止めゴム・マグネットフック付ラクテム(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から6日以内出荷
注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。 両端にマグネットフックが付いており磁力がある箇所であればどこでもご使用が可能(屋内推奨)です。
付属品リング×2個、マグネットフック×2個、ゴム×2枚材質チェーン:ポリエチレン(PE) 、リング:SUS316、マグネットフック:ポリプロピレン(PP)、ゴム(t0.5):CRスポンジ (黒)表面処理リング:研磨チェーン線径(mm)約6
SKYバイトンパッキン 阪上製作所SKYバイトンパッキン阪上製作所
9,998税込10,998
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質RF905RoHS指令(10物質対応)対応
KYサンフーズ 15×22 カット 八興KYサンフーズ 15×22 カット八興
1,498税込1,648
1巻(1m)
5日以内出荷
非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 油脂性食品の使用が可能です。
用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管内径(Φmm)15外径(Φmm)22特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性ナチュラル材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマートラスコ品番814-6291長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~65規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃)許容曲げ半径(20℃)(mm)105使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体材質(補強材)ポリエステル繊維
気調システム スイッチ Panasonic(パナソニック)気調システム スイッチPanasonic(パナソニック)
8,798税込9,678
1台
5日以内出荷
適合機種FY-15KC6A、FY-20KC6A、FY-15KY6A、FY-20KY6A
可搬式作業台楽駝 ナカオ可搬式作業台楽駝ナカオ
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
脚伸縮式のプロ仕様天板ステップには滑り止めモール付です。ステップ幅60mmのアルミ製足場台です。スライド式手がかり棒を採用しています。
伸縮脚(mm)360最大使用荷重(kg)150規格(社)仮設工業会認定品材質アルミキャスターΦ50mm片側2個付
キャップ,ラジエーター MAZDA(マツダ)キャップ,ラジエーターMAZDA(マツダ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
ボルト MAZDA(マツダ)ボルトMAZDA(マツダ)
339税込373
1個
翌々日出荷
ラベル ノイズ (1K) MAZDA(マツダ)ラベル ノイズ (1K)MAZDA(マツダ)
799税込879
1個
翌々日出荷
(1KY1)フアン、クーリング MAZDA(マツダ)(1KY1)フアン、クーリングMAZDA(マツダ)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
BRACKET COMPRESSOR (1K) MAZDA(マツダ)BRACKET COMPRESSOR (1K)MAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
PROTECTOR (1K) MAZDA(マツダ)PROTECTOR (1K)MAZDA(マツダ)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
ブラケット (1KY5) MAZDA(マツダ)ブラケット (1KY5)MAZDA(マツダ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
クリップ,ホース MAZDA(マツダ)クリップ,ホースMAZDA(マツダ)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
ファン,クーリング MAZDA(マツダ)ファン,クーリングMAZDA(マツダ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
パイプウォーターオイルクーラー (1K) MAZDA(マツダ)パイプウォーターオイルクーラー (1K)MAZDA(マツダ)
899税込989
1個
翌々日出荷
(1KY0)ラジエーター MAZDA(マツダ)(1KY0)ラジエーターMAZDA(マツダ)
239,800税込263,780
1個
翌々日出荷
ホースウォーター (1KY0) MAZDA(マツダ)ホースウォーター (1KY0)MAZDA(マツダ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
ブラケットアイドルプーリー (1K) MAZDA(マツダ)ブラケットアイドルプーリー (1K)MAZDA(マツダ)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
ファン,クーリング MAZDA(マツダ)ファン,クーリングMAZDA(マツダ)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
カバー,サーモスタット MAZDA(マツダ)カバー,サーモスタットMAZDA(マツダ)
8,598税込9,458
1個
翌々日出荷
(1KY0)ワッシャー MAZDA(マツダ)(1KY0)ワッシャーMAZDA(マツダ)
44税込48
1個
翌々日出荷
TENSIONERBELTV MAZDA(マツダ)TENSIONERBELTVMAZDA(マツダ)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
エア駆動ダイヤフラムポンプ PVDF(KYNAR)モデル タカトテクニカエア駆動ダイヤフラムポンプ PVDF(KYNAR)モデルタカトテクニカ
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷から46日以内出荷
エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。 エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。
用途・圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。・圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。・腐食性薬液(強酸・強アルカリ)等の様々な薬液に対応。・メンテナンスが容易。・メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。・自給式ポンプで、呼び水不要。・自給力があり、エアの混入や空運転にも対応。・容易な流量調整。・流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。・液温度範囲:樹脂モデル0~60℃・液粘度:5000mPa・s以下(条件により異なります)材質(本体)PVDF最大吐出圧力(MPa)0.7
KYパッキン 阪上製作所KYパッキン阪上製作所(5件のレビュー)
629税込692特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質RN906RoHS指令(10物質対応)対応
キャラコ仕上げバフ 有明鍍研材工業キャラコ仕上げバフ有明鍍研材工業(5件のレビュー)
799税込879
1枚
当日出荷
キャラコ生地を丸抜きに重ねたバフです。非金属用研磨剤を付けて鏡面光沢仕上げができます。
用途アルミ・真鍮・亜鉛・プラスチックの鏡面仕上げ。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能。厚さ(mm)3~4材質綿布適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面種別鏡面仕上(ソフト)適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面
バーナー用パーツ 新富士バーナーバーナー用パーツ新富士バーナー(7件のレビュー)
449税込494
1セット
当日出荷
エア駆動式ダイアフラムポンプ PVDFモデル エイチツーエア駆動式ダイアフラムポンプ PVDFモデルエイチツー
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。
用途圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。溶剤などの引火性薬品でもご使用可能です。腐食性薬液の移送が可能。酸性薬品・強アルカリ性薬品の様々な液移送に最適。メンテナンスが容易。メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。自給式ポンプで、呼び水不要。自給力(水の場合-5m程度)があり、エアの混入や空運転にも対応。容易な流量調整。流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。材質PTFE(バルブシート)、PTFE(バルブボール)材質(本体)PVDF(KYNAR(R))最大吐出圧力(MPa)0.7材質(Oリング)PTFE使用可能液体腐食性液材質(ダイヤフラム)PTFE
【カット品】KYサンフーズ 9×15mm E-KYS-9シリーズ 八興【カット品】KYサンフーズ 9×15mm E-KYS-9シリーズ八興
649税込714
1本
5日以内出荷
非塩ビ:焼却時に有毒ガスの発生を抑えた環境に優しいホースです。 低臭気:ホースの樹脂臭気・溶出物質を気にする飲料、化粧品などの設備に適しています。 耐薬品性:内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有します。 食品衛生法適合。
BOLT,SOCKET,10X15  90106KY4900 ホンダBOLT,SOCKET,10X15 90106KY4900ホンダ
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
気調システム 集中気調 天井埋込形 ACモーター Panasonic(パナソニック)気調システム 集中気調 天井埋込形 ACモーターPanasonic(パナソニック)
54,980税込60,478
1台
5日以内出荷
24時間換気注意ラベルは、本体に同梱。
仕様セントラル換気ファン、24時間常時換気推奨質量(kg)6.7風量(m3/h)<浴室側吸込>(強)22/24(中)-/-(弱)-/-
KYサンフーズ 9×15 10m 八興KYサンフーズ 9×15 10m八興
7,698税込8,468
1巻(10m)
5日以内出荷
特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性トラスコ品番814-6301材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー質量(kg)1.1ナチュラル長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~65内径(Φmm)9最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃)外径(Φmm)15使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体材質(補強材)ポリエステル繊維
六角L形レンチ標準形 三菱マテリアル六角L形レンチ標準形三菱マテリアル
249税込274
1個
当日出荷から5日以内出荷
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら