カテゴリ
- オフィス家具(92)
- パソコン/周辺機器(26)
- 完成車(19)
- 印刷用紙/インク/印刷機(13)
- 事務用品(12)
- 農業機械(12)
- 機構部品(11)
- 測量用品(土木/建設)(11)
- 切削工具(11)
- バイク部品(10)
- 制御機器(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 安全標識(7)
- 自動車補修部品(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 安全用品(4)
- 建築金物(4)
- 家電(4)
- 卓上消耗品(3)
- 介護用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- カー用品(2)
- 研磨材(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 鈑金・塗装(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- オカムラ(岡村製作所)(90)
- メディアカバーマーケット(26)
- ノーブランド(19)
- タジマツール(TJMデザイン)(11)
- 三菱(10)
- 応研(10)
- ケナメタル(6)
- ベン(6)
- スモール・プラネット(6)
- 光(5)
- PISCO(ピスコ)(5)
- 日恵製作所(5)
- 阪上製作所(5)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(5)
- 象印マホービン(4)
- MOTOWN(4)
- 大阪魂(4)
- つくし工房(3)
- Vesrah(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ky-4」の検索結果

Y形ストレーナ 青銅製 KY-4N型
ベン(1件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から9日以内出荷鋳鉄製及び青銅製ねじ込形のY形ストレーナです。 コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用するストレーナです。材質本体、フタ(CAC406)、ネット(SUS)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA Z-54流体温度(℃)220以下適合流体蒸気・気体・液体端接続JIS Rcねじ適合圧力(MPa)1以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75最大許容差圧(MPa)0.1以下
Y形ストレーナ 鋳鉄製 KY-4型
ベン¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から5日以内出荷鋳鉄製及び青銅製ねじ込形のY形ストレーナです。 コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用するストレーナです。材質本体(FC)、ネット(SUS)、フタ(呼び径40以下:C3771B、呼び径50以上:FC)流体温度(℃)184以下適合流体蒸気・気体・液体端接続JIS Rcねじ耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5最大許容差圧(MPa)0.1以下
超ソフト延長コード
STAR Light(247件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。電線太さ(mm2)1.25電線仕様VCT電流容量(A)15特性耐寒性
KY4-G2 FC Y形ストレーナ【ネジ込・標準60メッシュ】
ベン¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から翌々日出荷ねじ込形のY形ストレーナです。コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用するストレーナです。形状Y形流体温度(℃)184以下ハンドル形状なし適合流体蒸気・気体・液体適合圧力(MPa)1.0以下材質(網)SUS網目60メッシュバルブ種類ストレーナ
SKYパッキン
阪上製作所(18件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から10日以内出荷ピストンおよびロッド用のいずれにも使用でき、一体みぞに装着が可能のため部品点数の削減、コンパクト設計などコスト低減に効果を発揮します。種別ピストン・ロッドシール両用材質RN906タイプ油圧用
支給明細書 KY-409(1箱500枚入り)
応研(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷サプライ用品。支給明細書 KY-409(1箱500枚入り)。仕様給与大臣サイズA4 タテ入数(枚)500
ポリマール
SK11(15件のレビュー)¥599税込¥6591枚当日出荷SK11みがきクロスシリーズは微粒子研磨材とツヤ出しワックスを含ませた研磨布です。各種製品の小さなキズの除去や汚れ落とし・ツヤ出しができます。磨き終わった後は「ふきとりクロス」でふき取るとさらに効果的です。
除湿乾燥剤 ドライマット
アートナップ(11件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881箱(500個)当日出荷乾燥成分である塩化カルシウムは食品添加物に認められています。 シート状のため、乾燥材の入れにくい狭いスペースにも入れられます。 子袋ではなくシート状のため、破袋や誤飲防止に役立ちます。成分天然パルプ、塩化カルシウム形状角型
封筒(支給明細書KY-409専用)KY-481
応研(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781箱(500枚)当日出荷サプライ用品。封筒(支給明細書KY-409専用)KY-481。色白、印色:ブルーテープ種類クイック郵便番号欄なしテープあり窓枠あり
支給明細書 KY-407(1000枚入)
応研¥15,980税込¥17,5781個当日出荷大臣シリーズ専用サプライ。A4ヨコ(Y297×T210mm)。仕様給与大臣サイズA4 ヨコ入数(枚)1000ミシン目あり
キョーワテスター
キョーワ¥99,980税込¥109,9781台当日出荷全くオイル(潤滑油、グリス)の要らない無注油ポンプのため保守点検から開放されます。総ての無駄を省いた未来の高圧ポンプです。モーター軸兼用ポンプのため、ベルトのスリップの心配はありません。コロガリ摩擦を最高度に利用した設計〈実用新案、意匠登録〉で起動時のトルクは極度に少く、出力は絶大です。和風建築の敷居とふすまの摩擦に対して本ポンプはアルミサッシのころがりに匹敵した軽快さで回転します。小型超軽量のため持ち運び、移動に便利です。構造が至極簡単ですから誰でも分解掃除、組立ができます。オールポジションポンプですから設置場所のないときは、ぶら下げて逆立、傾斜の運転が可能です。オイル、グリス、ベルト、ベルト車が不要でコロガリ点接触構造のためポンプ効率は最大で省エネ時代が生んだ省エネポンプです。用途テスター。水道配管のテストに。ガス配管のテストに。バルブ容器の耐圧テストに。破かいテスト用として。学校教材用として
カーAV取付けキット
カナック企画(27件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1セット当日出荷から6日以内出荷国産車への市販カーナビゲーション、カーオーディオの取付、交換ならNKKシリーズにおまかせください。 車種毎の設計で、簡単、キレイ、スピーディーな取付を実現しました。
プラチェーン 定尺品 滑り止めゴム・マグネットフック付
ラクテム(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081本当日出荷から6日以内出荷注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。 両端にマグネットフックが付いており磁力がある箇所であればどこでもご使用が可能(屋内推奨)です。付属品リング×2個、マグネットフック×2個、ゴム×2枚材質チェーン:ポリエチレン(PE) 、リング:SUS316、マグネットフック:ポリプロピレン(PP)、ゴム(t0.5):CRスポンジ (黒)表面処理リング:研磨チェーン線径(mm)約6
チューブフィッティングブラス ユニオンワイ(カバー付き)
PISCO(ピスコ)¥13,900~税込¥15,290~1袋(10個)当日出荷から6日以内出荷開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによカバーカバー付タイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
ストレーナ
ベン¥5,598~税込¥6,158~1個ほか当日出荷から翌々日出荷材質(フタ)CAC406形状Y形材質(本体)CAC406(青銅)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA Z-54ハンドル形状なし耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75適合流体蒸気・気体・液体端接続JIS Rcねじ適合圧力(MPa)1.0以下材質(網)SUS網目60メッシュバルブ種類ストレーナ
KY-402 支給明細書(3P、封筒式)500枚入
応研¥13,980税込¥15,3781個当日出荷サプライ用品。KY-402 支給明細書(3P、封筒式)500枚入。仕様給与大臣入数(枚)500寸法(inch)11×4 1/2
チューブフィッティングブラス ユニオンワイ(カバー無し)
PISCO(ピスコ)¥9,990税込¥10,9891袋(10個)当日出荷から9日以内出荷開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ形状ユニオンワイカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
帯電防止透明フィルム(スカイポリフィルム)
アキレス¥55,980~税込¥61,578~1巻当日出荷帯電防止で透明なフィルムです。用途電子機器梱包用材質帯電防止PE幅(mm)1200色ブルー透明表面抵抗(Ω)1×1011/□以下(20℃、50%RH)
全空気圧制御ロジック素子テレニューマティック
ParkerTAIYO¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から52日以内出荷全空気圧制御機器として世界で最初に商品化したテレニューマティック製品。 パワーと制御のエネルギー源は空気圧のみ。種別リミットバルブ素子ロジック素子バルブ種類押しボタンバルブ
ジョイント部品(熱電対同種金属)
安立計器¥6,898税込¥7,5881セット(10個)当日出荷から8日以内出荷ASPプラグは、電極に熱電対と同種の材料を採用していますので、熱電対温度計の接触部での誤差を最小限に抑えることができます
KY活動表A4ヨコ
グリーンクロス¥4,398税込¥4,8381枚当日出荷危険予知活動表になります。 マグネット付きカバーで、活動表が簡単に出し入れできます。用途現場のKY活動にトラスコ品番127-0720材質マグネット付きボード、マグネット付きカバー幅(mm)345高さ(mm)290質量(g)600
ステンレス丸棒貫抜溶接用
TRUSCO¥9,698税込¥10,6681本当日出荷受座の穴を大きくし、取り付け後のズレに対応。 取手部にスベリ止め加工。用途鉄製門扉・鉄製建具。寸法a(mm)75寸法C(mm)16
鉛製改修用ヨコ型ドレン
アイユ¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷から3日以内出荷鉛厚さが1.5mm以上なので耐久性、耐候性にすぐれています。用途防水改修用材質鉛品番ヨコ用P-1~3(推奨ストレーナー)板厚(mm)1.5
耐熱六角箸 5膳
アサヒ興洋¥599税込¥6591セット(5膳)4日以内出荷業務用食洗機にも対応。材質ガラス繊維・PBT(ポリプチレンテレフタート樹脂色ブラック機能食洗機対応耐熱温度(℃)220本体寸法(cm)22.8
電源回路用SPD MKY形
SANKOSHA(サンコーシャ)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から6日以内出荷使用温湿度範囲-20℃~60℃、30~90%以下(結露の無いこと)表示機能有(正常時:LED点灯、劣化時:LED消灯)適用電線断面積(mm2)5.5~14(M5圧着端子)[端子部]