カテゴリ

  • 安全標識(69)
    • フリー掲示板(18)
    • 危険予知活動表(26)
    • 無災害記録板(10)
    • 予定表・活動表(4)
    • 注意・禁止標識(7)
    • 看板用部品・オプション(1)
  • 測量用品(土木/建設)(8)
    • 設置式ホワイトボード(5)
  • 事務用品(5)
    • ホワイトボード(壁掛け)(4)
  • 制御機器(607)
  • パソコン/周辺機器(19)
  • 学童・教育用品(14)
  • 店舗什器・備品(3)
  • オフィス家具(3)
  • バイク部品(2)
  • 物流用品(2)
  • 安全用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 農具(1)
すべてのカテゴリ

「kyボード」の検索結果

742件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニール式KYボード マイゾックスビニール式KYボードマイゾックス(8件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ビニール式なので軽量で持ち運びに便利です。
用途現場の作業前のミーティングに。材質(ボード)ビニール製、(中台紙)紙製
危険予知活動表 マグネットボード(屋外用) アラオ危険予知活動表 マグネットボード(屋外用)アラオ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
カバーがマグネット固定式のため用紙の出し入れが簡単です ホコリや雨が入りにくいため、屋外での使用に最適です
取付方式マグネット
アルミKYボード マイゾックスアルミKYボードマイゾックス(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
カバーがマグネット固定式なので、用紙の出し入れが大変簡単。 ベースにアルミ板を使用しているので外観もきれいで丈夫。 防雨型で雨が入りにくい。(生活防水)
用途現場の作業前ミーティングに材質アルミ表示項目作業内容・危険のポイント・対策ポイント・安全目標・作業員
ビニールカルトン(マグネットボード) 日本緑十字社ビニールカルトン(マグネットボード)日本緑十字社(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
付属品ペンポケット、専用用紙、マグネット、ヒモ付材質エンビ
危険予知ボード ユニット危険予知ボードユニット(7件のレビュー)
9,398税込10,338
1枚
当日出荷
材質発泡スチロール+PP加工紙両面貼り・アルミ枠寸法(mm)450×600付属品水性ペン黒1本、消し具トラスコ品番738-0097文字内容危険
KYチェックボード(吊り下げヒモ付) つくし工房KYチェックボード(吊り下げヒモ付)つくし工房(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1枚
当日出荷
カバーがマグネット固定式なので、用紙の出し入れが簡単です。 ほこりや雨が入りにくく、屋外での使用もできます。 ベースにアルミ板を使用しているので、外観もきれいで丈夫です。
材質アルミ+塩ビカバー(ヒモ付)厚さ(mm)2.8取付方式吊り下げ
危険予知黒板(軽量ホワイトボード) つくし工房危険予知黒板(軽量ホワイトボード)つくし工房(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1枚
当日出荷
表示内容危険予知活動表材質アルミ、樹脂複合板付属品ボードマーカー厚さ(mm)3寸法(mm)450×600質量(g)540
KY活動表A4ヨコ グリーンクロスKY活動表A4ヨコグリーンクロス
4,398税込4,838
1枚
当日出荷
危険予知活動表になります。 マグネット付きカバーで、活動表が簡単に出し入れできます。
用途現場のKY活動に材質マグネット付きボード、マグネット付きカバートラスコ品番127-0720幅(mm)345高さ(mm)290質量(g)600
危険予知活動表 TRUSCO危険予知活動表TRUSCO(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1枚
当日出荷
危険予知活動表です。
付属品カラーマグネット×4・ラーフル×1・マーカーペン黒×1質量(kg)2.5寸法(縦×横)(mm)450×600仕様粉受付、マグネット対応トラスコ品番504-2623材質スチール厚さ(mm)52タイプ壁掛けタイプ縦(mm)450横(mm)600取付け方法吊下げ(金具取付済)表示内容危険予知活動表
ゴムボーイ  替刃 Silky(ユーエム工業)ゴムボーイ 替刃Silky(ユーエム工業)(33件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ210。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 未来目 4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
ゴムボーイ Silky(ユーエム工業)ゴムボーイSilky(ユーエム工業)(30件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
折込
JST コネクタハウジング JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジングJST(日本圧着端子製造)
1,598税込1,758特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ひずみゲージ(一般鋼材用・単軸) 共和電業(KYOWA)ひずみゲージ(一般鋼材用・単軸)共和電業(KYOWA)
3,398税込3,738
1袋(10枚)
当日出荷
一般応力測定用の汎用箔ひずみゲージです。
用途普通鋼材やステンレス鋼(SUS631、SUS630)などでお使いいただけます。適合線膨張係数11RoHS指令(10物質対応)対応
ひずみゲージ用接着剤 CC-33A 共和電業(KYOWA)ひずみゲージ用接着剤 CC-33A共和電業(KYOWA)(1件のレビュー)
759税込835
1袋(1本)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
硬化時間が短く、接着の作業性が良好。接着後、約1時間で測定が可能です。
用途常温環境下における一般応力測定用接着剤です。使用温度範囲-196~120(常用温度範囲は20~80)。硬化条件:指圧(100~300kPa)で15~60秒(硬化後1時間以上放置) 分類:シアノアクリレート系1液タイプ内容量(g)2(1本当たり)RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製KYボード(防雨型)A4横MG付 ユニット樹脂製KYボード(防雨型)A4横MG付ユニット(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚
当日出荷
危険予知活動内容掲示や、パソコン等で製作したオリジナル書式の掲示に最適です。透明樹脂カバーはしっかりした樹脂製で表示をクリアに保ちます。排水溝を装備した本格的な防雨構造を採用しています。用紙を数枚重ねて格納できるので、記録確認も容易に行えます。マグネット付タイプなので鉄板等に直接取付けられます。
用途工事現場、工場等での掲示に。トラスコ品番353-5435材質本体部:ABS樹脂 裏面部:ゴムマグネット高さ(mm)10質量(g)370タイプA4横用取付方式取付穴上部2箇所、マグネット縦(mm)247横(mm)335
工事用 ホワイトボード シンワ測定工事用 ホワイトボードシンワ測定(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
当日出荷から翌々日出荷
裏面スタンド付きです。持ち運びに便利な取っ手付きです。
用途現場記録、写真撮影用のホワイトボード付属品黒板消し、ホワイトボードマーカー(黒)1本材質表面:スチール 裏面・フレーム:アルミ スタンド:スチール 取手・角部:ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
ひずみゲージ(アルミ用・単軸) 共和電業(KYOWA)ひずみゲージ(アルミ用・単軸)共和電業(KYOWA)
4,898税込5,388
1袋(10枚)
当日出荷
一般応力測定用の汎用箔ひずみゲージです。
用途アルミ(A2014-T4アルミ)、黄銅などでお使いいただけます。適合線膨張係数23RoHS指令(10物質対応)対応
フリー掲示板 屋内用 ユニットフリー掲示板 屋内用ユニット(5件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
当日出荷から4日以内出荷
フリー掲示板屋内用 パソコン等で製作したオリジナルの書式をポケットに差し込むだけで、簡単便利な掲示板がつくれます。 丈夫なターポリン製なので、軽く丸めて持ち運びや移動が簡単にできます。 設置場所に応じて吊り下げヒモを使ったり、ゴムマグネット貼り、スタンド表示が可能です。
付属品吊り下げヒモ、上部タイトル板、下部社名入れ用白無地板仕様裏面上下ゴムマグネット・上下パイプ入り材質ターポリン
ひずみゲージ(一般鋼材用・3軸) 共和電業(KYOWA)ひずみゲージ(一般鋼材用・3軸)共和電業(KYOWA)
16,880税込18,568
1袋(10枚)
当日出荷
3軸ロゼットゲージです。応力測定で主応力の方向が明らかでない場合の計測に適しております。
用途普通鋼材やステンレス鋼(SUS631、SUS630)などでお使いいただけます。適合線膨張係数11RoHS指令(10物質対応)対応
酸素欠乏危険ボード ユニット酸素欠乏危険ボードユニット
8,198税込9,018
1枚
当日出荷
文字内容酸素欠乏危険場所作業中材質スチール複合板(ホワイトボード仕様・穴上2)付属品ヒモトラスコ品番739-4802厚さ(mm)3寸法(mm)450×600
リスクアセスメントKYボード 日本緑十字社リスクアセスメントKYボード日本緑十字社(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
文字内容リスクアセスメント KY活動材質スチール(ホワイトボード)仕様マーカーペン(黒)、ラーフル付、受け皿なし寸法(mm)450×600×13質量(kg)2.3日本緑十字社品番376001
ひずみゲージ(一般鋼材用・2軸) 共和電業(KYOWA)ひずみゲージ(一般鋼材用・2軸)共和電業(KYOWA)
11,980税込13,178
1袋(10枚)
当日出荷
2軸直交ゲージです。2軸の応力測定やせん断応力の測定等に適しております。
用途普通鋼材やステンレス鋼(SUS631、SUS630)などでお使いいただけます。適合線膨張係数11RoHS指令(10物質対応)対応
危険予知活動表スタンド ユニット危険予知活動表スタンドユニット
5,698税込6,268
1枚
当日出荷から3日以内出荷
KYボードはA3サイズ。記入内容を書き写さなくても、そのままコピーして保管できます。簡単に取り付けることができます。
材質鉄(アイボリー塗装仕上げ)寸法(mm)803×439×93
緊急時連絡表 ユニット緊急時連絡表ユニット(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
現場事務所に掲示するエコユニボード製の緊急時連絡表です。
取付方式穴6材質エコユニボード(穴6)トラスコ品番737-9293寸法(mm)900×600×1.2厚質量(g)490エコマーク認定認定エコマーク認定番号7118031
KY活動表A3 グリーンクロスKY活動表A3グリーンクロス
4,998税込5,498
1枚
当日出荷
取付方式マグネット
危険予知活動表 ユニット危険予知活動表ユニット(1件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷
PP加工ボードなので、直接書き消し可能です。
文字内容危険予知活動表材質エコユニボード(PP加工/穴上2)付属品水性ペン黒×1、けし具、ヒモ質量(g)115エコマーク認定認定エコマーク認定番号7118031
教育用アンプ 共和電業(KYOWA)教育用アンプ共和電業(KYOWA)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
ひずみゲージ用のアンプです。ひずみゲージや、ひずみゲージ式センサ(変換器)が入力可能です。 また、測定値を電圧として出力できます。ひずみゲージの結線は1、2、4ゲージ法に対応
用途適合ゲージ抵抗 1ゲージ法:120Ω 2ゲージ法:60~1000Ω(ただし対辺2アクティブゲージ法は不可) 4ゲージ法:120~1000Ω ブリッジ電源:2V DC 測定範囲:±2000×10^-6ひずみ(±1mV/V) 零点調整範囲:±2000×10^-6ひずみ ただし4ゲージ法120Ωの場合に限る(ゲージ抵抗値が120Ω以外の場合、調整範囲は変動する) 応答周波数範囲:DC~100Hz(-3dB±1dB) 表示:電源ランプ:電源ON/OFFモニタ(電源電圧が7V以下になると消える) 液晶表示:-1999~1999(単位:×10^-6ひずみ) アナログ電圧出力:±1.0V/±2000×10^-6ひずみ(負荷抵抗5kΩ以上) 電源:積層9V電池1本(アルカリ電池で約8時間稼働) 使用温湿度範囲:5~40℃,20~80%(ただし結露しないこと)外形寸法D(mm)80外形寸法W(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応チャネル数測定:1ch
ひずみゲージ(ステンレス用・単軸) 共和電業(KYOWA)ひずみゲージ(ステンレス用・単軸)共和電業(KYOWA)
3,798税込4,178
1袋(10枚)
当日出荷
一般応力測定用の汎用箔ひずみゲージです。
用途ステンレス鋼(SUS304)などでお使いいただけます。適合線膨張係数16RoHS指令(10物質対応)対応
延長ケーブル 共和電業(KYOWA)延長ケーブル共和電業(KYOWA)
7,798税込8,578
1本
当日出荷から3日以内出荷
ブリッジボックスやセンサの延長用ケーブル
用途先端形状 センサ側:S32-7 測定器側:P12-7
安全標識(危険予知) つくし工房安全標識(危険予知)つくし工房(1件のレビュー)
919税込1,011
1枚
当日出荷から4日以内出荷
取付方式穴4スミ材質SCボード厚さ(mm)1穴数4
緊急時連絡表(エコユニボード) ユニット緊急時連絡表(エコユニボード)ユニット
2,598税込2,858
1枚
当日出荷
いざというときも連絡先も忘れずに!
文字内容緊急時連絡表取付方式穴4材質エコユニボード仕様Φ2.5mm穴4スミトラスコ品番742-6305寸法(mm)600×450エコマーク認定認定エコマーク認定番号20118001
ゴム系溶剤型コーティング剤 共和電業(KYOWA)ゴム系溶剤型コーティング剤共和電業(KYOWA)
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
液状タイプのひずみゲージ向けコーティング剤。透明なため、視認性を保ったままひずみゲージを保護できます。
用途ひずみゲージのコーティング材質ブチルゴム使用温度範囲(℃)-269~60内容量(g)100
ひずみゲージ用接着剤 CC-36 共和電業(KYOWA)ひずみゲージ用接着剤 CC-36共和電業(KYOWA)
1,298税込1,428
1袋(1本)ほか
3日以内出荷
常温環境下における大ひずみ測定用ゲージ(KFEM,KFEL)への接着に適しています。
用途アルミニウム合金(A7075)やマグネシウム合金など難接着材にも使用可能です。容量(g)2RoHS指令(10物質対応)対応
危険予知活動マグネットシート TRUSCO危険予知活動マグネットシートTRUSCO(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1枚
当日出荷
マグネットシートタイプで簡単に設置、取り外しが可能な危険予知活動表です。ホワイトボードシートのため、ホワイトボードマーカーでの書き消しが可能です。
表示内容危険予知活動表取付方式マグネット取付け方法マグネット材質印刷面:塩化ビニール(PVC)、表面:PET系フィルム、裏面:マグネットトラスコ品番855-7821質量(g)580縦(mm)450横(mm)6002018年トラスコ掲載ページ6 1449
どうぶつの鳴き声 組み立てキット 共立電子産業どうぶつの鳴き声 組み立てキット共立電子産業
789税込868
1セット
4日以内出荷
動物の鳴き声が収録された音声ICを使用した効果音再生キットです。スイッチを押すと動物の鳴き声を再生します。(ワンショット再生/リピート再生)組み立てやすいプリント基板、取付穴はM3。基板オプションでインジケータLEDの追加や組み込み用とへの応用も可能です。
仕様【基板オプション(組み込み用)】電源とスピーカと再生スイッチ部はXHコネクタ(2ピン)取付可能※適合ケーブル:KY-OU-7(XH2ピン 1番ピン黒)・電源スイッチ外付け可能電源電圧DC3~5V ※単3形アルカリ電池×2本用電池ケース付属(電池は別売)動作モードワンショット再生/リピート再生基板寸法(mm)約40.6×33
ひずみゲージ(アルミ用・3軸) 共和電業(KYOWA)ひずみゲージ(アルミ用・3軸)共和電業(KYOWA)
22,980税込25,278
1袋(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
3軸ロゼットゲージです。応力測定で主応力の方向が明らかでない場合の計測に適しております。
用途アルミ(A2014-T4アルミ)、黄銅などでお使いいただけます。適合線膨張係数23ベース径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
マンガ標識GEM グリーンクロスマンガ標識GEMグリーンクロス(4件のレビュー)
759税込835
1枚
当日出荷から7日以内出荷
シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
取付方式4隅穴材質エコボード厚さ(mm)1
緑十字 パッチンボード 日本緑十字社緑十字 パッチンボード日本緑十字社
2,598税込2,858
1枚
当日出荷から4日以内出荷
防水性能IPX4適合です。タテ・ヨコ兼用で使用できます。雨が入りにくいので、屋外での使用にも最適です。表面クリアボードにポリカーボネートを使用し、耐久性も抜群です。
用途危険予知活動に。オリジナル書式の掲示に。その他安全掲示板:危険予知活動表、安全用品:標識・標示材質本体:ABS、表面:ポリカーボネート対応屋内・外対応RoHS指令(10物質対応)対応
危険予知活動表 マイゾックス危険予知活動表マイゾックス
14,980税込16,478
1個
当日出荷
折りたたみができる書き込み式ミーティングボード。 持ち運びに便利なハンディタイプ。
用途現場の作業前ミーティングに寸法(mm)600×900(持ち運びサイズ600×450×30)付属品マーカー黒1本(イレーザー付)材質スチール表示項目作業内容・危険のポイント・対策ポイント・安全目標・作業員マイゾックスコード52158
危険予知活動ボード(マグネットシート) エスコ危険予知活動ボード(マグネットシート)エスコ
2,200税込2,420
1枚
当日出荷
非粘着 マグネットシート ホワイトボードタイプ マグネットシートタイプの為、車両のボディなど曲面への貼り付けも簡単です。
仕様●サイズ:297×420mm●厚み:0.8mm●材質:表面:フッ素加工裏面:マグネット●重量:365gアズワン品番65-2304-16
...