カテゴリ

  • 清掃用品(5)
  • 空調・電設資材(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)

「kyc-20a」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KYC-20A ノックスKYC-20Aノックス
86,980税込95,678
1台
5日以内出荷
電源コード、吹込ホース、吐出ホースの長さにより移動せずに広範囲に噴霧できます。 吸込ホースをドラム缶に差し込むことで剥離剤が噴霧でき、ドラム缶より小出しする必要がありません。 モーター軸と同芯のポンプですからベルトもなく、スリップの心配もありません。 合理的機構により、噴霧の均等性があり、維持費がきわめて安価です。
付属品1/4×10mホースUノズルポリタンク型式単相100V質量(kg)9出力(W)200定格圧力(MPa)3.5回転数1430~1740rpm長さL×高さH×幅W(mm)210×210×230吸水量(L/min)2.9~3.5
エアコン洗浄機 KYC-20A 横浜油脂工業(Linda)エアコン洗浄機 KYC-20A横浜油脂工業(Linda)
76,980税込84,678
1台
5日以内出荷
小型軽量タイプのため持ち運び、移動にも便利です。
寸法(mm)250×230×210質量(kg)9吸水量(L/min)2.9/3.5繰り返し・詰め替え対応
ポータブル型高圧洗浄機KYC-20A用高圧ホース1/4×15M キョーワポータブル型高圧洗浄機KYC-20A用高圧ホース1/4×15Mキョーワ
5,698税込6,268
1本
5日以内出荷
ポータブル型高圧洗浄機 キョーワポータブル型高圧洗浄機キョーワ(3件のレビュー)
51,980税込57,178
1台
当日出荷
無給油(オイルレス)ポンプのため保守点検から解放されます。 オイル・グリス・ベルト・ベルト車が不要で、コロガリ摩擦を最高度に利用した設計で起動時のトルクは極度に少なく、出力は絶大です。 オールポジションポンプのため分解解除・組み立てが誰でも可能。 ユニバーサルノズルにより、あらゆる作業がワンタッチ!
用途空調機器・自動車エンジンルーム・印刷機器・食品工場機器・農業機器・園芸(樹木の消毒)などの洗浄・消毒に。最高圧力(MPa)3.5/3.5型式クリーン電源(V)単相100起動形式直入れ回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1430/1740
キョーワテスター用部品 キョーワキョーワテスター用部品キョーワ(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
欠品中
適合本体KY-20A、KYC-20A
エアコン洗浄機 BBKテクノロジーズエアコン洗浄機BBKテクノロジーズ
77,980税込85,778
1個
4日以内出荷
エバポレーター、室外機用の高圧洗浄ポンプです。自吸式で洗浄剤を入れるケース付です。
仕様プランジャー1個寸法(mm)240×230×210質量(kg)8.8出力(W)200電源(V)AC100ホース長さ(m)(逆水ホース)10最大吐出量(L/min)(50/60Hz)3/3.5最大圧力(MPa)3.5
エアコン洗浄セット SNJ-Y-1 横浜油脂工業(Linda)エアコン洗浄セット SNJ-Y-1横浜油脂工業(Linda)
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
エアコン洗浄剤と高圧洗浄機で、家庭用エアコンが洗浄できるキットです。 エアコン内部の洗浄が簡単に行えます。
セット内容シルバーNプラス2.4kg(紙容器)×2、シルバーリンスプラス4kg、アルファクリーナー450mL、イレーサー・プロ480mL、エアコン洗浄シート(SA-801D)、作業マット(防水)(SM-B50D)、壁保護シート(AL-20)、支持金具(SP-20(2個入り))、ドレンホースクリーナー(SF-300)、基板保護シート(ST-10G)、pH試験紙(UNIV)、ポリバケツ(10L)×2、ブラシ、タオル(6枚)、ガムテープ(25m)、携帯用ケース、洗浄ポンプ、KYC-20A繰り返し・詰め替え対応
Uパッキン キョーワUパッキンキョーワ
699税込769
1個
4日以内出荷
適合本体KYC-20A