カテゴリ
- 切削工具(178)
- 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)(134)
- ホルダ本体(44)
絞り込み
材質
- CVDコーティング(14)
- PVDコーティング(54)
- サーメット(32)
- セラミックス(3)
- ダイヤモンド焼結体(13)
- 超硬合金(18)
- 超高圧焼結体(15)
コーナー半径(mm)
- 0.03(5)
- 0.05(7)
- 0.1(36)
- 0.15(1)
- 0.2(90)
- 0.4(92)
- 0.5(1)
- 0.8(49)
- 1.2(17)
形状

ひし形(97)

六角形80°(35)

正三角形(19)
切刃長さ(mm)
- 3.2(2)
- 4.6(2)
- 6.35(1)
- 6.5(18)
- 6.9(17)
- 8.7(20)
- 11.1(8)
- 11.2(32)
- 15.4(3)
- 16.6(33)
- 23.4(2)
厚さ(mm)
- 1.59(51)
- 2.38(31)
- 3.18(52)
- 3.66(1)
- 3.9(3)
- 3.97(4)
- 4.76(44)
- -(1)
逃げ角(度)
- 5
- 0(730)
- 7(366)
- 11(331)
- 13(1)
- 15(29)
- 17(1)
- 20(17)
- -(7)
- その他(10)
チップブレーカ
- ブレーカつき(100)
- ブレーカなし(17)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
- -(10)
- 一部円筒穴片面40°~60°(104)
- 円筒穴(3)
-・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
ブランド
- 京セラ(178)
京セラ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
「kyocera」の検索結果

チップ VBMT-HQ
京セラ¥8,698~税込¥9,568~1箱(10個)ほか当日出荷から21日以内出荷形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ WBGT-F
京セラ¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ WBET MR/L-F
京セラ¥9,798~税込¥10,778~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状等辺不等角六角形逃げ角(度)5穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ VBET
京セラ¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状ひし形35°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11.2内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
旋削用チップ VBMT-HQ (CA125P 鋼加工用)
京セラ¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。用途鋼の旋削加工(仕上げ~中)形状ひし形35°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.05ブレーカHQ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.16穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
チップ WBMT
京セラ¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から翌日出荷形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ VBGW
京セラ¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から6日以内出荷形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ VBGT R/L-Y
京セラ¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)5穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TBGT
京セラ¥9,998税込¥10,9981箱(10個)当日出荷から8日以内出荷形状正三角形厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)6.9逃げ角(度)5穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ VBGT-Y
京セラ¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)当日出荷から翌日出荷形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ VBET MR/L-F
京セラ¥5,698~税込¥6,268~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状ひし形35°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11.2逃げ角(度)5コーナー半径(mm)0.2穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ VBGT
京セラ¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TBGT
京セラ¥9,998税込¥10,9981箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)6.9内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面