カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
  • バイク純正部品(13)
  • 安全用品(7)
  • バイク部品(5)
  • 制御機器(4)
  • 医療(4)
  • 作業工具(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 事務用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 家電(2)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 防災用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kz-12」の検索結果

107件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クラフト封筒 マルアイクラフト封筒マルアイ(25件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(100枚)
当日出荷
使用頻度の高いクラフト封筒のお買得100枚パックです。 再生紙配合、グリーン購入法適合商品。
貼り合せ位置センター貼りグリーン購入法適合窓枠なし
事務用封筒 クラフト封筒Z 85G マルアイ事務用封筒 クラフト封筒Z 85Gマルアイ
1,998税込2,198
1パック(100枚)
当日出荷から3日以内出荷
常備保存に便利なパック仕立て。厚さもサイズの規格に準拠。
仕様古紙40%使用坪量(g/m2)85グリーン購入法適合
ステンレススクレーパー KTCステンレススクレーパーKTC(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
寸法T(mm)1.4材質(刃)ステンレス
ステンレススクレーパーセット KTCステンレススクレーパーセットKTC(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(2本組)
当日出荷
材質(刃)ステンレス
1口ビルトインIHクッキングヒーター Panasonic(パナソニック)1口ビルトインIHクッキングヒーターPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
当日出荷
フレーム高さ18mmのうす型設計。(キッチンのワークトップの上高さは最高20.5mm)底面の直径約26cmまでの鍋が使えます。 シーズヒーターと同じ開口寸法で、入れ替えリフォームにもぴったり。
用途ワンルームマンションや飲食店に口数1口(トッププレート)ステンレストップ
REED VALVE ONLY   14111KZ3J12 ホンダREED VALVE ONLY 14111KZ3J12ホンダ
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
REED VALVE ASSY   14100KZ3J12 ホンダREED VALVE ASSY 14100KZ3J12ホンダ
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
岡崎市指定可燃大 ジャパックス岡崎市指定可燃大ジャパックス
979税込1,077
1パック(30枚)
翌日出荷から8日以内出荷
愛知県岡崎市指定袋
サイズ持ち手あり対象可燃対象地域岡崎市
強靭袋 半透明乳白 日本技研工業強靭袋 半透明乳白日本技研工業
1,198税込1,318
1冊(10枚)
当日出荷
現場で耐えられるくらいの強度と粘度のある強靭なごみ袋です。3種類のLLDPEを絶妙なバランス配合で3層し、強度を強化しています。
材質低密度ポリエチレン半透明乳白
Recom 絶縁DC-DCコンバータ RECOMRecom 絶縁DC-DCコンバータRECOM
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
移動用PAスピーカー 防滴型 TOA移動用PAスピーカー 防滴型TOA
82,980税込91,278
1個
3日以内出荷
20 cmウーハーと定指向性ホーン+ドライバーとの組み合わせによる防滴タイプの2ウェイ密閉型スピーカーです。ポータブルアンプ、スピーカースタンドと組み合わせて使用する移動用PAシステムです。
付属品スタンドアダプター×1、スピーカー取付ノブ×2、スピーカーケーブル(コネクターXLR-4-12C、スピコンNLT4FX相当品、20m)×1適合【アンプ】KZ-30A、KZ-65A、KZ-120CD、KZ-120SC材質エンクロージャ:低発泡ポリプロピレン黒(マンセルN1.0近似色)、パンチングネット:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)質量(kg)8.2形式エンクロージャ:密閉型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)452×282×210周波数特性80Hz~18kHz(SPL-10dB)、60Hz~20kHz(ピーク-20dB)音圧レベル(dB)93(1W/1m)スピーカー低域用:20cmコーン型(防滴タイプ)、高域用:定指向性ホーン+ドライバーインピーダンス(Ω)8防水性IPX4入出力端子防滴タイプコネクターNLT4MP×1許容入力(W)連続ピンクノイズ:40、連続プログラムノイズ:120
腰袋 2段 SK11腰袋 2段SK11
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ブラック材質ターポリン、ポリエステル形状2段
フレームセンター(ケース付) オーケー企画フレームセンター(ケース付)オーケー企画
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
移動用PAスピーカー 増設用 TOA移動用PAスピーカー 増設用TOA
92,980税込102,278
1個
3日以内出荷
20 cmウーハーと定指向性ホーン+ドライバーとの組み合わせによる防滴タイプの2ウェイ密閉型スピーカーです。移動用PAスピーカーの増設用途です。ポータブルアンプ、スピーカースタンドと組み合わせて使用する移動用PAシステムです。
付属品スタンドアダプター×1、スピーカー取付ノブ×2、スピーカーケーブル(スピコンNLT4FX相当品、20m)×1適合【アンプ】KZ-30A、KZ-65A、KZ-120CD、KZ-120SC材質エンクロージャ:低発泡ポリプロピレン黒(マンセルN1.0近似色)、パンチングネット:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)質量(kg)8.4形式エンクロージャ:密閉型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)452×282×210周波数特性80Hz~18kHz(SPL-10dB)、60Hz~20kHz(ピーク-20dB)音圧レベル(dB)93(1W/1m)スピーカー低域用:20cmコーン型(防滴タイプ)、高域用:定指向性ホーン+ドライバーインピーダンス(Ω)8防水性IPX4入出力端子防滴タイプコネクターNLT4MP×2許容入力(W)連続ピンクノイズ:40、連続プログラムノイズ:120
移動用PAスピーカーケース TOA移動用PAスピーカーケースTOA
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
持ち運びに便利な移動用PAスピーカー専用のキャリングケースです。
適合【スピーカー】KZ-1200、KZ-1200E材質アルミラミネート合板シルバー(アルミ生地)質量(kg)4.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)478×445×259
移動用PAアンプ120W×2 TOA移動用PAアンプ120W×2TOA
269,800税込296,780
1個
3日以内出荷
定格出力120 W(4 Ω負荷)のデジタルアンプを2チャンネル搭載し大出力が可能な、業務用として持ち運びに便利なアルミケースに組み込んだSD/USBプレーヤー、CDプレーヤー付のポータブル型アンプです。別売のチューナーユニットは合計4台まで装着できます。最適な音質を4つのパターンから選択できるシーンモードを搭載しています。また、ハウリング抑制機能を搭載しています。(適用:有線マイク、ワイヤレスマイク)別売のBluetoothユニットを搭載すれば、スマートフォンなどからBluetooth®;接続で音源を再生できます。
仕様【チューナーユニット】WTU-1820/WTU-D2810/WTU-BT01:合計4台(WTU-BT01は1台まで)、【音質調節】シーンモード(標準/屋内/ダンス/聞こえサポート)、音量自動調整、【アンテナ入力】75ΩBNCジャック×2(アンテナ供給電源DC12V最大20mA)【SD/USB部】メディア:SD/SDHCカード(最大32GB)(※4)、USBフラッシュメモリー(最大32GB)(※5)※消費電流は100mA以下のものをご使用ください、ファイルシステム:FAT16、FAT32(ファイルサイズが2GBを超える音源は、2GB分のデータまでしか再生できません)、再生対応ファイル形式:MP3(MPEG-1AudioLayer-3)(サンプリング周波数:32kHz/44.1kHz/48kHz、ビットレート:(※2))、WMA(WindowsMediaAudio)(サンプリング周波数:44.1kHz/48kHz、ビットレート:(※3))、スピード可変範囲:約-15%~約+20%、録音ファイル形式:MP3(MPEG-1AudioLayer-3)モノラル(サンプリング周波数:48kHz、ビットレート:128kbps)、機能:1曲リピート/全曲リピート/A-Bリピート/音程保持スピード可変、【CD部】ディスク:12cmCD(8cmCD不可)/CD-R、演奏可能形式:オーディオCD(CD-DA)・MP3(MPEG-1AudioLayer-3)(サンプリング周波数:32kHz/44.1kHz/48kHz、ビットレート:(※2))WMA(WindowsMediaAudio)(サンプリング周波数:44.1kHz/48kHz、ビットレート:(※3))、スピード可変範囲:約-15%~約+20%、ローディング:スロットイン方式、機能:1曲リピート/全曲リピート/A-Bリピート付属品電源コード(2m)×1適合【スピーカー】KZ-1200、KZ-1200E(スピーカー側に接続ケーブル付属)、ダイバシティチューナーユニット:WTU-1820(アナログ方式)、WTU-D2810(デジタル方式)、Bluetoothユニット:WTU-BT01、直付型ワイヤレスアンテナ:YW-510、壁取付用ワイヤレスアンテナ:YW-550材質キャリングケース:アルミエンボス加工シルバー、パネル:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(kg)12使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)350(定格出力時)、87(電気用品安全法による)出力スピーカー1・2、ライン:0dB(※1)5kΩ不平衡Φ6.3ホーンジャック(2P)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)303×392×416入力【有線マイク】3回路-60db(子1)600Ω平衡xlr-3-31相当品/ホーンジャック共用型、【ワイヤレスマイク】4回路、【Bluetoothユニット】1回路(ワイヤレスマイクと兼用)※ユニット収納部4のみ対応定格出力120W×2(4Ω×2)周波数特性外部入力/1kHz基準:20Hz~20kHz(アンプ部)S/N比73dB以上(JIS-A)歪率(%)外部入力/1kHz定格出力、20kHzLPF(AUX-0025):5以下(1kHz、定格出力時)外部入力不平衡RCAピンジャック×2(-10dB(※1)/5kΩ)、Φ3.5ステレオミニジャック(-22dB(※1)/2kΩ)使用湿度範囲(%RH)85以下(ただし結露のないこと)
移動用PAアンプ120W×2 TOA移動用PAアンプ120W×2TOA
239,800税込263,780
1個
3日以内出荷
定格出力120 W(4 Ω負荷)のデジタルアンプを2チャンネル搭載し大出力が可能な、業務用として持ち運びに便利なアルミケースに組み込んだCDプレーヤー付のポータブル型アンプです。別売のチューナーユニットは合計4台まで装着できます。最適な音質を4つのパターンから選択できるシーンモードを搭載しています。また、ハウリング抑制機能を搭載しています。(適用:有線マイク、ワイヤレスマイク)別売のBluetoothユニットを搭載すれば、スマートフォンなどからBluetooth®;接続で音源を再生できます。
仕様【音質調節】シーンモード(標準/屋内/ダンス/聞こえサポート)、音量自動調整、【アンテナ入力】75ΩBNCジャック×2(アンテナ供給電源DC12V最大20mA)、【チューナーユニット】WTU-1820/WTU-D2810/WTU-BT01:合計4台(WTU-BT01は1台まで)、【CD部】ディスク:12cmCD(8cmCD不可)/CD-R、演奏可能形式:オーディオCD(CD-DA)、MP3(MPEG-1AudioLayer-3)、サンプリング周波数:32kHz/44.1kHz/48kHz、ビットレート:(※2)WMA(WindowsMediaAudio)、サンプリング周波数:44.1kHz/48kHz、ビットレート:(※3)、スピード可変範囲:約-15%~約+20%、ローディング:スロットイン方式、機能:1曲リピート/全曲リピート/A-Bリピート付属品電源コード(2m)×1適合【スピーカー】KZ-1200、KZ-1200E(スピーカー側に接続ケーブル付属)材質キャリングケース:アルミエンボス加工シルバー、パネル:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(kg)11使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)350(定格出力時)、87(電気用品安全法による)出力スピーカー1・2、ライン:0dB(※1)5kΩ不平衡Φ6.3ホーンジャック(2P)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)303×392×416入力【有線マイク】3回路-60db(子1)600Ω平衡xlr-3-31相当品/ホーンジャック共用型、【ワイヤレスマイク】4回路、【Bluetoothユニット】1回路(ワイヤレスマイクと兼用)※ユニット収納部4のみ対応定格出力120W×2(4Ω×2)周波数特性外部入力/1kHz基準:20Hz~20kHz(アンプ部)S/N比73dB以上(JIS-A)歪率(%)外部入力/1kHz定格出力、20kHzLPF(AUX-0025):5以下(1kHz、定格出力時)外部入力不平衡RCAピンジャック×2(-10dB(※1)/5kΩ)、Φ3.5ステレオミニジャック(-22dB(※1)/2kΩ)使用湿度範囲(%RH)85以下(ただし結露のないこと)
1/2"sqx310mm ソケットホルダー エスコ1/2"sqx310mm ソケットホルダーエスコ
1,280税込1,408
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618KZ-12
移動用PAアンプ SUC付 TOA移動用PAアンプ SUC付TOA
279,800税込307,780
1個
3日以内出荷
定格出力120 W(4 Ω負荷)のデジタルアンプを2チャンネル搭載し大出力が可能な、業務用として持ち運びに便利なアルミケースに組み込んだSD/USBプレーヤー、CDプレーヤー付のポータブル型アンプです。別売のチューナーユニットは合計4台まで装着できます。最適な音質を4つのパターンから選択できるシーンモードを搭載しています。また、ハウリング抑制機能を搭載しています。(適用:有線マイク、ワイヤレスマイク)別売のBluetoothユニットを搭載すれば、スマートフォンなどからBluetooth®;接続で音源を再生できます
仕様【チューナーユニット】WTU-1820/WTU-D2810/WTU-BT01:合計4台(WTU-BT01は1台まで)、【音質調節】シーンモード(標準/屋内/ダンス/聞こえサポート)、音量自動調整、【アンテナ入力】75ΩBNCジャック×2(アンテナ供給電源DC12V最大20mA)【SD/USB部】メディア:SD/SDHCカード(最大32GB)(※4)、USBフラッシュメモリー(最大32GB)(※5)※消費電流は100mA以下のものをご使用ください、ファイルシステム:FAT16、FAT32(ファイルサイズが2GBを超える音源は、2GB分のデータまでしか再生できません)、再生対応ファイル形式:MP3(MPEG-1AudioLayer-3)(サンプリング周波数:32kHz/44.1kHz/48kHz、ビットレート:(※2))、WMA(WindowsMediaAudio)(サンプリング周波数:44.1kHz/48kHz、ビットレート:(※3))、スピード可変範囲:約-15%~約+20%、録音ファイル形式:MP3(MPEG-1AudioLayer-3)モノラル(サンプリング周波数:48kHz、ビットレート:128kbps)、機能:1曲リピート/全曲リピート/A-Bリピート/音程保持スピード可変、【CD部】ディスク:12cmCD(8cmCD不可)/CD-R、演奏可能形式:オーディオCD(CD-DA)・MP3(MPEG-1AudioLayer-3)(サンプリング周波数:32kHz/44.1kHz/48kHz、ビットレート:(※2))WMA(WindowsMediaAudio)(サンプリング周波数:44.1kHz/48kHz、ビットレート:(※3))、スピード可変範囲:約-15%~約+20%、ローディング:スロットイン方式、機能:1曲リピート/全曲リピート/A-Bリピート付属品電源コード(2m)×1適合【スピーカー】KZ-1200、KZ-1200E(スピーカー側に接続ケーブル付属)、ダイバシティチューナーユニット:WTU-1820(アナログ方式)、WTU-D2810(デジタル方式)、Bluetoothユニット:WTU-BT01、直付型ワイヤレスアンテナ:YW-510、壁取付用ワイヤレスアンテナ:YW-550材質キャリングケース:アルミエンボス加工シルバー、パネル:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(kg)12使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)350(定格出力時)、87(電気用品安全法による)出力スピーカー1・2、ライン:0dB(※1)5kΩ不平衡Φ6.3ホーンジャック(2P)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)303×392×416入力【有線マイク】3回路-60db(子1)600Ω平衡xlr-3-31相当品/ホーンジャック共用型、【ワイヤレスマイク】4回路、【Bluetoothユニット】1回路(ワイヤレスマイクと兼用)※ユニット収納部4のみ対応定格出力120W×2(4Ω×2)周波数特性外部入力/1kHz基準:20Hz~20kHz(アンプ部)S/N比73dB以上(JIS-A)歪率(%)外部入力/1kHz定格出力、20kHzLPF(AUX-0025):5以下(1kHz、定格出力時)外部入力不平衡RCAピンジャック×2(-10dB(※1)/5kΩ)、Φ3.5ステレオミニジャック(-22dB(※1)/2kΩ)使用湿度範囲(%RH)85以下(ただし結露のないこと)
adaptor plate for O22 cam switch with me シュナイダーエレクトリックadaptor plate for O22 cam switch with meシュナイダーエレクトリック
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
Schneider Electric のアダプタプレートは固定用アクセサリで、取り付け用に使用します。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:プレート●併用可能製品:KAXZ1●範囲:Harmony Kアズワン品番65-7335-26
125mm キャスター(自在金具・スプリング付) エスコ125mm キャスター(自在金具・スプリング付)エスコ
41,800税込45,980
1個
翌日出荷
材質(車輪)ソリッドラバー仕様ショックアブソーバー付(スプリング付)、ボールベアリングエスコ品番EA986KZ-125材質車輪:ソリッドラバー、本体:スチール車輪幅(mm)40全高(mm)192ストッパーなし耐熱温度(℃)-25/80
ラミジップ バリアフラットボトムタイプ セイニチ(生産日本社)ラミジップ バリアフラットボトムタイプセイニチ(生産日本社)
34,980税込38,478
1ケース(50枚×20パック)
4日以内出荷
従来比1.5倍のアルミ蒸着量により高いバリア性と遮光性を実現容量が大幅にアップしダウンサイジングを実現(同じ縦×横寸法ならスタンドタイプの2倍の容量)優れた自立安定性(スタンドタイプの底折れ問題を解消)ディスプレイ効果抜群
用途お茶、紅茶、グラノーラグミ、キャンディー、チョコレートペットフード仕様ボックスタイプ適合食品衛生法適合基材構成PET12/アルミ蒸着PET12/PE60
ラミジップ ナイロンフラットボトムタイプ セイニチ(生産日本社)ラミジップ ナイロンフラットボトムタイプセイニチ(生産日本社)
29,980税込32,978
1ケース(50枚×20パック)
4日以内出荷
容量が大幅にアップしダウンサイジングを実現(同じ縦×横寸法ならスタンドタイプの2倍の容量)優れた自立安定性(スタンドタイプの底折れ問題を解消)ディスプレイ効果抜群
用途砂糖、塩お米肥料粉末洗剤仕様ボックスタイプ適合食品衛生法適合材質ナイロン寸法(チャック上+チャック下×袋幅+ガゼット幅)(mm)32+140×120×30基材構成NY15/PE80
強化カムチェーン RK JAPAN強化カムチェーンRK JAPAN
8,598税込9,458
1本
3日以内出荷
空冷Z専用、強化カムチェーン。STDテンショナー対応、ハイレスポンスエンジンで抜群の耐久性。高強度・高剛性に加えて、STDテンショナーとの相性を考慮したプレートサイズを採用。優れた耐久性はもちろん、バルブタイミングがずれにくく、確実なレスポンスを発揮。ピッチ:7.774, 内幅:4.76, ピン全長:12.5
アルミ面格子ヒシクロス格子(シャイングレー) TOSTEM(LIXIL)アルミ面格子ヒシクロス格子(シャイングレー)TOSTEM(LIXIL)
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。 手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓まわりのトータルコーディネートが可能です。 見付、見込み方向ともに調節が可能なので、現場の状況に合わせて取付けができます。また入隅納まりも可能です(出幅調整/42~72mm、上下調整/フリー)。 シンプルかつお洒落な雰囲気のデザイン。洋風住宅に最適です。
適合木造材質アルミ形材、取付金具/ステンレス(SUS304)シャイングレー調整範囲(mm)出幅調整/42~72、上下調整/フリー
アルミ面格子井桁(シャイングレー) TOSTEM(LIXIL)アルミ面格子井桁(シャイングレー)TOSTEM(LIXIL)
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。 手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓まわりのトータルコーディネートが可能です。 見付、見込み方向ともに調節が可能なので、現場の状況に合わせて取付けができます。また入隅納まりも可能です(出幅調整/42~72mm、上下調整/フリー)。 洋風はもちろん和風にも映えるデザイン。無駄のないシャープなラインが気品を添えます。
適合木造材質アルミ形材、取付金具/ステンレス(SUS304)シャイングレー調整範囲(mm)出幅調整/42~72、上下調整/フリー
ボルト ステップ 12MM 90101KZ4J40 ホンダボルト ステップ 12MM 90101KZ4J40ホンダ
239税込263
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番90101-KZ4-J40
ロビーチェア ニシキ工業ロビーチェアニシキ工業
89,980税込98,978
1個
26日以内出荷
立ち座りの負担を軽減するヒル構造の座面です。 脚部をねじ込むだけの簡単組立。
材質(脚部)スチール/クロームメッキ、(マット)ウレタン、(張地)ビニールレザー座面高さ(mm)395
ワッシャー プレイン 12MM 90501KZ4J40 ホンダワッシャー プレイン 12MM 90501KZ4J40ホンダ
199税込219
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番90501-KZ4-J40主な適合車種(ホンダ)CRF250L
防水用 強力両面テープ ニトムズ防水用 強力両面テープニトムズ(41件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷から6日以内出荷
しっかり密着。しっかり防水。 粗面接着性、防水シール性に優れ長期耐久性にも優れています。 冬期でも柔軟性があり、複雑な部位にもよくなじみます。
用途防水シート、内装材の接着。 建築施工、板金の仮止め。 サッシまわりの防水、各種防水シールに。主な用途防水・耐水・屋外、粗面剥離紙あり粘着タイプ強力主なワーク大面材、パーツ
テプラPROテープ カラーラベル(パステル・黒に金文字) キングジムテプラPROテープ カラーラベル(パステル・黒に金文字)キングジム(8件のレビュー)
889税込978
1巻
当日出荷
タイプパステルエコマーク認定認定テープ文字色テープ地色RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
ロビーチェア カーキグリーン HKZ-12A 120X59X65CM ニシキ工業ロビーチェア カーキグリーン HKZ-12A 120X59X65CMニシキ工業
91,980税込101,178
1台
26日以内出荷
ロビーチェア マスタードイエロー HKZ-12A 120X59X65CM ニシキ工業ロビーチェア マスタードイエロー HKZ-12A 120X59X65CMニシキ工業
91,980税込101,178
1台
26日以内出荷
ロビーチェア コバルトブルー HKZ-12A 120X59X65CM ニシキ工業ロビーチェア コバルトブルー HKZ-12A 120X59X65CMニシキ工業
91,980税込101,178
1台
26日以内出荷
セラミックスクレーパー KTCセラミックスクレーパーKTC(14件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷
耐摩耗性に優れています。サビや変形の少ないセラミックチップです。刃が食い込まず、スムーズな切断が可能です。削りカス・粘着ノリ等が刃に付着しません。刃の両サイド面も使用可能です。
用途自動車のエンジンや産業機械のガスケット類の剥離や表面の仕上げ作業。寸法T(mm)3
スピンドル部 INAX(LIXIL)スピンドル部INAX(LIXIL)(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
セラミック・ステンレススクレーパーセット KTCセラミック・ステンレススクレーパーセットKTC
6,998税込7,698
1セット(2本組)
当日出荷
その他ステンレススクレーパーで削り取り、仕上げにセラミックスクレーパーを使用して下さい。セラミックを仕上げに使うと、よりきれいになります。
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズSMC
2,698税込2,968
1個
当日出荷から11日以内出荷
・空気・中真空・水用。 ・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・IP65
ポート数2使用流体水用
V Series(VDW) SMCV Series(VDW)SMC(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から11日以内出荷
作動方式直動式ポート数2
スピンドル部(レバー式(Z商品)用) INAX(LIXIL)スピンドル部(レバー式(Z商品)用)INAX(LIXIL)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
適合LF-1ZLF-7KRZ-13LF-7KZ-13LF-7RZ-13LF-12Z-13LF-12Z-13(195)LF-12ZF-13LF-12ZF(300)-13LF-200Z(65)LF-200Z(120)LF-270ZSF-16Z-13全長(mm)43商品タイプ右ねじ