カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(221)
  • 物流用品(71)
  • 空調・電設資材(54)
  • 清掃用品(36)
  • 作業工具(35)
  • 手袋(22)
  • 制御機器(20)
  • 電動工具(18)
  • 安全用品(16)
  • 空圧工具(15)
  • 建築金物(14)
  • 厨房用品(12)
  • 切削工具(12)
  • 家電(12)
  • スプレー・オイル・グリス(10)
  • 洗剤・除去剤(10)
  • 事務用品(10)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 塗料(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 測定用品(6)
  • 安全靴・作業靴(6)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 作業服(5)
  • 安全標識(4)
  • 防災用品(4)
  • 住設機器(4)
  • 保管用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 電気材料(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 研磨材(2)
  • 農業機械(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l 鉄板」の検索結果

698件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PVCアングル TMEHジャパンPVCアングルTMEHジャパン(4件のレビュー)
1,710税込1,881
1本
翌々日出荷
パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。
定尺(m)(呼び)3
アルミ不等辺アングル 光アルミ不等辺アングル(21件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途サッシや建設資材・補強部材・パネルや看板、柱、テーブルなどの飾り縁や木棚などの受けとして。材質アルミ(A6063)表面処理B2アルマイト
【オーダー】SUS304アングル 3mm×30mm ノーブランド【オーダー】SUS304アングル 3mm×30mmノーブランド(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
5日以内出荷
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状アングルタイプアングル切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mm製造方法熱間圧延、酸洗参考準拠JIS規格JISG4317サービス分類オーダー・加工
鉄ユニクロアングル ハイロジック鉄ユニクロアングルハイロジック(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
さまざまな用途に使用できる長尺金物。電材などにも。
ユニクロワイドアングル TRUSCOユニクロワイドアングルTRUSCO(12件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
内側皿取りです。皿頭のねじをご使用ください。 木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。材質スチール表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
L型アングル LAMP(スガツネ工業)L型アングルLAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。
用途2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン長さ(mm)2000板厚(mm)1.5穴ピッチ(mm)380mm(両端から50mm)
【オーダー】アルミ アングル(A6063) ノーブランド【オーダー】アルミ アングル(A6063)ノーブランド(49件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
5日以内出荷
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 アングルとは、L字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。材質A6063-T5比重2.71切断方法鋸切断参考準拠JIS規格JIS H4100サービス分類オーダー・加工
251x 51x76mm L型連結金具(スチール製) エスコ251x 51x76mm L型連結金具(スチール製)エスコ
940税込1,034
1個
当日出荷
エスコ品番EA951EA-344A
アルミアングルAL 光モールアルミアングルAL光モール(91件のレビュー)
99税込109
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。材質6063アルミシルバー表面処理アルマイト
単クランプボルト付 Φ48.6(M12×35) 国元商会単クランプボルト付 Φ48.6(M12×35)国元商会(2件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
材質本体:ユニクロ、ボトル:ユニクロ
アルミ不等辺アングル アルインコアルミ不等辺アングルアルインコ(10件のレビュー)
359税込395特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 アルミアングルです。
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます材質アルミ A6063S T5表面処理B1アルマイト
鉄板 光鉄板(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
工作やDIYに適しております。
用途DIYや工作に長さ(mm)300材質/仕上スチール板厚(mm)1.6
太型マーキングチョーク 光明丹 祥硯堂太型マーキングチョーク 光明丹祥硯堂(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(12本)
当日出荷
太くて折れにくく、軍手でも持ちやすいです。夏の暑さにも溶けにくく、濡れても消えにくいです。
用途アスファルト、ガラス、コンクリート、木材、プラスチック、鉄板など外径×長さL(Φ×mm)20×106形状丸型タイプ油性
充電式ドリルドライバー 18V用 本体のみ モノタロウ充電式ドリルドライバー 18V用 本体のみモノタロウ(43件のレビュー)
3,798税込4,178
1台
当日出荷
速度調整が2段階で調整可能です。 締め付けトルクが19段階で調整可能です。
用途木材、樹脂、鉄板の穴あけ作業に回転数(min-1[r.p.m])低速:0~400、高速:0~1100最大トルク(N・m)35チャック能力(mm)0.8~10仕様正逆回転切替付質量(kg)1材質(本体)ナイロンシリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)190×198×82(ベルトのバックル装着時)適合バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li)取扱説明書(4.5MB)
鉄製先芯踏み抜き防止板入り 耐寒・防水ナイロン製 胴付水中長靴 富士手袋工業(天牛)鉄製先芯踏み抜き防止板入り 耐寒・防水ナイロン製 胴付水中長靴富士手袋工業(天牛)(7件のレビュー)
5,798税込6,378
1足
当日出荷
JIS S級相当鋼鉄先芯とJIS.T8101:2006「安全靴」耐踏み抜き強度適合品の鉄板の入った胴付き水中安全長靴です。耐寒、防水、丈夫なナイロン製です。
用途土木作業、農漁業、水産加工など水まわりの作業に。モスグリーン材質(胴部表面)ナイロン、(胴部裏面)PVCコーティング、(靴部)PVC、(踏抜き防止板)鋼鉄(JIS.T.8101:2006「安全靴」耐踏み抜き強度適合品)足幅3E材質(先芯)鋼鉄(JIS S級相当鋼鉄先芯)
ラストオフ スーパー ターゲットラストオフ スーパーターゲット(47件のレビュー)
5,998税込6,598
1本(2L)
当日出荷
プロ用超強力サビ除去液。 サビた部分を液中につけるか、サビ部分に塗布すると数秒から数十分でサビを除去することができます。
用途自動車の部品、ホイールなど バイクのホイール、タンク内側など 自転車のフレーム、ホイールなど 工具、道具、刃物、電気部品など 鉄骨、鉄板、建造物、機械など液性酸性(PH2)主成分無機オルトリン酸、キレート剤、精製水、他
セクションボード Asmix(アスカ)セクションボードAsmix(アスカ)(4件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷から翌々日出荷
方眼線付きで書きやすい 。 S、M、Lサイズは、裏面マグネット付きだからスチール面にピタットくっつく タテヨコどちらでも使える 黒板や白板にマグネットで付くから発表用ボードとして最適
種類マグネット掛け・罫線あり繰り返し・詰め替え対応
ジョイステップ(段差スロープ) 信栄物産ジョイステップ(段差スロープ)信栄物産(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
特殊プラスチック製の段差スロープで、通行が静かでスムーズ、 車両の乗り入れやベビーカーや車椅子の通行もラクに行えます。 50mm、100mm、150mm段差の3サイズをご用意しております。 丈夫で手軽な特殊プラスチック製で、鉄板のような音がしません。 付属のボルトで横連結が可能です。
用途段差プレート、段差スロープ、段差ステップ、段差解消材質高圧ポリエチレングレー耐荷重(t)8
ベルト・鉄芯鉄板入 ナイロン胴付水中長靴 富士手袋工業(天牛)ベルト・鉄芯鉄板入 ナイロン胴付水中長靴富士手袋工業(天牛)
5,998税込6,598
1足
当日出荷
JIST8101:2020(S種)相当鋼鉄製先芯・耐踏み抜き鉄板入! 耐寒性、防水性に優れた丈夫なナイロン製! 50mm幅胴ベルト付属(ベルトループは70mm幅ベルトにも対応) ターポリン素材で膝部を補強! 泥で滑りにくいラジアル底!
用途水場、ぬかるみ作業、救助活動、災害の備えに!材質(胴部)表/ナイロン、裏/PVCコーティング、(靴部)PVC、(踏抜き防止版)鋼鉄モスグリーンベルト幅(mm)50機能耐寒性、防水性足幅EEE材質(先芯)鋼鉄靴タイプ長靴
万能金切バサミ  曲刃 TRUSCO万能金切バサミ 曲刃TRUSCO(10件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
切断部の形状に合わせて、直刃、曲刃を使い分けて下さい。鋭い切れ味で1.2mm厚の鉄板も楽に切れます。
全長(mm)248刃長(mm)35材質刃部(クロムモリブデン鋼)、グリップ(ポリ塩化ビニール、熱可塑性ゴム)刃厚(mm)母材/約4切断能力(mm)ステンレス板0.7切断能力(mm)鋼板0.8切断能力(mm)鉄板1.2切断能力(mm)銅板1.5
安心クッションはさみこみ型コーナー用 カーボーイ安心クッションはさみこみ型コーナー用カーボーイ(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
鋭利なエッジや危険箇所の保護材として最適!危険な角をしっかりと保護。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。NBR(発泡ゴム)製、非常にやわらかく弾力性のある素材です。コの字形状が各種鋼材のエッジ処理に適しています。
用途鉄板、H型鋼、C型鋼、などの各種鋼材のエッジ処理に材質NBR(発泡ゴム)形状はさみこみ型取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
バケツ 萬年バケツ萬年(24件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
底・側面の板厚が厚く、工事現場などでの衝撃に強い。 ズボンなどをひっかけないように、釣手が内側に巻いています。 持ち手がビニールホイールで滑りにくい。
材質亜鉛鉄板形状丸形商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
JPF MBテクス シンワッシャー ステンレス サスガード 日本パワーファスニングJPF MBテクス シンワッシャー ステンレス サスガード日本パワーファスニング
659税込725
1パック(70本)ほか
当日出荷
ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
頭部径(Φmm)4呼び寸法D(mm)4
エンドレスベルト(充電式やすり・電気やすり・ベルトサンダー用) 京セラインダストリアルツールズエンドレスベルト(充電式やすり・電気やすり・ベルトサンダー用)京セラインダストリアルツールズ(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(5枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
●薄鉄板・パイプのバリ取りや木工工作の研削から農機具などの刃物の研磨に適したエンドレスベルトです●鉄工用のエンドレスベルトです(木工にも使用可能)●BBY-1110L2・BY-1031・BY-1030・BY01・LSB1030に取付が可能です
用途●薄鉄板・パイプのバリ取りや木工工作の研削から農機具などの刃物の研磨適合機種BBY-1110L2・BY-1031・BY-1030・BY01・BBY-1110本体のみ・LBS1030材質砥粒:アランダムベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×330×1適合材鉄工/木工
エアーハンマーキット SK11エアーハンマーキットSK11(7件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
5種類のチゼルをセットにしたエアーハンマーキットです。作業性の良い軽量・コンパクトボディです。 コンクリート・モルタル・石材のハツリ作業に最適です。先端のチゼルを取り替えることで、ボルトや鉄板の切断作業も可能です。
用途コンクリート・モルタル等のハツリ作業、金属の切断作業等。打撃数(min-1[回/分])4500セット内容本体・メタルシートチゼル(A・B)・フラットチゼル・ポイントチゼル・リベットチゼル・スプリング・シールテープ・PT1/4カプラ・オイル・ケース全長(mm)180使用圧力(MPa)0.6本体質量(g)1100空気消費量(L/min)114空気取入口PT1/4配管用メネジ
敷鉄板用フック付 チェーンスリング スーパーツール敷鉄板用フック付 チェーンスリングスーパーツール(2件のレビュー)
27,980税込30,778
1組
当日出荷
敷鉄板の敷設、撤去作業等の吊り作業に最適。 開口部が大きいので取り付け・取り外しが簡単。 吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全確実。
用途敷き鉄板吊り具寸法H1(mm)236寸法H2(mm)89寸法L1(mm)105寸法L3(mm)38寸法D(mm)64寸法D1(mm)32寸法T(mm)54寸法T2(mm)18フック形状ラッチロックフック
ドライバドリル 京セラインダストリアルツールズドライバドリル京セラインダストリアルツールズ(29件のレビュー)
5,598税込6,158
1台
当日出荷
●握りやすいハンドル形状で操作性の良い正転、逆転切換レバーを搭載したDIYに最適なドライバードリルです ●軽作業のネジ締め、ゆるめ、穴あけに適しています
用途各種木材・薄鉄板などの穴あけ、各種ネジ・ボルトなどの締付け・緩め付属品プラスドライバービット(No.2×65)×1・チャックハンドル(本体取付、L型)×1材質ハウジング:ABS/チャック:鉄/電源コード:PVC質量(kg)0.9電流(A)0.8コード長さ(m)2.5チャック能力(mm)1.5~10型番FDD-1000穴あけ能力(mm) 鉄工5ねじ締め能力(mm)3.8電源(単相/V)100トルク(N・m)6.4電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])540
安心クッション(はさみこみ型コーナー用) TRUSCO安心クッション(はさみこみ型コーナー用)TRUSCO(2件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
コの字形状が各種鋼材の角部エッジ処理に適しています。ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途鉄板、H型鋼、C型鋼の角に。工場内の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)取付け方法貼付タイプ(接着剤別売)
エアーダブルアクションサンダー(非吸塵式) TONE(トネ/旧:前田金属工業)エアーダブルアクションサンダー(非吸塵式)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
小型・軽量のエアツールシリーズにサンダーが新登場! 手のひらサイズの軽量小型で偏心運動&回転運動のダブルアクション。 偏心+回転によりサンディングするので削りムラが少なく、研磨作業が可能。 マジックテープ式パッド採用で、ペーパーやパフの交換が容易になりました。 レギュレーター装備で、エアの流量を変化させ、回転数を調整可能。
用途自動車の補修や鉄板、塗装面、FRP、木工などの研磨に無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000付属品プラグ、取扱説明書、パッド交換用スパナ寸法(mm)101×124質量(kg)0.74タイプ非吸塵式空気消費量(L/min)最大:(ntp)379(op)57使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上オービット径(Φmm)5パッド(取付面)マジックテープ式パッドサイズ(Φmm)125エアー取付口Rc1/4(PT1/4)
安全軽半ゴム長靴 おたふく手袋安全軽半ゴム長靴おたふく手袋(9件のレビュー)
3,798税込4,178
1足
当日出荷から3日以内出荷
肉厚胴ゴム使用の軽半タイプの安全長靴。 JIS規格S種相当の鋼先芯。 踏み抜き防止鉄板入り
用途一般・土木作業用機能踏抜き防止足幅3E種類セーフティーシューズ長さ(cm)30.5材質(アッパー)天然ゴム標準質量(g/片足)約825(26cm)JIS規格JIS規格L種相当材質(先芯)鋼鉄材質(裏地)メリヤス靴タイプ長靴
ガソリン携行缶 積上げタイプ ブルー Meltec(大自工業)ガソリン携行缶 積上げタイプ ブルーMeltec(大自工業)(8件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
KHK認定マーク (危険物保安技術協会認定)を取得。 安全性と使いやすさを求めたガソリン携行缶です。 給油まちがいを防止するために、携行缶の色で使い分けでき、暗所でも見分けることができます。 場所を取らない積み重ね仕様となっており、軽くてサビにくいアルミ合金キャップを使用。 安心の鋼鈑の厚み0.8mmで、長く使える亜鉛メッキ鋼鈑を使用。 充実の消耗品・補修部品の幅広いラインナップ。 ガソリン・軽油・灯油・混合油・オイル等 (第四類 第一石油類 危険等級Ⅱ)運搬・短期保管ができる。 底面取っ手付で注ぎやすい。
用途ガソリン携行缶 草刈機、チェーンソー、小型発電機、自動車・オートバイ (モトクロス等)・船舶 (水上バイク等)・農業機械・発電機等ブルー危険物の類別非危険物
トタン散水ジョーロ 尾上製作所トタン散水ジョーロ尾上製作所(36件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌日出荷
本体は、丈夫で耐久性のある亜鉛鉄板(1級品)です。 ブリキ製のため丈夫で壊れにくいです。
用途植物や野菜にソフトなシャワーで水やりできるジョウロです。付属品はすの実(筒先)材質亜鉛鉄板板厚(mm)0.27
厚塗りアンダーコート 黒 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)厚塗りアンダーコート 黒イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(29件のレビュー)
2,598税込2,858
1缶(1L)
当日出荷
車体下部の防錆、防蝕、防振に優れた保護剤です。車体下部の部品を石や砂利等の衝撃から守ります。厚塗り(1~2mm)のため、ボディに塗ると鉄板の強度を高めます。
用途フェンダー、フローリング、ボンネット、フレーム、ガスタンク、トランク、フェンダージョイント、ロッカーパネル、ボディボルト、スプラッシュパネル等の防錆、防蝕、防振。仕様耐屈曲性(軟鋼板に塗装、3日間乾燥)/塗膜の割れ、はく離なし成分合成樹脂、骨材、特殊防錆剤、カーボン、ピッチ、トルエン、n-ヘキサン適合【専用ガン】厚塗りガン(00094)タイプ油性塗布面積(m2/缶)1.5~2指触乾燥時間(分)30~40(常温)耐水性塗膜/はく離なし、軟鋼板/錆なし(テスト期間20日間)危険等級乾燥時間(時間)硬化乾燥/1~2(常温)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量926mL危険物の性状非水溶性
ノーヒューズブレーカ NL 河村電器産業ノーヒューズブレーカ NL河村電器産業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から21日以内出荷
JIS協約形モジュール
定格電圧(V)AC200主な用途JIS協約形モジュール引きはずし方式完全電磁式逆接続不可
ねじクランプ 象印チェンブロックねじクランプ象印チェンブロック
24,980税込27,478
1台
当日出荷
円形ダブルカムロック方式のため、より強い締付力が発生し安全な作業ができます。 2個の吊り穴で全方向の作業ができます。 Iビームなどの勾配のある吊り荷にも使用できます。 業界一軽量なねじクランプです。
用途吊り上げ、運搬作業用に。電気チェーンブロック、ホイスト、滑車などの吊り下げ用ピース。敷鉄板や構造物の引き寄せ作業など。
ガソリン携行缶 大橋産業(BAL)ガソリン携行缶大橋産業(BAL)(8件のレビュー)
3,398税込3,738
1缶
当日出荷
農機や建機などのガソリン補充用に。国内審査(KHK)合格、消防法に基づいた容器性能試験に合格。国際基準(UN)適合、国際基準に基づいた容器性能試験に合格。手順違いによるガソリンの噴出事故を防ぐ手順番号ラベル付。 鉄板厚0.8mm SPC鋼板使用。丈夫な金属製給油ノズル口金。給油時に注ぎやすいように底面形状を工夫。
付属品金具付き給油ノズル、内容物表示ラベル材質SPC規格KHK+UN板厚(mm)0.8危険物の類別非危険物
充電式レシプロソー18V用 本体のみ モノタロウ充電式レシプロソー18V用 本体のみモノタロウ(40件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
取り回しの良い充電式電気レシプロソー。 色々な材料が切れ、2種類のブレード付です。
用途木材、樹脂、鉄板の切断作業にストローク幅(mm)15ストローク数(min-1)0~3000付属品木工用ブレード1枚、金属用ブレード1枚質量(kg)1.43材質(本体)ナイロンシリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ切断能力(mm)約60(塩ビパイプ)、約32(軟鉄パイプ)、約55(木工)バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)318×185×72適合替刃レシプロソー、セーバーソー用ブレード(板厚1.3mm以下、差込幅12.6mm)取扱説明書(2.6MB)
鉄板入り樹脂(PP)製 ゴミ除け ストレーナー(タケノコ継手) 岩崎製作所鉄板入り樹脂(PP)製 ゴミ除け ストレーナー(タケノコ継手)岩崎製作所(12件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から5日以内出荷
吸水用のホース先端に取り付けてゴミの混入を防ぎます。(鉄板入り)
材質プラスチック製
漏電ブレーカ ZL 河村電器産業漏電ブレーカ ZL河村電器産業(2件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷から21日以内出荷
定格電圧(V)AC100-200動作時間0.1秒以内引きはずし方式完全電磁式逆接続不可
木下地鉄板小波ポリカ 若井産業木下地鉄板小波ポリカ若井産業
2,698税込2,968
1箱(100本)
当日出荷
材質波座:ポリカ全長(mm)35材質(ねじ部)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)波座:25×30×12.5材質(パッキン)EPDM
...