カテゴリ

  • オフィス家具(341)
  • 配管・水廻り設備部材(335)
  • 農業機械(279)
  • メカニカル部品(233)
  • 機構部品(170)
  • 切削工具(164)
  • ねじ・ボルト・釘(135)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(107)
  • 作業工具(84)
  • 制御機器(82)
  • 空調・照明・電設資材(75)
  • 油圧機器・油圧ホース(54)
  • 物流用品(34)
  • 作業服(34)
  • 店舗什器・備品(28)
  • バイク部品(27)
  • FA担当者のオススメ新商品(26)
  • 建築金物(26)
  • 電気材料(23)
  • 測定用品(21)
  • パソコン/周辺機器(20)
  • 厨房用品(18)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
  • 船舶用品・漁業資材(15)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • テープ(13)
  • 事務用品(13)
  • 保管用品(12)
  • バッテリー・電装(12)
  • 自動車補修部品(11)
  • 手袋(11)
  • 清掃用品(10)
  • 介護用品(8)
  • 自転車部品(7)
  • 電動工具(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 縫製用品(6)
  • 家電(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 医療(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 安全標識(3)
  • カー用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 日用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 研磨材(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 完成車(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l-044」の検索結果

2,514件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • L 44 II FIBOX

    L 44 II

    FIBOX
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • メリーズパンツ L44枚 花王

    メリーズパンツ L44枚

    花王(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個(44枚)
    当日出荷
    ウエストギャザーに「空気トンネル」。肌とギャザーの間からムレを追い出す。汗をかきやすい背中も肌さらさら!おむつ全体が通気性素材だから、おしっこは通さずムレだけを追い出す。元気に動いても肌さらさら。ウエストがふんわり2.5倍*ものびるからはかせやすい!しめつけない!おなかまわりはふんわりフィット。その分、腰でキュッと支えてずりおちない独自設計。モレもしっかり防いで安心。*のばす前に対して(花王調べ)
    商品タイプ本体
  • ルビーボールスタイラス(DK1・5,L44) 東京精密

    ルビーボールスタイラス(DK1・5,L44)

    東京精密
    28,980税込31,878
    1本
    当日出荷
    対象プローブヘッド 取付けネジM5のVAST系、HSS等です。
    トラスコ品番457-6162
  • 深溝玉軸受 ZZC3P6/L44 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 ZZC3P6/L44

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • ミラーレンズ 大東プレス工業

    ミラーレンズ

    大東プレス工業(14件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    補修用のミラーレンズです。
  • トーションばね(アーム角度90°) アキュレイト

    トーションばね(アーム角度90°)

    アキュレイト(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ばねの種類トーションばね材質SUS304WPBアーム角度(deg)90RoHS指令(10物質対応)対応
  • 密着コイルばね アキュレイト

    密着コイルばね

    アキュレイト(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    500mmの長さを密着に巻いた長尺なバネです。
    用途保護コイル等長さ(mm)500材質SUS304WPBRoHS指令(10物質対応)対応
  • L717HDB44P AMPHENOL

    L717HDB44P

    AMPHENOL
    499税込549
    1個
    当日出荷
  • トーションばね(アーム角度135°) アキュレイト

    トーションばね(アーム角度135°)

    アキュレイト(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ばねの種類トーションばね材質SUS304WPBアーム角度(deg)135RoHS指令(10物質対応)対応
  • L77HDB44S AMPHENOL

    L77HDB44S

    AMPHENOL
    529税込582
    1個
    翌々日出荷
  • ニトリルグローブ ロングタイプ 30枚入 ヤマショウ

    ニトリルグローブ ロングタイプ 30枚入

    ヤマショウ
    719税込791
    1箱(30枚)
    当日出荷
    食品衛生法適合で調理の際にも使用できる、使い捨てタイプで衛生的な手袋。ロングタイプで袖口までカバー。蓋つきパッケージで取り出しやすい。
    用途調理、精密作業など材質ニトリルゴムブルー規格食品衛生法適合機能伸縮性・柔軟性粉有無
  • トーションばね(アーム角度180°) アキュレイト

    トーションばね(アーム角度180°)

    アキュレイト(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ばねの種類トーションばね材質SUS304WPBアーム角度(deg)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソーチェーン 91VXL オレゴン(OREGON)

    ソーチェーン 91VXL

    オレゴン(OREGON)(14件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    プロも安心のキックバック抑制機能。 マイクロチゼルカッターのBPXタイプは、その切削性能の高さから多くのプロに愛用されています。プロ用でありながら、新設計のドライブリンクでキックバックを大幅に削減。より安心して使用できるチェーンです。タイストラップは、自動給油機構を備えたルーブリリンク仕様です。
    ピッチ0.375ゲージ0.50(1.3mm)
  • セミロングドリル ADSL ATOM(サイトウ製作所)

    セミロングドリル ADSL

    ATOM(サイトウ製作所)
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプのADS標準ソリッドドリルのセミロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01
    用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工材質超硬表面処理ノンコート
  • 普通欧州車用バッテリー FIAMM(フィアム)

    普通欧州車用バッテリー

    FIAMM(フィアム)
    13,980税込15,378
    1個
    翌日出荷
    FIAMM社は世界的に著名な自動車メーカーへのOE部品のサプライヤーとして、高品質な始動用バッテリーを供給し、バッテリー業界をリードするEN規格対応バッテリーメーカーです。 メルセデスベンツ・フェラーリ・プジョー・シトロエン・ルノー・フィアット・マセラティ・ジャガー・ボルボ・クライスラー・ランドローバー等 OE供給されております。
    用途カーバッテリー高さ(mm)190奥行(mm)175定格電圧(V)12
  • ロングドリル ADL ATOM(サイトウ製作所)

    ロングドリル ADL

    ATOM(サイトウ製作所)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られるADS標準ストレートシャンクドリルのロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01
    用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工
  • 超硬ストレートドリル(ロング) WIDIN

    超硬ストレートドリル(ロング)

    WIDIN
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    汎用の超硬ソリッドドリルです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。
    用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)118表面処理ノンコート
  • スーパーロングドリル ADLL ATOM(サイトウ製作所)

    スーパーロングドリル ADLL

    ATOM(サイトウ製作所)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られるADS標準ストレートシャンクドリルのエクストラロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01
    用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工
  • 超硬ストレートドリル(TiNコート)ロング WIDIN

    超硬ストレートドリル(TiNコート)ロング

    WIDIN
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    SSDのTiNコーティング付きのロングタイプです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。
    用途アルミ合金・銅合金・非鉄金属材質超微粒子刃数2先端角(°)118表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
  • 真空発生器 ユニオンストレート大気開放(VUM) PISCO(ピスコ)

    真空発生器 ユニオンストレート大気開放(VUM)

    PISCO(ピスコ)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
    形状小型管形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気材質(金属フード)/処理標準仕様
  • コバルトVLホールソー 谷口工業

    コバルトVLホールソー

    谷口工業
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    刃先には耐摩耗性に優れたコバルトハイスを使用している為、従来のハイスバイメタルホールソート比べ寿命と穿孔スピードが大幅にアップ。VL(バリアブル)ピッチを採用した事により、穿孔時のビビリが抑えられスムーズな穴あけが行える。VL(バリアブル)ピッチとは異なったピッチの組合せ(不等ピッチ)
    有効長(mm)25シャンク径(Φmm)10全長(mm)105材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSSドリル径(Φmm)6穿孔厚(mm)5再生紙使用マーク適合
  • 四角ナット/緩み防止付 (M4フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    四角ナット/緩み防止付 (M4フレーム用)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    35税込39
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    M4規格、緩み防止剤付き四角ナット
    用途緩み防止用ナットねじサイズM4適合フレームM4フレーム材質SWCH相当シルバー表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • パーフェクトクリーナー クリスタルプロセス

    パーフェクトクリーナー

    クリスタルプロセス
    14,980税込16,478
    1本(4L)
    3日以内出荷
    汚れが素早く落とせる安全な中性タイプで粘膜を刺激することなく手に優しく車内外色々な所に使用できます。
    用途自動車ルーム用危険物の類別非危険物
  • 出力回路用フィルタ 富士電機

    出力回路用フィルタ

    富士電機
    84,980税込93,478
    1台
    3日以内出荷から22日以内出荷
    電源400V
  • ニューダイナミックパワードリル5D外部給油タイプ WIDIN

    ニューダイナミックパワードリル5D外部給油タイプ

    WIDIN
    5,298税込5,828
    1本
    翌々日出荷
    生材から高硬度材の加工に適した超硬ソリッドドリルです。独自の溝形状とチップポケットを従来品に比べ最大20%拡大することにより、切り屑排出性向上を実現。TiAlN+HHコーティングの採用により耐摩耗性の向上、工具寿命の延長を実現。※PDMシリーズ後継品
    用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼
  • L77HDBH44SOL2RM5 AMPHENOL

    L77HDBH44SOL2RM5

    AMPHENOL
    729税込802
    1個
    7日以内出荷
  • 出力回路用フィルタ 富士電機

    出力回路用フィルタ

    富士電機
    84,980税込93,478
    1台
    3日以内出荷から22日以内出荷
  • アクアREVOドリル セミロング NACHI(不二越)

    アクアREVOドリル セミロング

    NACHI(不二越)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    他のドリルを圧倒する耐久性と安定性。回転数、送りを上げても高性能、加工時間を大幅に短縮。高硬度材や難削材でも能率を落とさず、高品位加工。
    材質超硬先端角(°)135表面処理REVO Dシャンク径公差h6加工穴深さ7DCねじれ角(°)30直径許容差h7
  • ドリル 超硬S AQDEXSL NACHI(不二越)

    ドリル 超硬S AQDEXSL

    NACHI(不二越)
    31,980税込35,178
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質超硬表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
  • 制菌パンツ・女 セブンユニフォーム

    制菌パンツ・女

    セブンユニフォーム
    4,198税込4,618
    1本
    5日以内出荷
    ホワイトサイズ9股下(cm)70仕様左脇ファスナー開き、ボタン留、後ゴム入、制菌、制電種別パンツ混率(%)ポリエステル65、綿35股上(cm)30.5ヒップ(cm)101.5対象女性用胴囲(cm)62~68生地ツイル
  • 制菌パンツ・女 セブンユニフォーム

    制菌パンツ・女

    セブンユニフォーム
    3,198税込3,518
    1本
    5日以内出荷
    ホワイト股下(cm)70仕様左脇ファスナー開き、タブ付ボタン留、ウエストゴム入、制菌、制電種別パンツ混率(%)ポリエステル65、綿35対象女性用生地ツイル
  • パンツ・兼 セブンユニフォーム

    パンツ・兼

    セブンユニフォーム
    4,198税込4,618
    1本
    5日以内出荷
    ホワイト仕様ウエストゴム・紐入、フロントボタン留め種別パンツ混率(%)綿100対象男女兼用生地カツラギ
  • 制菌パンツ・女 セブンユニフォーム

    制菌パンツ・女

    セブンユニフォーム
    3,998税込4,398
    1本
    5日以内出荷
    ホワイト股下(cm)70仕様左脇ファスナー開き、ボタン留、後ゴム入、制菌種別パンツ混率(%)綿100対象女性用生地カツラギ
  • L717HDB44PD1CH4F AMPHENOL

    L717HDB44PD1CH4F

    AMPHENOL
    909税込1,000
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーロック SLシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック SLシリーズ

    椿本チエイン
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ボスの外側から締結します。シンプルな構造です。
  • 制菌パンツ・女 セブンユニフォーム

    制菌パンツ・女

    セブンユニフォーム
    3,998税込4,398
    1本
    5日以内出荷
    ホワイト股下(cm)70仕様左脇ファスナー開き、ボタン留、後ゴム入、制菌、制電種別パンツ混率(%)ポリエステル65、綿35対象女性用生地ツイル
  • ドリル HS S柄 COSDML NACHI(不二越)

    ドリル HS S柄 COSDML

    NACHI(不二越)
    49,980税込54,978
    1箱(10本)
    5日以内出荷
    材質HSS-CO表面処理ノンコートシャンク形状エンドミルシャンク
  • S&T Army ZIP UP PARKA(S&T アーミー ジップアップパーカー) STREAM TRAIL

    S&T Army ZIP UP PARKA(S&T アーミー ジップアップパーカー)

    STREAM TRAIL
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    左胸にワンポイント、背中にアーミーロゴを配置したジップアップタイプのパーカーです。
    材質コットン100%
  • SEC-ウェーブミル WEZ17000EL型(ロングシャンクタイプ) 住友電工ハードメタル

    SEC-ウェーブミル WEZ17000EL型(ロングシャンクタイプ)

    住友電工ハードメタル
    49,980税込54,978
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    精緻を極めた”万能”カッタ。さまざまな加工に対応。優れた加工品位:刃先形状の最適設計と高精度造形技術の組み合わせにより、優れた壁面精度と仕上げ面品位を実現。低抵抗で優れた切れ味:加工音の低減とバリの発生を抑制。切れ味を追求した研摩級インサートもラインアップ。あらゆる被削材に適用可能な汎用材種:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄に適用可能な新材種ACU2500が登場。広範な分野の加工に対応。傾斜加工・ヘリカル加工・プランジ加工に対応.様々なアプリケーションへ適用可能!
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属。平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工、傾斜加工、ヘリカル加工、プランジ加工。全長(mm)LF:170
  • モノキャリア センサレール NSK(日本精工)

    モノキャリア センサレール

    NSK(日本精工)
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    種類レール単品
...