カテゴリ

  • 農業機械(25)
  • 切削工具(10)
  • 自動車補修部品(5)
  • バイク部品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 制御機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)

「l-10sr」の検索結果

58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レターケーススリム アイリスオーヤマ

    レターケーススリム

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1台
    当日出荷
    エコロジーカラーの浅型10段スリムタイプのレターケースです。グリーン購入法適合商品です。既存のレターケースよりも引き出しが薄くなり、収納力がアップしています。分類に便利なインデックスラベルと、滑り止め用のゴム脚付きです。
    引出し組合せ浅型グリーン購入法適合
  • 住宅用ロスナイ(寒冷地仕様) / 壁掛1パイプ取付ロスナイ換気タイプ 三菱電機

    住宅用ロスナイ(寒冷地仕様) / 壁掛1パイプ取付ロスナイ換気タイプ

    三菱電機
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    透湿膜製全熱交換器 スライドシャッター搭載(本体側面) 「寒いときモード」可能 既存の換気口への据付可能 カテキン入り外気清掃フィルター搭載
    質量(kg)5電源電圧(V)100騒音値(dB)(50/60Hz)【強】36.5/37.5、【弱】26/25風量(m3/h)(50/60Hz)〈排気〉【強】50/52、【弱】28.5/27〈給気〉【強】45/47、【弱】27/26接続パイプ(Φmm)100温度交換効率(%)【強】66/65、【弱】75/76有効換気量(m3/h)(50/60Hz)【強】34/35、【弱】22/21
  • 住宅用ロスナイ(準寒冷地・温暖地仕様) / 壁掛1パイプ取付ロスナイ換気タイプ 三菱電機

    住宅用ロスナイ(準寒冷地・温暖地仕様) / 壁掛1パイプ取付ロスナイ換気タイプ

    三菱電機
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    紙製全熱交換器 スライドシャッター搭載(本体側面) 「寒いときモード」可能 カテキン入り外気清掃フィルター搭載
    質量(kg)5電源電圧(V)100接続パイプ(Φmm)100
  • 壁掛用ロスナイ小口径タイプ 三菱電機

    壁掛用ロスナイ小口径タイプ

    三菱電機
    26,980税込29,678
    1セット
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • RG SRパッド Lグランド10- RG(レーシングギア)

    RG SRパッド Lグランド10-

    RG(レーシングギア)
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷
  • ステン圧送タンクCT-N10LT-SR Lゲージ付 耐溶剤性 扶桑精機

    ステン圧送タンクCT-N10LT-SR Lゲージ付 耐溶剤性

    扶桑精機
    119,800税込131,780
    1個
    欠品中
    トラスコ品番731-6666質量(kg)3.55奥行(mm)228容量(L)10全幅(mm)228全高(mm)495取付口(エア・液体)Rc1/4
  • ステン圧送タンクCT-N10LFT-SR Lゲージ・フロート付 耐溶剤性 扶桑精機

    ステン圧送タンクCT-N10LFT-SR Lゲージ・フロート付 耐溶剤性

    扶桑精機
    159,800税込175,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番731-6658質量(kg)3.6奥行(mm)228容量(L)10全幅(mm)228全高(mm)495取付口(エア・液体)Rc1/4
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    2,230税込2,453
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • オイルフィルター エレメント マグネットイン S KIJIMA(キジマ)

    オイルフィルター エレメント マグネットイン S

    KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    エレメントタイプのマグネット入り オイルフィルター ※Oリングは付属されておりません ※他にマグネット無しタイプ有(105-521) 【サイズ】41mm(高さ)×44mm(直径) 【適合】 カワサキ 150 : エプシロン150 A1(02) スズキ 50 : GAG(86)・GS50 5/6(05-06) 125 : DR125S(82)・GN125E(82-97)・GS125E R(94)・GSX-S125/R125(18)・アドレスV125/G K5-9/GK5-9(05-09)・アドレスV125S/SS L0-L3(10-13)・アベニス X(99)・ヴェクスター125 R/T/W(94-07)・カタナ125 2/J/K/M/SR(85-91)・ジェンマ D/DS(82)・マローダー125 W(98) 150 : GIXXER(17-)・アベニス 150 X(99)・ヴェクスター150 S/T/W/Y(94-06) 200. : バーグマン200 250 : ジェンマ K8/UK8/L8(08-12)・スカイウェイブ250S/SS/リミテッド K7-L3(06-13)・スカイウェイブ250M K7-L3(05-13) 400 : スカイウェイブ400/S K7-L3(06-16)・バーグマン400(17-)
  • 部品 トルクススクリュー イスカル

    部品 トルクススクリュー

    イスカル
    1,798税込1,978
    1箱(5個)ほか
    当日出荷から29日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小形ハイロータ PRNA,PRHA,PROAシリーズ ParkerTAIYO

    小形ハイロータ PRNA,PRHA,PROAシリーズ

    ParkerTAIYO
    64,980税込71,478
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
  • チップ DCET-SR 三菱マテリアル

    チップ DCET-SR

    三菱マテリアル
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)11.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ CCET-SR 三菱マテリアル

    チップ CCET-SR

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    翌日出荷から9日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)6.5内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ CCET-SR 三菱マテリアル

    チップ CCET-SR

    三菱マテリアル
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    翌日出荷から5日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)9.7内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ DCET-SR 三菱マテリアル

    チップ DCET-SR

    三菱マテリアル
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    翌日出荷から5日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)7.8内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.03穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ VBET-SR 三菱マテリアル

    チップ VBET-SR

    三菱マテリアル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    翌日出荷から9日以内出荷
    形状ひし形35°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11.2内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ CCET-SR 三菱マテリアル

    チップ CCET-SR

    三菱マテリアル
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    翌日出荷から5日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)9.7内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.03穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ DCET-SR 三菱マテリアル

    チップ DCET-SR

    三菱マテリアル
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)7.8内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ CCET-SR 三菱マテリアル

    チップ CCET-SR

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)6.5内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.03穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • フロアキット KLASS(クラス/旧:極東産機)

    フロアキット

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    49,980税込54,978
    1セット
    4日以内出荷
    床施工に必要な工具を14点厳選し、特別価格でご提供いたします。
    セット内容Y型スクレッパー、プチポケット、NEWデバイダー、巾定規(クリア)、コーナーカッター極刀、レセススクライバー、高級丸型スプレダー、ポケチョーク、粉チョーク(白)、ジョイントローラー、フック刃、NTカッター(L-2000RP)、スーパーボックス(SR-400)、クリーンパック(10枚入り)×各1
  • 03~'08 SR400 (3HTF1~S) メインハーネス CF POSH

    03~'08 SR400 (3HTF1~S) メインハーネス

    CF POSH
    33,980税込37,378
    1個
    5日以内出荷
    車種専用品、1台分のメインハーネスKIT。純正リプレイス品。
    用途適合車種:03-08 SR400(型式3HTF/G/H/J//K/L/M/N/P/S)。純正適合品番:3HT-82590-10。
  • チップ DCET-SR 三菱マテリアル

    チップ DCET-SR

    三菱マテリアル
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)7.8内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.1穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • PLC FP7  CPU ユニット Panasonic(パナソニック)

    PLC FP7 CPU ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    98,980税込108,878
    1個
    6日以内出荷
    セキュリティ強化タイプ。代替商品:FP7。代替品番:AFP7CPS3RS。代替型番:AFP7CPS3RS
    規格商品CE表示※ケーブルや増設メモリには、単品では適用規格の対象外であるため、商品にはCEマーキングを表示していません。PLC本体とのセット状態で、適用指令に適合しています。MC指令適用規格:EN61131-2、UL登録品 (Listed) ファイルNo.:E96300 規格No.:UL 61010-2-201、CSA承認品 (Certified) ファイルNo.:E96300(C-UL) 規格No.:CAN/CSA-C22.2 No.61010-2-201制御方式サイクリック演算方式本体質量(g)約220(端子台・エンドユニット含む)外部出力Y:8192点 ※実I/Oとして使用できる点数はハードにより制限されます。実I/Oとして使用しない場合は内部リレーとして使用可能。機能内部リレー(R):32768点、システムリレー(SR):内部動作の状態等を示す各種リレー、リンクリレー(L):16384点、タイマ(T):4096点(10μs, 1ms, 10ms, 100ms, 1s単位)×4294967295まで計数可能、カウンタ(C):1024点 1~4294967295まで計数可能、リンクデータレジスタ(LD):16384ワード、システムデータレジスタ(SD):内部動作の状態等を示す各種レジスタ、インデックスレジスタ(I0~IE):15ロングワード/切替機能付、マスタコントロールリレー(MCR):制限なし、ラベル(LOOP)数:各PBごとに最大65535、微分点数:制限なし、ステップラダー数:制限なし、サブルーチン数:各PBごとに最大65535、割り込みプログラム数:1本(一定周期プログラム)、SDメモリーカード機能:SDHC最大32GBまで使用可、コンスタントスキャン:可(0~125ms)、カレンダタイマ:年(西暦2桁)・月・日・時(24時間表示)・分・秒・曜日 ※カレンダ精度 0℃:月差95秒以下、25℃:月差15秒以下、55℃:月差130秒以下。電池寿命(完全無通電の場合の値):3.3年以上[実使用値 約20年(25℃)]、セキュリティ機能:パスワード/限定配布/読み出し禁止設定/暗号化、PLCリンク機能:最大16台、リンクリレー1024点、リンクレジスタ128ワード(データ転送、リモートプログラミングはできません)(リンクエリア割付を前半と後半の切替可)消費電流(mA)200以下通信方式半二重方式インターフェースRS-232C 3線式 1CH ※端子SD、RD、SGは内部回路と絶縁されています。使用周囲温度(℃)0~+55、保存時:-40~+70耐ノイズ1000V[P-P] パルス幅 50ns、1μs(ノイズシミュレータ法による)プログラムメモリフラッシュROM内蔵(バックアップ電池不要)耐衝撃(m/s2)147以上 XYZ各方向3回(IEC 61131-2)同期方式調歩同期方式雰囲気腐食性ガスがないこと。塵埃がひどくないこと。外部入力X:8192点 ※実I/Oとして使用できる点数はハードにより制限されます。実I/Oとして使用しない場合は内部リレーとして使用可能。端子端子5V:DC5VタイプGTシリーズ用 ※5Vと24Vは同時に使用することはできません。端子24V:DC24VタイプGTシリーズ用 ※5Vと24Vは同時に使用することはできません。※CPUユニットの電源供給はDV 21.6V~26.4Vで使用してください。GT表示器の接地処理については、GTシリーズハードマニュアルを確認してください。RoHS指令(10物質対応)対応プログラムメモリ容量メモリ選択パターン1 プログラム(ステップ):121500 データレジスタ(ワード):131072 最大PB数:243 ※出荷時、パターン1が選択されています。※バックアップ可能なDTは262144ワードまでです。メモリ選択パターン2 プログラム(ステップ):96000 データレジスタ(ワード):262144 最大PB数:192 ※バックアップ可能なDTは262144ワードまでです。メモリ選択パターン3 プログラム(ステップ):64000 データレジスタ(ワード):425984 最大PB数:128 ※バックアップ可能なDTは262144ワードまでです。メモリ選択パターン4 プログラム(ステップ):32000 データレジスタ(ワード):589824 最大PB数:64 ※バックアップ可能なDTは262144ワードまでです。伝送プロトコルストップビット:1bit/2bit、パリティ:無し/有り(奇数/偶数)、データ長:7bit/8bit、始端コード:STX有り/STX無し、終端コード:CR/CR+LF/無し/ETX、データ送出順序:キャラクタ単位にビット0より送出伝送距離(m)15処理速度基本命令 最小11ns/ステップ~プログラム仕様リレーシンボル方式使用周囲湿度(%RH)10~95(at 25℃ 結露なきこと)、保存時:10~95(at 25℃ 結露なきこと)耐振動(Hz)5~8.4 片振幅 3.5mm 1掃引/1分間(IEC61131-2)、8.4~150 定加速度 9.8m/s2 10回掃引(1オクターブ/min)(IEC6111-2)定格電圧範囲(V)DC20.4~28.8
  • FP7 CPUユニット Panasonic(パナソニック)

    FP7 CPUユニット

    Panasonic(パナソニック)
    95,980税込105,578
    1台
    欠品中
    仕様データ送出順序:キャラクタ単位にビット0より送出本体質量(g)約220(端子台・エンドユニット含む)接続汎用通信、コンピュータリンク、MODBUS-RTU制御仕様メモリ容量:メモリ選択パターン1 プログラム(ステップ):121,500 データレジスタ(ワード):131,072 最大PB数:243 ※出荷時、パターン1が選択されています。※バックアップ可能なDTは262144ワードまでです。メモリ容量:メモリ選択パターン2 プログラム(ステップ):96,000 データレジスタ(ワード):262,144 最大PB数:192 ※バックアップ可能なDTは262144ワードまでです。メモリ容量:メモリ選択パターン3 プログラム(ステップ):64,000 データレジスタ(ワード):425,984 最大PB数:128 ※:バックアップ可能なDTは262144ワードまでです。メモリ容量:メモリ選択パターン4 プログラム(ステップ):32,000 データレジスタ(ワード):589,824 最大PB数:64 ※バックアップ可能なDTは262144ワードまでです。プログラム方式 リレーシンボル方式、制御方式 サイクリック演算方式、プログラムメモリ フラッシュROM内蔵(バックアップ電池不要)、演算処理速度 基本命令 最小11ns/ステップ~、外部入力(X) 8,192点 ※実I/Oとして使用できる点数はハードにより制限されます。実I/Oとして使用しない場合は内部リレーとして使用可能。外部出力(Y) 8,192点 ※実I/Oとして使用できる点数はハードにより制限されます。実I/Oとして使用しない場合は内部リレーとして使用可能。内部リレー(R) 32,768点、システムリレー(SR) 内部動作の状態等を示す各種リレー、リンクリレー(L) 16,384点、タイマ(T) 4,096点(10μs, 1ms, 10ms, 100ms, 1s単位)x4,294,967,295まで計数可能、カウンタ(C) 1,024点 1~4,294,967,295まで計数可能、リンクデータレジスタ(LD) 16,384ワード、システムデータレジスタ(SD) 内部動作の状態等を示す各種レジスタ、インデックスレジスタ(I0~IE) 15ロングワード/切替機能付、マスタコントロールリレー(MCR) 制限なし、ラベル(LOOP)数 各PBごとに最大65,535、微分点数 制限なし、ステップラダー数 制限なし、サブルーチン数 各PBごとに最大65,535、割り込みプログラム数 1本(一定周期プログラム)、SDメモリーカード機能 SDHC最大32GBまで使用可、コンスタントスキャン 可(0~125ms)、カレンダタイマ 年(西暦2桁)・月・日・時(24時間表示)・分・秒・曜日 ※カレンダ精度 0℃:月差95秒以下、25℃:月差15秒以下、55℃:月差130秒以下。電池寿命(完全無通電の場合の値) 3.3年以上[実使用値 約20年(25℃)]、セキュリティ機能 パスワード/限定配布/読み出し禁止設定/暗号化、PLCリンク機能 最大16台、リンクリレー1,024点、リンクレジスタ128ワード(データ転送、リモートプログラミングはできません)(リンクエリア割付を前半と後半の切替可)通信方式半二重方式使用周囲温度(℃)0~+55、保存時:-40~+70使用周囲湿度10~95%RH(at 25℃ 結露なきこと)、保存時:10~95%RH(at 25℃ 結露なきこと)フォーマット形式【伝送】ストップビット: 1bit/2bit、パリティ: 無し/有り(奇数/偶数)、データ長 :7bit/8bit、始端コード: STX有り/STX無し、終端コード: CR/CR+LF/無し/ETX耐ノイズ1,000V[P-P] パルス幅 50ns,1μs(ノイズシミュレータ法による)同期方式調歩同期方式使用条件使用雰囲気:腐食性ガスがないこと。塵埃がひどくないこと。インターフェイスRS-232C 3線式 1CH ※端子SD、RD、SGは内部回路と絶縁されています。RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400 bit/s消費電流200mA以下伝送距離15m耐振動/耐衝撃5~8.4Hz 片振幅 3.5mm 1掃引/1分間(IEC61131-2)、8.4~150Hz 定加速度 9.8m/s2 10回掃引(1オクターブ/min)(IEC6111-2)/147m/s2以上 XYZ各方向3回(IEC 61131-2)定格電圧範囲(V)20.4~28.8DC出力ポート端子5V:DC5VタイプGTシリーズ用 ※5Vと24Vは同時に使用することはできません。端子24V:DC24VタイプGTシリーズ用 ※5Vと24Vは同時に使用することはできません。※CPUユニットの電源供給はDV 21.6V~26.4Vで使用してください。GT表示器の接地処理については、GTシリーズハードマニュアルを確認してください。
  • プレートナットマトメ BIGM(丸山製作所)

    プレートナットマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    21,980税込24,178
    1個
    8日以内出荷
    部品名称プレートナツトマトメ図解NoBSM-1110L オプション5 (22M 第1段ブーム 左)部品_No.22、BSM-1510L オプション5 22M 第1段ブーム 左部品_No.22、TSB2-10(32)-SR 第1段ブーム 左部品_No.20、BSM-1310L オプション5 22M 第1段ブーム 左部品_No.22、TSB2-10(32)-S 第1段ブーム 左部品_No.20
  • ハリマーク BIGM(丸山製作所)

    ハリマーク

    BIGM(丸山製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    規格チエ-ンハリチヨウセイ部品名称ハリマーク図解NoTSB2-10 2002ネン 第1段ブーム 左部品_No.60、BSM-1100L-2 ハリマーク部品_No.8、BSM-1110L ハリマーク 警告ラベル部品_No.7、BSM-1100L ハリマーク部品_No.29、BSM-830L 1998ネン ハリマーク部品_No.19、TSB2-10(32)-SR 第1段ブーム 左部品_No.61、BSM-1510L ハリマーク,警告ラベル部品_No.7、TSB2-10 2002ネン 第1段ブーム 右部品_No.60、BSM-1500L ハリマーク部品_No.8、TSB2-10 2000ネン 第1段ブーム 左部品_No.60、BSM-1300L ハリマーク部品_No.29、BSM-1300L-2 ハリマーク部品_No.8、TSB2-10(32)-S 第1段ブーム 右部品_No.61、BSM-1030L 2002ネン ハリマーク部品_No.22、BSM-1310L ハリマーク,警告ラベル部品_No.7、BSM-1230L ハリマーク部品_No.22、TSB2-10(32)-SR 第1段ブーム 右部品_No.61、BSM-1030L 1998ネン ハリマーク部品_No.19、TSB2-10 2000ネン 第1段ブーム 右部品_No.60、TSB2-10(32)-S 第1段ブーム 左部品_No.61、BSM-830L 2002ネン ハリマーク部品_No.22
  • プレートナットマトメ BIGM(丸山製作所)

    プレートナットマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    21,980税込24,178
    1個
    8日以内出荷
    部品名称プレートナツトマトメ図解NoTSB2-10(32)-SR 第1段ブーム 右部品_No.20、BSM-1310L オプション1 22M 第1段ブーム 右部品_No.22、TSB2-10(32)-S 第1段ブーム 右部品_No.20、BSM-1510L オプション1 22M 第1段ブーム 右部品_No.22
  • シリコンラバーヒーター リード線10m スリーハイ

    シリコンラバーヒーター リード線10m

    スリーハイ
    13,980税込15,378
    1枚
    8日以内出荷から10日以内出荷
    シリコンラバーヒーターのリード線を延長加工した製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
    容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
  • ステーマトメ BIGM(丸山製作所)

    ステーマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    27,980税込30,778
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ステーマトメ図解NoBSM-1510L オプション7 22M第2段ブーム 左部品_No.9、TSB2-10 2000ネン 第2段ブーム 左部品_No.22、BSM-1510L 第2段ブーム 左部品_No.9、BSM-1310L 第2段ブーム 左部品_No.9、BSM-1310L オプション7 22M 第2段ブーム 左部品_No.9、TSB2-10(32)-SR 第2段ブーム 左部品_No.36、BSM-1110L 第2段ブーム 左部品_No.9、TSB2-10(32)-S 第2段ブーム 左部品_No.36、TSB2-10 2002ネン 第2段ブーム 左部品_No.22、BSM-1110L オプション7 (22M 第2段ブーム 左)部品_No.9
  • ハキダシホースマトメ BIGM(丸山製作所)

    ハキダシホースマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    9,298税込10,228
    1個
    8日以内出荷
    備考32~35フクム部品名称ハキダシホースマトメ図解NoTSB2-10 2002ネン 第2段ブーム,ノズル 左部品_No.31、BSM-1510L オプション8 22M 第2段ブーム,ノズル 左部品_No.31、TSB2-10(32)-SR 第2段ブーム,ノズル 左部品_No.31、TSB2-10(32)-S 第2段ブーム,ノズル 左部品_No.31、BSM-1110L 第2段ブーム ノズル 左部品_No.31、BSM-1110L オプション8 (22M 第2段ブーム ノズル 左)部品_No.31、BSM-1310L オプション8 22M 第2段ブーム,ノズル 左部品_No.31、BSM-1310L 第2段ブーム,ノズル 左部品_No.31、BSM-1510L 第2段ブーム,ノズル 左部品_No.31
  • ワイヤマトメ BIGM(丸山製作所)

    ワイヤマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    8,698税込9,568
    1個
    8日以内出荷
    規格2.5X5135L部品名称ワイヤマトメ図解NoTSB2-10 2002ネン 第2段ブーム駆動 右部品_No.10、BSM-1310L オプション3 22M 第2段ブーム 右部品_No.34、TSB2-10 2000ネン 第2段ブーム駆動 右部品_No.10、TSB2-10(32)-S 第2段ブーム駆動 右部品_No.9、TSB2-10(32)-SR 第2段ブーム駆動 右部品_No.9、BSM-1510L オプション7 22M第2段ブーム 左部品_No.34、TSB2-10(32)-S 第2段ブーム駆動 左部品_No.9、BSM-1110L オプション7 (22M 第2段ブーム 左)部品_No.34、BSM-1110L オプション3 (22M 第2段ブーム 右)部品_No.34、TSB2-10 2002ネン 第2段ブーム駆動 左部品_No.10、BSM-1310L オプション7 22M 第2段ブーム 左部品_No.34、TSB2-10 2000ネン 第2段ブーム駆動 左部品_No.10、TSB2-10(32)-SR 第2段ブーム駆動 左部品_No.9、BSM-1510L オプション3 22M 第2段ブーム 右部品_No.34
  • シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、リード線延長10m】 スリーハイ

    シリコンラバーヒーター 【両面テープ付き、リード線延長10m】

    スリーハイ
    15,980税込17,578
    1枚
    8日以内出荷から10日以内出荷
    シリコンラバーに200℃耐熱の両面テープ加工とリード線の延長をした製品です。 薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な多用途ヒーター
    容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100以上/DC500V最高耐熱温度(℃)230連続耐熱温度(℃)200電力密度0.8W/cm2
  • ハキダシホースマトメ BIGM(丸山製作所)

    ハキダシホースマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    8,898税込9,788
    1個
    8日以内出荷
    備考32~35フクム部品名称ハキダシホースマトメ図解NoBSM-1110L 第2段ブーム ノズル 右部品_No.31、BSM-1510L 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.31、TSB2-10(32)-SR 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.31、BSM-1110L オプション4 (22M 第2段ブーム ノズル 右)部品_No.31、BSM-1510L オプション4 22M 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.31、BSM-1310L オプション4 22M 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.31、BSM-1310L 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.31、TSB2-10(32)-S 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.31、TSB2-10 2002ネン 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.31
  • ブームパイプ BIGM(丸山製作所)

    ブームパイプ

    BIGM(丸山製作所)
    299,800税込329,780
    1個
    8日以内出荷
    規格S41867-4825L部品名称ブームパイプ図解NoTSB2-10(32)-S 第1段ブーム 右部品_No.19、TSB2-10(32)-SR 第1段ブーム 右部品_No.19、BSM-1310L オプション1 22M 第1段ブーム 右部品_No.21、BSM-1510L オプション1 22M 第1段ブーム 右部品_No.21
  • プレートナット BIGM(丸山製作所)

    プレートナット

    BIGM(丸山製作所)
    1,898税込2,088
    1個
    8日以内出荷
    規格M10部品名称プレートナツト図解NoCBM-520SLT 第1段ブーム部品_No.43、TSB2-10(32)-S 第1段ブーム 左部品_No.21、BSM-1510L オプション5 22M 第1段ブーム 左部品_No.23、CBM-520SLT-B 第1段ブーム部品_No.43、TSB2-10(32)-SR 第1段ブーム 右部品_No.21、第1段ブーム部品_No.43、TSB2-10(32)-SR 第1段ブーム 左部品_No.21、BSM-1310L オプション5 22M 第1段ブーム 左部品_No.23、BSM-1310L オプション1 22M 第1段ブーム 右部品_No.23、BSM-1110L オプション5 (22M 第1段ブーム 左)部品_No.23、CBM-520SLT-C2-3 第1段ブーム部品_No.43、BSM-1510L オプション1 22M 第1段ブーム 右部品_No.23、TSB2-10(32)-S 第1段ブーム 右部品_No.21
  • ホース BIGM(丸山製作所)

    ホース

    BIGM(丸山製作所)
    1,098税込1,208
    1個
    8日以内出荷
    規格13X1BX420部品名称ホース図解NoBSM-1510L オプション4 22M 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.32、BSM-1110L オプション4 (22M 第2段ブーム ノズル 右)部品_No.32、TSB2-10(32)-S 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.32、BSM-1310L 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.32、TSB2-10 2002ネン 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.32、TSB2-10(32)-SR 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.32、BSM-1310L オプション4 22M 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.32、BSM-1110L 第2段ブーム ノズル 右部品_No.32、BSM-1510L 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.32