カテゴリ
- 切削工具(537)
- 作業服(430)
- 配管・水廻り設備部材(362)
- メカニカル部品(294)
- 農業機械(251)
- 制御機器(249)
- 機構部品(215)
- バイク部品(176)
- 空調・照明・電設資材(167)
- 安全標識(128)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(125)
- 作業工具(119)
- ねじ・ボルト・釘(107)
- 測定用品(82)
- 物流用品(69)
- 建築金物(66)
- FA担当者のオススメ新商品(61)
- 厨房用品(60)
- 介護用品(45)
- 自動車補修部品(41)
- 店舗什器・備品(31)
- 電動工具(31)
- 科学研究・開発用品(29)
- 自転車部品(29)
- 事務用品(28)
- パソコン/周辺機器(28)
- 建材・エクステリア(27)
- 船舶用品・漁業資材(24)
- ポンプ・送風機・電熱機器(24)
- 塗装・養生・内装用品(19)
- 電気材料(18)
- 家電(18)
- 清掃用品(17)
- 医療(17)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(16)
- 安全保護具(15)
- 油圧機器・油圧ホース(15)
- 保管用品(14)
- 卓上消耗品(14)
- 測量用品(土木/建設)(13)
- 学童・教育用品(13)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
- 梱包用品(12)
- トラック用品・パーツ(11)
- 研磨材(10)
- 防災用品(9)
- 整備工具・収納(9)
- タイヤ・足回り(9)
- 縫製用品(8)
- はんだ関連・静電気対策用品(7)
- オフィス家具(7)
- ヘルスケア(7)
- バッテリー・電装(7)
- 手袋(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 空圧工具(6)
- カー用品(5)
- 農業・園芸資材(5)
- 溶接用品(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 安全用品(3)
- 防犯用品(3)
- 住設機器(3)
- 救急・衛生(3)
- 洗車・清掃(3)
- 肥料・農薬・除草剤・種(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- テープ(2)
- 日用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 理美容(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 鈑金・塗装(1)
- マスク(1)
- 食品・飲料(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(12)
- サンエス(400)
- BIGM(丸山製作所)(239)
- 光(125)
- EKチェーン(86)
- 大阪魂(61)
- CKD(55)
- SAMTEC(52)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(50)
- KITZ(キッツ)(49)
- omron(オムロン)(47)
- 日研工作所(46)
- セイキ製作所(45)
- コンサス(44)
- 岡崎精工(42)
- パール金属(36)
- タカノ(36)
- オザック精工(33)
- 東和制電工業(TOWA)(32)
- Qlight(32)
- ブランドをもっと見る
「l-110」の検索結果

SOLID T L/110W形本体/トラフ/W70
ENDO(遠藤照明)¥5,198税込¥5,7181個4日以内出荷取付直付タイプ110W径(Φmm)W79電源LEDユニット別売器具・セット器具のみ適合モジュールRAD-533NA/WA、RAD-562NB/WB、RAD-572DA/NA/WA/WWA、RAD-594N/W、RAD-600NB/WB/WWB、RAD-602N/W、RAD-619N/W/WW、RAD-630N/W/WW、RAD-636N/W/WW、RAD-645W/WW、RAD-701N/W、RAD-710N/W、RAD-711NA/WA、RAD-738N/W
SOLID T L/110W形本体/逆富士形/W150
ENDO(遠藤照明)(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷仕様器具本体幅(mm)150取付直付タイプ110W電源LEDユニット別売適合モジュールRAD-533NA/WA、RAD-562NB/WB、RAD-572DA/NA/WA/WWA、RAD-594N/W、RAD-600NB/WB/WWB、RAD-602N/W、RAD-630N/W/WW、RAD-636N/W/WW、RAD-645W/WW、RAD-701N/W、RAD-710N/W、RAD-711NA/WA、RAD-738N/W
SOLID T L/110W形本体/逆富士形/W230
ENDO(遠藤照明)¥5,698税込¥6,2681個4日以内出荷仕様器具本体幅(mm)230取付直付タイプ110W電源LEDユニット別売適合モジュールRAD-533NA/WA、RAD-562NB/WB、RAD-572DA/NA/WA/WWA、RAD-594N/W、RAD-600NB/WB/WWB、RAD-602N/W、RAD-630N/W/WW、RAD-636N/W/WW、RAD-645W/WW、RAD-701N/W、RAD-710N/W、RAD-711NA/WA、RAD-738N/W
S50L-110 シリーズ
Qlight¥3,698税込¥4,0681個17日以内出荷から31日以内出荷特殊散光グローブの採用により視認性に優れる。取付のスペースが狭いOA機器、小型専用機、大量生産される簡易型自動機器に最適な最小型モデル。上部方向に信号の光が配光される構造で、全方向の視認性に優れる。材質 : グローブ-AS、 ボディ-ABS、 反射体-耐熱性ABS(S50Lモデル)。使用周囲温度 : -30℃ ~ +50℃。保護等級 : IP44。機器内部に点灯-点滅の選択スイッチ内蔵。点滅数 : 60~80/min。RoHS対応材質AS/ABS寸法(mm)50電圧(V)AC110機能ブザー:無点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更配線方式W/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート L110~
HORN¥32,980~税込¥36,278~1箱(2個)3日以内出荷から17日以内出荷ティアドロップ型インサートによるV型二面拘束を採用用途溝入れ/突っ切り加工用工具
20mm径小型アルミ三脚 スプリント L110
SLIK(スリック)¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷スリック独自の開脚機構「ハライチロック」の採用で、ローポジションのセットが簡単。3段階に開脚角度を変更でき、最も低い状態では、分割エレベーターの下半分を取り外しローポジションに。3ウェイ雲台SH-704Eを標準搭載し、構図の微調整が楽に行えます。水平出しの目安となる1軸の水準器も装備。カメラの取付はクイックシュー式です。パイプは20mm径アルミ+マグネシウム合金製パイプ4段で、軽量で強い、丸型両溝パイプを採用。脚パイプには立体成型のラバーグリップ。 三脚ケース付。付属品ケースストローク(mm)EV:300質量(g)1180段数4全高(mm)1605、EV下げ:1305最大積載荷重(kg)2パイプ寸法(mm)20縮長(mm)475地上高さ(mm)最低:165
ノルトロックワッシャー 鉄(SC焼入れ材)
ノルトロックジャパン(31件のレビュー)¥43,575税込¥47,9331個当日出荷から10日以内出荷ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。種類ノルトロックワッシャー
スパイダー(スパフレックス カップリング用)
三木プーリ(12件のレビュー)¥1,089税込¥1,1981個当日出荷2個のハブ(カップリング)にはさみこむ専用のスパイダー(緩衝ゴム)です。種類関連商品材質(スパイダー)NBR(ニトリルゴム)
S125L-110 シリーズ
Qlight¥8,998税込¥9,8981個31日以内出荷外径125mmの標準型LED点灯/点滅表示灯。衝撃や振動に強く、長寿命のLEDを光源として採用してメンテナンスが容易。点灯-点滅選択スイッチ内蔵。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE。RoHS対応材質AS/ABS寸法(mm)125電圧(V)AC110機能ブザー:無点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更配線方式W/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
S60L-110 シリーズ
Qlight¥5,798税込¥6,3781個31日以内出荷外径60mmの小型警告灯/表示灯。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡/反射体-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE。点滅数:60~80/min材質AS/ABS寸法(mm)60電圧(V)AC110機能ブザー:無点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更配線方式W/BK2本線(電源制御)
S80L-110 シリーズ
Qlight¥6,498税込¥7,1481個31日以内出荷外径80mmLED点灯/点滅表示灯。多段反射体の配光システムを採用し、レンズの全方向に強力で均一な信号光を発散。点灯-点滅選択スイッチ内蔵。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE。RoHS対応材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)AC110機能ブザー:無点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更配線方式W/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
S100L-110 シリーズ
Qlight¥8,798税込¥9,6781個31日以内出荷外径100mmの汎用LED点灯/点滅表示灯。LED光源を適用し、長寿命で振動や衝撃が激しい環境で耐久力に優れる。点灯-点滅の選択スイッチの内蔵。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射体-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE。RoHS対応材質AS/ABS寸法(mm)100電圧(V)AC110機能ブザー:無点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更配線方式W/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
リングエルボ
アソー(16件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷から4日以内出荷材質黄銅(C3771B)形状エルボ材質(本体)黄銅(C3771B)種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油材質(ナット)黄銅(C3604B)材質(玉)黄銅(C3604B)
再剥離ラベル
(28件のレビュー)¥429税込¥4721冊(10シート)当日出荷カラーレーザープリンタ、インクジェットプリンタ対応のマルチラベルです。 きれいにはがせる再剥離タイプのラベルです。 剥離紙は樹脂ラミネート加工をしていないので、そのままリサイクルできます。厚さ(mm)(用紙)0.13ラベル厚(mm)0.07入数10シートシートサイズA4適合プリンタカラーレーザ・インクジェット(染料・顔料)
ジョーフレックスカップリング Lシリーズ用インサートのみ
椿本チエイン(5件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷から翌々日出荷ジョーフレックスカップリング Lシリーズ用のインサートです。種類関連商品許容偏心(mm)0.38
コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ・ロング
ユニカ(24件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から翌々日出荷キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く、スピーディに穿孔します。先端のセンターポイントは抜群の位置決め性能を発揮します。 超硬チップ先端のセンターポイントにより、穿孔中の芯振れの発生が少ないため、真円に近い穴あけを実現しました。アンカー挿入もスムーズです。用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁への穿孔
SF2-40・40
SUS(エスユーエス)(14件のレビュー)¥224~税込¥246~1本当日出荷から10日以内出荷形状正方形種類4面溝溝数1列溝×1列溝表面処理アルマイトフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40
トーションばね(アーム角度90°)
アキュレイト(6件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(2個)当日出荷から8日以内出荷材質SUS304WPBアーム角度(deg)90RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類トーションばね
SDSプラスビット X5L
BOSCH(ボッシュ)(10件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から4日以内出荷5枚刃で真円極まる、鉄筋に強く超寿命、高品質な穴あけで作業の品質とコストダウンに貢献します。 5枚刃の頑強な一体成型超硬ヘッドにより、真円に近い穴あけと鉄筋干渉に強い超寿命を実現しました。 磨耗確認マークがある間は、穴あけ錐径が規定値で、正確な穴あけ径であることが確認できます。(特許取得) 二重U溝構造のフルートと滑らかな表面加工により、切粉を素早く排出し、切粉のつまりが発生しません。用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ刃数5
A4ルーズリーフ 無地
マルマン(1件のレビュー)¥409税込¥4501冊当日出荷さまざまなメディアテストを重ね、書き心地を追求。 計画的に植林された樹木パルプを主原料とした環境配慮仕様。付属品下敷き寸法(mm)縦297×横210サイズA4枚数50穴数30穴罫無地
バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル)
大見工業(5件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷独自のコバルトバイメタル刃を使用。 排出用スプリング付。 ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等型SL有効切断能力(mm)金属3.2被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。使用工具電気ドリル、ボール盤刃厚(mm)1.07
コンプレッサーCWORKS【新品】 #ジャガー/Lローバー 110-6S
豊田通商¥119,800税込¥131,7801個当日出荷CWAORKS(豊田通商)のエアコンコンプレッサーは長年培ってきたグローバルネットワークの中から、OE供給実績のある工場を選定。品質・供給力・価格など豊田通商が定めた「CWORKS基準」を満たすベストな工場に生産を委託しています。CWORKSは、豊田通商が展開する自動車部品ブランドです。トヨタグループで培ったノウハウを活用して開発され、各国で大切に使われる車両とオーナーの為に、そして、それらの車両とオーナーを支えるサービスショップや自動車部品商等、すべてのステークホルダーの安心と安全、信頼を大切にしています。廉価で優良な品質、多様な品目をマルチブランド向けに準備したCWAORKS(豊田通商)商品ラインナップは、多くのお客様に選ばれ続けています。用途輸入車 コンプレッサー
トーションばね(アーム角度135°)
アキュレイト(8件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(2個)当日出荷から8日以内出荷材質SUS304WPBアーム角度(deg)135RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類トーションばね
スパフレックスカップリング(ALモデル) 下穴品
三木プーリ(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から翌々日出荷構造はシンプルで軽量 2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造で、ハブにアルミ合金を採用し、軽量です。 取り扱いが簡単 軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ
...