カテゴリ

  • メカニカル部品(6)
  • 制御機器(3)
  • 機構部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 電動工具(1)

「l-139n」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
点検口用ワイヤーストッパー ジョー・プリンス竹下点検口用ワイヤーストッパージョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
ワイヤーの長さを変えることにより、扉開き角度を任意に設定できます。 取り付け後の長さ調整も工具不要です。 左右兼用型です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルームその他付属部品:M4皿小ネジ×2本、M4なべ小ネジ×4本材質真鍮(Bs)+ ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ニッケルメッキ仕上+ 亜鉛メッキクロメート処理
一般リミット(新) WL-N omron(オムロン)一般リミット(新) WL-Nomron(オムロン)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から121日以内出荷
サッシ枠プレート ジョー・プリンス竹下サッシ枠プレートジョー・プリンス竹下
99税込109
1個
6日以内出荷
L-139N点検口用ワイヤーストッパーにL-139PTを使用することで、サッシ枠にも取り付け可能となります。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム付属品M4皿小ネジ小頭2本
ドクターサンダル139N 黒 L 26.0~26.5cm アズワンドクターサンダル139N 黒 L 26.0~26.5cmアズワン
13,398税込14,738
1足
当日出荷
履きやすく脱ぎやすいカウンターヒールが付いています。適度なクッション性により、長時間履いていても疲れにくい設計です。セキスイ・ナノトタル加工を施しており、ゼオライトがすばやくニオイを吸着、ミネラルイオンがニオイを分解・消臭します。
材質ウレタンサイズL(26.0~26.5cm)アズワン品番8-7544-24
自閉式ワイヤーストッパー ジョー・プリンス竹下自閉式ワイヤーストッパージョー・プリンス竹下
2,698税込2,968
1個
当日出荷
従来のワイヤーストッパー(L-139N)に自閉機能を付けています。 ワイヤーの長さを変えることにより、扉開き角度を任意に設定できます。 ワイヤーを使用しているので現場での取り付けが簡単です。 取り付け後の長さ調整も工具不要です。 左右兼用型です。
用途点検口扉、ガスチャンバー材質亜鉛ダイカスト(ZDC)その他付属部品:M4なべ小ネジ×4本、M4皿小ネジ×3本質量(g)366仕上ニッケルメッキ仕上操作方法取り付け後に扉の開き角度を小さくする場合は、ワイヤー(A)を引いて下さい。取り付け後に扉の開き角度を大きくする場合は、レバー(B)を押さえながら扉の位置を設定して下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
一般リミット WL-N omron(オムロン)一般リミット WL-Nomron(オムロン)
22,980税込25,278
1個
31日以内出荷から121日以内出荷
4Kシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 CKD4Kシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁CKD
16,775税込18,453
1個
当日出荷から13日以内出荷
ポート数5
Lite-On フォトカプラ トランジスタ出力 LITE-ONLite-On フォトカプラ トランジスタ出力LITE-ON
679税込747
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
TTP形チェーン用ロックスプロケット 椿本チエインTTP形チェーン用ロックスプロケット椿本チエイン
17,980税込19,778
1個
8日以内出荷から31日以内出荷
歯幅(T)(mm)43寸法L(mm)62締付トルク(N・m)8.3
コードレスツライチカッター オグラコードレスツライチカッターオグラ
189,800税込208,780
1個
8日以内出荷
コストパフォーマンスに優れた新型オリジナルチップソーに強固な変則トリプルピン方式を採用し、フランジなしなのに安定した切断性能と、ユーザーフレンドリーな装着性(誤装着防止機能付き)を実現。 従来から高い評価を頂いている、オグラ独自の刃物取付が容易な「ボルト一本締め」方式を引き続き採用。 コードレスタイプなのにAC100V機並みのハイパワー化を実現した、新型ブラシレスモーター搭載。 モーター部には「防滴・防じん」※ボディ+容易に清掃可能な脱着式ダストカバーを使用。 モーター部に視認性の高いバッテリ残量表示ランプと、自動変速表示ランプを搭載。 差し筋や枠組み鉄筋の開口部を、ツラおよび際から3.5mmで切断可能。 底板カバーのボルト取付位置が上方向から取り付けられているため、作業時の摩耗によるボルト取り外し時のトラブルが発生しません。また底板カバー自体にも切断時の摩耗を防ぐための表面処理が施されておりますので、安定した作業を維持出来ます。 全ねじを切断した後に、バリ取り無しでナットを入れることが可能 ※バッテリー・充電器は付属しておりません。※旧タイプチップソー(OCD25-110(フランジ付き))は、HSC-25BLNおよびHSC-20BLNには使用出来ません。※本製品は水や粉じんに対する影響が抑えられる様に設計されていますが、水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。
仕様●本体外形寸法(mm):471(L)×137(W)×139(H)●質量(kg):3.4●最大切断能力:鉄筋径D25(SD490)●標準付属品:商品ケース、ダストケース、六角棒レンチ(5)、チップソーOCD25-100Nアズワン品番67-5958-14
特寸ソケット P-LA型(ポリ管接続を主用途とした抜け出し防止リング付きLA) LAカップリング(コート) リケン特寸ソケット P-LA型(ポリ管接続を主用途とした抜け出し防止リング付きLA) LAカップリング(コート)リケン
7,498税込8,248
1個
9日以内出荷
ポリエチレン管専用で銅合金製とロックリングを設けたものです。
用途水道・一般配管系統形状特寸ソケット表面処理エポキシ樹脂コート
TTUP形チェーン用ロックスプロケット 椿本チエインTTUP形チェーン用ロックスプロケット椿本チエイン
16,980税込18,678
1個
20日以内出荷から31日以内出荷
寸法L(mm)45締付トルク(N・m)8.3歯幅(T)(mm)15.9
TTU形チェーン用ロックスプロケット 椿本チエインTTU形チェーン用ロックスプロケット椿本チエイン
18,980税込20,878
1個
20日以内出荷から21日以内出荷
歯幅(T)(mm)32寸法L(mm)41締付トルク(N・m)8.3
TT形チェーン用ロックスプロケット 椿本チエインTT形チェーン用ロックスプロケット椿本チエイン
17,980税込19,778
1個
20日以内出荷から31日以内出荷
歯幅(T)(mm)43寸法L(mm)62締付トルク(N・m)8.3
TPF形チェーン用ロックスプロケット 椿本チエインTPF形チェーン用ロックスプロケット椿本チエイン
10,980税込12,078
1個
21日以内出荷から31日以内出荷
歯幅(T)(mm)11.9寸法L(mm)45締付トルク(N・m)8.3
TPUSR形チェーン用ロックスプロケット 椿本チエインTPUSR形チェーン用ロックスプロケット椿本チエイン
13,980税込15,378
1個
21日以内出荷
歯幅(T)(mm)6.5寸法L(mm)45外径Do(Φmm)154.5割出歯数15締付トルク(N・m)8.3