カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(279)
- 農業機械(109)
- 制御機器(62)
- メカニカル部品(51)
- バイク部品(31)
- 切削工具(29)
- 作業工具(21)
- 自動車純正部品(19)
- 保管用品(14)
- 清掃用品(14)
- 電気材料(13)
- 梱包用品(9)
- 機構部品(9)
- 測定用品(9)
- 自動車補修部品(9)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- パソコン/周辺機器(9)
- 研磨材(8)
- オフィス家具(5)
- 建築金物(5)
- 食品・飲料(5)
- エンジン工具(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- 自転車部品(3)
- 家電(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- バイク純正部品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 物流用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 医療(2)
- 手袋(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 学童・教育用品(2)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ヘルスケア(1)
- トラック純正部品(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- AMPHENOL(8)
- ATEN(6)
- BIGM(丸山製作所)(107)
- CKD(6)
- DAYTONA(デイトナ)(24)
- MAZDA(マツダ)(14)
- NAC(長堀工業)(10)
- RS PRO(32)
- S&K(三興製作所)(8)
- SMC(211)
- TRUSCO(6)
- イワタツール(5)
- エスコ(10)
- オーツカ光学(5)
- コガネイ(63)
- ジャパックス(10)
- ニッセイ(36)
- 岩田製作所(9)
- 渡辺電機工業(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ウレタンフォーム貼り合せ用両面接着テープ No.501L
日東電工(旧:Permacel)(4件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781箱(66巻)当日出荷から34日以内出荷エーテル系・エステル系ウレタンフォームなどの各種発泡体用として、ロールによる貼り合わせ、打ち抜き加工などの作業性、加工性にも優れています。粗面接着、低温接着に優れています。耐反発性に優れ曲面部の発泡体の浮き上がりも防ぎます。用途ウレタンフォーム他の接着用。各種発泡体の貼り合わせ用。
シリコーンスポンジ 角紐
TRUSCO(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1巻当日出荷サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)材質シリコーンゴムスポンジ色赤(ベンガラ)長さ(m)5硬度20±5°
LED照明拡大鏡 SKKL-FL
オーツカ光学¥209,800税込¥230,7801台3日以内出荷から9日以内出荷SKKL-FLはフリーアーム式照明拡大鏡を、キャスタースタンドに取り付けた製品です。 電源コードが届く範囲で、設置場所を簡単に変えることが出来ます。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。 ヘッド横振り機能を採用し、アームと設置位置の自由度の大幅な向上を実現しました。寸法(mm)96×44×29H(ACアダプタ/電線含まず)質量(kg)12.8(本体)、0.3(ACアダプタ/電線含む)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9(100~125V)/10(200~240V)入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグアーム長さ(mm)1000光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ヘッド径(Φmm)230寸法(Φ×mm)650×H921(キャスタースタンド)防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)調光の可否なし
LED照明拡大鏡”ENVL-CL型”
オーツカ光学¥189,800税込¥208,7801台3日以内出荷ENVL-CL型はレンズ周囲の落射照明と、ボックス部の透過照明の2つの照明を持つ製品です。2つの照明はそれぞれ 個別にON/OFF及び調光制御可能です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 落射照明による外観検査のほか、透過照明を利用した、透過性対象物の検査や、外周部や貫通している孔の内部の 状態確認、フィルムのフィッシュアイ検査等にご使用いただけます。寸法(mm)210×298(透過照明部)質量(kg)3.2(レンズなし/本体のみ)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9+9全高(mm)340入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグ光源落射照明部/透過照明部高演色白色LED(Ra≧90)ヘッド径(Φmm)230棒径(Φmm)13防塵防水性能IP30(屋内使用に限る)支柱径(Φmm)16調光の可否あり(100~50%)※落射、透過各照明は個別に点灯/調光可能
LED照明拡大鏡 SKKL-CL
オーツカ光学¥179,800税込¥197,7801台3日以内出荷から5日以内出荷SKKL-CL型はレンズ周囲の落射照明と、ボックス部の透過照明の2つの照明を持つ製品です。 2つの照明はそれぞれ個別にON/OFF制御可能です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 落射照明による外観検査のほか、透過照明を利用した、透過性対象物の検査や、外周部や貫通している孔の内部の状態確認、フィルムのフィッシュアイ検査等にご使用いただけます。寸法(mm)210×298(透過照明部)質量(kg)3.2(本体/レンズなし)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9+5全高(mm)340入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグ光源落射照明部/透過照明部:高演色白色LED(Ra≧90)ヘッド径(Φmm)230棒径(Φmm)13防塵防水性能IP30(屋内使用に限る)支柱径(Φmm)16調光の可否なし(落射、透過各照明は個別に点灯可能)
LED照明拡大鏡”ENVL-FLD型”
オーツカ光学¥219,800税込¥241,7801台3日以内出荷から8日以内出荷ENVL-FLはフリーアーム式照明拡大鏡を、キャスタースタンドに取り付けた製品です。 電源コードが届く範囲で、設置場所を簡単に変えることが出来ます。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。 ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。 ヘッド横振り機能を採用し、アームと設置位置の自由度の大幅な向上を実現しました。寸法(mm)Φ650×921H(キャスタースタンド)、96×44×29(電線含まず)質量(kg)12.8(レンズなし/本体)、0.3(電線含む/ACアダプタ)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグアーム長さ(mm)1000光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ヘッド径(Φmm)230防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)調光の可否あり(100~10%)
ロングスロッチングエンドミル
EIKO(栄工舎)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から3日以内出荷スクエア 右直刃 2枚刃ロング用途スクエア加工、フォームド形状追加工用材質SKH51外径公差(mm)0/-0.05
ロングブローチリーマ(MTシャンク)
日研工作所¥25,980税込¥28,5781本翌々日出荷60度以上超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減し、ビビりなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51刃数3全長(mm)280直径(Φmm)15刃長(mm)45表面処理イオン窒化首下長(mm)200シャンク(MT No.)MT2ねじれ角(°)左ねじれ 60食付長さ(mm)9.5
深穴ロングテーパドリル K-WTL
三菱マテリアル¥12,980~税込¥14,278~1本翌々日出荷から3日以内出荷深穴加工に最適です。K-WTSよりも深い穴の加工に最適です。用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)37~38
超硬ソリッド千鳥刃Tスロットカッターロング
EIKO(栄工舎)¥49,980税込¥54,9781本翌々日出荷ソリッドの千鳥刃Tスロットカッターロング用途スクエア溝加工材質超硬 超微粒子全長(mm)150表面処理ノンコート外径公差(mm)0/-0.05公差(mm)【刃厚】0/-0.05
ダークカーテン(暗幕)
king(撮影・写真用品)¥33,980税込¥37,3781個欠品中軽くかさばらないナイロンタフタ黒生地に遮光用ゴム引きの高級品です。仕様サブカーテン付遮光度1材質(裏)遮光のためゴムをトッピング加工材質(表面)エットロン(クロ)ALナイロンタフタ 190全光線透過率(%)0.0 ※JIS-K-7105に準ずる。
底付き穴用タフカットスキルリーマロング(ストレートシャンク)
日研工作所¥61,980税込¥68,1781本翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を、二段目のリーマ刃に残して、リーマ加工を行う為、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず、加工できます。SRS-Fのロングタイプ(長尺)版です。用途底付き穴の加工に使用できます。ベアリング穴の様に端面の直角度も必要とする穴用としてエッジ付きエンド刃とリーマ刃を共用したリーマを用意しています。材質ハイスねじれ角左ネジレ30食付長さl(mm)0.6
Sコーティング エステック4枚刃エンドミル ロング刃
S&K(三興製作所)¥17,980税込¥19,7781本3日以内出荷から5日以内出荷高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能。材質高級粉末ハイス(STEC)刃数4表面処理S(TiCN)コーティングねじれ角(°)33外径許容差(mm)0~-0.03
防炎ダークカーテン(暗幕)
king(撮影・写真用品)¥48,980税込¥53,8781個欠品中スタジオ、暗室、研究所、学校、集会所などの遮光用に最適です。仕様防炎加工/消防法(消防法4-3 薄手規格)の燃焼試験に合格済/サブカーテン付遮光度1材質(裏)難燃ゴムをトッピング加工材質(表面)難燃エットロン(クロ)A ポリエステル100%全光線透過率(%)0.0 ※JIS-K-7105に準ずる。
友桝 グレープフルーツサワー ペット 1L x15
友桝飲料¥3,698税込¥3,9941箱(1L×15本)4日以内出荷「創業明治三十五年」の友桝飲料がお届けする、大変お得な果汁入りサワーです。甲類焼酎・ウォッカ・ジンなどの割材としてご利用いただけます。種類グレープフルーツ容量(L)1容器ペットボトル本数15
エステック2枚刃エンドミル ロング刃
S&K(三興製作所)¥14,980税込¥16,4781本3日以内出荷から6日以内出荷高級粉末ハイスを採用しています。ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能。材質高級粉末ハイス(STEC)刃数2ねじれ角(°)35外径許容差(mm)0~-0.03
Sコーティング ハイスラフィングエンドミル ファインピッチロング刃 S-FPALシリーズ
S&K(三興製作所)¥30,980税込¥34,0781本5日以内出荷Sコーティングを施したファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。ロング刃長のため幅広い加工や深彫加工が可能です。被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35HRC.40HRC.45HRC)、アルミ合金用。仕様●原産国:日本●コード番号:322-0119アズワン品番67-2248-84
Sコーティング エステック2枚刃エンドミル ロング刃
S&K(三興製作所)¥16,980税込¥18,6781本5日以内出荷高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能。材質高級粉末ハイス(STEC)刃数2表面処理Sコーティングねじれ角(°)35外径許容差(mm)0~-0.03
エステック4枚刃エンドミル ロング刃
S&K(三興製作所)¥15,980税込¥17,5781本3日以内出荷から6日以内出荷ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能。材質高級粉末ハイス(STEC)刃数4ねじれ角(°)33外径許容差(mm)0~-0.03
正田醤油 正田のしょうゆ 特級 1L x15
正田醤油¥6,798税込¥7,3421箱(1L×15本)4日以内出荷色、味、香りのバランスのとれた伝統の本醸造醤油。つけ・かけ用はもちろん、煮物・焼き物等あらゆる調理用途に適した醤油です。
HSS SPセンター 60°左刃 TiCNコーティング
イワタツール¥3,298税込¥3,6281本翌々日出荷精度、加工速度、コストを両立した新形状のセンタリングツールです。より高精度な位置決め、ねじ穴面取り、センタ穴面取り加工が出来ます。左回転用です。TiCNコーティングは高硬度&低摩擦係数の多層コーティングです。材質HSS角度(°)60表面処理TiCNコーティング
HSS SPセンター 90°左刃 TiCNコーティング
イワタツール¥3,298税込¥3,6281本翌々日出荷精度、加工速度、コストを両立した新形状のセンタリングツールです。一般的な面取り+位置決め同時加工、ミーリング面取り加工が出来ます。左回転用です。TiCNコーティングは高硬度&低摩擦係数の多層コーティングです。材質HSS角度(°)90表面処理TiCNコーティング
光商 つゆ 3倍濃縮 かつお 1L x15
光商¥3,998税込¥4,3181箱(1L×15本)4日以内出荷風味豊かなかつおぶしだしエキスをたっぷりと使い、味に深みと伸びのある料理用つゆに仕立てた、3倍濃縮の料理用つゆ。鰹の風味が既存の「2倍濃縮」よりも更に豊かに。厳選された鰹節の一番だしをたっぷりと使い、昆布だしと合わせ味に更なる深みとコクと伸びのある料理用つゆに仕立てました。
Microchip Technology SPLDシンプルプログラマブルロジックデバイス
MICROCHIP¥1,898税込¥2,0881袋(5個)3日以内出荷から8日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら