曜日別特売

エアコンピタッとレベル

エアコンピタッとレベル - JAPPYエアコンピタッとレベル - JAPPY

フック穴付き
パイプ等の測定が可能な測定面V溝付き
45°付き
強力マグネット内蔵
蓄光付き(水平気泡管)

材質
ABS樹脂
色
(本体)パールグレー、黒色、(気泡管)蛍光緑色
質量(g)
55
精度
(水平・垂直・斜気泡管)±2.50mm/m=±0.1432°以内
感度
(水平・垂直・斜気泡管)0.50mm/m=0.0286°
仕上
ウレタン塗装仕上げ
気泡管
4本線アクリル気泡管
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82542261JAL-200B
オープン
¥2,798
¥3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする