カテゴリ
- 物流用品(1,167)
- 農業機械(194)
- 配管・水廻り設備部材(95)
- 切削工具(82)
- 空調・照明・電設資材(73)
- メカニカル部品(67)
- ねじ・ボルト・釘(59)
- 作業工具(39)
- 機構部品(35)
- 制御機器(28)
- 油圧機器・油圧ホース(19)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
- 自動車補修部品(16)
- オフィス家具(15)
- 建築金物(8)
- 卓上消耗品(7)
- テープ(6)
- 店舗什器・備品(6)
- 電動工具(5)
- バイク部品(4)
- 日用品(4)
- 事務用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 縫製用品(3)
- 電気材料(2)
- 安全標識(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 安全保護具(2)
- 家電(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 梱包用品(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 介護用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 洗車・清掃(1)
- マスク(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- KITO(キトー)(1,154)
- BIGM(丸山製作所)(191)
- DNライティング(60)
- 大阪魂(44)
- ニッセイ(27)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(23)
- BIG DAISHOWA(18)
- フジトク(16)
- 吉年(15)
- BOURNS(15)
- オカムラ(岡村製作所)(14)
- 岩田製作所(13)
- ノーブランド(13)
- エイト(12)
- イマオコーポレーション(9)
- FKD(フクダ精工)(8)
- ホシモト(8)
- CKD(7)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「l-28-1」の検索結果

New Balance Portland
New Balance(ニューバランス)(6件のレビュー)¥12,000税込¥13,2001足当日出荷から7日以内出荷足に優しい新設計のワイドな樹脂先芯です。(ナイロンファイバー製)。熱可塑性の月型でしっかりと踵をホールドします。ニューバランススタビライザーはTPR月型とセットで安定効果を高めます。耐油・耐摩耗性に優れた合成ゴムを使用しています。反射輝度に優れた3M社製を使用しています。暗所での作業の安全性を高めます。中足骨をホールドし、踵の浮きを抑え、前足部の屈曲をフリーにします。JSAA A種認定品です。形状ローカット規格JSAA A種認定品製法セメント式材質(甲被)PU+エアーメッシュ機能耐油・耐摩耗性足幅EEE靴底EVA+ラバー材質(先芯)樹脂製(ワイド)甲被タイプ紐靴タイプスニーカー
ステンレスT型ファスナー
栃木屋(3件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷ばね作用により、締付力があります。 耐食性の良いステンレスを使用しています。用途マリングッズ・小型計測機器・小型精密機器等質量(g)7.7締付力(N[kgf])約49.1(5)材質/処理(レバー・ベース・アーム・キーパー)SUS304/バレル研磨(ガイドプレート・シャフト)SUS304/-(コイルスプリング)SUS631J1-WPCRoHS指令(10物質対応)対応
シール形極超小形基本スイッチ D2HW
Aratas(旧:omron)(5件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷から112日以内出荷業界最小サイズにして、しっかりON/OFFできるロングストロークタイプ。本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲湿度95%RH以下(+5~+35℃にて)耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm機械的耐久性100万回以上(30回/min)最小適合負荷DC5V 1mA許容操作速度1mm~500mm/s(ピン押ボタン形の場合)電気的耐久性10万回以上(20回/min)接点仕様クロスバ許容操作頻度(回/min)30材質(接点)金合金接点間隔(mm)0.5
エボリューション ホワイト ピザプレート
ARCOROC(アルコロック)¥1,898税込¥2,0881枚翌々日出荷ARCOROC 。Evolutions White エボリューションホワイト。<全面強化ガラス>エボリューションシリーズは豊富なサイズ展開と、スタッキングデザインのプレートで、ビュッフェなどでも省スペースにご使用いただけます。材質は非多孔質材のガラスを使用しているため、傷や汚れに強く、細菌が蓄積するのを防ぎ非常に衛生的です。 。レンジ使用可能材質非多孔質材のガラス色ホワイト直径(Φmm)320高さ(mm)24
エボリューション W ステーキプレート
ARCOROC(アルコロック)¥1,698税込¥1,8681枚翌々日出荷ARCOROC 。Evolutions White エボリューションホワイト。<全面強化ガラス>エボリューションシリーズは豊富なサイズ展開と、スタッキングデザインのプレートで、ビュッフェなどでも省スペースにご使用いただけます。材質は非多孔質材のガラスを使用しているため、傷や汚れに強く、細菌が蓄積するのを防ぎ非常に衛生的です。 。レンジ使用可能材質非多孔質材のガラス高さ(mm)30短辺(mm)260長辺(mm)300
ネオアップル
ヤマニパッケージ¥12,980税込¥14,2781ケース(30枚)5日以内出荷りんご5kgトレーがそのまま入る5kg箱 身箱が黒でりんごが引き立ちます。仕様フタ・身適合りんご5kgトレー種別果物・フルーツ寸法(mm)435×345×105質量(g)20.8構成部品2
ポケットクリップボード
セキセイ¥699税込¥7691冊当日出荷から翌々日出荷書類を挟む&持ち歩けるポケット付きクリップボード 企業説明会や、展示会・商談イベント等での書き込みや書類の持ち歩きに最適! 移動がスマートに。必要に応じて書類を収納でき、落下防止や目隠しとしても。 収納時も安心。カバンに入れても、厚手のボードが書類の折れ曲がりを防ぎます。 使い心地の良い、場所を選ばない優しい色合いのテンダーカラー。材質ボード部分:再生PP、ポケット:再生PP、背面ポケット留め具:マグネット幅(mm)16厚さ(mm)ボード:1.5、ポケット:0.3サイズA4タイプタテ寸法(縦×横)(mm)328×238収納枚数(枚)クリップとじ具:最大約50、裏面ポケット:最大約50マグネット付き
ボールロックピンスプリング圧タイプ BL2
MIYOSHI(小西製作所)¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷使用温度(℃)max80 min-20材質(ボール)ステンレスSUS404材質(キャップ)オレンジナイロン樹脂PA6材質(ノブ)黒色ナイロン樹脂PA6材質(ピン)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレスSUS631J1
ツイストループ超吸水クロス
ヒロ・コーポレーション¥1,298~税込¥1,428~1枚ほか4日以内出荷マイクロファイバー繊維をツイストループ化することで驚異の吸水性を実現。滑らせるだけでムラなく拭き上げ!。吸水量約1.4L。2枚重ね構造の両面W吸水で拭き上げ時間を時短!。約5.5mmのロングツイストループ材質ポリエステル、ナイロン色グレー本体寸法(mm)450×600×8危険物の類別非危険物
充電式アニサキスUVライト HDL-2818
ヒロ・コーポレーション¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷寄生虫「アニサキス」を特殊なUV(紫外線)ライトで照らし、白く浮かび上がらせて発見しやすくする衛生用品です。ボタンを押して魚の身や内臓にライトを照射するだけで、アニサキスを視認しやすくなります。充電式で繰り返し使用できます(モバイルバッテリー機能付き1200mAh)材質主なアルミニウム合金本体寸法(mm)直径26×125
六角軸付ツイストブラシ
エスコ¥690税込¥7591本翌日出荷溶接洗浄、スケールや錆の除去などに最適です。材質スチール軸径(Φmm)1/4”(6.35)最大回転数(min-1[r.p.m])1200線径(mm)0.2
EXゴールドドリル 一般加工用 ロング形 EX-GDXL
OSG(オーエスジー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷から9日以内出荷高剛性パラボリック溝により、直径の7~10倍までの深穴加工も可能です。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):○、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングねじれ角(°)38シャンク形状ストレートシャンクドリル径公差(mm)h8
千鳥刃Tスロットカッター
アサヒ工具¥26,980~税込¥29,678~1本翌々日出荷ロー付け千鳥刃形状で外周と側面に切刃があり溝加工などに最適となります。食付き時に衝撃が小さく、切れ味とともに直刃型より優れております用途用途材質超硬K種G2
CLブレーキパッド シンタードメタル
CARBON LORRAINE¥3,590~税込¥3,949~1セット4日以内出荷から34日以内出荷NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)
スパイラルマイタギヤ モジュール1.5 ねじれ角35°S45C
協育歯車¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷種別マイタギヤ材質S45C減速比1モジュール1.5RoHS指令(10物質対応)対応
セパルフリップファイルA3タテ
セキセイ¥719税込¥7911冊4日以内出荷反らすだけで開くA3サイズのフタ付ファイル。握力や引っ張る力を必要とせず、誰でも感覚的に開閉できるフラップ機能付き。A3サイズの賞状や図面、封筒やポスターなどの収納に便利。サッと収納して折れやホコリを防ぎます。間口が大きく開いて収納物の出し入れがスムーズ。作品や厚みのある紙類、発送用の梱包資材なども収容可能なマチ付き仕様。図面の持ち出しや推し活グッズの保護など、外出先での持ち歩きにも便利。バッグに入れたままスムーズな出し入れが可能です。水に強い見出しラベル付き。市販の収納ボックスと合わせて使うと見出しが見やすく更にスッキリまとまります。汚れや水に強い再生PP素材を使用。用途出し入れ簡単!反らすだけで素早く開閉できる、A3サイズのフタ付き収納ファイル。材質本体:再生PP 0.4mm厚、見出しラベル:PP寸法(mm)454・319・12(最大マチ幅16)規格A3タテ型収納サイズA3用紙・ポスター・賞状・角0封筒・F6サイズ・梱包資材など最大収納枚数(枚)コピー用紙約100グリーン購入法適合
真空包装機(チャンバー式)
SURE(石崎電機製作所)¥399,800税込¥439,7801台4日以内出荷オイルレス真空ポンプ/オイル関係のメンテナンスが不要なドライポンプを搭載。オイル交換の手間やコストを抑えられます。オイルのにおい移りもないのでクリーンな真空パックができます。 シール失敗を減らす抜群のシール力/高性能ヒーターによる抜群のシール力でシール失敗による袋ロスを削減。ナイロンポリ袋のほかアルミラミネートも使用可能です。 金属フィルター搭載/金属フィルターにより異物の吸い込みを防ぎます。 傾斜付き真空槽/真空槽は傾斜が付いており液体が吹きこぼれにくくなっています。付属品フッ素樹脂絶縁粘着テープ2枚 ナイロンポリ袋10枚(250mm×350mm)材質本体 :ステンレス、真空槽:アルミニウム、フタ :透明アクリル樹脂定格電圧(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)有効長1.8定格消費電力(W)1200(50/60Hz)本体質量(kg)25シール時間(sec)0~6.0(0.5秒間隔)接着部の温度(℃)約250本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×503×358アズワン品番65-1694-49真空到達度-99kPa以上シール寸法(幅W×長さL)(mm)10×280槽容量(L)真空:7.6フィルム寸法(mm)最大:幅280×長さ340脱気速度(L/min)約77
フレキューブ FX3-LX Plus
SATO(サトー)¥319,800税込¥351,7801台4日以内出荷働き方を、もっと自由に。 全てをこの1台で。働き方にPlus One お客様の現場環境に点在するさまざまなラベル発行業務。スマートフォン、タブレット、ハンディターミナルといった業務デバイスの混在。 AndroidTM OSを搭載したFLEQVなら、1台で現場のさまざまなオペレーションに対応。豊富なアプリケーションによるPlus Oneの価値で、働き方をもっと自由に変えていきます。 e-Labeに対応しており、easyにLabelをデザイン・発行できます。 SATO App Storage、SATO Online Servicesにも対応。用途リテール、フード、ヘルスケア、アミューズメント業界等、さまざまな現場環境に対応しております。質量(kg)約2.5 ※突起物、ハンドル含まず ※サプライ、ACアダプタ、その他オプション含まず規格ノイズ規格:VCCI Class A消費電力(W)53(印字率15%)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×225×161 ※突起物、ハンドル含まず ※サプライ、ACアダプタ、その他オプション含まず用紙ロール紙、ファンフォールド紙:メーカー指定用紙のご使用をお願いします。用紙セット位置:センター合わせバッテリーAC100V±10%印字密度12dot/mm(305dpi)最大印字幅(mm)80メモリー容量10GB(ROM :8GB、RAM :2GB)ディスプレイ7インチ カラー TFT印字方式感熱方式使用環境ラベル:0~35℃/30~75%RH(ただし、結露なきこと)、ノンセパ:5~35℃/30~75%RH(ただし、結露なきこと) ※サプライ商品および付属品を除く消費電力(VA)90(印字率15%)印字速度最大150mm/秒(2~6インチ/秒)※ACアダプタ使用時。印字速度は、使用する用紙、動作仕様、および印字レイアウトにより異なります。フォントビットマップフォント:内蔵フォント、OCR-A、OCR-B、マークダウンフォント、価格フォント、POPフォント。スケーラブルフォント:SATO UDフォント。バーコードJAN/EAN、UPC-A/UPC-E、CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(UCC/EAN128)、ITF、インダストリアル 2of5、NECマトリックス 2of5、MSI、カスタマバーコード、POSTNET、UPCアドオンコード、BOOKLAND、USPSコード、GS1 DataBar(RSS)保存環境‐5~60℃/30~90%RH (ただし、結露なきこと) ※サプライ商品および付属品を除く最大印字長さ(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応対応コード2次元コード:QRコード(マイクロQRコード含む)、セキュリティQR、PDF417(マイクロ PDF 含む)、MAXIコード、GS1 データマトリックス、データマトリックス(ECC200)、Aztecコード合成シンボルEAN- 8/13 Composite、UPC-A/E Composite、GS-1 DataBar (Composite、Truncated Composite、Stacked Composite、Expanded Stacked Composite、Expanded Composite、Stacked Omnidirectional Composite、Limited Composite)、GS1-128 Composite用紙寸法(mm)長さ16~500(台紙含み19~503) 幅25~82(台紙含み28~85) ただし、発行形態により使用可能な用紙サイズは変わります。 用紙サイズの詳細は取扱説明書をご確認ください。
ベーシック伸縮カラー杖
インターリンクス¥3,998税込¥4,3981本5日以内出荷気品漂うカラーに、高級感のあるグリップ。付属品替えゴム材質本体:アルミ、グリップ:木製質量(g)385ケース入数25寸法(cm)長さ74.5~97.5(10段階/2.5)、グリップ長さ:13、ゴムチップ底径:約3.8パイプ径(Φmm)上部:22、下部:19適合ゴムチップ内径(mm)18
セパルフリップファイルB4タテ
セキセイ¥599税込¥6591冊4日以内出荷反らすだけで開くA3サイズのフタ付ファイル。握力や引っ張る力を必要とせず、誰でも感覚的に開閉できるフラップ機能付き。A3サイズの賞状や図面、封筒やポスターなどの収納に便利。サッと収納して折れやホコリを防ぎます。間口が大きく開いて収納物の出し入れがスムーズ。作品や厚みのある紙類、発送用の梱包資材なども収容可能なマチ付き仕様。図面の持ち出しや推し活グッズの保護など、外出先での持ち歩きにも便利。バッグに入れたままスムーズな出し入れが可能です。水に強い見出しラベル付き。市販の収納ボックスと合わせて使うと見出しが見やすく更にスッキリまとまります。汚れや水に強い再生PP素材を使用。用途出し入れ簡単!反らすだけで素早く開閉できる、B4サイズのフタ付き収納ファイル。材質本体:再生PP 0.4mm厚、見出しラベル:PP寸法(mm)407・286・12(最大マチ幅16)規格B4タテ型収納サイズB4用紙・ポスター・賞状・角2封筒・半紙・原稿用紙・F4サイズなど最大収納枚数(枚)コピー用紙約100グリーン購入法適合
フリップファイルA4
セキセイ¥299税込¥3291冊5日以内出荷から6日以内出荷2022年グッドデザイン賞受賞!。とっても簡単&しっかり収納反らすだけで開くフタ付ファイル。。誰でもカンタン♪ 力を入れずに開閉できるオリジナルフラップ機能!。キズや汚れがつきにくいエンボス仕様。仕事や家庭で使いやすいシンプルなデザイン。大容量&薄型で軽いので外出時の書類の持ち運びに便利。落下防止や目隠しになるフタ付き&不透明仕様(表面ポケット)。書類に応じて、見せる・見せないをポケットで仕分けられます。間口が大きく開いて中身が見やすく書類の出し入れがスムーズ。ビジネスでも使いやすいテンダーカラー、A4クリアファイルも収容可能。材質【本体】再生PP0.3mm厚【見出しラベル】PPサイズA4
SpotSee
SpotSee¥2,498税込¥2,7481ケース(10枚)翌々日出荷IATA Temperature Control Regulations (TCR) の要求温度帯に対応したコールドチェーン監視用インジケーター。逸脱時に視覚的な色変化で簡易判定が可能。医薬品・ワクチン・検体・生鮮食品等の輸送時温度監視用途に最適。温度の管理が必要な貨物が指定された温?から逸脱した場合、即座に視覚的に警告を発し、適正温度に戻すことを促す。貨物取扱業者に温度の管理が必要な貨物を速やかに移動させることで、輸送中の温?逸脱を防ぐ。航空貨物輸送、特に航空運送状(AWB)番号で医療関連・温度管理貨物として指定された貨物にとって画期的なラベル。製品が適切な温度で保管されていることを簡単に確認でき、品質と効果を維持。本製品はIATAが認証するものではありませんが、IATA規定に基づく温度帯輸送に対応可能です用途サイズ:H108mm×W108mm。入数:1ケース(50枚入)。温度レンジ:2℃未満:黒、2℃~8℃:緑色、8℃以上:?色。表示:1点表示。温度精度:±1℃。可逆性。重金属等の有害物質は一切含まれておらず、安心してご利用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
2-Wayフルレンジ・スピーカー 2本セット
JBL professional¥169,800~税込¥186,780~1個(2本)6日以内出荷8インチドライバー搭載。トランス内蔵でロー/ハイ・インピーダンスの切り替えが可能。オプションの端子カバーの使用で屋外でも活躍。付属品壁取付金具×2、六角レンチ仕様カバレージ角(水平×垂直)(°):100×100、トランス・タップ:(70V)60W、30W、15W、7.5W・(100V)60W、30W、15W質量(kg)6.7感度91dB SPL(1W、1m)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)283×386×230(除突起部)音圧レベル(dB)最大:118dB SPL(ピーク)インピーダンス(Ω)公称:8周波数レンジ45Hz~20kHz(-10dB)ドライバー径(Φmm)LF:8インチ(203、HF:1インチ(25許容入力(W)240/120(プログラム/ピンク)
六角棒レンチ ロングボールポイント セット
(129件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(9本組)当日出荷ボールポイントは斜め回転作業ができるので、狭く奥深い個所にあるねじの締緩作業が容易です。材質クロームバナジウム形状L型ロング、ボールポイントタイプロング先端形状ボールポイント付硬度HRC53サイズ規格ミリ
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1セット(4枚)当日出荷から3日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
...