カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,098)
  • 農業機械(728)
  • 制御機器(381)
  • パソコン/周辺機器(203)
  • 空調・照明・電設資材(137)
  • メカニカル部品(84)
  • 電気材料(74)
  • 測定用品(73)
  • 切削工具(66)
  • FA担当者のオススメ新商品(60)
  • バイク部品(54)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(52)
  • 電動工具(49)
  • 物流用品(48)
  • 安全用品(48)
  • 家電(44)
  • 日用品(43)
  • 自動車補修部品(42)
  • 事務用品(41)
  • 配管・水廻り設備部材(37)
  • 機構部品(35)
  • 作業服(26)
  • 作業工具(23)
  • 科学研究・開発用品(22)
  • 建築金物(18)
  • 整備工具・収納(16)
  • オフィス家具(14)
  • 住設機器(10)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 溶接用品(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • カー用品(7)
  • 安全保護具(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 厨房用品(6)
  • 鈑金・塗装(6)
  • 食品・飲料(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 卓上消耗品(5)
  • 安全標識(5)
  • 防災用品(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(5)
  • 塗料(4)
  • 清掃用品(4)
  • 手袋(4)
  • 研磨材(4)
  • 縫製用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 医療(3)
  • マスク(3)
  • 空圧工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 自転車部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • テープ(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l-2a」の検索結果

3,624件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • L-2A-3.5g ほっとシリーズ 山陽物産

    L-2A-3.5g ほっとシリーズ

    山陽物産
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(500本)
    5日以内出荷
    思わず笑みがこぼれるキャラクターのイラストが印刷された「ほっとシリーズ」。温泉に入っているようなリラックスタイムを演出します。
    用途宿泊旅館、ビジネスホテル、マンガ喫茶などに最適な商品です。付属品ハミガキ粉寸法(mm)袋:44×210×13色イエロー入数1箱500本
  • コンパクトデジタルカメラ コダック

    コンパクトデジタルカメラ

    コダック(3件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷
    どこにも持ち運びやすいコンパクトサイズ! 5倍光学ズーム 16 万画素 CMOSセンサー 1080p フルハイビジョン動画撮影 スリムデザイン 28 mm (広角) 2.7インチ TFTカラー液晶モニター 充電式リチウムイオン電池
    用途写真撮影付属品充電式リチウムイオン充電池LB-012、AC アダプター、マイクロUSBケーブル、リストストラップ、取扱説明書(冊子)、かんたん操作ガイド、保証書、サービスカード電源リチウムイオン充電池有効画素数1635万画素外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約91.5×56.5×22.9(CIPA標準に基づく)総画素数1676万画素ズーム光学5倍、デジタル6倍(光学5倍と併用して最大30倍)撮影範囲通常撮影:(Wide)60cm-∞(Tele)100-∞、マクロ撮影:5cm-∞(Wideのみ)レンズ構成8群8枚撮像素子1/2.3型 BSI CMOS液晶モニター2.7インチ TFTカラー液晶モニター開放F値F3.9(Wide)-F6.3(Tele)記録メディア内蔵63MB/SD/SDHC/SDXC
  • 一般用基本スイッチ Z 基準形 omron(オムロン)

    一般用基本スイッチ Z 基準形

    omron(オムロン)(105件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。
    PTI(トラッキング特性)175
  • 表示灯関連 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    表示灯関連

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
  • パワーリレー G7L Aratas(旧:omron)

    パワーリレー G7L

    Aratas(旧:omron)(42件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングレスを実現。 AC100V系のAC100~120V 50/60Hzを1つのコイルで、また、AC200V系のAC200~240V 50/60Hzを1つのコイルでカバーできるワイドレンジコイルを実現。 高容量で特に誘導負荷に強い威力を発揮。 絶縁材料にすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 タブ端子をはじめ、ねじ端子、プリント基板用端子など豊富なバリエーション。 標準品にてUL、CSA、TÜ;Vを取得、IEC950規格認定済み。 接点間隔3mmの安全設計。
  • キュノ 水処理用糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ(PPPタイプ) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    キュノ 水処理用糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ(PPPタイプ)

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(5件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1本
    当日出荷
    ポリプロピレン製の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。 密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。 水処理から潤滑油、有機溶剤まで広い用途に適用します。
    用途冷却水、洗浄用水、工業用水のろ過。 メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。材質(ろ材、コア部)ポリプロピレン内径×外径(Φmm)28×65圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14~0.21最高使用温度(℃)60
  • シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品

    シュナイダーエレクトリック
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    オプション 取付L金具
    材質SPCC(アイボリー)種類取付L金具
  • カチットパック エフピコチューパ

    カチットパック

    エフピコチューパ(4件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(50パック)
    当日出荷
    スタックを従来品より改良を加え、重ね高さや段ボール幅を削減! さらにセーフティエッジ加工や積み重ね形状の工夫など、使いやすさが大幅アップしたロースタック嵌合パックです。
  • Y05L98010 STEF500-L2A カバー/ネジ SHIMANO(シマノ)

    Y05L98010 STEF500-L2A カバー/ネジ

    SHIMANO(シマノ)(6件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    タイプ2フィンガータイプ
  • 2回路リミットスイッチアクチュエータ単品 omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチアクチュエータ単品

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
  • ホースクリップ 13.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304) JUBILEE

    ホースクリップ 13.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304)

    JUBILEE(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット(10個)
    当日出荷
    厚さ(mm)0.914バンド幅(mm)13
  • USBケーブル A-microB USB2.0 L字 2A出力 スマートフォン タブレット エレコム

    USBケーブル A-microB USB2.0 L字 2A出力 スマートフォン タブレット

    エレコム(2件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
    ケーブルの出っ張りを抑え、タブレットPCにスマートな配線ができるL字コネクタを採用。タブレットPCにパソコンやAC充電器を接続し、データ転送や超急速充電が可能なUSBケーブル。
    色ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オス(L型)対応機種USB(A)オス側:USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及び充電器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つタブレットPC/スマートフォンなど転送速度(Mbps)480
  • ジョイント金具45型L TRUSCO

    ジョイント金具45型L

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷
    生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。
    用途連結金具穴径(Φmm)4板厚(mm)2幅W(mm)45穴ピッチ(mm)25長穴(mm)8×15
  • PTFE被覆ヒーター アズワン

    PTFE被覆ヒーター

    アズワン
    ¥50,800税込¥55,880
    1台
    当日出荷
    材質ヒーター:銅(ニッケルメッキ)被覆:PTFEサポート:PTFEフック:ステンレス(SUS304)パイプ径(Φmm)11コードVCTF1.25mm2、長さ2m液温(℃)60
  • わきアイス ケンユー

    わきアイス

    ケンユー
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    脇の下に心地よい冷感を与えます。 バツグンの保冷力+やさしい冷たさ パイルとウレタン生地の二重構造により、外気を遮り、ゆっくり、やさしく、じんわり冷やす。凍結ジェル袋が冷たさを程よく保つ。 心地よい肌触り綿配合のパイル生地が付け心地を快適に。結露や汗によるべたつきを軽減。 ワイドな設計わきの下との接触部分(ジェル袋が入っているパイル地部分)が大きめの設計により、まんべんなくわきの下を冷やす。 長さ調節可能アジャスター付きのため、サイズ調節が可能。(肩幅約55cmまで対応) 動いても外れにくい設計幅15mmの織ゴム使用で無理なくフィットし、安定感抜群。 繰り返し使用可 洗濯可能で衛生的 安心便利なスペアジェル付き。2個をスペアジェルとしてご使用ください。
    用途炎天下での作業に。火事に。快眠にセット内容カバー×1、×凍結ジェル袋×4材質[カバー]本体:綿、ポリエステル、ゴム:ポリエステル中材:ウレタンフォーム、[ジェル袋]水、高分子吸水樹脂、ポリエチレン質量(g)275タイプ大人用Ⅱ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ゴム部含む) :430~520×190×25
  • 極超小形基本スイッチ(ヒンジ・ローラ・レバー形) D2F Aratas(旧:omron)

    極超小形基本スイッチ(ヒンジ・ローラ・レバー形) D2F

    Aratas(旧:omron)(10件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1個
    当日出荷から107日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)保護構造IP40接点構成1c (単極双投形)使用湿度範囲85%RH以下(5~35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2 (動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)耐衝撃(誤動作)最大300m/s2 (動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)機械的耐久性100万回以上(60回/min)許容操作速度5mm~500mm/s接触形式1c(双投形)耐電圧(V)同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min許容操作頻度(回/min)機械的:100、電気的:30接点間隔(mm)0.25
  • ホースクリップ 13.0mmタイプ(スチール) JUBILEE

    ホースクリップ 13.0mmタイプ(スチール)

    JUBILEE(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質スチール(亜鉛コート処理)厚さ(mm)0.914バンド幅(mm)13
  • ピックケース用 ヨコ仕切板 サカエ

    ピックケース用 ヨコ仕切板

    サカエ
    ¥349税込¥384
    1枚
    3日以内出荷から5日以内出荷
    色(本体)透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムロック カプラー(安全ロック付き) ホースシャンク アルミ合金 AL[633-CL] TOYOX(トヨックス)

    カムロック カプラー(安全ロック付き) ホースシャンク アルミ合金 AL[633-CL]

    TOYOX(トヨックス)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【作業時間短縮】外れ防止のため、アームを針金やヒモで縛る面倒がなく作業時間を削減。【作業性アップ】アームを開いた状態で仮止めできるためカムロック同士の接続作業がスムーズ。【安全性アップ】アームを簡単にロックでき、不意なアームのゆるみ、外れを防止し安全・安心
    用途工場設備配管・各種機械組込用継手。ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手仕様安心ロック機能付材質【継手本体】アルミ合金(ADC12) 【カムアーム】SCS14 【固定部品・ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合
  • 壁貫通スリープセット サンポット

    壁貫通スリープセット

    サンポット
    ¥3,690税込¥4,059
    1セット
    翌々日出荷
    用途標準用付属品スリーブふた×2個、樹脂キャップ×2個寸法(cm)20
  • パワーリレー G2RL Aratas(旧:omron)

    パワーリレー G2RL

    Aratas(旧:omron)(14件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
  • 計器用切替開閉器 SL-2シリーズ 壬生電機製作所

    計器用切替開閉器 SL-2シリーズ

    壬生電機製作所(5件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    配電盤等の計器用切替専用スイッチです。
    付属品プレート板×1、銘板×1、プレート板取付ネジ(M5×15皿)×2、銘板取付ネジ(M3×6ナベ)×2、ハンドル取付ネジ(M4×10ナベ)×1材質本体ケース/ポリカーポネイト樹脂(透明)、シャフト軸/鉄+亜鉛クロメート処理、ローター/フェノール樹脂、可動接点/黄銅、固定接点/りん青銅、端子/黄銅+ニッケルめっき、端子ネジ/鉄+ニッケルめっき、ハンドル・プレート板/ABS樹脂(黒)、銘板/アルミ板(文字シルク印刷)長さ(mm)140幅(mm)60厚さ(mm)60種類電磁開閉器使用温度範囲(℃)-20~+55定格絶縁電圧(V)600端子ねじM4×8絶縁抵抗(MΩ)200以上(500VDCメガ)接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)機械的開閉耐久性2万回電気的開閉耐久性1万回ねじ締付トルク(N・m)1.2~1.8RoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)1.0~3.2
  • コットン製糸巻きフィルターカートリッジ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    コットン製糸巻きフィルターカートリッジ

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    ¥5,598税込¥6,158
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ろ材が綿(コットン)の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。コットン製ろ材のため、高温や薬品への耐性に優れています。密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。
    用途圧延油、潤滑油、作業油のろ過。ボイラー復水のろ過。鉱物、工業油、有機剤などのろ過。材質ろ材:コットン、コア:ステンレス(SUS304)最高使用温度(℃)121外径(mm)65内径(mm)27.5推奨交換差圧(MPa)0.14~0.212018年トラスコ掲載ページ3 0397
  • 工事看板 SL看板 全面反射 W550mm×H1400mm 【鉄枠付】 安全標識 工事中看板 仙台銘板

    工事看板 SL看板 全面反射 W550mm×H1400mm 【鉄枠付】 安全標識 工事中看板

    仙台銘板
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    3日以内出荷
    全面反射タイプ
    用途道路工事等の工事現場
  • バルス IEC型防水プラグ 船舶商事

    バルス IEC型防水プラグ

    船舶商事
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ドイツ バルス社の防水プラグです。IEC規格品(国際電気標準会議)で欧州指令に適合したCEマーク表示品です。JIS F 8836及び8838適合品です
    材質合成樹脂ガスケット合成ゴムコンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP56
  • チェンソー用ガイドバー ハードバー標準 スギハラ(SUGIHARA)

    チェンソー用ガイドバー ハードバー標準

    スギハラ(SUGIHARA)(1件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    非常に強い特殊鋼の一枚板から削り出したボディの先端部は超硬合金溶接構造に なっています。堅い木材の切断など厳しい条件下での使用に適しています。 故障が少ない(仕事が中断しない)。 少々、木に挟まれても修正が可能。 先端突っ込み切りが可能。 チェンの張りが緩んでも外れ難い。 グリス注入は不要(メンテナナンスが楽)。
  • 冒険王【アスリート&ミドルクラス】 跳上式LT 視泉堂

    冒険王【アスリート&ミドルクラス】 跳上式LT

    視泉堂
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    翌々日出荷
    「レンズ跳上式」 レンズ跳上式機能とタウンユースでも使用可能なデザインが融合された跳上式偏光グラスが新登場!金属を一切使用しない超軽量で、ライトカラー偏光レンズを搭載された、万人受けするシンプルな跳上式タイプです。
    仕様レンズ跳上式、軽量・ソフトフレーム、偏光度99%以上、UVカット、ブルー光カット長さ(mm)【耳かけ】145幅(mm)【片目レンズ】50寸法(mm)【鼻幅】16
  • 2倍システムレンズARコート SK(新潟精機)

    2倍システムレンズARコート

    SK(新潟精機)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    翌々日出荷
    光の反射を軽減するARコート付レンズです。LED拡大鏡のレンズと交換することで拡大倍率を変更することができます。
    用途LED拡大鏡用の交換レンズに適合機種LS2-175A、LS2-175A-AR、LS4-150A、LS2-175S、LS4-150S材質レンズ/硬質ガラス本体質量(g)900レンズ径(Φmm)178倍率(倍)2RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×182×26.3
  • 小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4NL omron(オムロン)

    小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4NL

    omron(オムロン)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • 一般リミット WL omron(オムロン)

    一般リミット WL

    omron(オムロン)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から109日以内出荷
  • カムロック カプラー(安全ロック付き) オネジ アルミ合金 AL[633-BBL] TOYOX(トヨックス)

    カムロック カプラー(安全ロック付き) オネジ アルミ合金 AL[633-BBL]

    TOYOX(トヨックス)
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【作業時間短縮】外れ防止のため、アームを針金やヒモで縛る面倒がなく作業時間を削減。【作業性アップ】アームを開いた状態で仮止めできるためカムロック同士の接続作業がスムーズ。【安全性アップ】アームを簡単にロックでき、不意なアームのゆるみ、外れを防止し安全・安心
    用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手仕様安心ロック機能付材質【継手本体】アルミ合金(ADC12) 【カムアーム】SCS14 【固定部品・ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合
  • PC-6用 タイムラグF エナジーサポート

    PC-6用 タイムラグF

    エナジーサポート
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    変圧器の単体保護に最適。突入容量が大きく、変圧器の過負荷保護用として適しています。
    仕様消弧方法:非限流ヒューズ適合ヒューズホルダー:PC-6/HPC用動作特性遅動形爪部無
  • 2.3x150mm標識用取付鎖(10本) エスコ

    2.3x150mm標識用取付鎖(10本)

    エスコ
    ¥1,060税込¥1,166
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)直径2.3×150
  • カムロック カプラー(安全ロック付き) メネジ アルミ合金 AL[633-DBL] TOYOX(トヨックス)

    カムロック カプラー(安全ロック付き) メネジ アルミ合金 AL[633-DBL]

    TOYOX(トヨックス)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷
    【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【作業時間短縮】外れ防止のため、アームを針金やヒモで縛る面倒がなく作業時間を削減。【作業性アップ】アームを開いた状態で仮止めできるためカムロック同士の接続作業がスムーズ。【安全性アップ】アームを簡単にロックでき、不意なアームのゆるみ、外れを防止し安全・安心
    用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手仕様安心ロック機能付材質【継手本体】アルミ合金(ADC12) 【カムアーム】SCS14 【固定部品・ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合
  • レール取付用側板 東洋技研

    レール取付用側板

    東洋技研(1件のレビュー)
    ¥36~税込¥40~
    1枚ほか
    当日出荷から15日以内出荷
  • カムロック カプラー(安全ロック付き) ダストキャップ アルミ合金 AL[634-BL] TOYOX(トヨックス)

    カムロック カプラー(安全ロック付き) ダストキャップ アルミ合金 AL[634-BL]

    TOYOX(トヨックス)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【作業時間短縮】外れ防止のため、アームを針金やヒモで縛る面倒がなく作業時間を削減。【作業性アップ】アームを開いた状態で仮止めできるためカムロック同士の接続作業がスムーズ。【安全性アップ】アームを簡単にロックでき、不意なアームのゆるみ、外れを防止し安全・安心
    用途工場設備配管・各種機械組込用継手。異物混入を防ぎ、残留物の液漏れを防止する着脱式継手
  • Omron マイクロスイッチ ローラレバー omron(オムロン)

    Omron マイクロスイッチ ローラレバー

    omron(オムロン)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SL看板 セフテック

    SL看板

    セフテック
    ¥5,298税込¥5,828
    1台
    5日以内出荷
    全面反射と無反射の2種類を用意しています。
    仕様全面反射看板板+鉄枠タイプ反射取付方式スタンド式寸法(幅W×高さH)(mm)550×1400
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    ¥809税込¥890
    1箱(20g)
    当日出荷から6日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性