カテゴリ
- 店舗什器・備品(106)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(100)
- 建築金物(94)
- メカニカル部品(91)
- 制御機器(83)
- 科学研究・開発用品(80)
- 測定用品(71)
- 空調・照明・電設資材(69)
- 厨房用品(61)
- 作業工具(54)
- オフィス家具(46)
- 建材・エクステリア(41)
- パソコン/周辺機器(40)
- 自動車用オイル・ケミカル(35)
- 医療(32)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(30)
- 機構部品(29)
- 農業・園芸資材(29)
- 卓上消耗品(27)
- 清掃用品(26)
- 切削工具(25)
- ねじ・ボルト・釘(19)
- 船舶用品・漁業資材(19)
- 事務用品(19)
- 縫製用品(19)
- 介護用品(18)
- 安全保護具(18)
- 塗装・養生・内装用品(17)
- 安全用品(16)
- 家電(16)
- 農具(16)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
- 電気材料(15)
- 物流用品(14)
- FA担当者のオススメ新商品(14)
- 学童・教育用品(14)
- 研磨材(13)
- バイク部品(12)
- ヘルスケア(12)
- 自動車補修部品(12)
- テープ(11)
- 日用品(11)
- 防災用品(11)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(10)
- 救急・衛生(10)
- 作業服(10)
- 農業機械(9)
- 整備工具・収納(8)
- 保管用品(7)
- 防犯用品(7)
- 自転車整備工具・アクセサリー(7)
- 肥料・農薬・除草剤・種(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 梱包用品(4)
- 溶接用品(4)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- 住設機器(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- マスク(3)
- 電動工具(3)
- バイク純正部品(2)
- 理美容(2)
- クリーンルーム用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 洗車・清掃(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 接着剤・補修材(1)
- カー用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 自転車部品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(14)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(16)
- MAGIQ(東京堂)(80)
- RS PRO(26)
- SMC(105)
- TAKIGEN(タキゲン)(17)
- TOEX(LIXIL)(21)
- TRUSCO(19)
- エスコ(13)
- パール金属(29)
- プラス[家具](21)
- マキシンコー(19)
- マキテック(22)
- メイキコウ(17)
- メディアカバーマーケット(21)
- ヴァンテアンパネル(14)
- 大菱計器製作所(16)
- 大阪魂(14)
- 水本機械製作所(49)
- ブランドをもっと見る

延長オーディオコード ステレオミニジャック-L型ステレオミニプラグ(0.3m) ホワイト 小型プラグタイプ 24金メッキ CN-L30-W CNL30W
JVC(ビクター)¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷24金メッキの延長コードです。 【プラグ仕様】 ポータブルオーディオ:L型ステレオミニプラグ⇔ヘッドホン:ステレオミニジャック 0.3m色ホワイトケーブル長(m)0.3
ディープソケット(12角)
KTC(6件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から翌々日出荷仕様21世紀バージョンツールパワーフィット種別21世紀バージョンツールパワーフィット差込角(mm[inch])12.7[1/2]穴角十二角差込角(sq.)12.7
ヒンジ(L30×W20×t1.5)
TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)¥79税込¥871個欠品中穴を開けたりねじ止めの必要がありません。 接着剤で簡単に固定できます。 接着可能な板はアクリル樹脂・ABS樹脂・スチロール樹脂・ポリカーボネート樹脂です。 また接着にはメチレン・クロライド(塩化メチレン)が便利です。用途小型プラスチック扉質量(g)1材質(羽根)ABS樹脂材質(シャフト)ステンレス綱棒(SUS304)
ヒンジ(L40×W30×t1.5)
TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)¥96税込¥1061個当日出荷穴を開けたりねじ止めの必要がありません。 接着剤で簡単に固定できます。 接着可能な板はアクリル樹脂・ABS樹脂・スチロール樹脂・ポリカーボネート樹脂です。 また接着にはメチレン・クロライド(塩化メチレン)が便利です。用途小型プラスチック扉質量(g)1.5材質(羽根)ABS樹脂材質(シャフト)ステンレス綱棒(SUS304)
19.0sq.ディープソケット(十二角)
KTC(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から5日以内出荷新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。ボルト・ナットに差し込みやすい十二角タイプです。ボルト・ナットを完全に抱き込むボックス形状のため、滑ったり外れたりしにくく、大きなトルクを出すことができます。用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。差込角(mm[inch])19.0[3/4]穴角12角差込角(sq.)19
ステンレス 中開き蝶番(L30×W25)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)8寸法L(mm)30寸法t(mm)1.0寸法D1(Φmm)2寸法D2(Φmm)4寸法W(mm)25寸法d(Φmm)3寸法N(mm)4寸法P1(mm)18寸法P2(mm)21表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10579
黄銅二軸蝶番(L30×W50×t2)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,154税込¥2,3691個当日出荷二軸の為、扉の開く角度が広く得られます。用途キャビネット扉・木製小扉材質快削黄銅(C3604)表面仕上げホワイトブロンズめっきタキゲンコード11378
高耐候性2重構造5e LANケーブル
ブロードウォッチ¥7,998税込¥8,7981本当日出荷高耐候性2重構造5e LANケーブル 屋内/屋外対応 PoE対応、RJ45伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250規格CAT5e構造単線コネクタ形状RJ45コネクタあり使用場所屋内/屋外対応導体単線給電方式PoE対応爪折れ防止対応カテゴリーCat5e
ボルトクリッパアルミ
MCC(松阪鉄工所)(4件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981丁当日出荷から5日以内出荷従来品比較で30%の軽重化用途鉄筋コンクリート用棒鋼(JISG3112)SR295・SD295・SD345 軟質材(硬さ80HRB以下、引張強さ490N/m2以下)
キャリエーター
光¥89~税込¥98~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷耐久性抜群、印刷版下にも使えるシャープさです ドアー表示、スポーツ用品、テーブル番号、書類整理、メニュー、ブランドネーム等 時刻表、イニシャル標示、その他身のまわりの品にお使いください 文字は柔らかくポール、消火器などの曲面にもピッタリ貼り付けできます材質軟質ビニール
trad 薄型LED投光器
三共コーポレーション(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から翌日出荷ON-OFF電源スイッチ付。防塵・防水レベル:IP65。あらゆる場所で安全に使用可能な防雨型アース付き。三脚から取りはずして使用可能。ライトは上下、左右で角度調整可能。夜間の屋内外の作業にコード長さ(m)電源:約2電源電圧(V)AC100(50/60Hz)色温度(K)6000±500防塵防水性能IP65設置場所屋内/屋外電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
黄銅引抜 平型蝶番(L30×W32×t2.3)
TAKIGEN(タキゲン)¥589税込¥6481個当日出荷引抜き材で、シャフトの外径が小さい。 用途に応じた大きさが選べます。用途船舶・車両・厨房機器材質黄銅条(C3604BD)質量(kg)5(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)20寸法L(mm)30寸法N1(mm)4寸法P1(mm)16寸法N2(mm)3表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード10384
折曲げ用 横型平蝶番(L=30 W1=45)
TAKIGEN(タキゲン)¥90~税込¥99~1個当日出荷から7日以内出荷質量(g)20寸法L(mm)30寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)6.5寸法N(mm)3寸法W1(mm)45寸法W2(mm)16扉寸法(縦×横)(mm)300×150寸法W3(mm)29
センサーナイトライト高輝度白色LED1灯
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷LEDを使用しているので、長寿命で消費電力も少なく大変経済的です。用途周囲が暗くなると光ります。質量(g)68寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×43×100光源高輝度白色LED×1灯使用電源コンセントセンサー感知方式明暗センサー点灯方式明暗センサー光源色白色RoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
メッキアングル
ダイソー¥1,198~税込¥1,318~1本3日以内出荷穴あきのLアングル 。長尺金物、電材用途ユニクロメッキ仕上げ材質スチール厚さ(mm)3穴径(Φmm)【丸】5表面処理ユニクロメッキ仕上げ対応【ボルトサイズ】M8
ステンレス 中開き蝶番(L50×W30)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥271税込¥2981個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)6(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)30寸法L(mm)50寸法t(mm)1.5寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)6寸法W(mm)30寸法d(Φmm)3.2寸法N(mm)6寸法P1(mm)20寸法P2(mm)20表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10576
超軽量 サクサク草刈鎌ワイド 1200柄
石黒金属(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個3日以内出荷超軽量シリーズ サビにくいステンレス製 立ったままらくらく除草用途1丁2役:引き刈り・刈り払い。材質本体/ステンレス特殊鋼、パイプ/アルミ、グリップ/ポリプロピレン質量(g)250柄長さ(mm)1200寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)1335×195×65
30Lタンクシヤ・W(AT-30S)
BIGM(丸山製作所)¥96,980税込¥106,6781個8日以内出荷仕様シロタンク規格シロ1~17フクム図解NoMLSE-30HR 薬剤タンク、タンク車部品 30Lタンクシヤ・W(AT-30S)_No.1、GS51ET-20 タンクシャ、フゾクヒン部品 30Lタンクシヤ・W(AT-30S)_No.1


LANケーブル
サンワサプライ¥5,798税込¥6,3781本当日出荷から翌々日出荷伝送帯域が広くて安心エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。超高速10ギガビットで安心10ギガビットイーサネット(10G BASE-T)にも完全対応しているので、超高速ネットワーク環境でも使用可能です。従来の1/3の厚みで便利薄さ2mmのフラットタイプで、カーペット下やドアの隙間の配線にも最適です。高弾力PVCで安心屈曲性に優れた高弾力PVC製ケーブルを採用、断線しにくいロングタイプのケーブルです。ツメ折れ防止カバーで安心プラグのツメ(ラッチ)が折れるのを防ぐ、ツメ折れ防止カバー付きです。難燃性だから安心火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。コネクタ形状RJ-45コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)適合機器光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応(※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。)周波数特性500MHz芯数8芯(4P)通信速度10Gbps特性難燃結線ストレート結線適合伝送帯域カテゴリ6A(10G BASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル太さ(mm)2×7ケーブルタイプフラット
電材・管材アングル(ユニクロ仕上げ)
光¥5,398税込¥5,9381箱(5本)当日出荷現場でカットして長さを調節できます。用途空調ダクト、電気配線などの支持材に。トラスコ品番224-6197厚さ(mm)3.2材質/仕上スチールサイズ30×30×3.2質量(g)403ねじ寸法40×8.3全長H(mm)400仕上ユニクロ仕上げ
D30レール アルミ
岡田装飾金物¥4,798税込¥5,2781本翌日出荷から3日以内出荷高度な表面処理加工により強度、耐食、耐摩耗性に優れています。用途店舗や商業施設などの意匠性の高い施設におすすめ。適合D30材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:ホワイト電着塗装仕上げ色ホワイト許容荷重(kg)30kg耐荷重(kg)30表面処理ホワイト電着塗装仕上げ
LEDリーフライト2
SK11(1件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷点灯部分の開閉で照射範囲を調整できる、クリップ部分の強化、連結コンセント機能を付け加えたクリップライトです。点灯部分の開閉により180~350度まで照射範囲が変えられます。全閉状態で電球と同じように広範囲の照射、開いて投光器と同じように前面照射ができます。開閉幅が約50mmのクリップで、どこでも簡単に設置ができ、重たい電球を角度をつけてもしっかりと支えれるよう改良、強化しました。クリップ角度を調整できる首振り仕様で、ON-OFFスイッチ付きです。連結コンセント機能が付いて、最大500Wまで連結可能になりました。用途現場・暗所での照明。電源(V)100(50/60Hz)口金E26電源コード(m)2.5LED寿命(時間)40000配光角度(°)180~350光色昼光色電球の種類LED
IHジャー炊飯器 3合
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台翌々日出荷低温調理機能とパン・ケーキ機能の2つの新機能を搭載したIHジャー炊飯器です。ヘルシーメニュー(低糖質、麦飯、雑穀米、おこわ、胚芽米、おかゆ、玄米)が充実しています。米銘柄機能やおこのみ炊き機能でお米の美味しさを引き出します。(・米銘柄:主要な50銘柄を最適な火力と時間で、旨さを引き出し炊き上げます。おこのみ炊き:食感やかたさを自分好みの美味しさで炊き上げます。)底センサーと蓋センサーの2つのセンサーで環境温度を自動で検知して美味しいごはんが炊けます。タイマーを使って炊き上がり時刻を予約することができます。付属品しゃもじ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃)、計量カップ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃、容量/白米用 1合(180ml)、無洗米用 1合(171ml))材質ポリプロピレン、ABS樹脂、アルミ寸法(mm)約230×310×200区分A質量(g)4000電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)730コード長さ(m)約1.0(収納式)保証期間お買い上げ日より1年間消費電力量(Wh)123.1(1回あたりの炊飯時)、11.4(1時間あたりの待機時)、0.87(1時間あたりのタイマー予約時)、0.71(1時間あたりの待機時)年間消費電力量(kWh/年)48.8最大炊飯量無洗米/白米/新米/省エネ/早炊き/カレー/丼/すし飯/冷凍/おむすび:0.54L(3合)・玄米/麦飯/雑穀米/おこわ/炊込み/食物繊維米:0.36L(2合)・低糖質:0.27L(1.5合)・おかゆ:全がゆ:0.18L(1合) 5ぶがゆ:0.09L(0.5合)
平蝶番(L1=30 W1=90)
TAKIGEN(タキゲン)¥199税込¥2191個当日出荷用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)60扉寸法(縦×横)(mm)300×150表面仕上げ生地タキゲンコード10478
アングル(ユニクロ仕上げ)
光¥3,298税込¥3,6281本翌日出荷さびにくいユニクロメッキ仕上げです。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途建設用資材材質/仕上スチール色シルバー
グレージングブラシ(細め)
hillbrush¥2,498税込¥2,7481本5日以内出荷フィラメントブロックを施した異物混入のリスクを回避する刷毛です。用途ポジティブリスト対応の刷毛です。仕様柄:有トラスコ品番696-5582材質ボディ・ポリプロピレン フィラメント・ポリエステル厚さ(mm)10色白毛丈(mm)50縦(mm)200横(mm)25耐熱温度(℃)134線径(mm)0.2毛のかたさソフト
ステンレス抜差蝶番(L40×W30×t1.5)穴あき
TAKIGEN(タキゲン)¥242税込¥2661個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)21耐荷重(kg)7(縦2ヶ使用時)表面仕上げ鏡面バフ研磨
ベースルクス交換用LEDユニット
日動工業¥6,798税込¥7,4781個3日以内出荷LEDベースルクス30Wの交換用ユニットです。仕様屋内用適合機種BSL-R30Y-50K、BSL-S30Y-50K、BSL-T30Y-50K、BSL-W30Y-50K周波数(Hz)50/60消費電力(W)32/32(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.34/0.17(100V/200V)色温度(K)5000照度(Lx)1m:1170、3m:180、5m:70使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(lm)5290電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/5KV演色性(Ra)Ra83
D40レール アルミ
岡田装飾金物¥8,898税込¥9,7881本3日以内出荷高度な表面処理加工により強度、耐食、耐摩耗性に優れています。用途店舗や商業施設などの意匠性の高い施設におすすめ。適合D40材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:ホワイト電着塗装仕上げ色ホワイト許容荷重(kg)50kg耐荷重(kg)50表面処理ホワイト電着塗装仕上げ
平型蝶番(L51×W30×t0.8)穴アキ
TAKIGEN(タキゲン)¥39税込¥431個欠品中材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:5.1質量(g)13寸法L(mm)51寸法t(mm)0.8寸法D1(Φmm)2.4寸法D2(Φmm)4.5寸法W(mm)30寸法d1(Φmm)3.7寸法d2(Φmm)5.1寸法N1(mm)4寸法P1(mm)39寸法P2(mm)5.5適合扉高さ(mm)400寸法N2(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)400×200表面仕上げ生地適合扉幅(mm)200適合扉質量(kg)5.1タキゲンコード10242
ステンレス 平蝶番(L1=30 W1=90)
TAKIGEN(タキゲン)¥406税込¥4471個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:13質量(g)55寸法L1(mm)30寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)4寸法D2(Φmm)8.5寸法L2(mm)35寸法N(mm)3寸法W1(mm)90寸法W2(mm)18扉寸法(縦×横)(mm)300×150寸法W3(mm)72タキゲンコード10833
平型蝶番(L51×W30×t0.8)アナナシ
TAKIGEN(タキゲン)¥149税込¥1641個当日出荷材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:5.8質量(g)15寸法L(mm)51寸法t(mm)0.8寸法D1(Φmm)2.4寸法D2(Φmm)4.4寸法W(mm)30寸法N(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)700×350表面仕上げバレル研磨タキゲンコード10720
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら