カテゴリ

  • 店舗什器・備品(98)
  • 制御機器(57)
  • 空調・照明・電設資材(57)
  • 測定用品(57)
  • 厨房用品(50)
  • パソコン/周辺機器(38)
  • 作業工具(38)
  • メカニカル部品(36)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(29)
  • 切削工具(24)
  • 科学研究・開発用品(23)
  • 卓上消耗品(22)
  • 清掃用品(22)
  • ねじ・ボルト・釘(19)
  • 船舶用品・漁業資材(19)
  • 縫製用品(19)
  • 事務用品(17)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
  • 建築金物(15)
  • 医療(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • 介護用品(14)
  • 家電(14)
  • バイク部品(13)
  • 機構部品(13)
  • 安全用品(13)
  • 研磨材(13)
  • 農具(13)
  • 安全保護具(12)
  • ヘルスケア(11)
  • 自動車補修部品(11)
  • 学童・教育用品(11)
  • 農業・園芸資材(11)
  • 防災用品(10)
  • 自動車用オイル・ケミカル(10)
  • 農業機械(10)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(9)
  • 物流用品(9)
  • テープ(9)
  • 日用品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(7)
  • 保管用品(6)
  • 防犯用品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 救急・衛生(5)
  • 作業服(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 建材・エクステリア(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 溶接用品(3)
  • 電気材料(3)
  • マスク(3)
  • 電動工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 住設機器(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 理美容(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み

「l-30w」の検索結果

978件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鉄ユニクロアングル ハイロジック

    鉄ユニクロアングル

    ハイロジック(3件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    さまざまな用途に使用できる長尺金物。電材などにも。
  • 延長オーディオコード ステレオミニジャック-L型ステレオミニプラグ(0.3m) ホワイト 小型プラグタイプ 24金メッキ CN-L30-W CNL30W JVC(ビクター)

    延長オーディオコード ステレオミニジャック-L型ステレオミニプラグ(0.3m) ホワイト 小型プラグタイプ 24金メッキ CN-L30-W CNL30W

    JVC(ビクター)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    24金メッキの延長コードです。 【プラグ仕様】 ポータブルオーディオ:L型ステレオミニプラグ⇔ヘッドホン:ステレオミニジャック 0.3m
    色ホワイトケーブル長(m)0.3
  • マグネラッチ LAMP(スガツネ工業)

    マグネラッチ

    LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    ブラックが新しく加わりました。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
    用途家具・作り付け家具・厨房・戸棚等材質/仕上(本体)ABS/-、(ラッチ)鋼/有色クロメート処理、(受座)鋼/有色クロメート処理
  • ディープソケット(12角) KTC

    ディープソケット(12角)

    KTC(6件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様21世紀バージョンツールパワーフィット種別21世紀バージョンツールパワーフィット差込角(mm[inch])12.7[1/2]穴角十二角差込角(sq.)12.7
  • 19.0sq.ディープソケット(十二角) KTC

    19.0sq.ディープソケット(十二角)

    KTC(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。ボルト・ナットに差し込みやすい十二角タイプです。ボルト・ナットを完全に抱き込むボックス形状のため、滑ったり外れたりしにくく、大きなトルクを出すことができます。
    用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。差込角(mm[inch])19.0[3/4]穴角12角差込角(sq.)19
  • ボルトクリッパアルミ MCC(松阪鉄工所)

    ボルトクリッパアルミ

    MCC(松阪鉄工所)(4件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    従来品比較で30%の軽重化
    用途鉄筋コンクリート用棒鋼(JISG3112)SR295・SD295・SD345 軟質材(硬さ80HRB以下、引張強さ490N/m2以下)
  • 高耐候性2重構造5e LANケーブル ブロードウォッチ

    高耐候性2重構造5e LANケーブル

    ブロードウォッチ
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    当日出荷
    高耐候性2重構造5e LANケーブル 屋内/屋外対応 PoE対応、RJ45
    伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250規格CAT5e構造単線コネクタ形状RJ45コネクタあり使用場所屋内/屋外対応導体単線給電方式PoE対応爪折れ防止対応カテゴリーCat5e
  • センサーナイトライト高輝度白色LED1灯 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    センサーナイトライト高輝度白色LED1灯

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷
    LEDを使用しているので、長寿命で消費電力も少なく大変経済的です。
    用途周囲が暗くなると光ります。質量(g)68寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×43×100光源高輝度白色LED×1灯使用電源コンセントセンサー感知方式明暗センサー点灯方式明暗センサー光源色白色RoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • キャリエーター 光

    キャリエーター

    光
    ¥89~税込¥98~
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    耐久性抜群、印刷版下にも使えるシャープさです ドアー表示、スポーツ用品、テーブル番号、書類整理、メニュー、ブランドネーム等 時刻表、イニシャル標示、その他身のまわりの品にお使いください 文字は柔らかくポール、消火器などの曲面にもピッタリ貼り付けできます
    材質軟質ビニール質量(g)0.2奥行(mm)0.1
  • trad 薄型LED投光器 三共コーポレーション

    trad 薄型LED投光器

    三共コーポレーション(1件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    翌日出荷
    ON-OFF電源スイッチ付。防塵・防水レベル:IP65。あらゆる場所で安全に使用可能な防雨型アース付き。三脚から取りはずして使用可能。ライトは上下、左右で角度調整可能。夜間の屋内外の作業に
    コード長さ(m)電源:約2電源電圧(V)AC100(50/60Hz)色温度(K)6000±500防塵防水性能IP65設置場所屋内/屋外電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 超軽量 サクサク草刈鎌ワイド 1200柄 石黒金属

    超軽量 サクサク草刈鎌ワイド 1200柄

    石黒金属(1件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    3日以内出荷
    超軽量シリーズ サビにくいステンレス製 立ったままらくらく除草
    用途1丁2役:引き刈り・刈り払い。材質本体/ステンレス特殊鋼、パイプ/アルミ、グリップ/ポリプロピレン質量(g)250柄長さ(mm)1200寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)1335×195×65
  • 真空パッド VBLシリーズ(ベローズ&ロング) パッドのみ VMECA

    真空パッド VBLシリーズ(ベローズ&ロング) パッドのみ

    VMECA
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    取付ねじゴムのみ
  • 30Lタンクシヤ・W(AT-30S) BIGM(丸山製作所)

    30Lタンクシヤ・W(AT-30S)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥96,980税込¥106,678
    1個
    8日以内出荷
    仕様シロタンク規格シロ1~17フクム図解NoMLSE-30HR 薬剤タンク、タンク車部品 30Lタンクシヤ・W(AT-30S)_No.1、GS51ET-20 タンクシャ、フゾクヒン部品 30Lタンクシヤ・W(AT-30S)_No.1
  • 電材・管材アングル(ユニクロ仕上げ) 光

    電材・管材アングル(ユニクロ仕上げ)

    光
    ¥5,398税込¥5,938
    1箱(5本)
    当日出荷
    現場でカットして長さを調節できます。
    用途空調ダクト、電気配線などの支持材に。トラスコ品番224-6197厚さ(mm)3.2材質/仕上スチールサイズ30×30×3.2質量(g)403ねじ寸法40×8.3全長H(mm)400仕上ユニクロ仕上げ
  • LEDリーフライト2 SK11

    LEDリーフライト2

    SK11(1件のレビュー)
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    当日出荷
    点灯部分の開閉で照射範囲を調整できる、クリップ部分の強化、連結コンセント機能を付け加えたクリップライトです。点灯部分の開閉により180~350度まで照射範囲が変えられます。全閉状態で電球と同じように広範囲の照射、開いて投光器と同じように前面照射ができます。開閉幅が約50mmのクリップで、どこでも簡単に設置ができ、重たい電球を角度をつけてもしっかりと支えれるよう改良、強化しました。クリップ角度を調整できる首振り仕様で、ON-OFFスイッチ付きです。連結コンセント機能が付いて、最大500Wまで連結可能になりました。
    用途現場・暗所での照明。電源(V)100(50/60Hz)口金E26電源コード(m)2.5LED寿命(時間)40000配光角度(°)180~350光色昼光色電球の種類LED
  • ウィーピング洗浄ガン フルテック

    ウィーピング洗浄ガン

    フルテック
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    4日以内出荷
    用途高圧洗浄機用型式2805S出力1/2F耐圧(MPa)6入力1/2F水量(L/min)60耐熱温度(℃)160
  • 12.7sq.ディープソケット(十二角) KTC

    12.7sq.ディープソケット(十二角)

    KTC
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    差込角(mm)12.7対辺形状:12角
  • LANケーブル サンワサプライ

    LANケーブル

    サンワサプライ
    ¥5,798税込¥6,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    伝送帯域が広くて安心エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。超高速10ギガビットで安心10ギガビットイーサネット(10G BASE-T)にも完全対応しているので、超高速ネットワーク環境でも使用可能です。従来の1/3の厚みで便利薄さ2mmのフラットタイプで、カーペット下やドアの隙間の配線にも最適です。高弾力PVCで安心屈曲性に優れた高弾力PVC製ケーブルを採用、断線しにくいロングタイプのケーブルです。ツメ折れ防止カバーで安心プラグのツメ(ラッチ)が折れるのを防ぐ、ツメ折れ防止カバー付きです。難燃性だから安心火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
    コネクタ形状RJ-45コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)適合機器光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応(※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。)周波数特性500MHz芯数8芯(4P)通信速度10Gbps特性難燃結線ストレート結線適合伝送帯域カテゴリ6A(10G BASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル太さ(mm)2×7ケーブルタイプフラット
  • IHジャー炊飯器 3合 アイリスオーヤマ

    IHジャー炊飯器 3合

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    翌々日出荷
    低温調理機能とパン・ケーキ機能の2つの新機能を搭載したIHジャー炊飯器です。ヘルシーメニュー(低糖質、麦飯、雑穀米、おこわ、胚芽米、おかゆ、玄米)が充実しています。米銘柄機能やおこのみ炊き機能でお米の美味しさを引き出します。(・米銘柄:主要な50銘柄を最適な火力と時間で、旨さを引き出し炊き上げます。おこのみ炊き:食感やかたさを自分好みの美味しさで炊き上げます。)底センサーと蓋センサーの2つのセンサーで環境温度を自動で検知して美味しいごはんが炊けます。タイマーを使って炊き上がり時刻を予約することができます。
    付属品しゃもじ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃)、計量カップ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃、容量/白米用 1合(180ml)、無洗米用 1合(171ml))材質ポリプロピレン、ABS樹脂、アルミ寸法(mm)約230×310×200区分A質量(g)4000電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)730コード長さ(m)約1.0(収納式)保証期間お買い上げ日より1年間消費電力量(Wh)123.1(1回あたりの炊飯時)、11.4(1時間あたりの待機時)、0.87(1時間あたりのタイマー予約時)、0.71(1時間あたりの待機時)年間消費電力量(kWh/年)48.8最大炊飯量無洗米/白米/新米/省エネ/早炊き/カレー/丼/すし飯/冷凍/おむすび:0.54L(3合)・玄米/麦飯/雑穀米/おこわ/炊込み/食物繊維米:0.36L(2合)・低糖質:0.27L(1.5合)・おかゆ:全がゆ:0.18L(1合) 5ぶがゆ:0.09L(0.5合)
  • アングル(ユニクロ仕上げ) 光

    アングル(ユニクロ仕上げ)

    光
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    翌日出荷
    さびにくいユニクロメッキ仕上げです。
    用途建設用資材材質/仕上スチール色シルバー
  • グレージングブラシ(細め) hillbrush

    グレージングブラシ(細め)

    hillbrush
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    5日以内出荷
    フィラメントブロックを施した異物混入のリスクを回避する刷毛です。
    用途ポジティブリスト対応の刷毛です。仕様柄:有トラスコ品番696-5582材質ボディ・ポリプロピレン フィラメント・ポリエステル厚さ(mm)10色白毛丈(mm)50縦(mm)200横(mm)25耐熱温度(℃)134線径(mm)0.2毛のかたさソフト
  • メッキアングル ダイソー

    メッキアングル

    ダイソー
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    3日以内出荷
    穴あきのLアングル 。長尺金物、電材
    用途ユニクロメッキ仕上げ材質スチール厚さ(mm)3穴径(Φmm)【丸】5表面処理ユニクロメッキ仕上げ対応【ボルトサイズ】M8
  • ベースルクス交換用LEDユニット 日動工業

    ベースルクス交換用LEDユニット

    日動工業
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    3日以内出荷
    LEDベースルクス30Wの交換用ユニットです。
    仕様屋内用適合機種BSL-R30Y-50K、BSL-S30Y-50K、BSL-T30Y-50K、BSL-W30Y-50K周波数(Hz)50/60消費電力(W)32/32(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.34/0.17(100V/200V)色温度(K)5000照度(Lx)1m:1170、3m:180、5m:70使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)5290電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/5KV演色性(Ra)Ra83
  • エスロハイパーAW 継手 EF90°エルボ セキスイ

    エスロハイパーAW 継手 EF90°エルボ

    セキスイ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    形状EF90°エルボ
  • センサーナイトライト白色LED YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    センサーナイトライト白色LED

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥1,398税込¥1,538
    1箱(2個)
    5日以内出荷
    LEDを使用しているので、長寿命で消費電力も少なく大変経済的です。
    用途周囲が暗くなると光ります。質量(g)136寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×43×100光源高輝度白色LED×1灯使用電源コンセントセンサー感知方式明暗センサー点灯方式明暗センサー光源色白色RoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • 防雨型LEDベースライト20形 日動工業

    防雨型LEDベースライト20形

    日動工業
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    4日以内出荷
    食品加工の厨房や畜舎照明など水のかかる環境でも使えます。屋内・屋外兼用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。LEDユニットとベースが一体型の密閉構造で水やホコリを防ぎます。蛍光灯32形2灯クラスの明るさ(メーカー比)。電線の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
    用途食品加工業や各種洗浄施設/牛舎、豚舎、鶏舎など畜産業/ゴルフ練習場やスタンド席などの軒下/マンションなどの開放廊下/バス・トラックのターミナル/駅のホームや商業施設などの軒下/屋根付きの駐車場など付属品吊下げ用ワイヤー×2本/ベース取付金具×2/取付用ビス×6/アンカープラグ(樹脂製)×6/ゴムパッド×2仕様アース:あり、屋内・屋外兼用質量(kg)1消費電力(W)100V:30/200V:30先端コード先端:切放し定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:0.30/200V:0.15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)604×125×55保護等級IP65電線長さ(m)0.5電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:1790、3m:220、5m:85寿命球:50000時間使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:183.3、200V:183.3LED30W入力電圧範囲(V)AC90~264RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)【1/10】水平:160/垂直:105、【1/2】水平:105/垂直:105グリーン購入法適合演色指数(Ra)81定格光束(Lm)5500比較蛍光灯32形2灯クラスエコロジー商品省エネ
  • シェルタイプケース 摂津金属工業

    シェルタイプケース

    摂津金属工業
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    7日以内出荷から19日以内出荷
    材質UL94HB適合、ABS色オフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • ベースライト交換用 LEDユニット 日動工業

    ベースライト交換用 LEDユニット

    日動工業
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    6日以内出荷
    LEDベースライトの交換用ユニットです。
    仕様屋内型定格電圧(V)AC100/200色温度(K)5000使用電球LED寿命球:40000時間使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色入力電圧範囲(V)AC90~264演色指数(Ra)83
  • マイクロバイス口金セルフカット仕様 ナベヤ

    マイクロバイス口金セルフカット仕様

    ナベヤ
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個
    3日以内出荷
    繰返し位置決め精度±0.02。
    質量(kg)0.4表面処理黒染め最大締付力(kN)8RoHS指令(10物質対応)対応操作トルク(N・m)(最大)7
  • LED投光器 ワークライト 30W マリンテック

    LED投光器 ワークライト 30W

    マリンテック
    ¥14,980税込¥16,478
    1式
    6日以内出荷
    ヘビーデューティー30WワークライトWL型登場!。自動車・トラック・建設機械などに。強靭な構造。強力防水IP69K。オスラム製10WLED素子を3個搭載(出力30W)。防水性に優れたドイチェコネクター使用。4mm厚ステンレス金具付き。12V/24V兼用電源。2025年モデル
    付属品ドイチェコネクター型式WL30W-1224寸法(mm)W125×H87×D75質量(g)890規格E-MARK、CE、RoHS、EMC/EMIrating:CISPR25-CLASS4電圧(V)DC9-32消費電力(W)30本体ADC12アルミダイキャスト全光束(Lm)2550色温度5300-5700K保証期間1年動作温度(℃)-45~85ケーブル長(cm)50指向性ワイド防水保護等級IP69K
  • L型マルチハンガー 南電機

    L型マルチハンガー

    南電機
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    4日以内出荷
    各種パーツの組み合わせにより、設置工事の多用途に使用できます。
  • ニコライトテラス30W 日恵製作所

    ニコライトテラス30W

    日恵製作所
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    5日以内出荷
    LED素子、電源部などを新設計、超薄型高効率投光器。今までのLED投光器からLED素子、電源部などを見直し、新しく設計された超薄型で高効率の投光器です。薄型設計の本体、高強度アルミダイキャスト製。発光効率の良い高輝度SMD LEDを使用。高透明度で歪が少なく光が減衰しにくい光学ガラスを使用
    質量(kg)0.7消費電力(W)30定格電圧(V)AC100~240色温度6000K光束(Lm)2700LED使用数(個)1W×40
  • マルチハンガーLタイプ 電気亜鉛めっき仕上げ 南電機

    マルチハンガーLタイプ 電気亜鉛めっき仕上げ

    南電機
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    9日以内出荷
    マルチハンガー各種パーツの組み合わせにより、設備工事の多用途に使用できます。
    材質/仕上電気亜鉛めっきユニクロ仕上
  • Oxley LED表示灯 OXLEY

    Oxley LED表示灯

    OXLEY
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • バス内装用長蝶番(L1200×W30×t1.0) TAKIGEN(タキゲン)

    バス内装用長蝶番(L1200×W30×t1.0)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    用途サービスボックス・木製ボックス・バス内装用
  • WMスリムオーバーハング(穴なし・従来施工タイプ) 城東テクノ

    WMスリムオーバーハング(穴なし・従来施工タイプ)

    城東テクノ
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1ケース(4本)
    5日以内出荷
    材質カラーGL鋼板板厚(mm)0.35JIS規格JIS G3322
  • 蛍光ランプ OSRAM(オスラム)

    蛍光ランプ

    OSRAM(オスラム)
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(2個)
    5日以内出荷から8日以内出荷
    口金G13定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80直径(mm)26電球の種類蛍光ランプ
  • ギヤードモーター H2シリーズ(直交軸)H2L50L ニッセイ

    ギヤードモーター H2シリーズ(直交軸)H2L50L

    ニッセイ
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    6日以内出荷
    グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ギヤードモーター H2シリーズ(直交軸)H2L32L ニッセイ

    ギヤードモーター H2シリーズ(直交軸)H2L32L

    ニッセイ
    ¥88,980~税込¥97,878~
    1台
    6日以内出荷
    グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ギヤードモーター H2シリーズ(直交軸)H2L40L ニッセイ

    ギヤードモーター H2シリーズ(直交軸)H2L40L

    ニッセイ
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    6日以内出荷
    グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
    RoHS指令(10物質対応)対応
...