カテゴリ
- 農業機械(6)
- 制御機器(2)
- メカニカル部品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 機構部品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「l-33r-5」の検索結果

強力マグネットキャッチ
ジョー・プリンス竹下(10件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷取り付け面が2 方向に選べる強力マグネットキャッチです。用途配電盤、分電盤、工作機械その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質亜鉛ダイカスト枠(ZDC)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)仕上梨地クロームメッキ仕上+ 亜鉛メッキ有色クロメート処理取付ねじ受け:M4皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
ローラ
BIGM(丸山製作所)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷部品名称ローラ図解NoMSA513R3-2M-A ホースガイドクミタテ部品_No.21、MS753DFR-Y ホースガイドクミタテ部品_No.16、MS415R4CF-1(10) ホースガイドクミタテ部品_No.33、MS651DR4-Y ホースガイド部品_No.53、MSA415R4CS-1(10) ホースガイドクミタテ部品_No.33、MLSA415R4C(10) ホースガイドクミタテ部品_No.39、MSV615L(13) ホースガイドクミタテ部品_No.5、MS415R4CF-125(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.39、MSV613L(11.5) ホースガイドクミタテ部品_No.5、MSA513R4C 10 ホースガイドクミタテ部品_No.33、MS515R4CFS-1(10) ホースガイドクミタテ部品_No.11、MSV613-M-A(13×130M) ホースガイドクミタテ部品_No.22、MSA413R3-2M-A ホースガイドクミタテ部品_No.21、MSA415R4C-125(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.39、MS613EFR-K ホースガイド組立部品_No.16など
Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC SS (ストレートシャンクタイプ・PHC07タイプ)
OSG(オーエスジー)¥69,980税込¥76,9781本4日以内出荷小径~大径の豊富なバリエーションにより、幅広い加工領域に対応可能。荒取り加工における加工時間短縮を実現。低抵抗仕様により小型マシニングセンタでも高能率加工が可能。用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り呼びレンチ:T8-D(Torx 8)レンチ7808205RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)0.8適合インサートSPMT070305SR-GM、SPMT070305ER-SM
サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ40R)
ニッセイ¥149,800税込¥164,7801台6日以内出荷変速機タイプその他取付方式フランジ取付軸配置右側枠番40種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
Opto Semiconductors LED 表面実装 2835 1袋 50個入
OSRAM(オスラム)¥1,998税込¥2,1981袋(50個)7日以内出荷仕様●パッケージタイプ:2835●実装タイプ:表面実装●LED数:8●順方向電圧:2 Vアズワン品番65-7240-92
マルRガタトメワ
BIGM(丸山製作所)¥479税込¥5271セット(5個)8日以内出荷規格IRTW,32図解NoBSA-420JSG G-4S G-4S関係 調量部品_No.33、BSA-651 951シリーズ G-6 調量部部品_No.27、G-4S 調量部品 マルRガタトメワ_No.40、G-5 535L 調量部部品 マルRガタトメワ_No.27、BSA-420JWG G-3 G-3関係 調量部品_No.9、BSA-420JSG G-4 G-4関係 調量部品_No.33、BSA-420JESG G-4S G-4S関係 調量部品_No.33、BSA-410S 粒剤散布装置 調量部品_No.8、G-5S 535J 調量部部品 マルRガタトメワ_No.37、G-6 調量部部品 マルRガタトメワ_No.27、G-4S 調量部品 マルRガタトメワ_No.33、BSA-420JSG G-3 粒剤散布装置 調量部品_No.9、G-5 530L 調量部部品 マルRガタトメワ_No.27、G-4 調量部品 マルRガタトメワ_No.33、G-5S 530J 調量部部品 マルRガタトメワ_No.37、BSA-420JEWG G-3 G-3関係 調量部品_No.9、BSA-410 調量部品_No.8など
6カクボルト M12X80X30
BIGM(丸山製作所)¥315税込¥3471個8日以内出荷規格M12X80X30図解NoMS330CNA-K ホース巻取装置部品_No.5、スプレーヤP-2型 フレーム部品_No.3、BSM-1220L-2 本体部品_No.33、MS613EFR-K ホースガイド組立部品_No.13、GX-1500J ブーム部品_No.50、BSM-830L 1998ネン 動力噴霧機部品_No.58、MS753DFR-Y ホースガイドクミタテ部品_No.13、GB1010ALN ブーム部品_No.46、MSA513-K ホースガイド組立部品_No.13、MS330CNA-F ホース巻取装置部品_No.5、BSM-820L-1 本体部品_No.33、SSA-R1000C ステリング切換装置部品_No.45、MX-501 ブーム部品_No.43、BSM-830SLT-C2 動力噴霧機 1998年5月生産分まで部品_No.56、MS613DFR-Y ホースガイドクミタテ部品_No.13、MSA613-K ホースガイド組立部品_No.13、GB1010ASR ブーム部品_No.46、MSA410-M 整列巻組立2部品_No.13、CBM-520SLT-1 ターンブーム・ノズル部品_No.42など
プラグ PF1/4
BIGM(丸山製作所)¥459税込¥5051個8日以内出荷規格G1/4部品名称プラグ PF1/4図解NoBSM-830SLT-C2 動力噴霧機 1998年5月生産分まで部品_No.81、BSM-1030SLT-BC2 動力噴霧機 1998年5月生産分まで部品_No.81、VSA120-11 動力噴霧器(2)部品_No.63、VSM110-15 動力噴霧機(2)部品_No.62、SSA-R1000C 動力噴霧機(1)部品_No.33、MS2202 調圧装置部品_No.8、BSM-1230SLT-C2 動力噴霧機 ~1998年5月生産分まで部品_No.81、BSM-830L 2002ネン 動力噴霧機2部品_No.4、BSM-1230L 動力噴霧機2部品_No.4、BSM-1030L 2002ネン 動力噴霧機2部品_No.4、MS1002 調圧装置部品_No.8、MS2210 -A 調圧装置部品_No.8、CSD-600NR 調圧弁部品_No.17、SSA-V1000 動力噴霧機(1)部品_No.33、BSM-830SLT-BC2 動力噴霧機 1998年5月生産分まで部品_No.81、BSM-1020L 動力噴霧機部品_No.68、SSA-R1000 動力噴霧器(1)部品_No.33、BSM-1030L 1998ネン 動力噴霧機部品_No.36、BSM-820L 動力噴霧機部品_No.68、BSM-1030SLT-C2 動力噴霧機 1998年5月生産分まで部品_No.81、BSM-830L 1998ネン 動力噴霧機部品_No.36、BSM-820L-1 動力噴霧機部品_No.68、BSM-1020L-1 動力噴霧機部品_No.68
フアイバマルパッキン 47.5X52XT0.5
BIGM(丸山製作所)¥849税込¥9341セット(5個)8日以内出荷規格47.5X52XT0.5部品名称フアイバマルパツキン 47.5X52XT0.5図解NoBSM-1020L-2 動力噴霧機部品_No.42、BSM-1020L-1 動力噴霧機部品_No.43、BSM-820L 動力噴霧機部品_No.43、BSM-840SLT-BC2 動力噴霧機部品_No.43、BSM-840SLT-BC2-1 動力噴霧機部品_No.43、MS1503 -A 本体部品_No.45、BSM-830SLT-BC2 動力噴霧機 1998年5月生産分まで部品_No.33、BSM-820L-D 動力噴霧機部品_No.42、SSA-R1000C 動力噴霧機(1)部品_No.35、SSA-R1000 動力噴霧器(1)部品_No.35、BSM-1220L-D 動力噴霧機部品_No.42、BSM-1040SLT-C2-1 動力噴霧機部品_No.43、GB1010BSR 動力噴霧機(MS1503)-3部品_No.39、BSM-1220L-DC 動力噴霧機部品_No.42、BSM-820L-DC 動力噴霧機部品_No.42、BSM-820SLT-C2 動力噴霧機部品_No.42、BSM-830SLT-C2 動力噴霧機 1998年6月生産分から部品_No.38など
カワマルパッキン 6.5X11.5XT1.5
BIGM(丸山製作所)¥359税込¥3951個8日以内出荷規格6.5X11.5XT1.5図解NoMRS60-300BSLT ヤクエキハイカン部品_No.37、MSB2200R 付属品部品_No.5、GS33MR 付属品部品 カワマルパッキン 6.5X11.5XT1.5_No.9、BSM-1220L-2 配管 配管装置部品_No.91、BSM-1510L 薬液配管部品_No.64、BSM-630SLT-BC2 希望付属品1部品_No.16、BSM-630SLT-C2-2 オプション1 (ジェットポンプホース 回転計)部品_No.16、MS027M 噴霧ホース部品 カワマルパッキン 6.5X11.5XT1.5_No.5、MRS90-500BSLT ヤクエキハイカン(2)部品_No.10、MRS60-300BSLT ヤクエキハイカン部品_No.56、BSM-820SLT-C2 油圧配管部品_No.20、GS055MR 付属品部品 カワマルパッキン 6.5X11.5XT1.5_No.9、MK31EC-2 希望付属品部品_No.34、SPA-500 希望付属品部品_No.44、BSM-1020L 油圧ポンプ バルブ部品_No.26、MRS60-300クミタテ 希望付属品 ブームなど
銅合金 BS ホースニップル BS HNT R1/8 xΦ8
鈴木ブロンズ継手¥259税込¥2851個10日以内出荷海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。仕様●品番:BS HNT R1/8 xΦ8●ホース内径:5~6.5●材質:C3604●適合するスパナS:10●全長L:33●最小穴径(オリフィス径)d:3●コード番号:303-0001410アズワン品番67-4858-38
銅合金 BS ホースニップル BS HNT R1/8 xΦ7
鈴木ブロンズ継手¥259税込¥2851個10日以内出荷海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。仕様●品番:BS HNT R1/8 xΦ7●ホース内径:5~6.5●材質:C3604●適合するスパナS:10●全長L:33●最小穴径(オリフィス径)d:4●コード番号:303-0001409アズワン品番67-4858-37
丸コマンドスイッチ
富士電機¥2,398~税込¥2,638~1個31日以内出荷小形コマンドスイッチに待望の薄形が登場。パネルのフラットデザイン化に貢献いたします。・奥行き寸法が表示灯32 mm,表示灯以外は51 mmに統一。・金貼り接点とスライド構造により5V,1mAでの使用が可能。・高輝度LED 照光品「ぴかりくん」を標準化。・3種類(LED・白熱・ネオン)の光源を用意。・接点の追加・交換が容易。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得。・CEマークを表示タイプΦ16系丸形薄形 照光押しボタンスイッチ寸法【パネル内奥行】標準形径(Φ)【ボタン/フレーム】22フレーム丸形薄形(取付穴Φ18.2)端子構造ハンダ兼タブ操作部形状平形パネル取付方式【締付リング】後締め