カテゴリ

  • 建築金物(25)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 制御機器(2)
  • 機構部品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「l-35-sus-1」の検索結果

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスアームストッパー ジョー・プリンス竹下

    ステンレスアームストッパー

    ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 普及型アームストッパーです。 左右兼用型です。
    用途ガスチャンバー、トランクルーム材質ステンレス鋼板(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス Uカン USシリーズ 水本機械製作所

    ステンレス Uカン USシリーズ

    水本機械製作所
    379税込417
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    U字に曲げたステンレス丸棒です、カシメたり、溶接したりして様々の用途に
  • 取手用座金(ステンレス製) エスコ

    取手用座金(ステンレス製)

    エスコ
    2,830税込3,113
    1個(2本)
    翌日出荷
  • グレーチングクリップGCJ型 35mm×20mm 水本機械製作所

    グレーチングクリップGCJ型 35mm×20mm

    水本機械製作所
    339税込373
    1個
    当日出荷
    差し込むだけのワンタッチタイプです。 グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
    仕様●L(mm):35●W(mm):20●W1(mm):9●T(mm):1.0●ワンタッチタイプ●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:台湾●コード番号:336-7981アズワン品番67-7181-43
  • ボトルキャップ共通アクセサリー アイシス

    ボトルキャップ共通アクセサリー

    アイシス
    8,598税込9,458
    1個
    欠品中
    付属のヘッドナットとフェルールで外径1/8"フッ素樹脂チューブ先端に接続する溶媒濾過用です。ポアサイズ2μmタイプは溶媒脱気用ヘリウムパージにも適しています。ヘッドナットはPEEK製の1/4-28UNFオスネジ付き、フェルールはETFE製で、フィルターはPEEK製とSUS316製です。
    仕様●●適用チューブ外径:1/8"●ポアサイズ:2um●最大流量:35mL/分●材質:PEEK、SUS316、ETFE●サイズ(mm):Φ11×46Lアズワン品番65-9402-75
  • ステンレス ベアリング入りスイベル 水本機械製作所

    ステンレス ベアリング入りスイベル

    水本機械製作所
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷
    ベアリング入りのスイベルです。 チェーンなどのよりとりに。
    仕様●使用荷重(kN):0.29●D(mm):3●L1(mm):35●L2(mm):8●A(mm):3.5●W1(mm):16●L3(mm):6●材質/仕上:材質:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:147-8216アズワン品番67-7192-13
  • ステンレス アイSカン ストレート SESシリーズ 水本機械製作所

    ステンレス アイSカン ストレート SESシリーズ

    水本機械製作所
    879税込967
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。、物掛けとして。
  • Sフック ステンレス アイSカン 水本機械製作所

    Sフック ステンレス アイSカン

    水本機械製作所
    919税込1,011
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。、物掛けとして。
  • ステンレス アイSカン ツイスト SETシリーズ 水本機械製作所

    ステンレス アイSカン ツイスト SETシリーズ

    水本機械製作所
    879税込967
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。、90度ひねっているので角度を変えることができます。、物掛けとして。
  • ステンレス オープンアイボルト ブネジ 水本機械製作所

    ステンレス オープンアイボルト ブネジ

    水本機械製作所
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    ドライバーで簡単に開けることができるので、ボルト施工後にパイプなどを通すことが容易です。機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
  • ステンレス プレートフック縦型 PHLシリーズ 水本機械製作所

    ステンレス プレートフック縦型 PHLシリーズ

    水本機械製作所
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    背面がVの形状になっているので曲面にもフィットします。、背面に座ぐり付です。、ブラインドナットの使用を想定しています。、壁面・床面・柱などに設置し、物掛けとして。
  • インキュベーター プログラム式・エアジャケット自然対流式 検査書付 アズワン

    インキュベーター プログラム式・エアジャケット自然対流式 検査書付

    アズワン
    145,000税込159,500
    1箱
    7日以内出荷から8日以内出荷
    安全性をさらに重視、デジタル式安全装置を採用。設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさらに配慮しました。視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。エアージャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます。内側の扉が透明な二重扉式内扉を開けずに試料の観察ができます。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。セキュリティ対策のための鍵が付属しています。安全装置、独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
    用途過昇防止センサー:K熱電対庫内容量:27L棚ピッチ・段数:35mmピッチ・7段外装/内装:スチール粉体塗装/ステンレス(SUS304)内扉材質:強化ガラス排気口:Φ32mm×1個重量:約30kg電源:AC100V 50/60Hz コード長2m 3Pプラグ棚板耐荷重:15kg付属品:棚板×2枚・棚板レール×2組
  • 光電センサ コンパクト IO-Link 検出範囲 10 mm → 80 mm omron(オムロン)

    光電センサ コンパクト IO-Link 検出範囲 10 mm → 80 mm

    omron(オムロン)
    36,980税込40,678
    1個
    7日以内出荷
    50 → 1、500 mm の広い検出距離により、あらゆるコンベアライン幅で使用可能 任意の種類の被着体と併用する TOF 型センサ。 コンパクトサイズのボディはどこにでも取り付けることができます。 ティーチング方式を使用すると、誰でも最適しきい値を設定できます。 オムロン独自のレーザーシーリング法を使用して製造 防汚コーティングは、検出面のクリーニング頻度を低減します。 IO-Link を使用すると、起動や切り替えに必要な時間を短縮できます。 低反射加工物を安定的に検出するため、オムロン独自の発光素子を搭載しています。
  • 光電センサ コンパクト IO-Link 検出範囲 10 mm → 200 mm omron(オムロン)

    光電センサ コンパクト IO-Link 検出範囲 10 mm → 200 mm

    omron(オムロン)
    36,980税込40,678
    1個
    7日以内出荷
    50 → 1、500 mm の広い検出距離により、あらゆるコンベアライン幅で使用可能 任意の種類の被着体と併用する TOF 型センサ。 コンパクトサイズのボディはどこにでも取り付けることができます。 ティーチング方式を使用すると、誰でも最適しきい値を設定できます。 オムロン独自のレーザーシーリング法を使用して製造 防汚コーティングは、検出面のクリーニング頻度を低減します。 IO-Link を使用すると、起動や切り替えに必要な時間を短縮できます。 低反射加工物を安定的に検出するため、オムロン独自の発光素子を搭載しています。
    仕様●センサーのスタイル:コンパクト●検出タイプ:拡散、バックグラウンドサプレッション機能付き●検出範囲:10 mm → 200 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8コネクタ●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67, IP67G, IP69K●電流 Max:35 mA●応答時間:1 ms●材質:ステンレススチール SUS316L●コード番号:193-8358アズワン品番65-7315-52
  • ボトルキャップ共通アクセサリー アイシス

    ボトルキャップ共通アクセサリー

    アイシス
    8,598税込9,458
    1個
    7日以内出荷
    付属のヘッドナットとフェルールで外径1/16"フッ素樹脂チューブ先端に接続する溶媒濾過用です。ポアサイズ2μmタイプは溶媒脱気用ヘリウムパージにも適しています。ヘッドナットはPEEK製の1/4-28UNFオスネジ付き、フェルールはETFE製で、フィルターはPEEK製とSUS316製です。
    仕様●●適用チューブ外径:1/16"●ポアサイズ:2um●最大流量:35mL/分●材質:PEEK、SUS316、ETFE●サイズ(mm):Φ11×46Lアズワン品番65-9402-78
  • ボトルキャップ共通アクセサリー アイシス

    ボトルキャップ共通アクセサリー

    アイシス
    8,698税込9,568
    1個
    7日以内出荷
    付属のヘッドナットとフェルールで外径1/16"フッ素樹脂チューブ先端に接続する溶媒濾過用です。ヘッドナットはPEEK製の1/4-28UNFオスネジ付き、フェルールはETFE製で、フィルターはPEEK製とSUS316製です。
    仕様●●適用チューブ外径:1/16"●ポアサイズ:10um●最大流量:35mL/分●材質:PEEK、SUS316、ETFE●サイズ(mm):Φ11×46Lアズワン品番65-9402-79
  • スマル 水本機械製作所

    スマル

    水本機械製作所
    6,298税込6,928
    1個
    8日以内出荷
    ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、船舶・ヨット使用時において、ロープ等に取り付けたスマルを海中(水中)に放り込み簡易の係留に使用したり、水中の物を拾うために使用出来ます。
  • フェアリーダー 水本機械製作所

    フェアリーダー

    水本機械製作所
    45,980税込50,578
    1個
    8日以内出荷
    ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。、ヨットのデッキ等に取り付け、ロープガイドの役割をします。
  • Uボルト ステンレス Uカン 水本機械製作所

    Uボルト ステンレス Uカン

    水本機械製作所
    418税込460
    1個
    8日以内出荷
    U字に曲げたステンレス丸棒です、カシメたり、溶接したりして様々の用途に
  • スイベルアイ 線径10mm 水本機械製作所

    スイベルアイ 線径10mm

    水本機械製作所
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    ステンレス製で錆びにくく耐久性に優れます。 捻じれの生じるところに。
    仕様●A(mm):13●D(mm):10●L1(mm):57●W1(mm):44●L2(mm):35●W2(mm):24●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:台湾●コード番号:316-1930アズワン品番67-7183-06
  • SカンSA型 線径2.5mm 水本機械製作所

    SカンSA型 線径2.5mm

    水本機械製作所
    108税込119
    1個
    8日以内出荷
    細い径のSカンです。 工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。
    仕様●使用荷重(kN):0.05●D(mm):2.5●L1(mm):35●L2(mm):30●S1(mm):7●W1(mm):10●W2(mm):13●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:318-2327アズワン品番67-7175-70
  • UボルトA型 内幅25mm 水本機械製作所

    UボルトA型 内幅25mm

    水本機械製作所
    1,498税込1,648
    1個
    8日以内出荷
    壁面・床面・地面への固定金具です。、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として
  • ベアリング入りスイベル 水本機械製作所

    ベアリング入りスイベル

    水本機械製作所
    1,388税込1,527
    1個
    8日以内出荷
    ベアリング入りのスイベルです。 チェーンなどのよりとりに。
    仕様●使用荷重(kN):0.29●A(mm):3.5●D(mm):30.29●L1(mm):35●W1(mm):16●L2(mm):8●W2(mm):10●L3(mm):6●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:317-2957アズワン品番67-7201-74
  • ステンレス スイベルアイ 水本機械製作所

    ステンレス スイベルアイ

    水本機械製作所
    689税込758
    1個
    8日以内出荷
    ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。、捻じれのしょうじるところに、ボルト・ナット等で固定をし、ご使用下さい。
  • パイプSカン 水本機械製作所

    パイプSカン

    水本機械製作所
    269税込296
    1個
    8日以内出荷
    Sカンの片側の先端が閉じているのが特徴です。、大きい輪になった方をパイプに通す事により、物掛けになります。、例えばクローゼットの中に。
  • スイベル 水本機械製作所

    スイベル

    水本機械製作所
    1,598税込1,758
    1個
    8日以内出荷
    金具のセンター部がスイベル式で回転するのでねじれを取り除きます。、よりとりとして。、チェーン・ワイヤ・ロープの連結金具として。
  • SUS316 ステンレス スイベル 線径8mm 長さ90mm 水本機械製作所

    SUS316 ステンレス スイベル 線径8mm 長さ90mm

    水本機械製作所
    2,598税込2,858
    1個
    8日以内出荷
    回転するのでチェーンなどの絡み防止になります。、よりとりとして
  • ステンレス 片面ドア取手用座金 表付け用 HOFシリーズ 水本機械製作所

    ステンレス 片面ドア取手用座金 表付け用 HOFシリーズ

    水本機械製作所
    2,998税込3,298
    1袋(2個)
    8日以内出荷
    ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げです。、片面ドア取手の表付け用金具です。
  • ステンレス 枠式ターンバックル フック&フック 水本機械製作所

    ステンレス 枠式ターンバックル フック&フック

    水本機械製作所
    1,098税込1,208
    1個
    8日以内出荷
    ワイヤロープの張り具合の調節に。
  • ステンレス 枠式ターンバックル フック&フック 水本機械製作所

    ステンレス 枠式ターンバックル フック&フック

    水本機械製作所
    999税込1,099
    1個
    8日以内出荷
    枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
  • ステンレス 枠式ターンバックル フック&フック SUS316捻子径M-5 水本機械製作所

    ステンレス 枠式ターンバックル フック&フック SUS316捻子径M-5

    水本機械製作所
    1,598税込1,758
    1個
    8日以内出荷
    枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。 ワイヤロープの張り具合の調節に。
    仕様●使用荷重(kN):0.49●ねじ径:M-5●L(mm):70●A(mm):35●W(mm):14●B(mm):60●S(mm):7●L1(mm):115●L2(mm):160●材質/仕上:SUS316●原産国:台湾●コード番号:536-6686アズワン品番67-7197-11
  • ステンレス 丸カンボルト ミリネジ 水本機械製作所

    ステンレス 丸カンボルト ミリネジ

    水本機械製作所
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
    未使用時には丸リングが倒れるので邪魔になりません。、壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
  • アイボルト ステンレス 丸カンボルト ミリネジ 水本機械製作所

    アイボルト ステンレス 丸カンボルト ミリネジ

    水本機械製作所
    1,398税込1,538
    1個
    8日以内出荷
    未使用時には丸リングが倒れるので邪魔になりません。
  • ステンレス 枠式ターンバックル アイ&アイ 水本機械製作所

    ステンレス 枠式ターンバックル アイ&アイ

    水本機械製作所
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    ワイヤロープの張り具合の調節に。
  • ステンレス リングプル 34mm×45mm 水本機械製作所

    ステンレス リングプル 34mm×45mm

    水本機械製作所
    2,398税込2,638
    1個
    8日以内出荷
    埋め込みタイプなので設置面に邪魔な出っ張りが出ません。 リング部分は使用したい時のみ起こして、不使用時は埋め込み部分に収まるので邪魔になりません。 壁面・床面・点検口に取り付け、引き手として。 船舶のデッキ・ハッチ・パネルなどに。
    仕様●A1(mm):34●A2(mm):24●L(mm):14●B1(mm):45●B2(mm):35●d(mm):4●T(mm):3.5●材質/仕上:ステンレス(SUS04)●原産国:中国●コード番号:316-0320アズワン品番67-7192-92
  • パッドアイ丸カン 水本機械製作所

    パッドアイ丸カン

    水本機械製作所
    1,098税込1,208
    1個
    8日以内出荷
    設置幅の狭い面でも取付可能です。、丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
  • ステンレス ワイヤークリップSUS316 水本機械製作所

    ステンレス ワイヤークリップSUS316

    水本機械製作所
    6,998税込7,698
    1個
    8日以内出荷
    ワイヤを現場加工できます。、ワイヤロープの端末加工に。