カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(5)
  • 制御機器(3)
  • 物流用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車純正部品(1)

「l-3522」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラグ板 サトーパーツ

    ラグ板

    サトーパーツ(3件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1パック(20個)
    当日出荷から6日以内出荷
    種類その他適合規格RoHS対応材質(絶縁体)フェノール積層板(UL94HB)端子金具ハンダ付け用端子パネル取付方式ネジ止め
  • 強力アルミチェーン 水本機械製作所

    強力アルミチェーン

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
  • アルミカラーチェーン 水本機械製作所

    アルミカラーチェーン

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    材質アルミ軽合金
  • カバー付きロールスクリーン エクシヴ フルネス

    カバー付きロールスクリーン エクシヴ

    フルネス
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    カバー付きのロールスクリーンなので生地にホコリがつきにくいのが特徴です。絡みにくいループ式コードやお子様に杏仁のコードクリップ付。昇降コードは右操作です。
    用途ロールスクリーン 間仕切り 窓回り 目隠し カーテン
  • IL3522E NVE

    IL3522E

    NVE
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NVE ライントランシーバ表面実装, 16-Pin, IL3522E NVE

    NVE ライントランシーバ表面実装, 16-Pin, IL3522E

    NVE
    62,980税込69,278
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    RS-485ラインドライバ/レシーバ、NVE。絶縁RS-485ライントランシーバ
    仕様トランスミッタ数:1寸法(mm)10.5×7.62×2.5インターフェースライントランシーバICピン数(ピン)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンバーター (L352) MAZDA(マツダ)

    コンバーター (L352)

    MAZDA(マツダ)
    54,980税込60,478
    1個
    翌々日出荷
  • スライドレール(軽荷重用) 3段引 TRUSCO

    スライドレール(軽荷重用) 3段引

    TRUSCO
    5,998税込6,598
    1セット(2本)
    当日出荷
    インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
    用途様々な引出しに。材質鋼(光沢クロメート処理)幅(mm)19.1高さ(mm)35.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 変なメガネ 老眼鏡 レディース ブルーライトカット ソフトケース付属 日本メーカー オーバル型 Hug Ozawa

    変なメガネ 老眼鏡 レディース ブルーライトカット ソフトケース付属 日本メーカー オーバル型

    Hug Ozawa
    2,839税込3,123
    1個
    翌々日出荷
    クルっと回転して、レンズを守る 紫外線透過率1%以下、ブルーライトカット率約30% 女性がかけやすいオーバル型
    用途視力矯正用メガネ(老眼鏡)付属品ソフトケース(オレンジ色)材質弾性プラスチック機能紫外線透過率1%以下、ブルーライトカット率約30%
  • ARTマイクロポイントチップ ART20 -20μl 詰め替え 3522-RTシリーズ Thermo Fisher Scientific

    ARTマイクロポイントチップ ART20 -20μl 詰め替え 3522-RTシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    28,980税込31,878
    1セット(5個×960本)
    4日以内出荷
    主にeppendorf社対応のロングタイプ。2004-ERはRT(リロードタワー)-20μl専用の空ラック。RT(リロードタワー)はHR(ヒンジラック)、2004-ER(空ラック)専用の詰替えチップです。詰替えタイプ。未滅菌。ピペット適合表はこちらをご参照ください。
    仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:45.7mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3777-97
  • 4ポートUSB3.0ハブ ポータブルミニUSB Hub StarTech.com

    4ポートUSB3.0ハブ ポータブルミニUSB Hub

    StarTech.com
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    同時にアクセス可能な4つのUSB Aタイプポート。SuperSpeed USB 3.0対応で、最大データ転送速度5 Gbps。USB 2.0やUSB 1.0/1.1対応デバイスとの下位互換性。ケーブル内蔵の持ち運びに便利な小型設計。プラグ アンド プレイおよびホットスワップに対応
    用途Ultrabook、Dell Precision 5510、Dell XPS 13、Dell XPS 15、Dell Precision 3510など、あらゆるUSB 3.0ノートパソコンに対応。ケーブルが届く範囲でハブを自由に配置。使いにくい位置にあるUSBポートをアクセスしやすい場所に配置。USB機器を外付け増設ポートにまとめて差し、大型 USBプラグを差すポートまわりに余裕を持たせるなど、ポート周辺のスペース管理に便利仕様【高速充電ポート】なし、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】なし、【外部ポート】USB Type-A (9ピン)USB 3.0材質【エンクロージャ】プラスチック幅(mm)36ブラックサイズコンパクト質量(g)37ポート数4対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要時間【MTBF】40103時間チップセットGenesysLogic-L3522ケーブル長(cm)14.5インジケータ【LED】電力転送速度(Gbps)【最大データ】5インターフェイス-アップストリームUSB 3.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0コネクタ形状-アップストリームType-Aコネクタ形状-ダウンストリームType-A
  • 4ポートUSB3.0ハブ ポータブルミニUSB Hub StarTech.com

    4ポートUSB3.0ハブ ポータブルミニUSB Hub

    StarTech.com
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
    同時にアクセス可能な4つのUSB Aタイプポート。SuperSpeed USB 3.0対応で、最大データ転送速度5 Gbps。USB 2.0やUSB 1.0/1.1対応デバイスとの下位互換性。内蔵ケーブルの付いた小型で持ち運びに便利な設計。プラグ アンド プレイおよびホットスワップに対応
    用途少ないUSB 3.0ポートで複数のUSB 3.0対応デバイスを使用する Ultrabook など薄型ノートパソコンのユーザ。ケーブルが届く範囲でハブを自由に配置。使いにくい位置にあるUSBポートをアクセスしやすい場所に配置。USB機器を外付け増設ポートにまとめて差し、大型 USBプラグを差すポートまわりに余裕を持たせるなど、ポート周辺のスペース管理に便利仕様【高速充電ポート】なし、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】なし、【外部ポート】USB Type-A (9ピン)USB 3.0材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)80幅(mm)36ホワイトサイズコンパクト質量(g)38ポート数4対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要チップセットGenesysLogic-L3522ケーブル長(cm)14.5インジケータ【LED】電力転送速度(Gbps)【最大データ】5インターフェイス-アップストリームUSB 3.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0コネクタ形状-アップストリームType-Aコネクタ形状-ダウンストリームType-A
  • ダウンライト 山田照明

    ダウンライト

    山田照明
    9,798税込10,778
    1個
    5日以内出荷
    NEOシリーズで統一感のある意匠性の構築。トリム幅6.0mmの新デザインで、新設計のヒートシンクとLEDを搭載。
    質量(kg)0.7電圧(V)100~242消費電力(W)28電源別置定格寿命(時間)40000幅(Φmm)108LEDLED一体型出しろ(mm)1.5調光方式PWM埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)125調光の可否従来光源FHT42W相当
  • コーティングアタッチメント付 RS形チェーン(NEP仕様) 椿本チエイン

    コーティングアタッチメント付 RS形チェーン(NEP仕様)

    椿本チエイン
    669税込736
    1リンク
    9日以内出荷から32日以内出荷
    材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン表面処理特殊表面コート
  • 分留管ヴィグリュークライゼン 3522-300シリーズ 旭製作所

    分留管ヴィグリュークライゼン 3522-300シリーズ

    旭製作所
    28,980税込31,878
    1個
    20日以内出荷から24日以内出荷
    L300
  • ARTマイクロポイントチップ ART20 -20μl ラック 3522-HRシリーズ Thermo Fisher Scientific

    ARTマイクロポイントチップ ART20 -20μl ラック 3522-HRシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    33,980税込37,378
    1セット(5個×960本)
    108日以内出荷
    主にeppendorf社対応のロングタイプ。96本入りのラックはマルチチャンネルピペットにもお使いいただけます。ヒンジラックタイプ。未滅菌。ピペット適合表はこちらをご参照ください。
    仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:45.7mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3777-95
  • ARTマイクロポイントチップ ART20 低吸着タイプ -20μl ラック 3522-05-HRシリーズ Thermo Fisher Scientific

    ARTマイクロポイントチップ ART20 低吸着タイプ -20μl ラック 3522-05-HRシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    34,980税込38,478
    1セット(5個×960本)
    108日以内出荷
    主にeppendorf社対応のロングタイプ。96本入りのラックはマルチチャンネルピペットにもお使いいただけます。ヒンジラックタイプ。未滅菌。ローリテンションタイプ。ピペット適合表はこちらをご参照ください。
    仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:45.7mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3777-91
  • ARTマイクロポイントチップ ART20 低吸着タイプ -20μl 詰め替え 3522-05-RTシリーズ Thermo Fisher Scientific

    ARTマイクロポイントチップ ART20 低吸着タイプ -20μl 詰め替え 3522-05-RTシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    28,980税込31,878
    1セット(5個×960本)
    108日以内出荷
    主にeppendorf社対応のロングタイプ。2004-ERはRT(リロードタワー)-20μl専用の空ラック。RT(リロードタワー)はHR(ヒンジラック)、2004-ER(空ラック)専用の詰替えチップです。詰替えタイプ。未滅菌。ローリテンションタイプ。ピペット適合表はこちらをご参照ください。
    仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:45.7mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3777-93