カテゴリ
- 科学研究・開発用品(5)
- 制御機器(3)
- 物流用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「l-3522」の検索結果

カバー付きロールスクリーン エクシヴ
フルネス¥3,998~税込¥4,398~1本3日以内出荷カバー付きのロールスクリーンなので生地にホコリがつきにくいのが特徴です。絡みにくいループ式コードやお子様に杏仁のコードクリップ付。昇降コードは右操作です。用途ロールスクリーン 間仕切り 窓回り 目隠し カーテン
NVE ライントランシーバ表面実装, 16-Pin, IL3522E
NVE¥62,980税込¥69,2781セット(50個)7日以内出荷RS-485ラインドライバ/レシーバ、NVE。絶縁RS-485ライントランシーバ仕様トランスミッタ数:1寸法(mm)10.5×7.62×2.5インターフェースライントランシーバICピン数(ピン)16RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール(軽荷重用) 3段引
TRUSCO¥5,998~税込¥6,598~1セット(2本)当日出荷インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。用途様々な引出しに。材質鋼(光沢クロメート処理)幅(mm)19.1高さ(mm)35.3RoHS指令(10物質対応)対応
変なメガネ 老眼鏡 レディース ブルーライトカット ソフトケース付属 日本メーカー オーバル型
Hug Ozawa¥2,839税込¥3,1231個翌々日出荷クルっと回転して、レンズを守る 紫外線透過率1%以下、ブルーライトカット率約30% 女性がかけやすいオーバル型用途視力矯正用メガネ(老眼鏡)付属品ソフトケース(オレンジ色)材質弾性プラスチック機能紫外線透過率1%以下、ブルーライトカット率約30%
ARTマイクロポイントチップ ART20 -20μl 詰め替え 3522-RTシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥28,980税込¥31,8781セット(5個×960本)4日以内出荷主にeppendorf社対応のロングタイプ。2004-ERはRT(リロードタワー)-20μl専用の空ラック。RT(リロードタワー)はHR(ヒンジラック)、2004-ER(空ラック)専用の詰替えチップです。詰替えタイプ。未滅菌。ピペット適合表はこちらをご参照ください。仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:45.7mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3777-97
4ポートUSB3.0ハブ ポータブルミニUSB Hub
StarTech.com¥4,998税込¥5,4981個当日出荷同時にアクセス可能な4つのUSB Aタイプポート。SuperSpeed USB 3.0対応で、最大データ転送速度5 Gbps。USB 2.0やUSB 1.0/1.1対応デバイスとの下位互換性。ケーブル内蔵の持ち運びに便利な小型設計。プラグ アンド プレイおよびホットスワップに対応用途Ultrabook、Dell Precision 5510、Dell XPS 13、Dell XPS 15、Dell Precision 3510など、あらゆるUSB 3.0ノートパソコンに対応。ケーブルが届く範囲でハブを自由に配置。使いにくい位置にあるUSBポートをアクセスしやすい場所に配置。USB機器を外付け増設ポートにまとめて差し、大型 USBプラグを差すポートまわりに余裕を持たせるなど、ポート周辺のスペース管理に便利仕様【高速充電ポート】なし、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】なし、【外部ポート】USB Type-A (9ピン)USB 3.0材質【エンクロージャ】プラスチック幅(mm)36色ブラックサイズコンパクト質量(g)37ポート数4対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要時間【MTBF】40103時間チップセットGenesysLogic-L3522ケーブル長(cm)14.5インジケータ【LED】電力転送速度(Gbps)【最大データ】5インターフェイス-アップストリームUSB 3.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0コネクタ形状-アップストリームType-Aコネクタ形状-ダウンストリームType-A
4ポートUSB3.0ハブ ポータブルミニUSB Hub
StarTech.com¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷同時にアクセス可能な4つのUSB Aタイプポート。SuperSpeed USB 3.0対応で、最大データ転送速度5 Gbps。USB 2.0やUSB 1.0/1.1対応デバイスとの下位互換性。内蔵ケーブルの付いた小型で持ち運びに便利な設計。プラグ アンド プレイおよびホットスワップに対応用途少ないUSB 3.0ポートで複数のUSB 3.0対応デバイスを使用する Ultrabook など薄型ノートパソコンのユーザ。ケーブルが届く範囲でハブを自由に配置。使いにくい位置にあるUSBポートをアクセスしやすい場所に配置。USB機器を外付け増設ポートにまとめて差し、大型 USBプラグを差すポートまわりに余裕を持たせるなど、ポート周辺のスペース管理に便利仕様【高速充電ポート】なし、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】なし、【外部ポート】USB Type-A (9ピン)USB 3.0材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)80幅(mm)36色ホワイトサイズコンパクト質量(g)38ポート数4対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要チップセットGenesysLogic-L3522ケーブル長(cm)14.5インジケータ【LED】電力転送速度(Gbps)【最大データ】5インターフェイス-アップストリームUSB 3.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0コネクタ形状-アップストリームType-Aコネクタ形状-ダウンストリームType-A
ダウンライト
山田照明¥9,598~税込¥10,558~1個5日以内出荷NEOシリーズで統一感のある意匠性の構築。トリム幅6.0mmの新デザインで、新設計のヒートシンクとLEDを搭載。質量(kg)0.7電圧(V)100~242消費電力(W)28電源別置定格寿命(時間)40000幅(Φmm)108LEDLED一体型出しろ(mm)1.5調光方式PWM埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)125調光の可否可従来光源FHT42W相当
ARTマイクロポイントチップ ART20 -20μl ラック 3522-HRシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥33,980税込¥37,3781セット(5個×960本)108日以内出荷主にeppendorf社対応のロングタイプ。96本入りのラックはマルチチャンネルピペットにもお使いいただけます。ヒンジラックタイプ。未滅菌。ピペット適合表はこちらをご参照ください。仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:45.7mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3777-95
ARTマイクロポイントチップ ART20 低吸着タイプ -20μl ラック 3522-05-HRシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥34,980税込¥38,4781セット(5個×960本)108日以内出荷主にeppendorf社対応のロングタイプ。96本入りのラックはマルチチャンネルピペットにもお使いいただけます。ヒンジラックタイプ。未滅菌。ローリテンションタイプ。ピペット適合表はこちらをご参照ください。仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:45.7mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3777-91
ARTマイクロポイントチップ ART20 低吸着タイプ -20μl 詰め替え 3522-05-RTシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥28,980税込¥31,8781セット(5個×960本)108日以内出荷主にeppendorf社対応のロングタイプ。2004-ERはRT(リロードタワー)-20μl専用の空ラック。RT(リロードタワー)はHR(ヒンジラック)、2004-ER(空ラック)専用の詰替えチップです。詰替えタイプ。未滅菌。ローリテンションタイプ。ピペット適合表はこちらをご参照ください。仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:45.7mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3777-93