カテゴリ
- 測定用品(38)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「l-46 hozan」の検索結果

実体顕微鏡(ズーム型)
ホーザン¥89,980税込¥98,9781台当日出荷像の明るさ、シャープさはもちろん、焦点深度の深い像を実現させた精密検視用ズーム式実体顕微鏡です。検視しながら作業しやすい87mmの作動距離を確保。支柱部からレンズ部まで130mmと奥行きが広く、検視作業が楽に行えます。総合倍率は標準で7~45×。オプションの接眼レンズやコンバーションレンズを使用してさらにワイドなポジショニングが可能。検視物が長尺の場合はテーブル中央の円形プレートを取り外し、下方から差し込んで検視可能。質量(kg)4.6電源(V)100電源コード(m)1.8作動距離(mm)87(フィルター/リング含む)総合倍率(実視野)7~45×ベース寸法(mm)200×255眼幅調整範囲(mm)53~75、左右連動式接眼レンズWF10×(L-545-10)対物レンズ0.7~4.5×鏡筒形式傾斜角45°支柱の高さ(mm)272視度調整左右独立式ピント調節鏡筒上下式レンズ中心から支柱まで(mm)146
拡散フィルター
ホーザン¥2,098税込¥2,3081個当日出荷LEDの映り込みを抑える拡散フィルターです。作動距離が短く、対象物がギラつく場合に最適です。付属品遮光板(半円形)適合機種L-711/710材質アクリル寸法(mm)86Φ×40Φ×厚み1.0RoHS指令(10物質対応)対応
実体顕微鏡
(45件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷倍率20×、40×切り替え式です。質量(kg)1.67高さ(mm)220~300作動距離(mm)53総合倍率(実視野)20倍(Φ10mm)・40倍(Φ5mm)ベース寸法(mm)W114×D168×H22スタンドポールスタンド式焦点調整鏡体上下動式接眼レンズ10×(視野数20)接眼部傾斜角(°)45対物レンズ2×、4×(切替式)柱スタンドの直径(mm)14
実体顕微鏡用LEDリング照明 USBタイプ
(9件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381台当日出荷明るく照らせる砲弾型LEDとやわらかい光で広い角度照らせる表面実装型LEDの2種類を用意いたしました。 光量調整ボリュームがついているので明るさ調整が可能です。 対象物に影ができにくい円形のLED配置。用途実体顕微鏡の照明や実体顕微鏡カメラの補助照明に付属品固定用スチールネジ3本質量(g)約200スイッチ電源ON/OFFスイッチ電源USB給電定格電圧(V)5コード長さ(m)1.2定格電流(A)1取付穴径(Φmm)30~65取付け方法3点ネジ留め寸法(外径×内径×厚さ)(mm)97×59×32光色白色調光方式調光可能
実体顕微鏡 双眼ズームタイプー標準架台、LEDリング照明セット
アームスシステム(1件のレビュー)¥85,980税込¥94,5781セット当日出荷低価格モデルの最も標準的な架台と、長寿命のLEDリング照明のセットです。セット内容双眼ズーム式実体顕微鏡(AR-Z2)、ポール式標準架台、二重巻きLEDリング照明(LED-R48)質量(kg)4.1総合倍率7~45倍作動距離(mm)100接眼レンズ10倍対物レンズ0.7~4.5倍視野20鏡体機能双眼ズーム式架台200×255×27
実体顕微鏡
ホーザン(1件のレビュー)¥58,980税込¥64,8781台欠品中固定倍率式実体顕微鏡。 電子機器の分野で幅広い作業に対応する固定倍率式の実体顕微鏡。 長い作動距離・広い視野を保ったまま、コストを抑えました。 静電気対策用導電性カラーマット、ハンダの煙より対物レンズを守るレンズフィルターを標準装備。 総合倍率は標準で10/20倍。別売の接眼レンズやコンバーションレンズを使用することにより5~80倍の幅広い視野を得られます。付属品クリップ(止め金具)2個 アイカップ(2種) 付属トラスコ品番433-9983質量(kg)3.8総合倍率10/20倍作動距離(mm)84(レンズフィルター/リング装着時)ベース寸法(mm)200(W)×255(D)眼幅調整範囲(mm)54~75(左右連動式)接眼レンズWF10×(L-546-10)対物レンズ1/2鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒支柱の高さ(mm)282視度調整左右独立式、±5Dptrピント調節鏡筒上下式(可動範囲50mm)レンズ中心から支柱まで(mm)133
デジタル顕微鏡
(3件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷対象物を4.3インチのモニタで観察できます。 USB電源に接続して使用可能です。 LEDライト付きなので対象物を明るく照らすことができます。仕様お客様組み立て品電源USB DC 5V倍率(倍)約1~40倍(手動)4.3インチディスプレイ使用時LED色ホワイトディスプレイ4.3インチLCDディスプレイ解像度1080P、720P、VGA焦点距離(mm)10~40照度(Lux)0~30000言語表示日本語、英語、ポルトガル語、中国語、フランス語、ドイツ語、韓国語、イタリア語、オランダ語、ロシア語、スペイン語、アラビア語LED使用数(個)8調整機能明るさ(手動)ピクセル2.0メガピクセル対応microSDカード2GB C10(最小)および32GB C10(最大)をサポート(C10仕様を使用してください)
コンバーションレンズ
ホーザン¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷顕微鏡の対物レンズに装着し、倍率を変更するレンズ。適合機種L-46、L-51、L-461、L-514RoHS指令(10物質対応)対応
顕微鏡アダプター
ホーザン¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から3日以内出荷L-846に取り付ける顕微鏡用アダプター。 顕微鏡の機種に合わせた専用設計のため、顕微鏡で目視した範囲と同じ視野で撮影することが可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル顕微鏡
サンワサプライ(1件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781個当日出荷光学倍率最大500倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡です。 光学ズームは20倍~500倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。 3.5インチ大型液晶モニタを内蔵しています。 モニタにHDMI接続可能でフルHDの高解像度で画面出力ができます。 デスクに置いて使う据え置き型なので、ピント合わせ・撮影の際にカメラがぐらつきません。 8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力することができます。 リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的です。 microSDカードを入れると撮影した写真が保存できます。付属品リチウムイオンバッテリー、ACアダプタ、USBケーブル、HDMIケーブル、ビデオケーブル、クリーニングクロス、キャリブレーションシート、プレパラート×2、ガラスプレート2枚質量(g)680形式ビデオ:H.264電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプタ倍率(倍)光学ズーム20~500(デジタルズーム最大4)接続方式HDMI/USB寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×149×227センサー350万画素CMOSディスプレイ3.5インチTFT液晶解像度静止画撮影:14M(5120×2880ピクセル)・8M(3840×2160ピクセル)・5M(3072×1728ピクセル)・3M(2304×1296ピクセル)・2M(1920×1080ピクセル)・WVGA(848×480ピクセル)/動画撮影:1080FHD、720p/60fps、720p/30fps、WVGA電池寿命最大 120分(LED点灯時)フォーマット形式保存:JPEG充電時間(時間)約3アズワン品番64-0901-92記録メディアmicroSD SDHC(最大32GB)
マイクロスコープ(モニター用)
ホーザン¥239,800税込¥263,7801個3日以内出荷多機能型モニター用カメラ & 高画質な高倍率ズームレンズ。自由度の高いロングアーム。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズは倍率に加えて絞りも調整可能な高画質ズームレンズです。机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。セット内容(セット内容4点)L-852/L-876/L-509/L-503倍率(倍)95~570(46~275)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]作動距離(mm)55視野5.5×3.1~0.9×0.5
マイクロスコープ(モニター用)
ホーザン¥189,800税込¥208,7801個3日以内出荷多機能型モニター用カメラ & 高画質な高倍率ズームレンズ。コンパクトサイズのベース。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズは倍率に加えて絞りも調整可能な高画質ズームレンズです。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。セット内容(セット内容4点)L-852/L-876/L-521/L-509倍率(倍)95~570(46~275)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]作動距離(mm)55ベース寸法(mm)145(W)×185(D)視野5.5×3.1~0.9×0.5
マイクロスコープ(モニター用)
ホーザン¥199,800税込¥219,7801個3日以内出荷多機能型モニター用カメラ & 高画質な高倍率ズームレンズ。コンパクトサイズのベース(リング照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。使い勝手のよいLEDリング照明付き。レンズは倍率に加えて絞りも調整可能な高画質ズームレンズです。セット内容(セット内容6点)L-852/L-876/L-521/L-509/L-711/L-711-1倍率(倍)95~570(46~275)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]作動距離(mm)45ベース寸法(mm)145(W)×185(D)視野5.5×3.1~0.9×0.5
マイクロスコープ(モニター用)
ホーザン¥259,800税込¥285,7801個3日以内出荷多機能型モニター用カメラ & 高画質な高倍率ズームレンズ。自由度の高いロングアーム(リング照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。使い勝手のよいLEDリング照明付き。レンズは倍率に加えて絞りも調整可能な高画質ズームレンズです。セット内容(セット内容6点)L-852/L-876/L-509/L-503/L-711/L-711-1倍率(倍)95~570(46~275)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]作動距離(mm)45視野5.5×3.1~0.9×0.5
マイクロスコープ(モニター用)
ホーザン¥269,800税込¥296,7801個3日以内出荷多機能型モニター用カメラ & 高画質な高倍率ズームレンズ。自由度の高いロングアーム(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは倍率に加えて絞りも調整可能な高画質ズームレンズです。セット内容(セット内容6点)L-852/L-876/L-509/L-503/L-703/L-703-1倍率(倍)95~570(46~275)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]作動距離(mm)55視野5.5×3.1~0.9×0.5
マイクロスコープ(モニター用)
ホーザン¥199,800税込¥219,7801個3日以内出荷多機能型モニター用カメラ & 高画質な高倍率ズームレンズ。コンパクトサイズのベース(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは倍率に加えて絞りも調整可能な高画質ズームレンズです。セット内容(セット内容5点)L-852/L-876/L-521/L-509/L-703倍率(倍)95~570(46~275)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]作動距離(mm)55ベース寸法(mm)145(W)×185(D)視野5.5×3.1~0.9×0.5
マイクロスコープ(モニター用)
ホーザン¥228,800税込¥251,6801個3日以内出荷多機能型モニター用カメラ & 高画質な高倍率ズームレンズ。大きい観察対象に最適(スポット照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。フレキシブルアームのスポット照明付き。レンズは倍率に加えて絞りも調整可能な高画質ズームレンズです。セット内容(セット内容7点)L-852/L-876/L-509/L-525/L-523/L-703/L-703-1倍率(倍)95~570(46~275)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]作動距離(mm)55ベース寸法(mm)350(W)×450(D)視野5.5×3.1~0.9×0.5
マイクロスコープ(モニター用)
ホーザン¥239,800税込¥263,7801個3日以内出荷多機能型モニター用カメラ & 高画質な高倍率ズームレンズ。大きい観察対象に最適(リング照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。使い勝手のよいLEDリング照明付き。レンズは倍率に加えて絞りも調整可能な高画質ズームレンズです。セット内容(セット内容7点)L-852/L-876/L-509/L-525/L-523/L-711/L-711-1倍率(倍)95~570(46~275)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]作動距離(mm)45ベース寸法(mm)350(W)×450(D)視野5.5×3.1~0.9×0.5
マイクロスコープ(モニター用)
ホーザン¥199,800税込¥219,7801個3日以内出荷多機能型モニター用カメラ & 高画質な高倍率ズームレンズ。大きい観察対象に最適。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。レンズは倍率に加えて絞りも調整可能な高画質ズームレンズです。ワイドなベースで、B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです。セット内容(セット内容5点)L-852/L-876/L-509/L-525/L-523倍率(倍)95~570(46~275)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]作動距離(mm)55ベース寸法(mm)350(W)×450(D)視野5.5×3.1~0.9×0.5
スケール付接眼レンズ
ホーザン¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷片眼のみ入れ替えてご使用ください。 アイカップ付仕様デモ機貸出/○適合機種L-46、L-51、L-461、L-514、L-461/514入り組みのL-KIT倍率10×
マイクロスコープ(モニター用)
ホーザン¥229,800税込¥252,7801個3日以内出荷多機能型モニター用カメラ & 高画質な高倍率ズームレンズ。大きい観察対象に最適(面発光照明付)。簡易計測機能を内蔵した、HDMIモニターに接続して使用するカメラのセットです。A4サイズの面発光照明付き。レンズは倍率に加えて絞りも調整可能な高画質ズームレンズです。セット内容(セット内容6点)L-852/L-876/L-509/L-525/L-523/L-718倍率(倍)95~570(46~275)[24型ワイドモニター:解像度1920×1080 使用時、( )はL-859使用時]作動距離(mm)55ベース寸法(mm)350(W)×450(D)視野5.5×3.1~0.9×0.5
実体顕微鏡 L-KIT621
ホーザン¥189,800税込¥208,7801セット6日以内出荷幅広い倍率で検査可能。高画質カメラ付。 顕微鏡での目視と同じ視野範囲の画像を、高画質で得られます。セット内容(5点)L-837 USBカメラ/L-846 レンズ/L-846-3 顕微鏡アダプター/L-46 実体顕微鏡/L-703 LEDライト寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース】200×255倍率【カメラを使用した場合】4.5~120×※24インチワイドモニター使用時の倍率、【実体顕微鏡として使用した場合】7~45X有効画素数2048X1536(300万画素)記録媒体【カメラを使用した場合】windows 8/7作動距離(mm)【カメラを使用した場合】84、【実体顕微鏡として使用した場合】84動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)コネクタ【カメラを使用した場合/接続】USB2.0撮像素子【カメラを使用した場合】1/2.5CMOSイメージセンサフレームレート最大30fps視野径(Φmm)【カメラを使用した場合】28.5~4.4、【実体顕微鏡として使用した場合】28.5~4.4
実体顕微鏡 L-KIT619
ホーザン¥159,800税込¥175,7801セット6日以内出荷幅広い倍率で検査可能。高画質カメラ付。 顕微鏡での目視と同じ視野範囲の画像を、高画質で得られます。セット内容(4点)L-837 USBカメラ/L-846 レンズ/L-846-3 顕微鏡アダプター/L-46 実体顕微鏡寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース】200×255倍率【カメラを使用した場合】4.5~120×※24インチワイドモニター使用時の倍率、【実体顕微鏡として使用した場合】7~45X有効画素数2048X1536(300万画素)記録媒体【カメラを使用した場合】windows 8/7作動距離(mm)【カメラを使用した場合】84、【実体顕微鏡として使用した場合】84動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)コネクタ【カメラを使用した場合/接続】USB2.0撮像素子【カメラを使用した場合】1/2.5CMOSイメージセンサフレームレート最大30fps視野径(Φmm)【カメラを使用した場合】28.5~4.4、【実体顕微鏡として使用した場合】28.5~4.4
実体顕微鏡 L-KIT620
ホーザン¥189,800税込¥208,7801セット6日以内出荷幅広い倍率で検査可能。高画質カメラ付。 顕微鏡での目視と同じ視野範囲の画像を、高画質で得られます。セット内容(6点)L-837 USBカメラ/L-846 レンズ/L-846-3 顕微鏡アダプター/L-46 実体顕微鏡/L-711 LEDライト/L-711-1 拡散フィルター寸法(幅W×奥行D)(mm)【ベース】200×255倍率【カメラを使用した場合】4.5~120×※24インチワイドモニター使用時の倍率、【実体顕微鏡として使用した場合】7~45X有効画素数2048X1536(300万画素)記録媒体【カメラを使用した場合】windows 8/7作動距離(mm)【カメラを使用した場合】69、【実体顕微鏡として使用した場合】69動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)コネクタ【カメラを使用した場合/接続】USB2.0撮像素子【カメラを使用した場合】1/2.5CMOSイメージセンサフレームレート最大30fps視野径(Φmm)【カメラを使用した場合】28.5~4.4、【実体顕微鏡として使用した場合】28.5~4.4
実体顕微鏡
ホーザン(1件のレビュー)¥79,980税込¥87,9781台3日以内出荷電子機器の分野であらゆる作業に対応する、汎用性の高いディバイスビュアーの標準モデルです。静電気対策用導電性カラーマットや、ソルダリング時のヒュームからレンズを守るレンズフィルターを装備。さらに豊富なオプションによるシステムアップのための基本型となり、コンバーションレンズや接眼レンズの組み合わせにより、5~80×までをカバーできます。トラスコ品番119-6375質量(kg)2.4テーブル寸法(mm)145×185作動距離(mm)90総合倍率(実視野)10×(18mm)/20×(9mm)眼幅調整範囲(mm)55~74、左右独立式接眼レンズWF10×(L-511)対物レンズ1×、2×、レボルバー式鏡筒形式傾斜角45°支柱の高さ(mm)245視度調整片眼調整式、±5Dptrピント調節鏡筒上下式レンズ中心から支柱まで(mm)90
デジタルマイクロスコープ nano.capture
SIGHTRON(8件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷ナノ・キャプチャは、接眼レンズを覗くタイプの従来の顕微鏡とは異なり、パソコンとUSB接続することで、モニターに拡大像をリアルタイムで表示することができます。 拡大率は、お使いのモニターサイズによって変化します。大きなモニターを使用するほど拡大率は大きくなります。ナノ・キャプチャにはズーム機能がついており、17型モニターをお使いの場合に、60倍~250倍の画像を表示することができます。 ナノ・キャプチャには4個のLED照明が内蔵されており、明るさの調整も可能です。 軽量、コンパクトなナノ・キャプチャ本体は、手軽にハンディ顕微鏡としてお使いいただけるほかに、付属の吸盤付スタンドに本体を装着し観察台に固定して使用することもできます。 付属のCD-ROMに収録されている「Digital Viewer」ソフトをお使いのパソコンにインストールすることで、パソコンからシステム設定、静止画撮像、動画撮影、インターバル撮影など、ナノ・キャプチャを制御できます。トラスコ品番818-5331質量(g)約90倍率有効:60~250倍(17型モニター使用時)対応OSWindows XP SP2/SP3/Vista/7/8/10/11、Mac OS X 10.5.6 ~ 10.12.x範囲:5.6mm×4.2mm(60倍時)、1.4×1.1mm(250倍時)接続USB2.0照明LED 4灯寸法(Φ×mm)約30×86最大解像度1600×1200ピクセル(UXGA)、動画:640×480ピクセル(VGA)撮像素子CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
実体顕微鏡用二重巻きLEDリング照明装置
アームスシステム(10件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷LED-R72の機能をシンプルにしてお求めやすい価格を追求した、LED48個タイプ。 付属の専用拡散板を取り付けた場合でも、通常観察に十分な明るさを確保できる、LEDリング照明装置のエントリーモデルです。付属品専用拡散板(取り外し可能)電源(V)AC100-240、50/60Hz 0.3A消費電力(W)5スイッチ電源ON/OFFスイッチ色温度(K)6500取付穴径(Φmm)35~60動作環境(気温)5~30℃、(湿度)60%未満、W.D.55mm以上取付け方法3点ネジ留め照度(Lux)最大40000以上(W.D. 100mm、 専用付属拡散板取付時)光色白色調光方式調光可能
実体顕微鏡
エビデント (旧オリンパス科学事業)(1件のレビュー)¥169,800税込¥186,7801個当日出荷【優れた光学性能を実現】。 SZ61は曲面を基調にしたエルゴノミックデザインを採用。専用の接眼レンズは長時間観察の疲労を軽減します。また高性能なグリノー式光学系を搭載し、V字光路により先端形状がスリムで、試料周りの空間が広くとれ、作業性に優れています。さらに適切な内向角の設定により、適度な立体感と優れた平坦性、深い焦点深度をあわせ持っているので、大きな試料も表面から深部に至るまで、フォーカスの合った立体感あふれる観察像が得られます。光学系にはマルチコーティングを施し、フレアやゴーストやディストーションを抑えたので試料のあるがままの姿を忠実に再現します。SZ61はLED照明架台を含めた各種照明架台でさまざまな用途に対応できるので、ルーチン作業を含めた立体像のイメージングやモニタでのディスカッション、ドキュメンテーションに適した実体顕微鏡です。 。 【グリノー式光学系を搭載】。 グリノー光学的システムにおいて収束光の角度を10度に設定することで優れた平坦性、深い焦点深度を実現しました。大きな試料も表面から深部に至るまで、フォーカスの合った立体感あふれる観察像が得られます。観察光学系の全面に施したマルチコーティングによって有害なフレアやゴーストがなく、忠実な色再現性を実現します。また、V字光路により先端形状がスリムで、試料周りの空間が広くとれ、作業性に優れています。 。 【ワイドなズーム比を実現】。 SZ61はワイドなズーム比6.7:1で接眼レンズ10×使用時には6.7×~45×を実現。低倍から高倍への切り換えがスムーズに行えるのでルーチン観察や検査作業に適しています。 。 【優れた平坦性と深い焦点深度の観察像が得られます】。 適切な内向角の設定により、適度な立体感と優れた平坦性、深い焦点深度をあわせ持っています。大きな試料も表面から深部に至るまで、フォーカスの合った立体感あふれる観察像が得られます。仕様ズーム鏡体特徴:水平ハンドル(ズーム高倍/低倍ストッパ付き)、粗動ハンドルストローク:120mm、眼福調整範囲:52~76mmセット内容SZ61 ズーム本体、接眼レンズ WHSZ10X(2個)、標準架台 SZ2-ST、白黒ステージプレート SZ2-SPBW外形寸法(mm)194(W)×253(D)×368(H)(標準組み合わせ)倍率0.67/1/2/3/4.5方式粗動焦準使用温度(℃)0~40(屋内)使用湿度範囲30~90%(屋内)ズーム6.7(比)架台標準架台傾斜角度(°)45(鏡筒傾斜角度)
実体顕微鏡用LED照明装置(4分割点灯)
マイクロネット(9件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1台ほか当日出荷から3日以内出荷4方向独立照射型LEDリング照明。 本体スイッチで点灯箇所の切り替え・ON/OFF・調光が可能です。別体コントローラーが不要で省スペース。 Φ60mm以下で取付可能。3点止め。用途斜め方向からの照射で傷や凹凸の観察がしやすくなります
実体顕微鏡用二重巻き4方向独立照射型LEDリング照明装置
アームスシステム(2件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷二重巻きLED照明のLED数を72個まで大幅に増やしたことで、実体顕微鏡での観察時にメーカー従来品より高い照度を確保できます。 省電力長寿命高輝度を兼ね備えた、LEDリング照明装置。蛍光灯リング照明からの乗り換えに、反射効率の低いサンプルに、高倍での観察時に最適です。 照明ユニットからコントロールユニットまでのケーブルの長さは840mm。十分な作業性を確保できます。付属品専用拡散板(取り外し可能)電源(V)AC100-240、50/60Hz 0.3A消費電力(W)7.2スイッチ電源ON/OFFスイッチ、 4方向独立照射ON/OFFスイッチ色温度(K)6500取付穴径(Φmm)30~60動作環境(気温)5~30℃、(湿度)60%未満、W.D.55mm以上取付け方法3点ネジ留め照度(Lux)最大50000以上(W.D. 100mm、 専用付属拡散板取付時)光色白色調光方式調光可能
実体顕微鏡用LED照明装置(スタンダード)
マイクロネット(5件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台ほか当日出荷から3日以内出荷あらゆる実体顕微鏡に取り付け可能。高輝度・純白色LEDのシャープな光は部品検査に最適。調光可能(0-100%)。卓上コントローラー不要の省スペース設計。1重巻きLEDは発熱が少なく長寿命・省エネ設計。さらに万が一の故障にも迅速に対応する、最長2年間のスピード修理保証付き。用途実体顕微鏡を使った検査/観察の必需品。観察物を明るく照明します。消費電力(W)2.4(省エネ設計)色温度(K)約8000(温暖色フィルター使用時:約5000)点灯方式PWM(光量可変範囲0-100%)取付径(Φmm)40-61(6070-AD使用時:60-70)