カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(393)
  • 保管用品(327)
  • 科学研究・開発用品(106)
  • 物流用品(52)
  • 測定用品(49)
  • 自動車純正部品(45)
  • 農業機械(38)
  • 制御機器(35)
  • 切削工具(22)
  • 店舗什器・備品(17)
  • 厨房用品(17)
  • メカニカル部品(17)
  • 機構部品(11)
  • 建築金物(10)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 介護用品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 作業工具(8)
  • 清掃用品(7)
  • 医療(7)
  • バイク部品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 家電(4)
  • 縫製用品(4)
  • オフィス家具(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 救急・衛生(2)
  • カー用品(2)
  • 手袋(2)
  • 研磨材(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l-503」の検索結果

1,287件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンバーター (L503) MAZDA(マツダ)コンバーター (L503)MAZDA(マツダ)
74,980税込82,478
1個
翌々日出荷
炭素鋼 スイベルジョイント L0503 フジトク炭素鋼 スイベルジョイント L0503フジトク
4,298税込4,728
1個
6日以内出荷
ポリエステルスリングライト JIS1等級・両端アイ形 丸善織物ポリエステルスリングライト JIS1等級・両端アイ形丸善織物(33件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
強靭な合成繊維を使用しておりますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。 廃棄の目安が一目でわかる使用限界標示があります。
用途一般玉掛け作業に。種別両端アイ形仕様JIS B 8818規格品材質ポリエステルベルト厚(mm)6等級JIS1等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS B 8818規格品
サンボックス サンコー(三甲)サンボックスサンコー(三甲)(49件のレビュー)
769税込846
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。
フタなし
小形リミットスイッチ HL-5000 omron(オムロン)小形リミットスイッチ HL-5000omron(オムロン)(8件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から97日以内出荷
小形・低価格で実用性の高いリミットスイッチ。 ヘッドとボックス、およびカバーは凹凸状のかみ合わせ方式を採用し、堅牢性を維持。 独自のヘッド構造によりOTが大きくとれ、円滑な動作が可能。 ボックスのコンジット口を開放した配線作業のやりやすい構造。 ccc規格取得。
用途印刷機械、成形機、軽機械などに最適。質量(g)約130~190使用周囲温度(℃)-10~65(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)35~95
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(20件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
材質ばね用シリコンクロム鋼種類軽荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
点検口用ワイヤーストッパー ジョー・プリンス竹下点検口用ワイヤーストッパージョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
ワイヤーの長さを変えることにより、扉開き角度を任意に設定できます。 取り付け後の長さ調整も工具不要です。 ストッパー金具を付けたまま、扉へ取り付けできるため施工が簡単です。 サッシ枠にも取り付け可能です。 左右兼用型です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質真鍮(Bs)+ ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)その他付属部品:M4皿小ネジ×4本、M4なべ小ネジ×4本質量(g)63仕上ニッケルメッキ仕上+ 亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ハンガーラックコンテナ サンコー(三甲)ハンガーラックコンテナサンコー(三甲)(2件のレビュー)
449税込494
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
工具・各種部品の集中管理に役立ちます。 コンテナを積み重ねて使用することができます。
材質PP底形状格子リブ
JB 激光 LED角BIGマーカー JB(日本ボデーパーツ工業)JB 激光 LED角BIGマーカーJB(日本ボデーパーツ工業)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
抜群の視認性で車幅を確認 パワーアップして極限の明るさを実現 薄型タイプで広い照射範囲 レンズ脱着式(基板には防水処理を施しています)
質量(g)約80環境温度範囲(℃)-20~65防水性IP65
LEDダウンライト DAIKO(大光電機)LEDダウンライトDAIKO(大光電機)
3,198税込3,518特価
1台
当日出荷から9日以内出荷
SFRL型 ステンレス異径エルボ オンダ製作所SFRL型 ステンレス異径エルボオンダ製作所
3,598税込3,958
1個
当日出荷から4日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる90°配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A)形状エルボ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
ベアリー R-ML NTN(エヌティーエヌ)ベアリー R-MLNTN(エヌティーエヌ)
659税込725
1個
当日出荷から11日以内出荷
タイプML形
サンテナーBタイプ サンコー(三甲)サンテナーBタイプサンコー(三甲)(24件のレビュー)
4,698税込5,168
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
網目タイプのスタッキングコンテナです。耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。
フタなしコンテナ種類メッシュスタッキング
3310Y-001-503L BOURNS3310Y-001-503LBOURNS
499税込549
1個
翌々日出荷
3590S-2-503L BOURNS3590S-2-503LBOURNS
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
フローホース(排水用) 八興フローホース(排水用)八興(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1巻
当日出荷
地形になじみやすい構造です。 耐候性・操作性に優れています。
用途灌漑、給排水、ポンプの排水側に使用。材質/仕上塩化ビニール樹脂(PVC)流体使用温度範囲-20~60℃
スタンダード ドットラベル シャムロックスタンダード ドットラベルシャムロック
2,998税込3,298
1セット(1000ドット)
当日出荷から8日以内出荷
シャムロックのスペシャルティドットラベルは、カラーコーディング、識別、又は特別に人の注意を引きつけるために理想的です。ペン、鉛筆、フェルトマーカーなどによって書き込みができます。スタンダードドットラベルは恒久接着タイプです
スペーサー(アルミスペーサー) CL-500Eシリーズ(M=5用) 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) CL-500Eシリーズ(M=5用)廣杉計器
1,698税込1,868特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M5用材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
サンボックス サンコー(三甲)サンボックスサンコー(三甲)
1,498税込1,648
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
フタなし
サンボックスフタ サンコー(三甲)サンボックスフタサンコー(三甲)(3件のレビュー)
699税込769
1枚ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質PP
フレキシブルアーム ホーザンフレキシブルアームホーザン
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
作業範囲を広く使える、アームタイプ ベースを使わず、作業台へ直接固定するため、作業範囲が広くとれます。 使用しないときには作業台の端へ移動でき、他の作業時に邪魔になりません。
付属品六角レンチ(5mm)軸径(Φmm)ホルダー:20質量(kg)3.5耐荷重(kg)6(取り付ける作業台側の強度によります)アーム長さ(mm)600支柱寸法(径×長さL)(mm)27.2×500
チェーン&スプロケットセット SUNSTAR(サンスター)チェーン&スプロケットセットSUNSTAR(サンスター)
29,980税込32,978特価
1セット
当日出荷から12日以内出荷
チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
M 3x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製) エスコM 3x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製)エスコ
460税込506
1本
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)全長(mm)285ピッチ(mm)0.5アズワン品番64-7961-99
スペーサー(アルミスペーサー) CL-500KEシリーズ(M=5用) 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) CL-500KEシリーズ(M=5用)廣杉計器
1,798税込1,978特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M5用種別中空(パイプ)材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
バケット型コンテナ サンバケット サンコー(三甲)バケット型コンテナ サンバケットサンコー(三甲)(4件のレビュー)
589税込648
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
ベタ目形状のネスティングタイプのコンテナーです。空箱時には優れた収納効率を示し、スタッキング時には安定した積み上げができます。
タイプベタ目材質PP形状底面:SG (その他)フタなし底形状その他外寸法・高さ(mm)80コンテナ種類ベタ目スタッキングネスティング有効内寸法・奥行(mm)-有効内寸法・高さ(mm)-有効内寸法・幅(mm)-
サンボックス蓋 サンコー(三甲)サンボックス蓋サンコー(三甲)
429税込472
1個
翌々日出荷
ブルーホース FBL フローバルブルーホース FBLフローバル
8,998税込9,898
1巻(30m)
翌々日出荷
用途一般の送排水用 土木・建設の排水・給水・汚水処理用 農業の給水・排水・灌漑用ブルー使用流体
UTPエンハンスドカテゴリ5より線フラットケーブル サンワサプライUTPエンハンスドカテゴリ5より線フラットケーブルサンワサプライ
869税込956
1個
当日出荷から4日以内出荷
伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現したEthernet規格、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)に適合したフラットタイプのケーブルです。 厚さ1.4mm、幅8mmの超フラットケーブルです。
コネクタ形状RJ-45コネクタ付き対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応シールドUTPケーブル伝送速度(Mbps)1000適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル径(Φmm)1.4×8伝送速度(Gbps)1ケーブルタイプフラット
真鍮 極上都締 トップ(エイト)真鍮 極上都締トップ(エイト)
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
真鍮製の都ネジ締。超肉厚製の高耐久品です。
材質真鍮
チェーン&スプロケット3点セット SUNSTAR(サンスター)チェーン&スプロケット3点セットSUNSTAR(サンスター)(3件のレビュー)
27,980税込30,778
1セット
3日以内出荷から20日以内出荷
スプロケットとチェーンが車種別にセットになった製品。純正歯数、チェーンリンク数がどれを買えば良いのかわからない方には特にお勧め。 チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット。純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです。チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製。定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用。純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます。
3310P-001-503L BOURNS3310P-001-503LBOURNS
499税込549
1個
7日以内出荷
サンボックス4-4 サンコー(三甲)サンボックス4-4サンコー(三甲)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
4Lサイズで最も軽いサンボックス。
種別200436-00材質PP内寸(mm)423×119×88フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×143×90圧縮荷重(kN[kgf])7.52(766)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)414×110×78コンテナ種類ベタ目
トリム(L)ドアー (B503) MAZDA(マツダ)トリム(L)ドアー (B503)MAZDA(マツダ)
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
取付径変換アダプター ホーザン取付径変換アダプターホーザン
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
20mmΦのホルダー軸(支柱)に32mmΦのホルダーを取り付けるためのアダプター。
付属品六角レンチ(2mm)適合【取付可能な鏡筒】L-461、L-514適合機種L-503質量(g)355外形寸法(mm)Φ31.8×100適合支柱Φ20mm
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~)CKD
5,988税込6,587
1個
当日出荷から24日以内出荷
3540S-1-503L BOURNS3540S-1-503LBOURNS
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3310C-001-503L BOURNS3310C-001-503LBOURNS
499税込549
1個
7日以内出荷
ミラー(L)ドアー (B503) MAZDA(マツダ)ミラー(L)ドアー (B503)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
バスケット EBM(江部松商事)バスケットEBM(江部松商事)
959税込1,055
1個
翌々日出荷
材質ポリプロピレンサイズM外寸(mm)475×335×H285EBM品番7269110
...