カテゴリ

  • 農業機械(37)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
  • メカニカル部品(26)
  • 切削工具(19)
  • 測定用品(16)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • 自動車補修部品(9)
  • 機構部品(7)
  • 安全保護具(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 作業工具(7)
  • 制御機器(6)
  • 厨房用品(6)
  • テープ(5)
  • 作業服(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 事務用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 日用品(3)
  • 建築金物(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク部品(2)
  • 物流用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 手袋(2)
  • 家電(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l-505」の検索結果

281件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボルミオリロッコ バビエラ ジョッキ0.4L 505cc(1.33440.MI9)(6個入) ボルミオリ・ロッコ

    ボルミオリロッコ バビエラ ジョッキ0.4L 505cc(1.33440.MI9)(6個入)

    ボルミオリ・ロッコ
    ¥5,898税込¥6,488
    1箱
    翌々日出荷
    6個入
  • パイオラン(TM)テープ 塗装・建築養生用 Y-09-CL ダイヤテックス

    パイオラン(TM)テープ 塗装・建築養生用 Y-09-CL

    ダイヤテックス(204件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1パック(5巻)
    当日出荷
    引張強度・手切れ性・粘着力・再剥離性のバランスが取れた養生テープ パイオランテープ誕生40年を機に、基材にバイオマスプラスチックを配合した環境配慮仕様にリニューアル バイオマスマーク取得製品(リニューアル品) 年間1,200tのCO2減効果が期待できる(樹齢40年の杉の木、約50万本のCO2吸収量に相当) 持続可能な社会の実現に向け、同じ使うなら”地球にやさしく”してみませんか
    用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生 アスファルト見切り、グレーチングの養生 土木・道路工事、引越し、イベント等での養生 公共の場所など美観養生が必要な目立たせたくない場所におすすめ主な用途養生用引張強度(N/50mm)280
  • ポリエステルスリングライト JIS1等級・両端アイ形 丸善織物

    ポリエステルスリングライト JIS1等級・両端アイ形

    丸善織物(33件のレビュー)
    ¥6,898税込¥7,588
    1本
    当日出荷
    強靭な合成繊維を使用しておりますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。 廃棄の目安が一目でわかる使用限界標示があります。
    用途一般玉掛け作業に。仕様JIS B 8818規格品種別両端アイ形材質ポリエステル等級JIS1等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS B 8818規格品ベルト厚(mm)6
  • カットフィルター 橋本クロス

    カットフィルター

    橋本クロス(3件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1箱(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    用途外気処理や中性能フィルタのプレフィルタとして。 オイルミスト、粉塵等の多い工場のエアコンの保全用に。材質ポリエステル+アクリル厚さ(mm)8風速(m/s)(標準)2.0耐熱温度(℃)170残留粒子(μ)120作動時圧損(Pa)170初期圧力損失(Pa)51
  • 小形リミットスイッチ HL-5000 omron(オムロン)

    小形リミットスイッチ HL-5000

    omron(オムロン)(8件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    当日出荷から86日以内出荷
    小形・低価格で実用性の高いリミットスイッチ。 ヘッドとボックス、およびカバーは凹凸状のかみ合わせ方式を採用し、堅牢性を維持。 独自のヘッド構造によりOTが大きくとれ、円滑な動作が可能。 ボックスのコンジット口を開放した配線作業のやりやすい構造。 ccc規格取得。
    用途印刷機械、成形機、軽機械などに最適。質量(g)約130~190使用周囲温度(℃)-10~65(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)35~95
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(20件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    材質ばね用シリコンクロム鋼色青種類軽荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • マグネットスタンド ホーザン

    マグネットスタンド

    ホーザン(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    強力マグネットで金属面などに簡単に固定ができるスタンドです。本体スイッチひとつで固定できます。 先端はカメラネジになっているので、CCDカメラや、デジタルカメラなどを装着することができます。 磁石がつかない場所でも使用できるように、金属ベースプレートも付属しています。
    付属品金属ベースプレート 長軸300mm寸法(mm)212×235×60(ベースプレート、長軸不使用時)質量(kg)1.5ねじ(カメラ)1/4インチネジ
  • 折りたためる クリップボード+の専用ストラップ PLUS(プラス)[文具]

    折りたためる クリップボード+の専用ストラップ

    PLUS(プラス)[文具](8件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    クリップボード本体の四隅にある紐かけホールに専用ストラップを装着でき、そのまま肩からかけた状態で書き込んだり肩から下げて持ち運びができます。安全パーツ付きで大きな負荷がかかると外れる仕組みなので、現場仕事や移動の際も安心してご使用頂けます。130cmまで長さ調節可能なので、首から下げるだけでなく、肩掛けやたすき掛けもできます。軽くて持ち運びやすいプラスチックパーツを採用。
    材質ポリエステル、フック/POM、安全パーツ/POM色ブラック寸法(幅W×長さL)(cm)約2×75~130
  • カットフィルター TRUSCO

    カットフィルター

    TRUSCO
    ¥4,598税込¥5,058
    1箱(10枚)
    当日出荷から翌日出荷
    空気抵抗が少なく経済的なフィルターです。ハサミでカットできるので用途に応じて簡単に任意のサイズにできます。様々な用途に使用できる多目的フィルターです。工場内などのプレフィルターとして使用しミスト、粉塵の侵入を軽減します。
    用途エアコン・オイルコンディショナーなどの吸気口に取付ミスト・粉塵の侵入防止に。塗装ブースの吸排気に。外気処理や中性能プレフィルターとして。厚さ(mm)8耐熱温度(℃)170捕集効率(%)65RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)51ろ過風速(m/s)2
  • エルボ サンホープ

    エルボ

    サンホープ
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    両メスネジの樹脂製エルボ。
  • JB 激光 LED角BIGマーカー JB(日本ボデーパーツ工業)

    JB 激光 LED角BIGマーカー

    JB(日本ボデーパーツ工業)(2件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    抜群の視認性で車幅を確認 パワーアップして極限の明るさを実現 薄型タイプで広い照射範囲 レンズ脱着式(基板には防水処理を施しています)
    質量(g)約80環境温度範囲(℃)-20~65防水性IP65
  • カットフィルター(粘着タイプ)厚さ4mmタイプ 10枚入 橋本クロス

    カットフィルター(粘着タイプ)厚さ4mmタイプ 10枚入

    橋本クロス
    ¥4,798税込¥5,278
    1セット(10枚)
    当日出荷
    材質ポリエステル厚さ(mm)4耐熱温度(℃)95捕集効率(%)66.4圧力損失9Pa初期圧力損失(Pa)24
  • メタクリル 豆カード立(大) 5個入 共栄プラスチック

    メタクリル 豆カード立(大) 5個入

    共栄プラスチック(1件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1パック(5個)
    当日出荷
  • ベアリー R-ML NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリー R-ML

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    タイプML形
  • マホータイ オリステープ Lセット 折原製作所

    マホータイ オリステープ Lセット

    折原製作所
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    マホータイ オリステープ Lセットは、配管段差部用の補修材です。ゴムの性質を応用した特殊仕様のテープ(オリステープ)で噴出している水を完全に止め、その上からマホータイを巻き、水が噴出したままで補修が可能です。作業が簡単で大がかりな機械や特殊技能は不要です。
    用途配管補修、配管延命補強材質(マホータイ)特殊レジン含浸グラスファイバー、(オリステープ)仮止用合成ゴム、(オリスチール)2種混練式エポキシパテ(ステンレス粉入)使用温度範囲(℃)常温
  • 引掛シーリング延長コード YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    引掛シーリング延長コード

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷
    耐荷重(kg)5定格入力電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • カットフィルター粘着タイプ(薄手10枚入) TRUSCO

    カットフィルター粘着タイプ(薄手10枚入)

    TRUSCO
    ¥4,398税込¥4,838
    1箱(10枚)
    当日出荷
    裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。
    用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。材質ポリエステル厚さ(mm)2耐熱温度(℃)95捕集効率(%)27.6RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)9圧力損失(Pa)9
  • カットフィルター粘着タイプ(厚手10枚入) TRUSCO

    カットフィルター粘着タイプ(厚手10枚入)

    TRUSCO
    ¥4,598税込¥5,058
    1箱(10枚)
    当日出荷
    裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。
    用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。材質ポリエステル厚さ(mm)4タイプカットタイプ風速(m/s)1.5耐熱温度(℃)95難燃性JIS L 1091 A-1法 区分3適合捕集効率(%)66.4RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)24
  • カットフィルター(粘着タイプ)厚さ2mm(薄手)タイプ 10枚入 橋本クロス

    カットフィルター(粘着タイプ)厚さ2mm(薄手)タイプ 10枚入

    橋本クロス
    ¥5,798税込¥6,378
    1セット(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ポリエステル厚さ(mm)2耐熱温度(℃)95捕集効率(%)27.6圧力損失9Pa初期圧力損失(Pa)9
  • スペーサー(アルミスペーサー) CL-500Eシリーズ(M=5用) 廣杉計器

    スペーサー(アルミスペーサー) CL-500Eシリーズ(M=5用)

    廣杉計器
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質アルミねじ径M5用RoHS指令(10物質対応)対応
  • カットフィルター 橋本クロス

    カットフィルター

    橋本クロス
    ¥24,980税込¥27,478
    1箱
    当日出荷から翌日出荷
    仕様難燃性材質ポリエステル、アクリル風速(m/s)(ろ過)2.5耐熱温度(℃)120捕集効率(%)65圧力損失(初期)71Pa
  • シダブッシュ 横浜ディスプレイミュージアム

    シダブッシュ

    横浜ディスプレイミュージアム
    ¥499税込¥549
    1本
    当日出荷
    色グリーン
  • カットフィルター(粘着タイプ)厚さ4mmタイプ 橋本クロス

    カットフィルター(粘着タイプ)厚さ4mmタイプ

    橋本クロス
    ¥25,980税込¥28,578
    1セット(50枚)
    当日出荷
    材質ポリエステル厚さ(mm)4耐熱温度(℃)95捕集効率(%)66.4圧力損失9Pa初期圧力損失(Pa)24
  • チェーン&スプロケットセット SUNSTAR(サンスター)

    チェーン&スプロケットセット

    SUNSTAR(サンスター)
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1セット
    当日出荷から12日以内出荷
    チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
  • 黒板シート505mm×2m巻 中川ケミカル

    黒板シート505mm×2m巻

    中川ケミカル(2件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1巻
    当日出荷
    貼ったところが黒板になるカッティングシートです。チョークで書いて、黒板消しやウエス、ウェットティッシュなどで消すことができます。初めての方でも貼りやすい特殊な糊構造になっております。糊残りがしにくい粘着剤を使用しております。
    用途店舗装飾に。建築現場、オフィス、工場内の即席黒板に。トラスコ品番835-7422材質基材:塩化ビニル、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.1質量(g)4852018年トラスコ掲載ページ10 0616
  • チェーン&スプロケット3点セット SUNSTAR(サンスター)

    チェーン&スプロケット3点セット

    SUNSTAR(サンスター)(3件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット
    3日以内出荷から20日以内出荷
    スプロケットとチェーンが車種別にセットになった製品。純正歯数、チェーンリンク数がどれを買えば良いのかわからない方には特にお勧め。 チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット。純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです。チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製。定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用。純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます。
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥949~税込¥1,044~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    PTシリーズは、11A~600Aまでの14機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
    形状1段取付寸法(mm)DIN35結線方式セルフアップ
  • KS26アルミ アルミ スペーサー 大阪魂

    KS26アルミ アルミ スペーサー

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(9個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質アルミニウム
  • ブルーホース FBL フローバル

    ブルーホース FBL

    フローバル
    ¥14,980税込¥16,478
    1巻(50m)
    翌々日出荷
    用途一般の送排水用 土木・建設の排水・給水・汚水処理用 農業の給水・排水・灌漑用色ブルー使用流体水
  • 蛍光ラインテープ TRUSCO

    蛍光ラインテープ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    鮮やかな蛍光色のトラ柄のラインテープです。 照明によって蛍光を発し鮮明に見えるため、強い注意喚起が必要な場所に最適です。 粘着力が強力で、剥がれにくくなっています。 看板などの文字などにも使用可能です。
    用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン表示。屋内の表示ライン用。室内の通路や区画ラインの表示に。階段などの段差部分の注意喚起に。鮮やかで見やすく目印にも最適。看板などの文字に使用も可能。引張強度(N/mm)36/10
  • ノンスリップテープ(平面用) NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    ノンスリップテープ(平面用)

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1巻ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    乾燥時間が不要な為、施工後すぐに効果を発揮します。 水がかかる場所でも利用可能です。 離けい紙を剥がして貼るだけの簡単施工です。
    用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般) 機械、作業台、フォークリフトなどのステップ部。 ビル、工場の出入り口。 階段。 レストラン、食堂などの厨房。主な用途滑り止め用
  • UTPエンハンスドカテゴリ5より線フラットケーブル サンワサプライ

    UTPエンハンスドカテゴリ5より線フラットケーブル

    サンワサプライ
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現したEthernet規格、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)に適合したフラットタイプのケーブルです。 厚さ1.4mm、幅8mmの超フラットケーブルです。
    コネクタ形状RJ-45コネクタ付き対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応シールドUTPケーブル伝送速度(Mbps)1000適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル径(Φmm)1.4×8伝送速度(Gbps)1ケーブルタイプフラット
  • 透明ノンスリップテープ NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    透明ノンスリップテープ

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(1件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    意匠性を損ないたくない場所に最適です。
    主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)383
  • モールドスプリング(SL 軽荷重用) SAMSOL

    モールドスプリング(SL 軽荷重用)

    SAMSOL(2件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
    用途金型及び各種産業機械色青
  • エンプラフラットヒンジ ロックタイプ イマオコーポレーション

    エンプラフラットヒンジ ロックタイプ

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    扉の開口位置を任意の位置に固定でき、また扉の開閉する力の調整が可能です。
    使用温度範囲(℃)-20~80旋回角度(°)最大215材質(ヒンジ 本体)ポリアミド材質(ヒンジ ピン)スチール材質(レバー 本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(レバー ボルト)スチール
  • コイルスプリング 軽荷重用 TRUSCO

    コイルスプリング 軽荷重用

    TRUSCO
    ¥819~税込¥901~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に。
  • 流量計 水用 ガラス管式(150mm) 東京流機工業

    流量計 水用 ガラス管式(150mm)

    東京流機工業
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    ガラス管式、全長150mmでコンパクト
    最大使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)80接続口径Rc1/4(めねじ)全長(mm)150接続部のサイズRc1/4質量(g)270精度(%)±2F.S.材質(パッキン)NBR面間寸法(mm)150材質(接液部)SUS304流れ方向下→上最高使用圧力(MPaG)0.7
  • 転倒防止金具三価クロメートメッキ 島固定 ティーエフサービス

    転倒防止金具三価クロメートメッキ 島固定

    ティーエフサービス
    ¥379税込¥417
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    腐食に強い三価クロメートメッキ仕様。
    用途床固定材質鉄(SS400)塗装三価クロメートメッキ
  • IBERA SL-5050 ツーリングサドルバック ブラック IBERA

    IBERA SL-5050 ツーリングサドルバック ブラック

    IBERA
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    4日以内出荷
    ※装着には後ろタイヤ上面~サドルレ-ルまでの距離220mm以上、シートポスト突出し7cm以上必要です。※バックの中に入れる荷物によってはバックが後ろに垂れ下がる場合が有ります。付属の「垂れ下がり防止結束バンド」でバックの後とサドルのレールをつないで垂れ下がりを防いでください。※走行バランスが悪くなりますので、重い荷物は前に、バック後部は軽い衣類などにしてください。※バックとタイヤが接触しないようにシッカリと固定してください。転倒の危険が有ります。
    用途材質:420デニ-ル ポリエステル。サイズ:17cm×17cm×50cm。本体重量:250g色ブラック
  • ロングシャンクチャッキングリーマ SCRL EIKO(栄工舎)

    ロングシャンクチャッキングリーマ SCRL

    EIKO(栄工舎)
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    刃長が短くバックテーパーが大きめの機械作業用リーマとなります。突き出しの長い深穴の仕上げ用、又は食付が短いので止り穴にも適しております。
    用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/調質鋼の加工材質SKH56刃形右刃ストレート食付角(°)45°