カテゴリ

  • 測定用品(129)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • メカニカル部品(9)
  • 制御機器(5)
  • 機構部品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 医療(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 手袋(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 日用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l-509」の検索結果

209件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LD規格袋 0.05mm厚 ジャパックス

    LD規格袋 0.05mm厚

    ジャパックス(10件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1袋(50枚)
    当日出荷
    厚手の50μ、7号~20号まで幅広い品ぞろえ
    用途小分けに便利な規格袋色透明入数(枚)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビーポップミニ用レタリテープ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップミニ用レタリテープ

    MAX(マックス)[事務用品・工具](15件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ビーポップミニ対応のラミネートテープです。
  • プロワイパー テラモト

    プロワイパー

    テラモト(31件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷
    ビルの窓清掃にも使用されている業務用(プロ用)ゴムを採用。伸縮ポールを使えば高所の掃除もラクにできます。
    用途水切り、スクイジー、窓用材質フレーム:ABS樹脂、先ゴム:合成ゴム繰り返し・詰め替え対応
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(20件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    材質ばね用シリコンクロム鋼色青種類軽荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • ステンプロワイパー テラモト

    ステンプロワイパー

    テラモト(27件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    ステンレス製スクイジーのお買い得タイプです。
    用途水切り、スクイジー、窓用適合ポール(HP-500-110-0、HP-500-120-0、HP-500-130-0、HP-500-160-0)、専用ベンダー(HP-515-400-0)材質フレーム:ステンレス、グリップ:TPE樹脂、先ゴム:合成ゴム繰り返し・詰め替え対応
  • 関数電卓スタンダード シャープ

    関数電卓スタンダード

    シャープ(7件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1台
    当日出荷
    使いやすさ、タフさに美しさをプラス。 日本語表示でさらに見やすく、簡単操作で使いやすい。 簡単に一般モードの初期画面に戻れる「ホームキー」を新搭載。 複雑な数式もわかりやすく計算・確認できる。
    付属品ハードケース適合【電気・電子】三角関数・双曲線関数、指数・対数関数、複素数計算、物理定数(52)、【物理・化学】三角関数・双曲線関数、指数・対数関数、標準偏差・乱数、回帰分析、物理定数(52)、単位換算(302)、【数学】三角関数・双曲線関数、指数・対数関数、微分・積分計算、Σ計算、複素数計算、2元・3元連立1次方程式、2次・3次方程式、定数計算、【機械・工作】三角関数・双曲線関数、座標変換・角度変換、【土木・建築・測量】三角関数・双曲線関数、指数・対数関数、座標変換・度分秒変換、【生産管理・品質・実験】標準偏差・乱数、回帰分析、【情報処理】2進・8進・16進計算、論理演算、【生物学・医学・薬学】指数・対数関数、標準偏差・乱数、回帰分析、数式計算機能(ソルバー)、物理定数(52)、【経済学・社会学・統計学】指数・対数関数、順列・組合せ、標準偏差・乱数、回帰分析質量(g)約108(電池含む・ハードケース含まず)桁数(計算結果)仮数部/10、指数部/2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×166×15表示部液晶(96×32ドット[16桁4行])機能定数メモリー(9)、シミュレーション計算、ソルバー機能、定数計算、パーセント、百分率計算、度分秒変換(60進数⇔10進数)、時間計算、座標変換、(逆)双曲線関数、順列・組合せ、ABS、乱数、素因数分解、計算結果丸め機能、分数計算、総和(Σ)・総乗(Π)計算、統計計算【1変数(標準偏差)、2変数(回帰分析)、四分位数】、統計量一覧表示、分布計算、微分・積分計算、複素数計算、商・余り計算、整数化計算、最大公約数・最小公倍数、2次・3次方程式、2元・3元連立1次方程式、数表作成機能、N進計算(2進・5進・8進・16進)、論理演算、ラストアンサー機能、マルチラインプレイバック機能、機能メモリー(3)、表示方式指定(FSE)、循環小数表示、物理定数(52)、単位換算(302)、早打ち対応(2キーロールオーバーつき)、自動節電方式、ツインパワー、日本語表示、式通り入力表示、統計データの表形式入力、3桁位取り使用電池LR44×1使用時間(時間)約3000(内蔵電池のみで使用し連続表示した場合)
  • プロワイパー スペアゴム テラモト

    プロワイパー スペアゴム

    テラモト(13件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1個
    当日出荷
    ビルの窓清掃にも使用されている業務用(プロ用)ゴムを採用。
    用途スペア材質合成ゴム繰り返し・詰め替え対応
  • 実体顕微鏡 ホルダー(L-50用) ホーザン

    実体顕微鏡 ホルダー(L-50用)

    ホーザン
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    実体顕微鏡 L-50用交換ホルダー
    仕様L-50用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニドアクローザー ジョー・プリンス竹下

    ミニドアクローザー

    ジョー・プリンス竹下
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    取り付けが簡単です。扉の閉まり具合を5段階で調整できます。
    用途室内軽量扉付属品タッピングネジ6本、調整工具1個、保護板1個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)色アイボリー色塗装RoHS指令(10物質対応)対応適合扉質量(kg)~8
  • テストリード 三和電気計器

    テストリード

    三和電気計器(1件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1組
    当日出荷
    ピン先カバーはキャップとなっており取り外しが可能です。
    種別テストリード全長(m)約1安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ 600VRoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプノブ ホーザン

    クランプノブ

    ホーザン
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    3日以内出荷
    適合機種L-50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 焦点調整ノブ ホーザン

    焦点調整ノブ

    ホーザン
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    3日以内出荷
    適合機種L-50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレスクッション(外転枕・台形型) 看護用品研究所

    ブレスクッション(外転枕・台形型)

    看護用品研究所
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    女性や高齢者に無理のない開脚角度を保持できます。
    材質(本体)ポリエステル、(カバー)ポリエステル・綿(キルト加工)
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    PTシリーズは、11A~600Aまでの14機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
    形状1段取付寸法(mm)DIN35結線方式セルフアップ
  • 結露取りワイパー S CONDOR(山崎産業)

    結露取りワイパー S

    CONDOR(山崎産業)(6件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1本
    当日出荷
    カビの原因になる窓の結露を素早くキャッチします。
    材質ヘッド:ABS樹脂、ボトル:PP、ブレード:PVC質量(g)100繰り返し・詰め替え対応
  • コイルスプリング 軽荷重用 TRUSCO

    コイルスプリング 軽荷重用

    TRUSCO
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に。
  • サンダー ラメキン ストレート ホワイト ML509W1 2oz サンダー

    サンダー ラメキン ストレート ホワイト ML509W1 2oz

    サンダー
    ¥399税込¥439
    1個
    翌々日出荷
    メラミン:耐熱性、対衝撃性に優れています。
  • りんご大収穫祭 サクふわフリーズドライ minimal LAND

    りんご大収穫祭 サクふわフリーズドライ

    minimal LAND
    ¥839税込¥923
    1袋(45g)
    4日以内出荷
    フリーズドライ製法でりんごの風味と栄養を閉じ込めました。りんごの甘さと香りをまるごと楽しめるおやつです。
    成分粗たん白質1.0%以上、粗脂肪0.1%以上、粗繊維4.0%、粗灰分5.0%以下、水分8.0%以下寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×86×265カロリー(kcal)333 / 100g原材料りんご、酸化防止剤(ビタミンC)対象動物うさぎ・ハムスター・モルモットなどの小動物
  • ミニシルバーキングブッシュ 横浜ディスプレイミュージアム

    ミニシルバーキングブッシュ

    横浜ディスプレイミュージアム
    ¥549税込¥604
    1本
    4日以内出荷
    材質ポリエステル、PE、鉄色ホワイトグリーン幅(cm)25全長(cm)27葉(cm)(長さ)10~15、(径)3~5
  • ミニコルジリネブッシュ 横浜ディスプレイミュージアム

    ミニコルジリネブッシュ

    横浜ディスプレイミュージアム
    ¥599税込¥659
    1本
    4日以内出荷
    材質ポリエステル、PE、鉄色グリーンレッド幅(cm)18全長(cm)28葉(cm)(径)2.5~4、(長さ)7.5~15
  • サンダー ラメキン ストレート チョコレート ML509C1 2oz サンダー

    サンダー ラメキン ストレート チョコレート ML509C1 2oz

    サンダー
    ¥399税込¥439
    1個
    翌々日出荷
    メラミン:耐熱性、対衝撃性に優れています。
  • 男女兼用スクラブ SL-5092 ナガイレーベン

    男女兼用スクラブ SL-5092

    ナガイレーベン
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1枚
    6日以内出荷
    素材ポリエステル65%、綿35%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水効果RoHS指令(10物質対応)対応
  • 男女兼用パンツ SL-5093 ナガイレーベン

    男女兼用パンツ SL-5093

    ナガイレーベン
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1枚
    6日以内出荷
    仕様制菌加工、制電、吸水効果材質ポリエステル65%、綿35%(制電糸入り)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 男女兼用スクラブ ナガイレーベン

    男女兼用スクラブ

    ナガイレーベン
    ¥4,498税込¥4,948
    1枚
    6日以内出荷
    ストレッチ性があり色落ちしにくい素材を使用したスクラブです。衿周りの配色コードが楽しさをプラスしています。
    色ブラック混率(%)ポリエステル65、綿35(制電糸入り)機能制電、吸水効果
  • ミニワーネッキーブッシュ 横浜ディスプレイミュージアム

    ミニワーネッキーブッシュ

    横浜ディスプレイミュージアム
    ¥599税込¥659
    1本
    6日以内出荷
    材質ポリエステル、PE、鉄色ホワイトグリーン幅(cm)28全長(cm)32葉(cm)(長さ)10~20、(径)2~3.5
  • ペタルボール(コンフォート) スリーライン

    ペタルボール(コンフォート)

    スリーライン
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    5日以内出荷
    和・洋・中を問わず様々な料理を柔軟に受け入れる「コンフォート」。モダンな形状がたいへん印象的です。
    用途外食・福祉・ホテル材質強化磁器対応電子レンジ、食器洗浄機、消毒保管庫
  • 軽食容器 バイオデリカ サラエル M21B K-ビアグリーン リスパック リスパック

    軽食容器 バイオデリカ サラエル M21B K-ビアグリーン リスパック

    リスパック
    ¥3,698税込¥4,068
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    カラフルな軽食容器。すくいやすい底形状で、残さず食べられます。深めの形状であんかけやカレーも安心。濃い緑柄が中身を明るく引き立てながら野菜の色合いを補い特別感を演出します。※蓋は別売り。
    材質バイオマスプラ寸法(mm)209×209×32質量(g)17
  • ウレタン背抜き手袋3双パック ヤマショウ

    ウレタン背抜き手袋3双パック

    ヤマショウ
    ¥299税込¥329
    1袋(3双)
    欠品中
    プロユースの背抜きグローブ。手のひら部分には薄く作業性のよいポリウレタン樹脂をコーティング。3双入りの徳用パック。
    用途軽作業、DIY、ガーデニング、農作業、工場、工事現場、建築など幅広い現場で使用可能。材質本体:ポリエステル 、コーティング:ポリウレタン色ブルー
  • サポートピラ(タップ付タイプ) TRUSCO

    サポートピラ(タップ付タイプ)

    TRUSCO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    キャビティプレートと取付板の間の支持補強、モールドベースの可動側の強度を高めるために使用されます。
    用途プラスチック金型の部品として。材質炭素鋼S45C(表面処理:四三酸化鉄皮膜)
  • sB 高光束 L900 白 3000K 調光 Panasonic(パナソニック)

    sB 高光束 L900 白 3000K 調光

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    3日以内出荷
    LED内蔵、ランプトランス内蔵、電源ユニット内蔵
    用途適合調光器と組み合わせて使用その他【光束維持】40,000時間(光束維持率85%)材質【取付板】亜鉛鋼板カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.2取付天井直付型・壁直付型・据置取付型 / 水平天井・壁面(横向き)・据置専用 / レースウェイ取り付け時は別売金具必要消費電力(W)23定格電圧(V)100~242本体アルミ(ホワイト)取付ボルトW3/8 または M10別売付属品【オプション】レースウェイ取付金具 NNFK95400【適合調光器】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161 / ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161 / 信号線式ライコン NQ21526 / NQ21516 / NQ21506 / NQ21505 / NQ21502寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×900×64色温度(K)3000 (電球色)エネルギー消費効率(Lm/W)142.1入力電流(A)(100V時) 0.24光束(Lm)3270使用場所屋内用(半屋外・腐食性ガス・直射日光不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra83
  • sB 高光束 L900 黒 3000K 調光 Panasonic(パナソニック)

    sB 高光束 L900 黒 3000K 調光

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    3日以内出荷
    仕様【ランプトランス】LED内蔵適合セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)対応その他【レースウェイ取付】(別売)NNFK95400使用カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.2取付亜鉛鋼板形式天井直付型・壁直付型・据置取付型消費電力(W)23定格電圧(V)100~242本体アルミ(ブラック)取付ボルトW3/8 または M10別売付属品【適合調光器】ライトマネージャーFx:NQ28861K+NQL10161 / NQ28841K+NQL10161 / 信号線式ライコン:NQ21526 / NQ21516 / NQ21506 / NQ21505 / NQ21502寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×900×64色温度(K)3000 (電球色)エネルギー消費効率(Lm/W)136設置方式水平天井・壁面(横向き)・据置専用光源寿命40,000時間(光束維持率85%)入力電流(A)(100V時) 0.24光束(Lm)3130RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra83調光率(%)約5~100 (連続調光型)電源ユニット内蔵
  • sB 高光束 L900 黒 4000K 調光 Panasonic(パナソニック)

    sB 高光束 L900 黒 4000K 調光

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    3日以内出荷
    LED内蔵、ランプトランス内蔵、電源ユニット内蔵
    用途適合調光器と組み合わせて使用その他【光束維持】40,000時間(光束維持率85%)材質【取付板】亜鉛鋼板カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.2取付天井直付型・壁直付型・据置取付型 / 水平天井・壁面(横向き)・据置専用 / レースウェイ取り付け時は別売金具必要消費電力(W)23定格電圧(V)100~242本体アルミ(ブラック)取付ボルトW3/8 または M10別売付属品【オプション】レースウェイ取付金具 NNFK95400【適合調光器】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161 / ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161 / 信号線式ライコン NQ21526 / NQ21516 / NQ21506 / NQ21505 / NQ21502寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×900×64色温度(K)4000 (白色)エネルギー消費効率(Lm/W)141.7入力電流(A)(100V時) 0.24光束(Lm)3260使用場所屋内用(半屋外・腐食性ガス・直射日光不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra83
  • sB 高光束 L900 白 3500K 調光 Panasonic(パナソニック)

    sB 高光束 L900 白 3500K 調光

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    3日以内出荷
    LED内蔵、ランプトランス内蔵、電源ユニット内蔵
    用途適合調光器と組み合わせて使用その他【光束維持】40,000時間(光束維持率85%)材質【取付板】亜鉛鋼板カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.2取付天井直付型・壁直付型・据置取付型 / 水平天井・壁面(横向き)・据置専用 / レースウェイ取り付け時は別売金具必要消費電力(W)23定格電圧(V)100~242本体アルミ(ホワイト)取付ボルトW3/8 または M10別売付属品【オプション】レースウェイ取付金具 NNFK95400【適合調光器】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161 / ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161 / 信号線式ライコン NQ21526 / NQ21516 / NQ21506 / NQ21505 / NQ21502寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×900×64色温度(K)3500 (温白色)エネルギー消費効率(Lm/W)145.6入力電流(A)(100V時) 0.24光束(Lm)3350使用場所屋内用(半屋外・腐食性ガス・直射日光不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra83
  • 散水栓 ストロングバルブ(2.0MPa回転バルブ)口金回転90° 岩崎製作所

    散水栓 ストロングバルブ(2.0MPa回転バルブ)口金回転90°

    岩崎製作所(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    使用圧力は2.0MPaと高圧です。「ゴミ詰まり」を起こさないノンダスト型です。ハンドル操作は非常に軽いので、スムーズに弁の開閉ができます。コンパクトでありながら、大きな石までも通過できる水路を確保しております。バルブボディの膨らみがないのでボルトの脱着が楽にできます。
    材質アルミ製規格ガスネジ式メス(吸水側)口金町野式口金回転角度(°)90耐圧(MPa)2
  • sB 高光束 L900 黒 3500K 調光 Panasonic(パナソニック)

    sB 高光束 L900 黒 3500K 調光

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    3日以内出荷
    仕様【ランプトランス】LED内蔵適合セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)対応その他【レースウェイ取付】(別売)NNFK95400使用カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.2取付亜鉛鋼板形式天井直付型・壁直付型・据置取付型消費電力(W)23定格電圧(V)100~242本体アルミ(ブラック)取付ボルトW3/8 または M10別売付属品【適合調光器】ライトマネージャーFx:NQ28861K+NQL10161 / NQ28841K+NQL10161 / 信号線式ライコン:NQ21526 / NQ21516 / NQ21506 / NQ21505 / NQ21502寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×900×64色温度(K)3500 (温白色)エネルギー消費効率(Lm/W)139.5設置方式水平天井・壁面(横向き)・据置専用光源寿命40,000時間(光束維持率85%)入力電流(A)(100V時) 0.24光束(Lm)3210RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra83調光率(%)約5~100 (連続調光型)電源ユニット内蔵
  • sB 高光束 L900 白 4000K 調光 Panasonic(パナソニック)

    sB 高光束 L900 白 4000K 調光

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    3日以内出荷
    LED内蔵、ランプトランス内蔵、電源ユニット内蔵
    用途適合調光器と組み合わせて使用その他【光束維持】40,000時間(光束維持率85%)材質【取付板】亜鉛鋼板カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.2取付天井直付型・壁直付型・据置取付型 / 水平天井・壁面(横向き)・据置専用 / レースウェイ取り付け時は別売金具必要消費電力(W)23定格電圧(V)100~242本体アルミ(ホワイト)取付ボルトW3/8 または M10別売付属品【オプション】レースウェイ取付金具 NNFK95400【適合調光器】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161 / ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161 / 信号線式ライコン NQ21526 / NQ21516 / NQ21506 / NQ21505 / NQ21502寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×900×64色温度(K)4000 (温白色)エネルギー消費効率(Lm/W)147.8入力電流(A)(100V時) 0.24光束(Lm)3400使用場所屋内用(半屋外・腐食性ガス・直射日光不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra83
  • sB 高光束 L900 白 リベコム調色 Panasonic(パナソニック)

    sB 高光束 L900 白 リベコム調色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    3日以内出荷
    仕様【ランプトランス】LED内蔵カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.3取付亜鉛鋼板形式天井直付型・壁直付型・据置取付型消費電力(W)26.4定格電圧(V)100~242本体アルミ(ホワイト)機能【調色】6500K(昼光色)~2700K(電球色)別売付属品【適合コントローラー】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J / リベコムシーン選択リモコン NQ16200 / リベコムスケジューラー NQ16215W 他 / リベコムひと明るさセンサー(中継機能付) NQ16225W 他寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×900×64取付け方法木ネジ専用エネルギー消費効率(Lm/W)136.3(昼白色時)設置方式水平天井・壁面(横向き)・据置専用光源寿命40,000時間(光束維持率85%)光束(Lm)3600 (昼白色 5000K 時)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra83電源ユニット内蔵調光範囲約1%~100%
  • sB 高光束 L900 白 5000K 調光 Panasonic(パナソニック)

    sB 高光束 L900 白 5000K 調光

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    3日以内出荷
    LED内蔵、ランプトランス内蔵、電源ユニット内蔵
    用途適合調光器と組み合わせて使用その他【光束維持】40,000時間(光束維持率85%)材質【取付板】亜鉛鋼板カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.2取付天井直付型・壁直付型・据置取付型 / 水平天井・壁面(横向き)・据置専用 / レースウェイ取り付け時は別売金具必要消費電力(W)23定格電圧(V)100~242本体アルミ(ホワイト)取付ボルトW3/8 または M10別売付属品【オプション】レースウェイ取付金具 NNFK95400【適合調光器】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161 / ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161 / 信号線式ライコン NQ21526 / NQ21516 / NQ21506 / NQ21505 / NQ21502寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×900×64色温度(K)5000 (昼白色)エネルギー消費効率(Lm/W)154.3入力電流(A)(100V時) 0.24光束(Lm)3550使用場所屋内用(半屋外・腐食性ガス・直射日光不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra83