カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
  • 電気材料(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 機構部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 制御機器(1)
  • 防犯用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
  • 自転車部品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l-555-2」の検索結果

関連キーワード
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カムロック用止金 ジョー・プリンス竹下

    カムロック用止金

    ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
    49税込54
    1個
    当日出荷
    カムロック等と組み合わせてご使用下さい。
    その他取付可能カムロック:L-9、L-9A、L-92、L-99、L-99S、L-107、L-230材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • DC電源分岐ケーブル 2~5分岐 5.5mm×2.1mm bitstrong(ビットストロング)

    DC電源分岐ケーブル 2~5分岐 5.5mm×2.1mm

    bitstrong(ビットストロング)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・DC5.5×2.1mm(外径5.5mm/内径2.1mm)対応の分岐ケーブルです。1つのACアダプターから複数の機器へ一括で電源を供給できます。・DCプラグ(オス)-DCジャック(メス)構成。分岐数は2/3/4/5のバリエーションをご用意。・DC電源をまとめて分配できるため、配線が整理され、省スペース化に貢献します。・ケーブルはジャック側にAWG20、分岐側にAWG22を使用。太めの導体により電圧降下を抑え、安定した電源供給を実現します。 。・電流は3A以下(ケーブル全体の合計)でのご使用を推奨します。
    用途・利用例:。 ・エフェクターボード:エフェクター用電源ケーブルとして複数台に給電。 ・防犯カメラ:カメラを複数台同時に接続・給電可能。 ・LEDライト:LEDテープライトや棚下照明などの装飾照明に電源を分配。 ・電子工作/DIY:ArduinoやRaspberry Pi周辺機器などへの一括給電に
  • ミッシングリンク CL555/2 KMC/シマノ/カンパ 11S TI 2個 KMC

    ミッシングリンク CL555/2 KMC/シマノ/カンパ 11S TI 2個

    KMC
    1,998税込2,198
    1セット
    22日以内出荷
    2ケ入りパック
    用途対応段数:11速。再利用NG。KMC、シマノ、カンパ。カラー:チタンゴールドTI対応11S
  • ビニル絶縁付丸形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)

    ビニル絶縁付丸形端子(F形)

    JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)
    229税込252
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から64日以内出荷
    圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。
    種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ビニール難燃性UL94 V-0材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
  • ガスダンパー TAKIGEN(タキゲン)

    ガスダンパー

    TAKIGEN(タキゲン)(9件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    広範囲なばね特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型で大きな荷重が得られます。 作動がソフトで滑らかです。
    用途各種機器のカバー・蓋・扉仕様封入ガス:窒素ガス(N2)材質シリンダー:機械構造用炭素鋼鋼管(STKM相当)、ロッド:機械構造用炭素鋼鋼材(S35C相当)使用温度(℃)-30~+80表面仕上げシリンダー:焼付塗装、ロッド:窒化処理
  • RY管 フカガワ

    RY管

    フカガワ(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    R管とT管の複合管でダクトのサイズを変更しつつ気流を2方向に分岐させる継手です。
    材質亜鉛メッキ鋼板タイプR管とY管の複合管寸法l1(mm)60寸法l3(mm)60外径公差(mm)-1.2~-1.9寸法l2(mm)60長さ公差(mm)0~1(b、L、l)
  • 南京錠 (鍵違い) TAKIGEN(タキゲン)

    南京錠 (鍵違い)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    1,517税込1,669
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L40-555AZ) SMC

    CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L40-555AZ)

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    17日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)555形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2L40-555Z SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2L40-555Z

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    17日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)555形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
  • CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-555Z) SMC

    CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-555Z)

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    17日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)555形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rcリード線(m)0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9Nロッド先端金具(-) オプションなし
  • AMS バッテリー PS Battery BOSCH(ボッシュ)

    AMS バッテリー PS Battery

    BOSCH(ボッシュ)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、。さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asp。https://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
    用途12V自動車バッテリーその他【保証距離】5万km (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)保証期間2年 (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)
  • 強力メガネレンチ STAHLWILLE(スタビレー)

    強力メガネレンチ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    13,980税込15,378
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    タフな作業に耐える大型メガネレンチ。クロームメッキ仕上げ。
    形状オフセット
  • SUS RY管 フカガワ

    SUS RY管

    フカガワ
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途R管とY管の複合管で、ダクトのサイズを変更しつつ、気流を2方向に分岐させる継手です。材質SUS304寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10寸法l1(mm)60寸法l3(mm)60寸法l2(mm)60寸法b3(mm)10板厚t(mm)0.6
  • CDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMC

    CDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷から29日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • ラバー インター クーラー シール (R2) MAZDA(マツダ)

    ラバー インター クーラー シール (R2)

    MAZDA(マツダ)
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
  • セーバーソー300ノコ刃 REX(レッキス工業)

    セーバーソー300ノコ刃

    REX(レッキス工業)
    15,980税込17,578
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    優れた切れ味です。
  • エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC

    エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z

    SMC
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷から30日以内出荷
    複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
    作動方式複動仕様-取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • スパークプラグ No.15 SK11

    スパークプラグ No.15

    SK11
    579税込637
    1個
    翌々日出荷
    交換用のスパークプラグです。発電機用にお使いいただけるスパークプラグです。
    用途交換用スパークプラグ。適合型番:NGK/BP-6ES・チャンピオン/N281YC・デンソー(ND)/W20EP-U適合機種スズキ除雪機(SS552・SS555・SS865/E・SS980E),富士重工発電機/除雪機(SGV260L・SGV2200・SGV2600・SGV4000・SL902HS),本田技研ポンプ(WB2X・WB30X・WH15X・WH20X・WN20・WN30・WP20X・WT20X・WT30X),本田技研収穫機(TH40)
  • MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-555L) SMC

    MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-555L)

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    10日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)555作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
  • エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC

    エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z

    SMC
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
    チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
  • エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D50-Z SMC

    エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D50-Z

    SMC
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
    作動方式複動仕様-取付支持形式2山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-Z SMC

    エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-Z

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
  • エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2L40-Z SMC

    エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2L40-Z

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/軸方向フート形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
  • エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-Z SMC

    エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-Z

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動仕様-取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L63-Z SMC

    エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L63-Z

    SMC
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
    チューブ内径(Φmm)63作動方式複動仕様-取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC

    エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z

    SMC
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷から25日以内出荷
    複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
    チューブ内径(Φmm)50作動方式複動仕様-取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L63-Z SMC

    エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L63-Z

    SMC
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
    チューブ内径(Φmm)63作動方式複動仕様-取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2G/H/L/T/U/V) SMC

    CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2G/H/L/T/U/V)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • Jワイド耐火枠コンセント 神保電器

    Jワイド耐火枠コンセント

    神保電器
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
  • Jワイド耐火枠スイッチ 神保電器

    Jワイド耐火枠スイッチ

    神保電器
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
  • エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G100-Z SMC

    エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G100-Z

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
    チューブ内径(Φmm)100作動方式複動仕様-取付支持形式ヘッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-40-1~) CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-40-1~)

    CKD
    26,980税込29,678
    1個
    6日以内出荷から21日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40種別部品
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-80-~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-80-~)

    CKD
    38,350税込42,185
    1個
    6日以内出荷から28日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)80種別部品シリンダ内径(Φmm)80
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-63-~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-63-~)

    CKD
    33,250税込36,575
    1個
    7日以内出荷から28日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)63種別部品シリンダ内径(Φmm)63
  • 酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:745V 75pF 1袋 300個入 BOURNS

    酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:745V 75pF 1袋 300個入

    BOURNS
    54,980税込60,478
    1袋(300個)
    7日以内出荷
    IsoMOV シリーズの Bourns バリスタは、低静電容量、非常に低い漏洩電流、高いエネルギー処理密度で、長寿命の Protector として高い性能を発揮します。プレミアム性能や省スペースが求められる AC / DC 電源用途に最適です。ハイブリッド( MOV 及び GDT )設計です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) 低静電容量です それはリング波許容性である
    仕様●最大AC定格電圧:555V●最大直流定格電圧:745V●制限電圧:1400V●クランプ電流:100A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:75pFアズワン品番65-6980-35
  • 酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:745V 100pF 1袋 200個入 BOURNS

    酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:745V 100pF 1袋 200個入

    BOURNS
    42,980税込47,278
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様●最大AC定格電圧:555V●最大直流定格電圧:745V●制限電圧:1400V●クランプ電流:200A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:100pFアズワン品番65-6980-38
  • 酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:745V 75pF 1袋 5個入 BOURNS

    酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:745V 75pF 1袋 5個入

    BOURNS
    2,598税込2,858
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●最大AC定格電圧:555V●最大直流定格電圧:745V●制限電圧:1400V●クランプ電流:100A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:75pFアズワン品番65-6980-36
  • 酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:745V 100pF 1袋 5個入 BOURNS

    酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:745V 100pF 1袋 5個入

    BOURNS
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    IsoMOV シリーズの Bourns バリスタは、低静電容量、非常に低い漏洩電流、高いエネルギー処理密度で、長寿命の Protector として高い性能を発揮します。プレミアム性能や省スペースが求められる AC / DC 電源用途に最適です。ハイブリッド( MOV 及び GDT )設計です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) 低静電容量です それはリング波許容性である
    仕様●最大AC定格電圧:555V●最大直流定格電圧:745V●制限電圧:1400V●クランプ電流:200A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:100pFアズワン品番65-7108-60
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-25~) KITのみ CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-25~) KITのみ

    CKD
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷から17日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25種別部品
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-50-~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-50-~)

    CKD
    33,250税込36,575
    1個
    8日以内出荷から28日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50種別部品シリンダ内径(Φmm)50