カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(66)
  • オフィス家具(49)
  • 自動車純正部品(27)
  • 機構部品(15)
  • 制御機器(13)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • メカニカル部品(11)
  • 縫製用品(11)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 作業工具(9)
  • 電気材料(8)
  • 切削工具(7)
  • 清掃用品(6)
  • 建築金物(6)
  • 救急・衛生(6)
  • 整備工具・収納(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 物流用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 手袋(3)
  • 農業機械(3)
  • エンジン工具(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 医療(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 自転車部品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 防犯用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l-555」の検索結果

323件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 角形洗面器(ベッセル・壁付兼用式)L-555タイプ INAX(LIXIL)

    角形洗面器(ベッセル・壁付兼用式)L-555タイプ

    INAX(LIXIL)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1台
    6日以内出荷
    仕様ハイパーキラミック寸法(mm)500×450タイプベッセル・壁付兼用式容量(L)6
  • ホース(ブレーキ) L=555 43095-0617 Kawasaki

    ホース(ブレーキ) L=555 43095-0617

    Kawasaki
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番43095-0617代表車種KX250ZGF主な適合車種(カワサキ)KX252AKF
  • ハーネス インストルメント (L555) MAZDA(マツダ)

    ハーネス インストルメント (L555)

    MAZDA(マツダ)
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    3日以内出荷
  • ワイドセラミック茶用3頭口(L-555)G1/4 永田製作所

    ワイドセラミック茶用3頭口(L-555)G1/4

    永田製作所
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    6日以内出荷
  • AT-E-360用 スライド支柱L555 Aron(アロン化成)

    AT-E-360用 スライド支柱L555

    Aron(アロン化成)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    3日以内出荷
    アズワン品番69-9078-14
  • 2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形 omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形

    omron(オムロン)(16件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
  • 超硬バー ニューレジストン

    超硬バー

    ニューレジストン(10件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。
    用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
  • 普通目ますぶた(車両対応型) イズミ

    普通目ますぶた(車両対応型)

    イズミ
    ¥25,980税込¥28,578
    1枚
    翌日出荷から8日以内出荷
    乗用車~トラック荷重に対応した普通目ますぶた
    材質SS400ピッチ普通目種類ますぶた仕上溶融亜鉛メッキ
  • カムロック用止金 ジョー・プリンス竹下

    カムロック用止金

    ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
    ¥49~税込¥54~
    1個
    当日出荷
    カムロック等と組み合わせてご使用下さい。
    その他取付可能カムロック:L-9、L-9A、L-92、L-99、L-99S、L-107、L-230材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電制御車用バッテリー BL-5 series BM LINK

    充電制御車用バッテリー BL-5 series

    BM LINK(17件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    翌日出荷
    充電制御車対応で充電受入性能抜群。極板の枚数を最大限まで増やした高容量を実現。独自の二重蓋構造により電解液の蒸発による液枯れを防ぎ寿命まで補水がいらないメンテナンスフリー構造。耐振動・防爆・耐熱・耐寒仕様設計で安心して使用していただけます。バッテリーの状況がすぐにわかるインジケーター付。取付・取り外しに便利な収納式取っ手付。★抜群の高性能★。●ダイヤモンドメッシュ極板が電機を効率的に出力。●特殊繊維shrinking paperが活物質の脱落防止。世界130ヶ国 砂漠地域や極寒地域でも使用されている実績・品質十分のグローバルバッテリー。
    タイプ密閉式保証期間補償期間/36ヶ月又は100000km
  • 吸水速乾 消臭デオクイック 半袖ポロシャツ(ポケット付き) アルトコーポレーション
    ブルー
    オレンジ
    ピンク
    ブラック
    ホワイト
    レッド

    吸水速乾 消臭デオクイック 半袖ポロシャツ(ポケット付き)

    アルトコーポレーション(6件のレビュー)
    ¥3,498税込¥3,848
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    スポーツメーカーも使っている、東レのやわらか吸水速乾素材! ブランドタグには、汗のにおいの主成分であるアンモニアをすばやく吸収し中和する<デオクイック糸>を使用。東レ新素材! UVカット、透けない素材で、強い日差しにも安心。 ポケット付き。
    仕様吸水速乾、UVカット、消臭種別半袖ポロシャツ混率(%)ポリエステル100機能吸水速乾、消臭生地コンフォートセンサーRoHS指令(10物質対応)対応ポケット付き
  • 紙ラベルプリンタ LP-80/80T用 上質感熱紙ラベル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    紙ラベルプリンタ LP-80/80T用 上質感熱紙ラベル

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(6巻)
    当日出荷
    LP‐80用感熱ラベルです。
    用途食品表示ラベル、出荷ラベル、現品表ラベル作成に
  • DC電源分岐ケーブル 2~5分岐 5.5mm×2.1mm bitstrong(ビットストロング)

    DC電源分岐ケーブル 2~5分岐 5.5mm×2.1mm

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・DC5.5×2.1mm(外径5.5mm/内径2.1mm)対応の分岐ケーブルです。1つのACアダプターから複数の機器へ一括で電源を供給できます。・DCプラグ(オス)-DCジャック(メス)構成。分岐数は2/3/4/5のバリエーションをご用意。・DC電源をまとめて分配できるため、配線が整理され、省スペース化に貢献します。・ケーブルはジャック側にAWG20、分岐側にAWG22を使用。太めの導体により電圧降下を抑え、安定した電源供給を実現します。 。・電流は3A以下(ケーブル全体の合計)でのご使用を推奨します。
    用途・利用例:。 ・エフェクターボード:エフェクター用電源ケーブルとして複数台に給電。 ・防犯カメラ:カメラを複数台同時に接続・給電可能。 ・LEDライト:LEDテープライトや棚下照明などの装飾照明に電源を分配。 ・電子工作/DIY:ArduinoやRaspberry Pi周辺機器などへの一括給電に
  • 輸入車用ボンネット・トランク用ダンパー MAXLIFT MONROE(モンロー)

    輸入車用ボンネット・トランク用ダンパー MAXLIFT

    MONROE(モンロー)(6件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    5日以内出荷から11日以内出荷
    輸入車用のボンネット・トランク用高機能ガス式ダンパー「モンローマックスリフト」です。
  • ドリルソケット ロングタイプ TRUSCO

    ドリルソケット ロングタイプ

    TRUSCO
    ¥149,800税込¥164,780
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    モールステーパのサイズを変更したいときや、延長したいときに使用します。ドリルソケットの首下が長いので、ワークまでの間隔があいている時に便利です。
    用途モールステーパのサイズを変更するときに。ワークの位置が下部の場合の延長用に。材質クロムモリブデン鋼(SCM415)、焼入研磨品
  • 間接照明 コイズミ照明

    間接照明

    コイズミ照明
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    4日以内出荷
    仕様調色範囲:2700K~5000K時間光束維持:40000時間ランプLED色温度(K)2700~5000コネクタ送りコネクタ付演色指数(Ra)93調光範囲約3~100%
  • [手すり用]挟み込み金具 エスコ

    [手すり用]挟み込み金具

    エスコ
    ¥3,650税込¥4,015
    1個
    翌日出荷
    セット内容:取付プレート(Φ94×t6) 1枚、長ねじボルト(M6×55) 1枚、座金 4個、ナット 4個、樹脂パイプ(Φ13) 4個。固定箇所1カ所分。トイレブース後付け用。
    材質取付プレート:黄銅(メッキ付)、長ねじボルト・座金・ナット:ステンレス、パイプ:樹脂
  • スチール製グレーチング 横断溝用 ボルト固定式 細目プレーンタイプ カネソウ

    スチール製グレーチング 横断溝用 ボルト固定式 細目プレーンタイプ

    カネソウ
    ¥39,980税込¥43,978
    1枚
    4日以内出荷から11日以内出荷
    道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。 蓋のガタツキや騒音の発生を防止するボルト固定式です。
    用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。 本製品は使用用途に応じて「一般用」と「エコノミータイプ」の強度設定を行っています。 一般用は、車両の通行量が多い場所にお使いいただけます。計算スパンを溝幅+50として強度設計を行っています。エコノミータイプは、比較的車両の通行量が少ない場所にお使いいただけます。計算スパンを溝幅としています。
  • クリップ ウォーター ホース (L5) MAZDA(マツダ)

    クリップ ウォーター ホース (L5)

    MAZDA(マツダ)
    ¥489税込¥538
    1個
    3日以内出荷
  • キャップラジエーター (L5) MAZDA(マツダ)

    キャップラジエーター (L5)

    MAZDA(マツダ)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    3日以内出荷
  • DL型汚水汚物用水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    DL型汚水汚物用水中ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    ¥559,800税込¥615,780
    1台
    4日以内出荷
    特殊設計により、大きな異物も排出できます。また、4極電動機の採用で、異物に対するトルクを強くしています。汚物槽排水・厨房排水、下水処理場用に。
  • 動物の頭骨標本シリーズ ナリカ

    動物の頭骨標本シリーズ

    ナリカ
    ¥29,000税込¥31,900
    1個
    4日以内出荷
    北米産の動物の頭骨標本です。
  • LEDベースライト DAIKO(大光電機)

    LEDベースライト

    DAIKO(大光電機)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    4日以内出荷
    LED交換可。ボルト取付専用。■断熱施工天井面取付可能。■調光器併用不可。■IP23。傾斜天井可能。器具色:白。配光角:70°-60°。防雨形。逆富士型。本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)。光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)。※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時1420lm・9.7W。※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
    寸法(mm)(器具)幅150 長1250 高89消費電力(W)13.6電源AC100-242V取付場所天井付・壁付兼用ランプランプ別梱包色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)147光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式非調光電圧×電流(VA)14.3/14.6/14.8(100V/200V/242V)演色指数(Ra)83定格光束(lm)2000従来光源FL40W形×1灯 節電タイプエコロジー商品省エネ
  • スピードメーター (S1L5) MAZDA(マツダ)

    スピードメーター (S1L5)

    MAZDA(マツダ)
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1個
    3日以内出荷
  • LEDベースライト DAIKO(大光電機)

    LEDベースライト

    DAIKO(大光電機)
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    4日以内出荷
    LED交換可。ボルト取付専用。■断熱施工天井面取付可能。■調光器併用不可。■IP23。傾斜天井可能。器具色:白。配光角:70°-60°。防雨形。逆富士型。本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)。光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)。※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時4770lm・29.3W。※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
    消費電力(W)43電源電圧(V)AC100-242取付場所天井付・壁付兼用ランプランプ別梱包寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×89(器具)色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)155.8光束(Lm)6700明るさ(Lm)6900光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式非調光電圧×電流(VA)45.2/44.4/45(100V/200V/242V)演色指数(Ra)83調光の可否不可従来光源Hf32W形×2灯 高出力相当エコロジー商品省エネ
  • ハーネス,インストルメント MAZDA(マツダ)

    ハーネス,インストルメント

    MAZDA(マツダ)
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    3日以内出荷
  • ベースライト/間接照明/調色調光/ArchitectBaseLine DAIKO(大光電機)

    ベースライト/間接照明/調色調光/ArchitectBaseLine

    DAIKO(大光電機)
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    4日以内出荷
    取付天井・壁(横向)・床付兼用電圧(V)AC100/200/242兼用ランプLED・電源内蔵RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93調光の可否調色調光(PWM調色調光)エコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト DAIKO(大光電機)

    LEDベースライト

    DAIKO(大光電機)
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    4日以内出荷
    LED交換可。ボルト取付専用。■断熱施工天井面取付可能。■調光器併用不可。■IP23。傾斜天井可能。器具色:白。配光角:70°-60°。防雨形。逆富士型。本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)。光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)。※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時3580lm・22.4W。※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
    寸法(mm)(器具)幅150 長1250 高89消費電力(W)32.5電源AC100-242V取付場所天井付・壁付兼用ランプランプ別梱包色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)154.7光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式非調光電圧×電流(VA)33.9/33.6/33.9(100V/200V/242V)演色指数(Ra)83定格光束(lm)5030従来光源Hf32W形×2灯 定格出力相当エコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト DAIKO(大光電機)

    LEDベースライト

    DAIKO(大光電機)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    4日以内出荷
    LED交換可。ボルト取付専用。■断熱施工天井面取付可能。■調光器併用不可。■IP23。傾斜天井可能。器具色:白。配光角:70°-60°。防雨形。逆富士型。本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)。光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)。※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時2770lm・17.2W。※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
    寸法(mm)(器具)幅150 長1250 高89消費電力(W)24.9電源AC100-242V取付場所天井付・壁付兼用ランプランプ別梱包色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)156.2光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式非調光電圧×電流(VA)25.8/25.8/26.1(100V/200V/242V)演色指数(Ra)83定格光束(lm)3890従来光源FL40W形×2灯 節電タイプエコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト DAIKO(大光電機)

    LEDベースライト

    DAIKO(大光電機)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    4日以内出荷
    LED交換可。ボルト取付専用。■断熱施工天井面取付可能。■調光器併用不可。■IP23。傾斜天井可能。器具色:白。配光角:70°-60°。防雨形。逆富士型。本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)。光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)。※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時1780lm・11.8W。※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
    寸法(mm)(器具)幅150 長1250 高89消費電力(W)16.7電源AC100-242V取付場所天井付・壁付兼用ランプランプ別梱包色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)149.7光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式非調光電圧×電流(VA)17.2/17.4/17.9(100V/200V/242V)演色指数(Ra)83定格光束(lm)2500従来光源Hf32W形×1灯 定格出力相当エコロジー商品省エネ
  • プラ封入昆虫標本 A ナリカ

    プラ封入昆虫標本 A

    ナリカ
    ¥13,000税込¥14,300
    1セット
    4日以内出荷
    昆虫の体のつくりを手に取って観察できる 小学校の教科書に掲載されている昆虫のセット。昆虫などの体のつくりを、手に取っていろいろな角度から観察し、比較できます。虫の苦手な児童の抵抗感も低減されます。
    セット内容チョウ 2種、クワガタ、トンボ、バッタ寸法(mm)44×29×17~75×75×24
  • ホイール ディスクーアルミ (99) MAZDA(マツダ)

    ホイール ディスクーアルミ (99)

    MAZDA(マツダ)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    3日以内出荷
  • スタブドリル(汎用HSSドリル) ワルター

    スタブドリル(汎用HSSドリル)

    ワルター
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    3日以内出荷から9日以内出荷
    汎用HSSドリルです。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラ封入昆虫標本 B ナリカ

    プラ封入昆虫標本 B

    ナリカ
    ¥15,500税込¥17,050
    1セット
    6日以内出荷
    昆虫の体のつくりを手に取って観察できる 小学校の教科書に掲載されている昆虫や昆虫ではない虫(節足動物)のセット。昆虫などの体のつくりを、手に取っていろいろな角度から観察し、比較できます。虫の苦手な児童の抵抗感も低減されます。
    セット内容チョウ 2種、クワガタ、トンボ、バッタ、クモ寸法(mm)44×29×17~75×75×24
  • メンテナンスライン付ピンゲージ SK(新潟精機)

    メンテナンスライン付ピンゲージ

    SK(新潟精機)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    翌々日出荷から15日以内出荷
    本体両端に磨耗確認用のライン印字があり、先端部の磨耗がわかりやすくなっています。サブゼロ処理済です。プラスチックケース付です。本体呼び寸法が印字してあります。
    用途穴径などの精度確認に長さ(mm)50材質(本体)鋼硬度HV:650以上径精度(μm)±0.8RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)0.5
  • ラヴァライト Uポット グリーンポット
    グレー
    ブラック
    ベージュ

    ラヴァライト Uポット

    グリーンポット
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    5日以内出荷
    発砲釉薬を削った焼物の仕上げを元に、溶岩が湧いているようなテクスチャーを再現。より本物に近く、軽く、扱いやすく。
    仕様(底穴)あり材質FRP
  • (13040)VTC カバー & プーリ ニッサン

    (13040)VTC カバー & プーリ

    ニッサン
    ¥91,980税込¥101,178
    1個
    5日以内出荷
  • トリム(L)ドアー (S555) MAZDA(マツダ)

    トリム(L)ドアー (S555)

    MAZDA(マツダ)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    3日以内出荷
  • 高圧洗浄機用洗浄剤 RM 81 ASF(2.5L)(6.295-555.0) ケルヒャー

    高圧洗浄機用洗浄剤 RM 81 ASF(2.5L)(6.295-555.0)

    ケルヒャー
    ¥5,898税込¥6,488
    1本
    当日出荷
    日常的は油分を含んだ汚れなど一般的な洗浄剤として使用します。 強アルカリ性で幅広い油汚れに効果的です。
    仕様高圧洗浄機用洗浄剤トラスコ品番794-1188質量(kg)2.8タイプ強アルカリ性寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×280