カテゴリ
- メカニカル部品(90)
- 自動車純正部品(22)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 建築金物(6)
- バイク純正部品(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 切削工具(4)
- 機構部品(3)
- 清掃用品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- トラック純正部品(3)
- 制御機器(2)
- 手袋(2)
- 農業機械(2)
- 防災用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車補修部品(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 学童・教育用品(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- IKO(日本トムソン)(68)
- MAZDA(マツダ)(16)
- CKD(8)
- 椿本チエイン(6)
- バンドー化学(5)
- 三ツ星ベルト(4)
- トヨタ(4)
- 東京メタル(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- エスコ(3)
- サンコー(三甲)(3)
- 三菱ふそう(3)
- ジョー・プリンス竹下(3)
- UNION(ユニオン)(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- OSG(オーエスジー)(2)
- サンドビック(2)
- THK(2)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「l-581」の検索結果

順位調整器
ジョー・プリンス竹下¥5,798税込¥6,3781個当日出荷観音扉(両開き扉)の子扉を閉める順位を規制する金具です。 スプリングを使用せず、ウエイトを使用することで故障率を軽減しました。用途科学機器、各種制御盤等材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)202仕上亜鉛メッキクロメート処理操作方法左右のウエイトとアームを付け変える事で左右勝手の変更ができます。RoHS指令(10物質対応)対応
順位調整器
ジョー・プリンス竹下¥5,998税込¥6,5981個当日出荷観音扉(両開き扉)の子扉を閉める順位を規制する金具です。 スプリングを使用せず、ウエイトを使用することで故障率を軽減しました。 左右兼用型です。左右のウエイトとアームを付け変える事で左右勝手の変更ができます。仕様100mm材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)276仕上亜鉛メッキクロメート処理コード(ナンバー)1065810201RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
輸入車用ボンネット・トランク用ダンパー MAXLIFT
MONROE(モンロー)(6件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本4日以内出荷から11日以内出荷輸入車用のボンネット・トランク用高機能ガス式ダンパー「モンローマックスリフト」です。
スモック
リミット¥8,498~税込¥9,348~1枚6日以内出荷猛暑日が続く、日本の夏。ユニウェアの高機能夏スタイルは汗のべたつきや気になるニオイを防ぎいつも清潔。夏の職場を快適に。両脇ゴム。後ろボックスプリーツ。材質エアロール制電トロピカル / ポリエステル65% / 綿35%色サックスポケット両脇、制電、抗菌防臭
レバーハンドル UL581
UNION(ユニオン)¥10,980税込¥12,0781組3日以内出荷レバーハンドル+標準プレート(内外用各1個、錠前含まず)サイズ127×50×70仕上アルミ ゴールド適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力)吊元L/R(オプション指定より入力)
EXゴールドドリル 一般加工用 ロング形 EX-GDXL
OSG(オーエスジー)¥9,598税込¥10,5581本当日出荷から9日以内出荷高剛性パラボリック溝により、直径の7~10倍までの深穴加工も可能です。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):○、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングねじれ角(°)38シャンク形状ストレートシャンクドリル径公差(mm)h8![3口コンセント 1.5m USBポート付 ユートリムエル SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82795975-220628-02.jpg)
3口コンセント 1.5m USBポート付 ユートリムエル
SONIC(ソニック)[文具]¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷2つのUSBポートと3つのACコンセントで複数の機器を同時にサポート。 落ち着いたカラーリングでインテリになじむシンプルなデザイン。 狭い場所でも配線しやすい、180°回転するスイングプラグ。 コンセントは角度違いに3方向についていて、ACアダプタ同士が干渉しにくい。 スマートIC機能で、接続機器を自動的に検知し、最適な電流で充電を行います。材質難燃性ABS寸法(mm)45×105×26コンセント個数3コンセント形状2P電源コード(m)1.5プラグ形状スイングUSBポート2
レバーハンドル UL581
UNION(ユニオン)¥11,980税込¥13,1781組3日以内出荷レバーハンドル+標準プレート(内外用各1個、錠前含まず)サイズ127×50×70仕上アルミ ブラストアンバー適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力)吊元L/R(オプション指定より入力)
レバーハンドル UL581
UNION(ユニオン)¥10,980税込¥12,0781組3日以内出荷レバーハンドル+標準プレート(内外用各1個、錠前含まず)サイズ127×50×70仕上アルミ シルバー適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力)吊元L/R(オプション指定より入力)
コンソールドロワー
ATEN¥389,800税込¥428,7801台3日以内出荷デュアルスライド対応19インチLCD一体型16ポートKVMドロワーです。用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに付属品2L-5302UP(1.8m)ケーブル×2コンソールケーブル×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源コード(1.8m)×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、クイックスタートガイド×1仕様サーバー接続数(直接)16、サーバー接続数(最大)512、デュアルスライド対応質量(kg)14.48消費電力(W)24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×681×44電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)PS/2、USB最大応答速度(mm/s)5コントラスト比1000:1最大解像度1280×1024(75Hz)ピクセルピッチ(mm)0.294×0.294表示可能色数1677万視野角(水平)170、(垂直)160動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと)画面サイズ19インチ保管温度範囲(℃)‐20~60RoHS指令(10物質対応)対応最大輝度(cd/m2)250
(80900)フィニッシャー アッセンブリー,フロント ドアー RH
ニッサン¥82,980税込¥91,2781個4日以内出荷から5日以内出荷【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
メンテナンスライン付ピンゲージ
SK(新潟精機)¥1,298~税込¥1,428~1本翌々日出荷から15日以内出荷本体両端に磨耗確認用のライン印字があり、先端部の磨耗がわかりやすくなっています。サブゼロ処理済です。プラスチックケース付です。本体呼び寸法が印字してあります。用途穴径などの精度確認に長さ(mm)50材質(本体)鋼硬度HV:650以上径精度(μm)±0.8RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)0.5
ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップ
TOWA(東和コーポレーション)(79件のレビュー)¥419税込¥4611双当日出荷特殊スベリ止め(マイクロフィニッシュ)加工を施しており、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。手のひら側のニトリルゴムは二重コーティングですので、油の浸透を防止します。背抜きコーティングのため手にピッタリとフィットし、通気性にも優れています。13ゲージの薄手タイプで、細かな作業にも適しています。用途金属部品加工、機械オペレーション、機械部品製造組み立て。土木建築、運搬作業、農業など。厚さ(mm)約1.4
タイミングベルト L050形
三ツ星ベルト(7件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481本当日出荷から52日以内出荷高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。用途一般工業用に幅広く使用されています。高さ(mm)3.61ベルト幅(mm)12.7種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36歯ピッチ(mm)9.525ベルト呼び幅50ベルト形L














![3口コンセント 1.5m USBポート付 ユートリムエル SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82795975-220628-02.jpg)