カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(855)
  • FA担当者のオススメ新商品(297)
  • バイク純正部品(267)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(145)
  • 科学研究・開発用品(70)
  • 農業機械(46)
  • メカニカル部品(22)
  • 自動車純正部品(18)
  • 防災用品(17)
  • 清掃用品(16)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(15)
  • 測定用品(12)
  • 自転車部品(12)
  • 電動工具(10)
  • 切削工具(9)
  • 家電(9)
  • 制御機器(8)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 物流用品(6)
  • 医療(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 溶接用品(5)
  • 作業服(5)
  • 保管用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • マスク(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 作業工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク部品(2)
  • 電気材料(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)

「l-6000」の検索結果

1,620件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (MS616)TUBE L=6000 三菱ふそう

    (MS616)TUBE L=6000

    三菱ふそう
    5,798税込6,378
    1個
    5日以内出荷
  • (90056)チューブ,L=6000(フユエル タンク) 日野自動車

    (90056)チューブ,L=6000(フユエル タンク)

    日野自動車
    9,078税込9,986
    1個
    10日以内出荷
  • LEDソフトモールNEO L6000 DC24V JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDソフトモールNEO L6000 DC24V

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    10cm間隔でカット可能で紫外線変色がしにくいシリコン加工!。平面はもちろん曲面も無理なく貼り付け可能!!。別途の専用接続配線(530101/530102)を使用することにより、使用範囲が広がります!
    用途電装パーツ使用電圧(V)DC24寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)3.2×10×6220防水保護等級IPX71レンズあたりのLED数60粒
  • CRANKCASE COMP.,L  11200ML6000 ホンダ

    CRANKCASE COMP.,L 11200ML6000

    ホンダ
    59,980税込65,978
    1個
    5日以内出荷
  • ネーム6 既製(ア) シヤチハタ

    ネーム6 既製(ア)

    シヤチハタ(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    小さくキレイに押せる、ネーム6。印面サイズ直径6ミリ。スリムなネーム印です。訂正印や認印として、出勤簿などの小さなスペースにお使いください。インキは交換が簡単なカートリッジ式です。
    朱(インキ)シリーズネーム6インク色書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)6対応オプション補充インキ:XLR-9頭文字グリーン購入法適合印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
  • COVER,L.CRANKCASE  11341ML6000 ホンダ

    COVER,L.CRANKCASE 11341ML6000

    ホンダ
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
  • ライナースパナ(ミリ) トップ工業

    ライナースパナ(ミリ)

    トップ工業
    6,998税込7,698
    1セット(6本組)
    当日出荷
    軽く、強く、使い易い
    仕様プラスチックホルダー入りトラスコ品番359-8136セット内容8×9・10×12・12×14・14×17・17×19・21×23質量(g)615商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルブリケータ コガネイ

    ルブリケータ

    コガネイ(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    流量や圧力の変化に対しても常に安定した給油。 目盛付ダイヤルで容易な滴下量調整。 クリックオンボウルでボウルはワンタッチ着脱。
    使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネート使用油タービン油1種(ISO VG32)相当品ルブリケータ油排出口ドレンコック付
  • COVER,L.RR.CRANKC  11351ML6000 ホンダ

    COVER,L.RR.CRANKC 11351ML6000

    ホンダ
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
  • スクリューレス端子台 SL-6000-V サトーパーツ

    スクリューレス端子台 SL-6000-V

    サトーパーツ
    199税込219
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ユニバーサル基板の端子間ピッチ5.08mmに対応!
    用途※防水、防滴仕様ではありません。 ※お子様の手の届かない場所に保管してください。 ※保管は、直射日光、高温、多湿をお避けください。取付方式プリント基板極数1P定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上定格電流(A)10端子間ピッチ(mm)5.08使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG16~AWG26)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG16~AWG24)、素線径Φ0.18mm以上、フェルール:0.25mm2~0.5mm2(AWG20~AWG24)標準剥線長(mm)9~10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)※ボタンを押し込めるものなら何でも可端子金具PC端子結線方式スクリューレス
  • ルブリケータ コガネイ

    ルブリケータ

    コガネイ
    5,798税込6,378
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    流量や圧力の変化に対しても常に安定した給油。 メモリ付ダイヤルで容易な滴下量調整。 クリックオンボウル、ボウルはワンタッチ着脱。
    材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネート使用油タービン油1種(ISO VG32)相当品ルブリケータ油排出口ドレンコック付
  • PC接続用RS232Cケーブル L=2m sartorius(ザルトリウス)

    PC接続用RS232Cケーブル L=2m

    sartorius(ザルトリウス)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
  • ルブリケータ コガネイ

    ルブリケータ

    コガネイ
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    流量や圧力の変化に対しても常に安定した給油。目盛付ダイヤルで容易な滴下量調整、マイクロルブリケータは長い配管でも確実に給油可能。
    ねじの種類Rc
  • 壁付用アタッチメント TAKEX(竹中エンジニアリング)

    壁付用アタッチメント

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    2,398税込2,638
    1台
    3日以内出荷
    「PA-6812(BL)」「PA-6614(BL)」用壁付け用アタッチメントです
    付属品タッピングネジ (黒) Φ4×30 (2本)、ナベ小ネジ (黒) M4×10 (4本)、取付説明書材質SPCC質量(g)約190設置場所屋内塗装黒色塗装
  • タメルラボ TL-6000NE ポータブル蓄電池 国重・ライティング

    タメルラボ TL-6000NE ポータブル蓄電池

    国重・ライティング
    1,628,000税込1,790,800
    1台
    5日以内出荷
    キャリーケース型で大容量電源もスムーズに持ち運び可能な大容量ポータブル蓄電池です。建設現場や土木工事での電源確保に理想的な大容量ポータブル蓄電池(電池容量:6,216 Wh、定格AC出力:3,000 W)です。電動工具や照明、通信機器、企業のBCB、ドローン充電など幅広い機器に対応。重量は業界最軽量で持ち運び可能、騒音・排気がなく、安全性にも優れます。使用環境温度は-20~60℃で過酷な現場に強い構成です。
    用途停電時のオフィスのバックアップ電源に。工事現場、トンネル工事などのオフグリッドシーンに。避難所の非常用電源に。質量(kg)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×235×555充電時間約5.5保証期間7年充電器入力AC100V(ACDC充電アダプタ)、ソーラーパネル環境温度範囲(℃)-20~60最大入力(W)【ソーラーパネル】1600出力端子AC100V(15A)×2口、DC12V(10A)×1口、USB-A×1、USB-C×1蓄電池容量(Wh)6216放電率【自然】20%以下/年充放電回数(回)2000(減衰率30%)
  • COVER,L  11651MB6000 ホンダ

    COVER,L 11651MB6000

    ホンダ
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
  • CRANKCASE,L   11200GF6000 ホンダ

    CRANKCASE,L 11200GF6000

    ホンダ
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
  • CRANKCASE,L   11200GB6000 ホンダ

    CRANKCASE,L 11200GB6000

    ホンダ
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
  • チップ TT 京セラ

    チップ TT

    京セラ
    25,980税込28,578
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • マルチシリーズ(全項) コガネイ

    マルチシリーズ(全項)

    コガネイ
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。流量や圧力の変化に対しても常に安定した給油。目盛付ダイヤルで容易な滴下量調整、マイクロルブリケータは長い配管でも確実に給油可能。
    ねじの種類Rc材質(ボウル)ポリカーボネート使用油タービン油1種(ISO VG32)相当品ケースケースガード付
  • タメルラボ ダブルインバーター TL-6000NE-D ポータブル蓄電池 国重・ライティング

    タメルラボ ダブルインバーター TL-6000NE-D ポータブル蓄電池

    国重・ライティング
    1,950,000税込2,145,000
    1台
    5日以内出荷
    100Vと200Vを同時出力できる次世代モデルです。容量6216Wh/100V3KW&200V7KWで、建設現場や災害時に真価を発揮。100VではPC・モニター・通信機器を安定稼働、200Vでは電動工具や冷暖房設備を力強く駆動。静音・無排気で屋内利用も安心です。IEC認証、7年保証を備えた信頼の蓄電池は、企業のBCP対策や過酷な現場の切り札として欠かせない存在です。
    用途100Vと200Vを同時に出力したい時に。質量(kg)65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×305×505充電時間約8電池リチウムイオン電池保証期間7年環境温度範囲(℃)-20~60最大入力(W)【ソーラーパネル】1600出力端子AC100V(15A)×2口、AC200V(30A)×1口、DC12V(10A)×1口、USB-A×1、USB-C×1蓄電池容量(Wh)6216放電率【自然】20%以下/年充放電回数(回)2000(減衰率30%)
  • フッ素樹脂GL18ジョイント コクゴ

    フッ素樹脂GL18ジョイント

    コクゴ
    5,298税込5,828
    1セット
    7日以内出荷
    フッ素樹脂など半硬質・硬質チューブ用。フッ素樹脂等の半硬質・硬質チューブ、ガラス管や金属パイプを接続するコネクターです。コネクターボディとスクリュージョイントセットを組み合わせることで、外径1/16~10mmまでの同径または異径接続が可能です。但し、ボディのボア径が10.5mmのため細径チューブを接続した場合には、中に液溜りが生じます。チューブ外径を変更する場合はインナースペアパーツセットのみを交換すれば対応可能です。
    使用温度範囲(℃)-50~+150、オートクレーブ滅菌(+121)可能。耐圧力(kPa)1000
  • ねじ切り用チップ PR1115 PVDコーティング 京セラ

    ねじ切り用チップ PR1115 PVDコーティング

    京セラ
    19,980税込21,978
    1セット(5個)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質PR1115材質(本体)PR1115
  • BL600 バックライト・フィルム ケイエヌトレーディング

    BL600 バックライト・フィルム

    ケイエヌトレーディング
    21,980税込24,178
    1本(30m)
    3日以内出荷
    電飾看板用極厚PETフィルムです。乳白色タイプ。
    用途屋内POP、ディスプレイ等。材質PET厚さ(μm)コーティング:50紙管内径(inch)2紙厚(mm)0.16紙厚(μm)210±10表面マット粘着性使用場所屋内用対応インク水性基材厚さ(μm)160
  • スクリューレス端子台 SL-6000-H サトーパーツ

    スクリューレス端子台 SL-6000-H

    サトーパーツ
    199税込219
    1個
    6日以内出荷
    ユニバーサル基板の端子間ピッチ5.08mmに対応!
    取付方式プリント基板極数1P定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上定格電流(A)10端子間ピッチ(mm)5.08使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG16~AWG26)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG16~AWG24)、素線径Φ0.18mm以上、フェルール:0.25mm2~0.5mm2(AWG20~AWG24)標準剥線長(mm)9~10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)※ボタンを押し込めるものなら何でも可端子金具PC端子結線方式スクリューレス
  • (23927)ワッシャー ホンダ

    (23927)ワッシャー

    ホンダ
    419税込461
    1個
    4日以内出荷
  • チップ TT32R/L 京セラ

    チップ TT32R/L

    京セラ
    21,980税込24,178
    1箱(5個)
    翌日出荷から6日以内出荷
  • (19334)ワッシャー、プレーン ニッサン

    (19334)ワッシャー、プレーン

    ニッサン
    199税込219
    1個
    5日以内出荷
  • (19329)ロッド、プッシュ ニッサン

    (19329)ロッド、プッシュ

    ニッサン
    199税込219
    1個
    5日以内出荷
  • (19300)レバー アッセンブリー、カ ニッサン

    (19300)レバー アッセンブリー、カ

    ニッサン
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
  • (19213)レバー アッセンブリー、テ ニッサン

    (19213)レバー アッセンブリー、テ

    ニッサン
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
  • (19209)ガイド、テンション レバ ニッサン

    (19209)ガイド、テンション レバ

    ニッサン
    5,798税込6,378
    1個
    5日以内出荷
  • (23131)ボルト ニッサン

    (23131)ボルト

    ニッサン
    379税込417
    1個
    5日以内出荷
  • (19303)シャフト、ガバナー レバ ニッサン

    (19303)シャフト、ガバナー レバ

    ニッサン
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
  • (19302)スプリング ニッサン

    (19302)スプリング

    ニッサン
    469税込516
    1個
    5日以内出荷
  • (19212)プレート ニッサン

    (19212)プレート

    ニッサン
    9,398税込10,338
    1個
    5日以内出荷
  • (19208)レバー ニッサン

    (19208)レバー

    ニッサン
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
  • (23134)BRUSH ASSY ニッサン

    (23134)BRUSH ASSY

    ニッサン
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
  • COWL,INN.L    64107MB6000 ホンダ

    COWL,INN.L 64107MB6000

    ホンダ
    6,698税込7,368
    1個
    5日以内出荷
  • SOCKET.,WINKER L   33455MJ6000 ホンダ

    SOCKET.,WINKER L 33455MJ6000

    ホンダ
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
...