カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(845)
- FA担当者のオススメ新商品(297)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(60)
- 科学研究・開発用品(58)
- 農業機械(45)
- 自転車部品(12)
- 切削工具(9)
- 家電(9)
- メカニカル部品(8)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 測定用品(7)
- 自動車補修部品(7)
- 印刷用紙/インク/印刷機(7)
- 制御機器(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- 溶接用品(5)
- 作業服(5)
- 電動工具(5)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- マスク(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- バイク部品(2)
- 物流用品(2)
- 電気材料(2)
- 清掃用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 縫製用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 機構部品(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全保護具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(549)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(204)
- 十川ゴム(120)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(55)
- BIGM(丸山製作所)(45)
- ノーブランド(18)
- SHIMANO(シマノ)(12)
- コガネイ(8)
- Canon(8)
- 京セラ(7)
- メディアカバーマーケット(5)
- IGRIS(5)
- 千代田精機(4)
- ニッセイ(4)
- CKD(3)
- 3M(スリーエム)(3)
- sartorius(ザルトリウス)(3)
- KITA(喜多)(3)
- FENIX(フェニックス)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「l-6000」の検索結果

ネーム6 既製(ア)
シヤチハタ(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷から翌々日出荷小さくキレイに押せる、ネーム6。印面サイズ直径6ミリ。スリムなネーム印です。訂正印や認印として、出勤簿などの小さなスペースにお使いください。インキは交換が簡単なカートリッジ式です。色朱(インキ)シリーズネーム6インク色朱書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)6対応オプション補充インキ:XLR-9頭文字あグリーン購入法適合印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
ライナースパナ(ミリ)
トップ工業¥6,998税込¥7,6981セット(6本組)当日出荷軽く、強く、使い易い仕様プラスチックホルダー入りトラスコ品番359-8136セット内容8×9・10×12・12×14・14×17・17×19・21×23質量(g)615商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
スクリューレス端子台 SL-6000-V
サトーパーツ¥199税込¥2191個当日出荷から6日以内出荷ユニバーサル基板の端子間ピッチ5.08mmに対応!用途※防水、防滴仕様ではありません。 ※お子様の手の届かない場所に保管してください。 ※保管は、直射日光、高温、多湿をお避けください。取付方式プリント基板極数1P定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上定格電流(A)10端子間ピッチ(mm)5.08使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG16~AWG26)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG16~AWG24)、素線径Φ0.18mm以上、フェルール:0.25mm2~0.5mm2(AWG20~AWG24)標準剥線長(mm)9~10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)※ボタンを押し込めるものなら何でも可端子金具PC端子結線方式スクリューレス
ルブリケータ
コガネイ¥5,798税込¥6,3781個翌々日出荷から4日以内出荷流量や圧力の変化に対しても常に安定した給油。 メモリ付ダイヤルで容易な滴下量調整。 クリックオンボウル、ボウルはワンタッチ着脱。材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネート使用油タービン油1種(ISO VG32)相当品ルブリケータ油排出口ドレンコック付
ルブリケータ
コガネイ¥5,698~税込¥6,268~1個3日以内出荷から9日以内出荷流量や圧力の変化に対しても常に安定した給油。目盛付ダイヤルで容易な滴下量調整、マイクロルブリケータは長い配管でも確実に給油可能。ねじの種類Rc
壁付用アタッチメント
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥2,398税込¥2,6381台3日以内出荷「PA-6812(BL)」「PA-6614(BL)」用壁付け用アタッチメントです付属品タッピングネジ (黒) Φ4×30 (2本)、ナベ小ネジ (黒) M4×10 (4本)、取付説明書材質SPCC質量(g)約190設置場所屋内塗装黒色塗装
マルチシリーズ(全項)
コガネイ¥5,998~税込¥6,598~1個6日以内出荷から11日以内出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。流量や圧力の変化に対しても常に安定した給油。目盛付ダイヤルで容易な滴下量調整、マイクロルブリケータは長い配管でも確実に給油可能。ねじの種類Rc材質(ボウル)ポリカーボネート使用油タービン油1種(ISO VG32)相当品ケースケースガード付
フッ素樹脂GL18ジョイント
コクゴ¥5,298税込¥5,8281セット7日以内出荷フッ素樹脂など半硬質・硬質チューブ用。フッ素樹脂等の半硬質・硬質チューブ、ガラス管や金属パイプを接続するコネクターです。コネクターボディとスクリュージョイントセットを組み合わせることで、外径1/16~10mmまでの同径または異径接続が可能です。但し、ボディのボア径が10.5mmのため細径チューブを接続した場合には、中に液溜りが生じます。チューブ外径を変更する場合はインナースペアパーツセットのみを交換すれば対応可能です。使用温度範囲(℃)-50~+150、オートクレーブ滅菌(+121)可能。耐圧力(kPa)1000
スクリューレス端子台 SL-6000-H
サトーパーツ¥199税込¥2191個6日以内出荷ユニバーサル基板の端子間ピッチ5.08mmに対応!取付方式プリント基板極数1P定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上定格電流(A)10端子間ピッチ(mm)5.08使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG16~AWG26)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG16~AWG24)、素線径Φ0.18mm以上、フェルール:0.25mm2~0.5mm2(AWG20~AWG24)標準剥線長(mm)9~10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)※ボタンを押し込めるものなら何でも可端子金具PC端子結線方式スクリューレス
減速機 H2シリーズ(H2L-50L)両軸型
ニッセイ¥189,800税込¥208,7801台6日以内出荷枠番50種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置左側変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア
チップ GVFL
京セラ¥55,980税込¥61,5781箱3日以内出荷材質KW10厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.013コーナー高さ許容差(mm)±0.005穴の形状-チップブレーカ片面
減速機 H2シリーズ(H2L-40L)両軸型
ニッセイ¥88,980税込¥97,8781台6日以内出荷枠番40種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置左側変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア
減速機 H2シリーズ(H2LS-40L)指定モータ取付可能型
ニッセイ¥88,980税込¥97,8781台6日以内出荷枠番40種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置左側変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア
減速機 H2シリーズ(H2LS-50L)指定モータ取付可能型
ニッセイ¥189,800税込¥208,7801台6日以内出荷枠番50種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置左側変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア
A3カラーレーザープリンター RICOH P C6000L
RICOH(リコー)(1件のレビュー)¥71,980税込¥79,1781台8日以内出荷連続プリント速度: 36枚/分(カラー・モノクロ)、320枚給紙トレ イ×1段、最大用紙サイズ: A3、5行LCDパネルエコマーク認定認定プリント方式レーザー使用可能用紙サイズA3商品タイププリンターエコマーク認定番号21 155 039
ストレッチ透湿合羽 レッヂレイン
KITA(喜多)(3件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1セット当日出荷ヒトの動きを考えた、部分ストレッチ合羽! 背中・膝など作業時に突っ張る部位には透湿性ストレッチ生地を採用し、他の部位には耐水性&透湿性に特化した生地を使用 上着は、水の侵入を防ぐ前たて、手袋使用時に便利な2重袖、視認性の良い透明フード、左右両サイドにポケットと機能満載! 反射テープは、背中だけでなく腕部分にも採用することで夜の安全も確保! パンツの裾部分ワンタッチボタンで、フィット感を調整可能 ウエスト部分はゴムと絞りヒモで、脱ぎ履きしやすい! 全色とも、サイズ は Mサイズ から ゆったり 大きい 5Lサイズ まで! 高い 防水力 耐水圧 12,000mmH2O 透湿度 6,000g/m2-24h 蒸れやベタツキを防ぐサラサラ上下総裏メッシュ! シームテープ加工 縫製部分の裏面には水滴の侵入を防ぐ防水テープを貼っています 上下セット混率(%)(表地)ポリエステル100/(裏地)熱可塑性樹脂100機能ストレッチ耐水圧(mmH2O)12000透湿度(g/m2)6000
深溝玉軸受 6000番台 開放形 L1
NTN(エヌティーエヌ)¥2,798~税込¥3,078~1個3日以内出荷から7日以内出荷仕様L1(高力黄銅製もみ抜き保持器)材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
パスカラート PA2106(両端金具F)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(9件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用最小曲げ半径(mm)90ホース内径(Φmm)9.5補強層2W質量(g/m)ホース/470
パスカラート PA0704(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(16件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881本当日出荷から3日以内出荷小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。最小曲げ半径(mm)55ホース内径(Φmm)6.3補強層1Wホース外径(Φmm)13.2質量(g/m)ホース/220
...