カテゴリ
- 制御機器(1)
- 卓上消耗品(1)
- オフィス家具(1)
絞り込み
「l-60gc」の検索結果

作業用チェア 黒
TRUSCO(3件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781脚当日出荷作業者の立場になって、いろいろな作業環境に合った作業椅子をとり揃えました。組立状態完成品座面高さ(mm)470~630座面径(Φmm)315材質(座面)ウレタン張地ビニールレザー材質(脚部)スチール昇降機能の有無ありキャスターの有無有回転機能の有無有背もたれの有無なし肘掛けの有無無トラスコ品番503-6011材質座部:ウレタン、脚部:スチール(クロームメッキ仕上げ)・ゴムキャスター質量(kg)4.6色ブラック種類作業用イスキャスターあり背もたれなし座上下調節ガス調節式キャスター径(Φmm)50生産国日本座幅(mm)Φ315座高(mm)470~630色(本体)ブラック素材レザー色(張地)ブラック脚幅(mm)545
PPカバー 11cm用丸蓋
マルケイ(国際化工)¥239税込¥2631個当日出荷扱いやすさを考えた独自の形状を採用。 スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。 大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。材質PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)121×19適合品番A59、A74、A79、B32、B33、E70、E71、E134、E152、G11、G26、G29、G31、G45、G48、G50、G51、G61、G63、G88、G91、G96、G131、GC24、GC55、GO65、J5、J6、JT7、L11、S66、S76、T25、T26、T28、T60、T2001、T2002、T2003、T2009、530適合サイズ(cm)最大径11.5電子レンジ×食器洗浄機○