カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • メカニカル部品(5)
  • 測定用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 物流用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 建築金物(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 介護用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 自転車部品(1)
  • 作業工具(1)

「l-678」の検索結果

37件中 1~37件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 金具セット(L-677/L-678用) ホーザン

    金具セット(L-677/L-678用)

    ホーザン
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット
    欠品中
    適合機種L-677/L-678RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプ(L-677/L-678用) ホーザン

    クランプ(L-677/L-678用)

    ホーザン
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    3日以内出荷
    適合機種L-677/L-678RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDアームルーペ ホーザン

    LEDアームルーペ

    ホーザン(1件のレビュー)
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    当日出荷
    照明には省エネ・長寿命のLEDを使用しています。170mmΦの大口径ホワイトレンズを使用しています。
    用途精密部品の検査、組立てに。トラスコ品番474-0017質量(kg)2.6電源(V)DC12(ACアダプター付)消費電力(W)6.1倍率(倍)1.75クランプ幅(mm)2~65アーム長さ(mm)855光源白色PowerLED×56個レンズサイズ(mm)170材質(レンズ)ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 木工ダボ WAKI(和気産業)

    木工ダボ

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1セット(8本)
    当日出荷
    木材・板のジョイント及び棚受け用としてご使用ください。
    材質ブナ
  • ステンレス HGデッキブラシ CONDOR(山崎産業)

    ステンレス HGデッキブラシ

    CONDOR(山崎産業)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    毛が抜けにくく、ヘッドにネジやリベットを使用していないネジコミ式デッキブラシ。
    材質ハンドル:ステンレスパイプ、甲:PP、毛:PBT繰り返し・詰め替え対応
  • AFS-3030L-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    AFS-3030L-6

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.939適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • カバー(サイド),L  36001-0678-266 Kawasaki

    カバー(サイド),L 36001-0678-266

    Kawasaki
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:36001-0678-266
  • ステンレス HGデッキブラシ スペア CONDOR(山崎産業)

    ステンレス HGデッキブラシ スペア

    CONDOR(山崎産業)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレス HGデッキブラシ用取替スペアです。
  • HPE Aruba 6100 Switch HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE Aruba 6100 Switch

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥489,800税込¥538,780
    1個
    5日以内出荷
    エンタープライズネットワークから中小規模のネットワークまで幅広くご利用が可能で、IoTデバイスの接続、クラウドアプリケーションへの接続など信頼性の有線アクセスソリューションを提供します。
  • AFS-3060L-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    AFS-3060L-6

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    7日以内出荷
    形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.594適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)590.5RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.55・Iy 21.3
  • FH-M678 Lロックナット/タマオシ SHIMANO(シマノ)

    FH-M678 Lロックナット/タマオシ

    SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    8日以内出荷
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    東技が世に先駆けて製品化したネジアップ式端子台シリーズ。その高い品質と機種の豊富さは今もなおベストセラー機種のひとつにあげられています。AT-10はのTUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、(AT-10~AT-150)ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。本品は、メーカー専用の20mm巾のレールをセット済になります。
    取付方式C型20mmレール
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研(1件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
    形状1段取付DIN35mm結線方式ネジアップ
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
    セット内容端子台形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000、UL認定仕様・CSA認定仕様・TU認定仕様:AC・DC 600結線方式ネジアップ
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    断路端子台DTシリーズは、制御盤、配電盤の配線をはじめ、計器、断電器などのチェック用、保守点検用に最適な端子台シリーズです。操作はノブを上下に動かして行います。適度な堅さを持つワンタッチ方式で、振動による接点のバタつきが起こらないように設計されています。また、DTN-30はノブと保護カバーが一体構造となっており、結線作業はノブを上げて電路をOFFにしなければ行えないため、極めて安全です。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
    形状1段取付方式DIN35mm構造断路機能定格絶縁電圧(V)AC・DC 660端子間ピッチ(mm)8定格通電電流2mm2-15Aねじ寸法M3.5適合電線(mm2)(JIS)2締付トルク(N・m)0.8~1.4結線方式ネジアップ構成部品(中間板)DT-15、(側板)DT-15L、(カバー)CB-2、(記名板)AM-10、(レール)DAV4、(止め金具)HDV-1
  • (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ RSP型 東日製作所

    (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ RSP型

    東日製作所
    ¥28,980税込¥31,878
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    単能形 リングスパナ付単能形 リングスパナ付きの為作業中にトルクレンチが滑ったりしません。 狭い場所での作業に最適 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 豊富な標準機種で即納体制。 RSP2/RSP2-MHシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応。
    用途組み立て、量産用精度(%)±3
  • SEC-マルチドリルホルダ 住友電工ハードメタル

    SEC-マルチドリルホルダ

    住友電工ハードメタル
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    被削材P(調質鋼・ダイス鋼○/炭素鋼◎/合金鋼◎)・H(高硬度鋼~45HRC○)・M(ステンレス鋼○)・S(Ti合金○/耐熱合金○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(アルミニウム合金○)コーティングDEXコート/NXコート給油方式内部給油式油穴付き(2穴)FIG1
  • ランプ印 棚受取付用金具ガラス棚板用 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 棚受取付用金具ガラス棚板用

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    4日以内出荷
    高荷重タイプなので、平プレートにボックスなど様々なパーツを取り付けることもできます。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。アルミニウム合金製トレーと木製・ガラス製棚板用の棚受金具があり、目的やデザインに合わせて棚を自由にレイアウトできます。自由にパーツのレイアウトの変更や脱着ができます。従来の壁面棚に比べて高荷重で、先付け施工(壁埋込)、後付け施工ができます。フックやトレーなどのアクセサリーもあります。
    仕様壁面の化粧パネルの厚さは2.5~4 mmに対応でき、お好みの化粧板をお使いいただけます。材質/仕上アルミ合金/シルバーアルマイト処理適合板厚(mm)8耐荷重N(kgf)98(10)棚受け金具その他棚受
  • バイピッチチェーン K2 椿本チエイン

    バイピッチチェーン K2

    椿本チエイン
    ¥79税込¥87
    1リンク
    4日以内出荷から32日以内出荷
    材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンチェーン形式バイピッチチェーン
  • コンパクトハイスロ     ハイスロケース ONLY POSH Faith

    コンパクトハイスロ ハイスロケース ONLY

    POSH Faith
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット
    4日以内出荷
    コンパクトハイスロ
  • ラムダバイピッチチェーン 椿本チエイン

    ラムダバイピッチチェーン

    椿本チエイン
    ¥389税込¥428
    1リンク
    4日以内出荷から52日以内出荷
    材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンチェーン形式ラムダバイピッチチェーン
  • 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF05150 椿本チエイン

    汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF05150

    椿本チエイン
    ¥1,098税込¥1,208
    1リンク
    5日以内出荷から27日以内出荷
    仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチメートル系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)150リンク内幅(mm)22寸法F(mm)50寸法E(mm)14寸法e(mm)2.5寸法Z(mm)4.5概略質量(kg/m)4.4ローラ径(Φmm)40チェーンNo.RF05150Fプレート厚(mm)4.5最小引張強度(kN)58.3平均引張強度(kN)68.6チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)25ピン長L2(mm)28.5リンク内幅W(mm)22ピン径D(mm)11.3プレート幅H(mm)32ローラ形式Fローラ最大許容張力(kN)9.8
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-80-~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-80-~)

    CKD
    ¥43,213税込¥47,534
    1個
    6日以内出荷から28日以内出荷
    種別部品シリンダ内径(Φmm)80チューブ内径(Φmm)80
  • マイクロスコープ(PC用) ホーザン

    マイクロスコープ(PC用)

    ホーザン
    ¥139,800税込¥153,780
    1セット
    6日以内出荷
    寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:350×450有効画素数2048X1536(300万画素)動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)コネクタ出力:USB2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサフレームレート最大30fps動画記録サイズ1280×960(120万画素)静止画記録サイズ2592×1944(500万画素)
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-25~) KITのみ CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-25~) KITのみ

    CKD
    ¥30,980税込¥34,078
    1個
    7日以内出荷から17日以内出荷
    種別部品チューブ内径(Φmm)25
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-20-1~)用L-KIT CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-20-1~)用L-KIT

    CKD
    ¥30,980税込¥34,078
    1個
    8日以内出荷から32日以内出荷
    種別部品チューブ内径(Φmm)20
  • アルミドーリー(ナイロン) テイモー

    アルミドーリー(ナイロン)

    テイモー
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    9日以内出荷から12日以内出荷
    軽量で持ち運びが容易です。アルミ材と樹脂コーナーパーツとの組み合わせで衛生的で強度も優れています。使い終わったら積重ね可能です。クッション性があり、静かなエラストマーゴム車です。自在2個+自在 S付 2個
    用途コンビニやスーパーマーケット等へのコンテナ搬入台車として最適です材質(本体)アルミ・PPキャスター4輪(自在×4)最大積載量(kg)150床面高さ(mm)148キャスター径(Φmm)75特性軽量、スタッキング可
  • コーティングアタッチメント付 RS形チェーン(NP仕様) 椿本チエイン

    コーティングアタッチメント付 RS形チェーン(NP仕様)

    椿本チエイン
    ¥99税込¥109
    1リンク
    9日以内出荷から27日以内出荷
    材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキ
  • ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)Rローラー 椿本チエイン

    ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)Rローラー

    椿本チエイン
    ¥17,980税込¥19,778
    1リンク
    9日以内出荷から42日以内出荷
    仕様SS材質(本体)ステンレスタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン
  • アルミドーリー(エラストマー) テイモー

    アルミドーリー(エラストマー)

    テイモー
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1台
    10日以内出荷から12日以内出荷
    軽量で持ち運びが容易です。アルミ材と樹脂コーナーパーツとの組み合わせで衛生的で強度も優れています。使い終わったら積重ね可能です。クッション性があり、静かなエラストマーゴム車です。自在2個+自在 S付 2個
    用途コンビニやスーパーマーケット等へのコンテナ搬入台車として最適です最大積載量(kg)150
  • 昇降式リハビリテーブル プラス[家具]

    昇降式リハビリテーブル

    プラス[家具]
    ¥279,800税込¥307,780
    1台
    11日以内出荷
    1人用で高さ調整が簡単にできるので車椅子から立位まで幅広く使用できるテーブル。また、傾斜角度を自由に調節できるので作業しやすい。ベッドでも使用が可能。
    用途コンパクトな1人用ハイローテーブル材質支柱/鋼板(メラミン焼付塗装)、天板/メラミン化粧天板質量(g)32寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1200×570×678 ~ 853機能落下防止バー付、ストッパー付キャスター(4輪)キャスター径(Φmm)75色(天板)木目傾斜角度(°)0~63昇降方式ガススプリング式
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    13日以内出荷から46日以内出荷
    熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。
    仕様特殊:熱帯処理形状1段取付DIN35mm結線方式ネジアップ
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    13日以内出荷から15日以内出荷
    熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。
    セット内容端子台形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000結線方式ネジアップ特性熱帯処理
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    15日以内出荷から46日以内出荷
    一般的に使用される産業用マシンなどは切削油の様な環境剤を使用して稼働します。その環境剤も種類によっては、PCなどのエンジリアニングプラスチックを激しく劣化させてしまう性質をもっています。AG仕様は、従来のPCなどと比べると、非常に高い耐油性があります。
    仕様特殊:耐油 、 耐薬品形状1段取付DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 600結線方式ネジアップ
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    15日以内出荷
    一般的に使用される産業用マシンなどは切削油の様な環境剤を使用して稼働します。その環境剤も種類によっては、PCなどのエンジリアニングプラスチックを激しく劣化させてしまう性質をもっています。AG仕様は、従来のPCなどと比べると、非常に高い耐油性があります。
    セット内容端子台形状1段取付方式DIN35mm結線方式ネジアップ特性耐油 、 耐薬品
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-100-~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-100-~)

    CKD
    ¥43,213税込¥47,534
    1個
    28日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)100
  • インテル Xeon 678X プロセッサー、48 コア(P コア 48 個)、最大 4.9 GHz、BX80720678X Intel(インテル)

    インテル Xeon 678X プロセッサー、48 コア(P コア 48 個)、最大 4.9 GHz、BX80720678X

    Intel(インテル)
    ¥899,800税込¥989,780
    1台
    62日以内出荷
    Intel Xeon 600 プロセッサ(ワークステーション向け)128レーンのPCIe 5.0と最大4TBのDDR5 RDIMMをサポート。アンロック版(X SKU)のIntel Xeonプロセッサは、エンジニアリングシミュレーション、メディア&エンターテインメントのレンダリングやコンポジティングなど、ハイエンドワークステーション用途に最適化されています。システムインテグレーターに対して、ハイエンドワークロード向けのシステムチューニングツールを提供します。Intel W890チップセット搭載マザーボードと互換性あり。プロセッサのベース電力は350W。
    仕様●Brand:Intel Xeon●CPU PCIe レーン数:128●Intel スマートキャッシュ (L3) Size:192 MB●Intel ターボ・ブースト・マックス・テクノロジー 3.0 Frequency (GHz):Up to 4.9●Processor #:678X●プロセッサーのベースパワー (W):300●最大ターボパワー (W):360●最大メモリーサイズ (メモリーの種類に依存):4TB保証期間3年ソケットLGA4710-2RoHS指令(10物質対応)対応周波数(GHz)P-core 最大ターボ:Up to 4.9チャネル数最大メモリー:8