カテゴリ

  • 測定用品(10)
  • 制御機器(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • メカニカル部品(5)
  • 物流用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 機構部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建築金物(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 介護用品(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l-678」の検索結果

60件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 金具セット(L-677/L-678用) ホーザン

    金具セット(L-677/L-678用)

    ホーザン
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット
    欠品中
    適合機種L-677/L-678RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプ(L-677/L-678用) ホーザン

    クランプ(L-677/L-678用)

    ホーザン
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    3日以内出荷
    適合機種L-677/L-678RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDアームルーペ ホーザン

    LEDアームルーペ

    ホーザン(1件のレビュー)
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    当日出荷
    照明には省エネ・長寿命のLEDを使用しています。170mmΦの大口径ホワイトレンズを使用しています。
    用途精密部品の検査、組立てに。トラスコ品番474-0017質量(kg)2.6電源(V)DC12(ACアダプター付)消費電力(W)6.1倍率(倍)1.75クランプ幅(mm)2~65アーム長さ(mm)855光源白色PowerLED×56個レンズサイズ(mm)170材質(レンズ)ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 木工ダボ WAKI(和気産業)

    木工ダボ

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1セット(8本)
    当日出荷
    木材・板のジョイント及び棚受け用としてご使用ください。
    材質ブナ
  • 【オーダー】壁紙 LIGHT(ライト) 消臭+汚れ防止 LL-6783~LL-6785 リリカラ

    【オーダー】壁紙 LIGHT(ライト) 消臭+汚れ防止 LL-6783~LL-6785

    リリカラ
    ¥599税込¥659
    1本
    3日以内出荷
    材質塩化ビニル樹脂系壁紙長さ(m)1~50幅(cm)92防火性能(最高性能)不燃サービス分類オーダー・加工
  • ステンレス HGデッキブラシ CONDOR(山崎産業)

    ステンレス HGデッキブラシ

    CONDOR(山崎産業)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    毛が抜けにくく、ヘッドにネジやリベットを使用していないネジコミ式デッキブラシ。
    材質ハンドル:ステンレスパイプ、甲:PP、毛:PBT繰り返し・詰め替え対応
  • AFS-3030L-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    AFS-3030L-6

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.939適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 EZ74A2 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック)

    部品 EZ74A2 充電ドリルドライバー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • カバー(サイド),L  36001-0678-266 Kawasaki

    カバー(サイド),L 36001-0678-266

    Kawasaki
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:36001-0678-266
  • ステンレス HGデッキブラシ スペア CONDOR(山崎産業)

    ステンレス HGデッキブラシ スペア

    CONDOR(山崎産業)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレス HGデッキブラシ用取替スペアです。
  • パネル(L) スイッチ (H3) MAZDA(マツダ)

    パネル(L) スイッチ (H3)

    MAZDA(マツダ)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    翌々日出荷
  • HPE Aruba 6100 Switch HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE Aruba 6100 Switch

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥489,800税込¥538,780
    1個
    5日以内出荷
    エンタープライズネットワークから中小規模のネットワークまで幅広くご利用が可能で、IoTデバイスの接続、クラウドアプリケーションへの接続など信頼性の有線アクセスソリューションを提供します。
  • 【オーダー】壁紙 LIGHT(ライト) タフグリーン LL-6786~LL-6804 リリカラ

    【オーダー】壁紙 LIGHT(ライト) タフグリーン LL-6786~LL-6804

    リリカラ
    ¥599税込¥659
    1本
    3日以内出荷
    材質塩化ビニル樹脂系壁紙長さ(m)1~50幅(cm)92防火性能(最高性能)準不燃サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】壁紙 LIGHT(ライト) 消臭+汚れ防止 LL-6765~LL-6782 リリカラ

    【オーダー】壁紙 LIGHT(ライト) 消臭+汚れ防止 LL-6765~LL-6782

    リリカラ
    ¥599税込¥659
    1本
    3日以内出荷
    材質塩化ビニル樹脂系壁紙長さ(m)1~50幅(cm)92防火性能(最高性能)不燃サービス分類オーダー・加工
  • AFS-3060L-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    AFS-3060L-6

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    7日以内出荷
    形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.594適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)590.5RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.55・Iy 21.3
  • メンテナンスライン付ピンゲージ SK(新潟精機)

    メンテナンスライン付ピンゲージ

    SK(新潟精機)
    ¥4,398税込¥4,838
    1本
    翌々日出荷から15日以内出荷
    本体両端に磨耗確認用のライン印字があり、先端部の磨耗がわかりやすくなっています。サブゼロ処理済です。プラスチックケース付です。本体呼び寸法が印字してあります。
    用途穴径などの精度確認に長さ(mm)50材質(本体)鋼硬度HV:650以上径精度(μm)±0.8RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)0.5
  • FH-M678 Lロックナット/タマオシ SHIMANO(シマノ)

    FH-M678 Lロックナット/タマオシ

    SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    8日以内出荷
  • 折りたたみ踏み台 HDL-6789 ヒロ・コーポレーション

    折りたたみ踏み台 HDL-6789

    ヒロ・コーポレーション
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    5日以内出荷
    『折りたたみ踏み台』は、使わないときは折りたたんで収納できるコンパクトな踏み台です。使わないときは取っ手を引き上げるだけで簡単に折りたたんで収納できるため、場所を取りません。比較的軽量なので、持ち運びやすいです。天板と足裏に滑り止め加工が施されているので、安定して作業できるよう工夫されています。高い場所にあるものを取るとき、窓拭き、換気扇掃除などの火事作業のほか、DIYやガーデニングにおいても活用可能です。
    用途高い場所にあるものを取るとき、窓拭き、換気扇掃除などに。工具の収納や、作業台に。物の手入れや、鉢植えの移動などに。耐荷重(kg)100
  • (MC678)PIPE,CNG EXH.L 三菱ふそう

    (MC678)PIPE,CNG EXH.L

    三菱ふそう
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    5日以内出荷
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    東技が世に先駆けて製品化したネジアップ式端子台シリーズ。その高い品質と機種の豊富さは今もなおベストセラー機種のひとつにあげられています。AT-10はのTUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、(AT-10~AT-150)ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。本品は、メーカー専用の20mm巾のレールをセット済になります。
    取付方式C型20mmレール
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研(1件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
    形状1段取付DIN35mm結線方式ネジアップ
  • (MC678)PIPE,P/S OIL 12 G/B-S/CYL L 三菱ふそう

    (MC678)PIPE,P/S OIL 12 G/B-S/CYL L

    三菱ふそう
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    5日以内出荷
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
    セット内容端子台形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000、UL認定仕様・CSA認定仕様・TU認定仕様:AC・DC 600結線方式ネジアップ
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    断路端子台DTシリーズは、制御盤、配電盤の配線をはじめ、計器、断電器などのチェック用、保守点検用に最適な端子台シリーズです。操作はノブを上下に動かして行います。適度な堅さを持つワンタッチ方式で、振動による接点のバタつきが起こらないように設計されています。また、DTN-30はノブと保護カバーが一体構造となっており、結線作業はノブを上げて電路をOFFにしなければ行えないため、極めて安全です。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
    形状1段取付方式DIN35mm構造断路機能定格絶縁電圧(V)AC・DC 660端子間ピッチ(mm)8定格通電電流2mm2-15Aねじ寸法M3.5適合電線(mm2)(JIS)2締付トルク(N・m)0.8~1.4結線方式ネジアップ構成部品(中間板)DT-15、(側板)DT-15L、(カバー)CB-2、(記名板)AM-10、(レール)DAV4、(止め金具)HDV-1
  • (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ RSP型 東日製作所

    (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ RSP型

    東日製作所
    ¥28,980税込¥31,878
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    単能形 リングスパナ付単能形 リングスパナ付きの為作業中にトルクレンチが滑ったりしません。 狭い場所での作業に最適 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 豊富な標準機種で即納体制。 RSP2/RSP2-MHシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応。
    用途組み立て、量産用精度(%)±3
  • SEC-マルチドリルホルダ 住友電工ハードメタル

    SEC-マルチドリルホルダ

    住友電工ハードメタル
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    被削材P(調質鋼・ダイス鋼○/炭素鋼◎/合金鋼◎)・H(高硬度鋼~45HRC○)・M(ステンレス鋼○)・S(Ti合金○/耐熱合金○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(アルミニウム合金○)コーティングDEXコート/NXコート給油方式内部給油式油穴付き(2穴)FIG1
  • (1M00)ユニット、インバーター MAZDA(マツダ)

    (1M00)ユニット、インバーター

    MAZDA(マツダ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌々日出荷
  • ユニットインバーター (S6) MAZDA(マツダ)

    ユニットインバーター (S6)

    MAZDA(マツダ)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    翌々日出荷
  • マグクリーン (標準タイプ) カネテック

    マグクリーン (標準タイプ)

    カネテック
    ¥629,800税込¥692,780
    1台
    3日以内出荷から50日以内出荷
    マグネットドラムの回転駆動構造等を見直し、耐久性・回収性能を向上。 スラッジ性状や砥石種類により従来品では回収が難しかったものにも対応が可能となりました。 ローラー部・流入部にカバーをし、安全性及びクーラント飛散防止等環境への配慮をしています。 流出口は左右及び下面の選択が可能なため、循環システムのレイアウト変更にもフレキシブルに対応できます。
    用途研削盤クーラント液からのスラッジ回収付属品スラッジボックスタイプ標準タイプ電源3相AC200/220V 50/60Hzモーターサーテック製
  • CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2L63) SMC

    CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2L63)

    SMC
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)63
  • マグクリーン (標準・モータ右取付タイプ) カネテック

    マグクリーン (標準・モータ右取付タイプ)

    カネテック
    ¥749,800税込¥824,780
    1台
    3日以内出荷から75日以内出荷
    マグネットドラムの回転駆動構造等を見直し、耐久性・回収性能を向上。 スラッジ性状や砥石種類により従来品では回収が難しかったものにも対応が可能となりました。 ローラー部・流入部にカバーをし、安全性及びクーラント飛散防止等環境への配慮をしています。 流出口は左右及び下面の選択が可能なため、循環システムのレイアウト変更にもフレキシブルに対応できます。 モーター右取付タイプ。
    用途研削盤クーラント液からのスラッジ回収付属品スラッジボックスタイプ標準・モータ右取付タイプ電源3相AC200/220V 50/60Hzモーターサーテック製
  • ランプ印 棚受取付用金具ガラス棚板用 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 棚受取付用金具ガラス棚板用

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    4日以内出荷
    高荷重タイプなので、平プレートにボックスなど様々なパーツを取り付けることもできます。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。アルミニウム合金製トレーと木製・ガラス製棚板用の棚受金具があり、目的やデザインに合わせて棚を自由にレイアウトできます。自由にパーツのレイアウトの変更や脱着ができます。従来の壁面棚に比べて高荷重で、先付け施工(壁埋込)、後付け施工ができます。フックやトレーなどのアクセサリーもあります。
    仕様壁面の化粧パネルの厚さは2.5~4 mmに対応でき、お好みの化粧板をお使いいただけます。材質/仕上アルミ合金/シルバーアルマイト処理適合板厚(mm)8耐荷重N(kgf)98(10)棚受け金具その他棚受
  • バイピッチチェーン K2 椿本チエイン

    バイピッチチェーン K2

    椿本チエイン
    ¥79税込¥87
    1リンク
    4日以内出荷から32日以内出荷
    材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンチェーン形式バイピッチチェーン
  • パイロット式5ポート弁 プラグインブロックマニホールドTVG2シリーズ 電磁弁単品(ベース搭載用) CKD

    パイロット式5ポート弁 プラグインブロックマニホールドTVG2シリーズ 電磁弁単品(ベース搭載用)

    CKD
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    カーボンニュートラル・高い信頼性・使いやすいを追求したプラグインバルブTVGシリーズのマニホールドベース搭載用の電磁弁単体の形番です。耐久回数は1.2億回です。(。メーカー所定条件による)。バルブのエアもれしやすい箇所を徹底改善し、装置非稼働時でエアもれを最小限に留め、CO2排出量の削減に貢献します。低摺動化による安定した作動はアクチュエータの確実な作動をサポートし、設備の安定稼働および、品質のバラツキ低減を実現します。ご要望の多かった使用流体”窒素”を保証します。揮発しにくい特殊グリースの特性を活かし、耐久試験2000万回を超え現在も評価継続中です。(。2026年2月現在)。アクチュエータ追加はプラグインで配線完了します。スペーサ部品の後付けなども簡単に行えます。だれでも簡単にバルブとベース間の位置決めができる「位置決めサポート」を標準装備しています。ガスケットはマニホールドベースに内蔵のため、アクチュエータ追加時の脱落部品もありません。タフに使えるIP65/67(耐塵、防噴流)対応です。バルブに後付け可能なスペーサオプションを豊富にラインアップしています。急な装置の仕様変更にもマニホールドにスペーサ追加で対応可能です。<スペーサオプション>給気スペーサ、排気スペーサ、パーフェクトスペーサ、スペーサ形レギュレータ。(。P減圧、A減圧、B減圧が選択可能)、インストップ弁付スペーサ。バルブ幅(15mm)は省スペースのままΦ10継手を追加し、アクチュエータに供給できるエア流量が増加しました。(エアシリンダの速度はエア配管が長い、細いと遅くなります。長距離配管かつエアシリンダを高速に動作させたい場合、Φ8継手より1サイズ大きいΦ10継手がオススメです。)
    用途空気圧シリンダの駆動用に。高頻度動作の工程に。粉塵環境でのご使用に付属品バルブ取付ねじ(ガスケットはマニホールドベースに付属)弁仕様パイロット式 ソフトスプール弁保護構造IP65、IP67最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気・窒素耐圧力(MPa)1.05パイロット方式内部パイロット給油不要RoHS指令(10物質対応)対応配管方向横配管配管ポート位置ベース配管
  • コンパクトハイスロ     ハイスロケース ONLY POSH Faith

    コンパクトハイスロ ハイスロケース ONLY

    POSH Faith
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット
    4日以内出荷
    コンパクトハイスロ
  • ラムダバイピッチチェーン 椿本チエイン

    ラムダバイピッチチェーン

    椿本チエイン
    ¥389税込¥428
    1リンク
    4日以内出荷から52日以内出荷
    材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンチェーン形式ラムダバイピッチチェーン
  • 立形多段うず巻ポンプ CR/CRN型 グルンドフォスポンプ

    立形多段うず巻ポンプ CR/CRN型

    グルンドフォスポンプ
    ¥259,800~税込¥285,780~
    1台
    4日以内出荷から28日以内出荷
    工業用建築設備用給水及び送水、ボイラ給水、一般産業機械への組込用、工場設備、灌漑。
    電動機全閉外扇屋外型
  • 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF05150 椿本チエイン

    汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF05150

    椿本チエイン
    ¥1,098税込¥1,208
    1リンク
    5日以内出荷から27日以内出荷
    仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチメートル系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)150リンク内幅(mm)22寸法F(mm)50寸法E(mm)14寸法e(mm)2.5寸法Z(mm)4.5概略質量(kg/m)4.4ローラ径(Φmm)40チェーンNo.RF05150Fプレート厚(mm)4.5最小引張強度(kN)58.3平均引張強度(kN)68.6チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)25ピン長L2(mm)28.5リンク内幅W(mm)22ピン径D(mm)11.3プレート幅H(mm)32ローラ形式Fローラ最大許容張力(kN)9.8
  • SNコンテナー C#49SF オレンジ/イエロー サンコー(三甲)

    SNコンテナー C#49SF オレンジ/イエロー

    サンコー(三甲)
    ¥11,930税込¥13,123
    1個
    5日以内出荷
    物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。 4辺下部にラベル剥離用リブあり
    仕様●材質:PP●外寸(mm):678×428×226●有効内寸(mm):608×358×200●内容量(L):49.1●圧縮荷重:13.73kN(1400kgf)アズワン品番67-7225-54
  • SNコンテナー C#37FU ブルー/ライトブルー サンコー(三甲)

    SNコンテナー C#37FU ブルー/ライトブルー

    サンコー(三甲)
    ¥8,504税込¥9,354
    1個
    5日以内出荷
    物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。 4辺及び上段フランジ、持ち手内面にラベル剥離用リブ・シボ面あり
    仕様●材質:PP●外寸(mm):678×448×156●有効内寸(mm):618×387×137●内容量(L):37.1●圧縮荷重:10.20kN(1040kgf)アズワン品番67-7225-45