カテゴリ
- 測定用品(47)
- 農業機械(8)
- 切削工具(7)
- 厨房用品(6)
- メカニカル部品(6)
- 機構部品(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 医療(4)
- バイク部品(3)
- 制御機器(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 事務用品(3)
- 農業・園芸資材(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 物流用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 安全標識(2)
- 建築金物(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 自転車部品(2)
- 家電(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 縫製用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 防災用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- マスク(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- ホーザン(48)
- 貝印(7)
- 椿本チエイン(6)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- 岩崎電気(3)
- オーエッチ工業(3)
- CKD(3)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
- エレコム(2)
- JSH(2)
- SONY(ソニー)(2)
- TRUSCO(2)
- 日研工作所(2)
- 日本緑十字社(2)
- ホンダ(2)
- フェローズ(2)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- 東京発条製作所(2)
- SUNSTAR(サンスター)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「l-703」の検索結果

L・ビーム(電球型LED) L703
M&H(6件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷から5日以内出荷L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。 今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。 拡散タイプL700Fシリーズ 拡散型フラットLEDの採用で、明るくよりワイドな照射パターンを実現しました!ソフトで広がりのある光はメーターパネル球やライセンスランプ球に最適です。 注意 LEDは熱んい弱い為、ヘッドライト内など、高温になる箇所で使用すると短寿命になったりすぐに故障したりする事があります。 ウインカーには使用不可。 左右兼用式のウインカーパイロットに使用するには配線加工が必要な場合があります。 マイナスアース車専用。タイプ拡散消費電力(W)0.25定格電圧(V)12口金BA9S
クランプセット
ホーザン¥999税込¥1,0991セット当日出荷L-703のベースプレートと取り替えることで丸棒の支柱への取り付けが可能になります。適合機種L-700/701/705支柱径(Φmm)20~35
強力ばね
東京発条製作所(20件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1個当日出荷から4日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。材質ばね用シリコンクロム鋼色青種類軽荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
編組チューブ
デンカエレクトロン(12件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781本当日出荷から5日以内出荷伸縮性に富み裂傷や摩擦に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。 自己消火性を全シリーズに備えており、また、耐薬品性にも優れているため、極めて安定性の高い製品です。 耐摩耗性に優れた編組チューブなので、自然径の2倍以上も口径の拡大が可能であり、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。材質ポリエステルモノフィラメント色黒使用温度範囲(℃)-75~125規格UL224、CSA、鉄道車両用材料燃焼試験特性伸縮性、耐薬品性、耐摩耗性
フレキシブルLED照明装置
ホーザン¥28,980税込¥31,8781個当日出荷様々な角度からの照射が可能なLED照明です。 ベースのプレートは顕微鏡のベース下に入り込みますので、スペースを取りません。 左右でそれぞれ独立して調光することができ、観察に合わせた細かな調整が可能です。寸法(mm)90×100×37mm 425g質量(g)425電源(V)AC100(50/60Hz)アーム長さ(mm)400(ダブルアーム)照明装置LED 調光式色温度(K)6500照度(Lx)35400(片側 先端から50mm)
セキュリティワイヤー シリンダー錠 NobleWedge(3.2×4.5)互換 通常キー ESL-703 セキュリティケーブル パソコン
エレコム¥5,498税込¥6,0481個当日出荷小型セキュリティスロットの Nobleロック(ノーブルウェッジロック・Noble Wedge Lock・ノーブルロック)対応のセキュリティスロットにセットすることで、盗難から守るセキュリティワイヤーロック。 90度の首振り機能と、360度のヘッド部回転機能付です。デスクなどにもキズが付かないよう、ワイヤーにはコーティングを施しています。用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)適合3.2×4.5mmセット内容シリンダー錠付きワイヤー(パッド付)、カギ×2本、結束バンド材質ヘッド部:亜鉛合金寸法(mm)ヘッド部:26×11.6×21.3色【ワイヤー】ブラック質量(g)約118.6タイプ通常種類シリンダー錠一体型セキュリティワイヤーワイヤー長さ(m)2ワイヤー太さ(mm)4.4シリンダー径(Φmm)11.6材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング
チェーン&スプロケット3点セット
SUNSTAR(サンスター)(3件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781セット3日以内出荷から20日以内出荷スプロケットとチェーンが車種別にセットになった製品。純正歯数、チェーンリンク数がどれを買えば良いのかわからない方には特にお勧め。 チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット。純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです。チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製。定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用。純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます。
チェーン&スプロケットセット
SUNSTAR(サンスター)¥30,980税込¥34,0781セット当日出荷から12日以内出荷チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
クープナイフ
貝印¥399税込¥4391個当日出荷切れ味抜群のステンレス刃で生地のクープ入れをより効率的に。収納に便利な安全キャップ付き。材質刃部/ステンレス単層材(刃材/ステンレス刃物鋼)(刃付け形状/両刃付け)、ハンドル/ポリプロピレン(耐熱温度80度)、キャップ/ポリプロピレン(耐熱温度80度)質量(g)約12本体寸法(mm)約182×15×7
システム手すり32 L自在コーナー
ECLE(マツ六)¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷180°から90°まで自由な角度でジョイントすることができます用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 4本材質本体:亜鉛合金径(Φmm)手すり径32
モールドスプリング(SL 軽荷重用)
SAMSOL(2件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1本4日以内出荷から7日以内出荷高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。用途金型及び各種産業機械色青
ロングシャンクチャッキングリーマ SCRL
EIKO(栄工舎)¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷から3日以内出荷刃長が短くバックテーパーが大きめの機械作業用リーマとなります。突き出しの長い深穴の仕上げ用、又は食付が短いので止り穴にも適しております。用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/調質鋼の加工材質SKH56刃形右刃ストレート食付角(°)45°
コイルスプリング 軽荷重用
TRUSCO¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から翌々日出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
Y型ニップルセット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷2方向への分水に便利なニップルとジョイントのセット材質合成樹脂、他接続方式ホース-ホース-ホース適合ホース外径(Φmm)18~20適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース径(Φmm)内径12~15、外径18~20
ページインプレゼンホルダー
セキセイ(1件のレビュー)¥639税込¥7031冊翌々日出荷から4日以内出荷自由なイメージをいかせる透明表紙なのでプレゼンテーションに最適です。透明度の高いポケットを使用していますので、写真やイラストのカラーも美しく鮮やかなままです。シンプルなイメージで使いやすいクリアとグレーの透明表紙。上から入れるポケットタイプ。材質(表紙)PP、(ポケット)PPポケットタイプ溶着式ポケット(中台紙なし)
バター5gカット保存ケース
貝印¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷材質ケース/AS樹脂 ワイヤー/18-8ステンレススチール プレート/ABS樹脂 フタ/ポリエチレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.7×17×7.4
強力ばね TL(軽荷重)
東京発条製作所¥8,698~税込¥9,568~1個3日以内出荷から5日以内出荷「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
サン・三面仕上ビット
三陽工業¥17,900税込¥19,6901本5日以内出荷底面・両側面の三面を同時に加工する刃物です。 溝加工、穴加工に使用します。 飾面ビットの成型素材としても使用頂けます。刃数2
コンパクトブレッドナイフ
貝印¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷卓上使いにぴったりなコンパクトサイズです。食器洗い乾燥機対応。材質刃体/ステンレス単層材(刃材/ステンレス刃物鋼)(刃付け形状/波刃付け)、柄/ポリアセタール(耐熱温度110℃)質量(g)約48本体寸法(mm)約225×35×17
丸型レバーハンドル UL703
UNION(ユニオン)¥53,980税込¥59,3781組3日以内出荷レバーハンドル+専用プレート(内外用各1個、錠前含まず)サイズ140×50×75仕上チタン ブラスト適合扉厚(mm)DT27~69(オプション指定より入力)吊元L/R(オプション指定より入力)
パン切りガイド
貝印¥899税込¥9891個翌々日出荷5段階から好みの厚さで均等に切れるパン切りガイドです。5枚切(25mm)/ 6枚切(20mm)/ 8枚切(15mm)/ 12枚切(10mm)/ サンドイッチ(7mm)※厚さは目安です。材質厚み調整プレート・包丁ガイド・ベース/ABS樹脂(耐熱温度80℃)、すべり止め/熱可塑性エラストマー(耐熱温度90℃)質量(g)約152本体寸法(mm)約173×145×40
手の熱で溶かして切れるバターナイフ
貝印¥599税込¥6591個翌々日出荷先端部はより熱が伝わりやすく、バターへのスムーズな入りを考慮し、薄く設計しました。材質アルミニウム合金全長(mm)151色シルバー本体寸法(mm)約151×18×2本体質量(g)約10食器の種類洋食器
ドライイーストメジャー(クリップ付き)
貝印¥399税込¥4391個翌々日出荷「もっと簡単!便利に!楽しいブレッドライフ」をコンセプトに、パン作りのお悩みや不満を解決してくれるシリーズ。ドライイーストの計量に。そしてドライイーストの口をはさんで保存できるクリップにもなるので、サッと使えて迷子になることもありません。材質メジャー/AS樹脂(耐熱温度70℃)、クリップ/ポリプロピレン(耐熱温度110℃)質量(g)約32本体寸法(mm)約135×37×40
17cmパン皿(シルフィ)
スリーライン¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷ホワイトカラーのシンプルな形は、和・洋・中・エスニックと使いやすさがたいへん魅力です。用途外食・福祉・ホテル材質強化磁器寸法(mm)173×15対応電子レンジ、食器洗浄機、消毒保管庫
【リビルト】 パワーステアリングラック&ピニオン(ニッサン)
ノーブランド(3件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカーニッサン保証期間2年又は2万km基本交換部品オイルシール、オーリング、ベアリング、PTFEリング、ブッシング、ラックブーツ、ワッシャ
ロングブローチリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷60度以上超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減し、ビビりなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
ダブルランス カプラ付
フルテック¥25,980税込¥28,5781本4日以内出荷サイズ低圧ノズル取付部:1/4F、高圧ノズル取付部:1/4F(1/8ブッシング付)耐圧(MPa)25入力KU×3TP耐熱温度(℃)150
底付き穴用タフカットスキルリーマロング(ストレートシャンク)
日研工作所¥25,980税込¥28,5781本翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を、二段目のリーマ刃に残して、リーマ加工を行う為、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず、加工できます。SRS-Fのロングタイプ(長尺)版です。用途底付き穴の加工に使用できます。ベアリング穴の様に端面の直角度も必要とする穴用としてエッジ付きエンド刃とリーマ刃を共用したリーマを用意しています。材質ハイスねじれ角左ネジレ30食付長さl(mm)0.6
揺動ダンパー FYN-D3シリーズ
不二ラテックス¥5,798税込¥6,3781個6日以内出荷材質(本体ケース、キャップ)亜鉛ダイカスト ZDC、(回転軸)S25C質量(g)215±10使用温度範囲(℃)-5~50使用油シリコーンオイル使用角度(°)180
交換レンズ E 70-350mm F4.5-6.3 G OSS
SONY(ソニー)¥119,800税込¥131,7801個6日以内出荷350mm(35mm判換算525mm)の世界まで、Gレンズならではの高解像で切り取れるコンパクトなAPS-C超望遠ズームレンズ Gレンズならではのシャープな描写と美しいぼけ味 ズーム全域で画面周辺部まで高い解像性能を実現 Gレンズならではの美しく柔らかなぼけを実現 5倍ズームと機動性の高いコンパクトデザインを両立 XDリニアモーターによる高速・高精度・高追随なAF駆動 さまざまなシーンに最適な携行性と操作性 望遠撮影時のブレを防ぐ、光学式手ブレ補正機能を搭載 カスタマイズ可能なフォーカスホールドボタンを搭載 AF/MFを瞬時に切り換えられるフォーカスモードスイッチ 自重で鏡筒が伸びるのを防ぐズームロックスイッチ 防塵・防滴に配慮した設計付属品レンズフードALC-SH160、レンズフロントキャップALC-F67S、レンズリヤキャップALC-R1EM全長(mm)142質量(g)約625倍率(倍)最大撮影:約0.23羽根枚数絞り羽根:7枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)67レンズ望遠ズーム最大径(Φmm)77焦点距離(mm)70~350レンズ構成13群19枚撮影距離(m)最短:1.1-1.5絞り開放絞り(F値):4.5-6.3、最小絞り(F値):22-32マウントソニー Eマウント
交換レンズ FE 70-300mm F4.5-5.6 G OSS
SONY(ソニー)¥189,800税込¥208,7801個6日以内出荷Eマウントレンズ初、300mmまでカバーする高解像望遠ズームレンズ テレ端でも、画面周辺まで高解像を実現 優れた近接撮影能力 望遠域の撮影などで威力を発揮する、光学式手ブレ補正機構搭載 ナノARコーティング採用により反射を抑えたヌケの良い描写性能 リニアモーター採用により、高速・高精度で静粛性にも優れたAF 望遠撮影時に便利なフォーカスホールドボタンやフォーカスレンジリミッターを搭載 防塵・防滴に配慮した設計付属品レンズフードALC-SH144、レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップ、ソフトケース全長(mm)143.5質量(g)約854倍率(倍)最大撮影:約0.31羽根枚数絞り羽根:9枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)72レンズ望遠ズーム最大径(Φmm)84焦点距離(mm)70~300レンズ構成13群16枚撮影距離(m)最短:0.9絞り開放絞り(F値):4.5-5.6、最小絞り(F値):22-29マウントソニー Eマウント